カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(2)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(2)
        • 電子部品(オンボード)(9)
        • 通信(制御機器)(2)
        • 電源(制御機器)(2)

制御機器 :「BPT」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTB0143-2010BPB103 BOURNSPTB0143-2010BPB103BOURNS
929税込1,022
1個
当日出荷
表示灯 M22N omron(オムロン)表示灯 M22Nomron(オムロン)(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から109日以内出荷
材質樹脂品名表示灯保護構造IP66照光方式LEDランプ端子種別ねじ締め端子 (M3.5)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
LFシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)LFシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から61日以内出荷
表示灯 M22NP omron(オムロン)表示灯 M22NPomron(オムロン)
749税込824特価
1個
当日出荷から109日以内出荷
材質樹脂品名表示灯保護構造IP66照光方式LEDランプ端子種別プッシュインPlus端子台胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
PT100センサ TE Connectivity PT100 0.3 % TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))PT100センサ TE Connectivity PT100 0.3 %TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
389税込428
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 2.3mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +600℃ターミナルタイプ = リード精度 = 0.3 %応答時間 = 0.2秒(水)、10秒(空気)TE Connectivity PTFシリーズ温度センサ. TE ConnectivityのMEAS PTFシリーズの温度センサは、長期にわたって高い安定性を発揮します。 フィードバック制御システムに最適なこのRTDは、低時定数、低質量、及びスモールアウトラインを実現しています。 ガラスコーティングが施されたケース入りのPTFシリーズは、セラミック基板上に構造化された白金層で構成されています。 この温度センサに適した用途には、医療用、車載用、プラグインプローブの検出素子、温度フィードバック制御、白物家電、産業用途などがあります。. 幅広い温度範囲 白金温度センサのDIN EN 60751規格に適合 包括的な相互互換性 耐用期間中は低ドリフト 低熱質量 高速な応答時間RoHS指令(10物質対応)対応
PTB0144-2010BPA103 BOURNSPTB0144-2010BPA103BOURNS
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PTB6044-2010BPA103 BOURNSPTB6044-2010BPA103BOURNS
849税込934
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ TE Connectivity PT100 ±0.3 ℃ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))PT100センサ TE Connectivity PT100 ±0.3 ℃TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
439税込483
1個
欠品中
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 2.3mmプローブ径 = 0.3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +600℃ターミナルタイプ = リード精度 = ±0.3 ℃応答時間 = 0.2秒(水)、10秒(空気)PTFファミリ - PT100. TE ConnectivityのPTFファミリの業務用温度センサ製品です。 このセンサには、ガラスコーティングによって不動態化されたセラミック基板上に構造化した白金膜が形成されています。 このセンサは、小型軽量のため、迅速かつ高精度のフィードバックに適したソリューションです。 温度フィードバック制御、産業用途、及び医療機器向けに最適です。. 幅広い温度範囲 包括的な相互互換性RoHS指令(10物質対応)対応
サンダーブロッカーシリーズ 【電源・ADSL・電話回路用】 昭電サンダーブロッカーシリーズ 【電源・ADSL・電話回路用】昭電
5,998税込6,598
1個
当日出荷
小型・軽量ながら高い信頼性の抜け止めコンセント式です。パソコンから多機能電話機まで、さまざまな機器に対応します。
用途パソコンから電話回線まで 対応のコンパクトな電源・通信両用タイプ仕様主な保護対象機器:パソコン、モデム、電話、ファクシミリ、DSU、TA適合(通信線)一般電話回線、ISDN回線電源(インパルス保護性能)1000V以下/通信:500V以下、(インパルス電流耐量)10000A/通信:600A定格電圧(V)AC125・15A(1,500W)プラグAC:2P/E(アースピン取り外し可能)コネクタモジュラ:RJ-11(2心)コンセント×1口本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×66×34
フォトトランジスタ 5Φ Yellow Stoneフォトトランジスタ 5ΦYellow Stone
56税込62
1個
5日以内出荷
電圧(V)【エミッタ・コレクタ間】5【コレクタ・エミッタ間】30波長(nm)【分光感度】940(750-1100)RoHS指令(10物質対応)対応
光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック)光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】Advantech(アドバンテック)
25,980税込28,578
1個
18日以内出荷から62日以内出荷
IMC-350Iシリーズは、最もコンパクトなメディアコンバータ(金属製筐体)。 産業グレードであり、広い温度(-20 ~ 75℃)範囲で動作可能。 光ファイバー技術により、10Mbps/100Mbpsのツイストペアネットワークセグメントを最大80kmまで延長可能。 リンク障害パススルー(LFPT)機能をサポート。 ※この機能を有効にすると、各セグメントでリンク障害がデバイスに渡される。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- IEEE802.3af Power-over-Ethernet規格を含む複数の電源オプションにより、電源装置としても機能あり。 ・マルチ電源オプションサポート: AC電源アダプター(10W)または PoE入力、DC入力 -------------------------------------------------------------------------------------------------
プッシュターミナル 2ピン ワンタッチ式 GB[制御機器]プッシュターミナル 2ピン ワンタッチ式GB[制御機器]
119税込131
1個
5日以内出荷
配線の先端を差し込むだけで、固定と接続ができる、ワンタッチ式プッシュターミナルです。スピーカーケーブルや、DC電源ケーブルの接続に使われています。誤配線防止の為、赤と黒に色分けされています。
仕様2色(赤・黒)×1列 2ピン関連資料(0.12MB)
プッシュターミナル 4ピン ワンタッチ式 GB[制御機器]プッシュターミナル 4ピン ワンタッチ式GB[制御機器]
189税込208
1個
5日以内出荷
配線の先端を差し込むだけで、固定と接続ができる、ワンタッチ式プッシュターミナルです。スピーカーケーブルや、DC電源ケーブルの接続に使われています。誤配線防止の為、赤と黒に色分けされています。
仕様2色(赤・黒・黒・赤)×1列 4ピン関連資料(0.21MB)
フォトトランジスタ 3Φ Yellow Stoneフォトトランジスタ 3ΦYellow Stone
56税込62
1個
5日以内出荷
電圧(V)【エミッタ・コレクタ間】5【コレクタ・エミッタ間】30波長(nm)【分光感度】940(750-1100)RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Pt1000センサ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity Pt1000センサTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
419税込461
1個
翌々日出荷
サンダーブロッカーPro【テレビ用】 昭電サンダーブロッカーPro【テレビ用】昭電
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
テレビ用SPD TBP-TVは、アンテナからのケーブルと、機器側のケーブルを本製品に接続するだけで、テレビやチューナ、ハードディスクなどを雷から保護します。 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)と連結することで、アンテナケーブルだけでなく、電源線から侵入する雷からも保護します。 サンダーブロッカーProは、雷電流が電源線や通信線を通って各種機器に侵入して来ないよう、保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します。対象となる機器種類や系統ごとに適切なSPDを選定することで、電源線や通信線が繋がっている状態でも各種機器を安全に守ることができます。 プロユースの高性能 業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C 5381-21)に適合しています。 取付・配線が簡単 シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。 TBP-2PEとの連結でOAタップ接続機器の保護が簡単 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)と連結してOAタップに接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列になり、OAタップに接続する全ての機器の電源回路を保護できます。 寿命がわかる状態表示 SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、TV用は機械式の表示です。 機能的でシンプルなデザイン 多様な設置箇所(デスク上、レール、ネジ)に対応します。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。
用途同軸コネクタ(F形)、地上波・BS・CS ・4K・8K仕様インパルス耐久性※:カテゴリC2 5kA、カテゴリD1 1kA ※接地間の値を示す。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8× 71.6× 67接続方法同軸コネクタ(F形)JIS規格JIS C 5381-21 カテゴリC2・D1適合回路地上波・BS・CS ・4K・8K電圧防護レベル(V)中心導体~外部導体間800以下、外部導体~接地間500以下RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書サンダーブロッカーPro取扱説明書(0.47MB)状態表示正常時 緑表示 機械式
2ポート ギガビット産業用次世代LANファイアウォール(ワイド温度モデル) MOXA2ポート ギガビット産業用次世代LANファイアウォール(ワイド温度モデル)MOXA
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
EDF-G1002-BPシリーズは、ミッションクリティカルな資産やネットワークゾーンを保護するIPSおよびDPI機能を備えた産業用LANファイアウォールです。これらの産業用ファイアウォールは、ソフトウェア設定可能なGen3 LANバイパスをサポートし、ITS、給水所のポンプアンドトリートシステム、石油・ガスの分散制御システム、ファクトリーオートメーションのPLC/SCADAシステムなどの産業用アプリケーションで、バンプインザワイヤのインストールを実現し、インストールによる影響を最小限に抑えます。

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器