カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(152)
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器(140)
- 接続・省配線(制御機器)(82)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1,031)
- 産業用PC用品(68)
- 電子部品(オンボード)(1,862)
- 検出・センサ(893)
- 報知器(165)
- 制御機器・PLC・リレー(591)
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(187)
- 通信(制御機器)(56)
- 電源(制御機器)(1,215)
- 冷却(制御機器)(364)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- 共立電子産業(19)
- マザーツール(1)
- ENG(1)
- エスコ(16)
- TRACO POWER(689)
- RS PRO(602)
- omron(オムロン)(428)
- IDEC(和泉電気)(373)
- SICK(238)
- XP POWER(233)
- Panasonic(パナソニック)(176)
- TELEMECANIQUE SENSORS(150)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(143)
- マルヤス電業(135)
- Qlight(130)
- コーセル(129)
- EBM PAPST(115)
- 富士電機(112)
- 三菱電機(107)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
制御機器 :「DC12V」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

65W ACアダプタ DC12V 5A / ACケーブル付
共立電子産業¥3,698税込¥4,0681個当日出荷大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。定格電力(W)65ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5(max.)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×115×38定格出力DC12V±5% 5A(max.)極性センタープラス保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12±5%プラグ形状Φ2.1mm センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応プラグ内径(Φmm)2.1![電子ブザー DC12V GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573185-251222-02.jpg)
電子ブザー DC12V
GB[制御機器]¥299税込¥3291個当日出荷電源をつなぐだけでなる電子ブザーです。 12V駆動ブザーです。12Vの直流電源をつなぐと「ヴー」と鳴ります。 単三や単四電池なら8本。3Vコイン型電池なら4個で動きます。定格電圧(V)DC12.0音色ヴー(連続音)動作電圧(V)9.0~15.0実装タイプパネルねじ止め
電子式タイムスイッチ DC12V別回路
Panasonic(パナソニック)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷形状ボックス型外形寸法(mm)H100×W70×D36.5定格電圧(V)DC12接点構成1a駆動方式電子式回路数1回路停電補償時間10年回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
パワーリレー DC12V 5極
マリンテック¥4,498税込¥4,9481式当日出荷DC回路用大容量パワーリレー!。250Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電。自動車/船舶/通信/自動制御など様々な用途に使用できる5極タイプ。5ピン単極双投。接点は銀パラジウム接点仕様。防滴仕様。電源端子:圧着ターミナル接続式。リレー端子:銅製6mmボルト付属品ターミナル2個寸法(mm)45×45×80材質(本体)樹脂製質量(g)160電圧(V)自動切断:DC1.2~3.0、自動接続:DC6.8~8.5、過電圧:DC14≦入力電圧(V)DC12電流容量(A)連続:200 ノーマルオープン時、100 ノーマルクローズ時保証期間1年間ピーク電流(A)250(MX)ノーマルオープン時、120 ノーマルクローズ時
安定化ACアダプター DC12V/0.5A センタープラス
パトス¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷トランス使用の安定化出力ACアダプターです。 一般的なスイッチングタイプと比較すると効率が悪く大型ですがノイズが少なく高品質な出力を得ることができます。 オーディオや精密測定器など特にノイズを嫌うアナログ回路の電源に最適です。出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC90~110(50/60Hz)出力電流(A)0.5入力プラグ直付タイプコード長さ(cm)180極性センター+RoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
DC12V~50V用SPD
昭電¥42,990税込¥47,2891個8日以内出荷分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減。DC12VからDC400Vまで対応。安全にSPDの交換が可能なコネクタイン(ACM-DC50A、2段式 3極差込端子)。SPDの正常/寿命がわかる状態表示と警報接点出力を搭載。小形のため、装置・機器内部のわずかなスペースに実装可能(ACM-DC50A)。SPDの接続線長による電圧降下を抑制するV結線に適した構造(ACMDC50A、12A以下の場合)。適合規格IEC 61643-01(SPDの要求事項及び試験方法 一般)及びIEC61643-41(直流用SPDの要求事項及び試験方法)。クラスⅡ対応。ITotalの強化により1ランク上の総合性能。進化した安全遮断技術SITS(R)を採用用途DC12V~DC50Vで動作する装置・機器の過電圧保護仕様【定格短絡電流】D58V 1kA適合規格IEC 61643-01 IEC 61643-41モード【防護】線間(DC+~DC-間)、接地間(DC+~E間、DC-~E間)適合回路【直流】DC12~DC50V定格電圧・遮断容量【内蔵SPD分離器(過電流分離器)】DC125V 1kA公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10【全】20電圧防護レベル(V)線間:260、接地間:500RoHS指令(10物質対応)対応警報接点a接点SPDSPD分離器(過電流分離器)と熱分離器をSPDに内蔵状態表示正常時:LED(緑)点灯 寿命時、停電時:LED消灯最大連続使用電圧(V)DC58
Durakool プリント基板実装用車載リレー SPST DC12V
DURAKOOL(1件のレビュー)¥469税込¥5161個翌々日出荷接点構成SPST-NO長さ(mm)26.5寸法(mm)26.5×21.5×21.5高さ(mm)21.5奥行(mm)21.5コイル電圧(V)12dcRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション車載、産業用動作温度範囲(℃)-40→+125ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)60最大スイッチング電圧(DC V)30dc
非安定化ACアダプター DC12V/0.85A 出力プラグ切替式
パトス¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷リニアタイプ(非スイッチング)の非安定化ACアダプターです。 スイッチングを行わないのでローノイズです。極端にノイズを嫌う高精度のアナログ機器やオーディオに向きます。出力は非安定化なので出力電圧12Vは目安です。12V丁度が必要な場合は15Vなど少し高めの電圧のアダプターを使用し3端子レギュレーターなどで12Vに安定化して使います。備考トランス式(非安定化)コード長さ(m)1.8出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力プラグ直付タイプ出力電流(mA)850極性コード先端の出力プラグは着脱式で、挿入方向により「センタープラス」または「センターマイナス」になります。機器接続前に必ず極性を確認してください。プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)DC2.1
非安定化ACアダプター DC12V/0.5A 出力プラグ切替式
パトス¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷リニアタイプ(非スイッチング)の非安定化ACアダプターです。 スイッチングを行わないのでローノイズです。極端にノイズを嫌う高精度のアナログ機器やオーディオに向きます。出力は非安定化なので出力電圧12Vは目安です。12V丁度が必要な場合は15Vなど少し高めの電圧のアダプターを使用し3端子レギュレーターなどで12Vに安定化して使います。(レギュレーター内蔵のDK020-Rもあります。)備考非安定化タイプです。コード長さ(m)1.8出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力プラグ直付タイプ出力電流(mA)500極性コード先端の出力プラグは着脱式で、挿入方向により「センタープラス」または「センターマイナス」になります。機器接続前に必ず極性を確認してください。RoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)DC2.1
非安定化ACアダプター DC12V/0.8A センタープラス
アイコー電子¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷ローノイズのトランス方式のACアダプターです。 アナログ回路などの電源に適しています。長さ(mm)【DCプラグ】9.5形状【出力プラグ】DC内径Φ2.1/外径Φ5.5【入力プラグ】直付タイプ出力電圧DC12V出力電流(mA)800極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC100V![LEDバーライト(青)30cm 27灯 DC12V GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640647-251222-02.jpg)
LEDバーライト(青)30cm 27灯 DC12V
GB[制御機器]¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷樹脂製チューブに封入されたLEDバーです。12V駆動なので車やPCの内装にも便利です。 固定タブ付透明樹脂パイプ付全長(mm)300(樹脂パイプ長:335mm)電源電圧(V)DC12消費電流(mA)160LED搭載/青色 27個
DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(緑色)
エスコ(2件のレビュー)¥12,400税込¥13,6401個当日出荷シガーライター用プラグ(ON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品エスコ品番EA983FS-54A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)色緑質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(青色)
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品エスコ品番EA983FS-52A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)色青質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720![[DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/黄色) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64813499-210511-02.jpg)
[DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/黄色)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS寸法(mm)145×204×150(H)色黄質量(g)約900定格電圧(V)DC12/24兼用コード長さ(m)約4.5光源ハイパワーLED 1W×12個消費電流(A)0.3光度(cd)約250(LED1個あたり)
DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(黄色)
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品エスコ品番EA983FS-53A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)色黄質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720![[DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/緑色) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64813517-210511-02.jpg)
[DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/緑色)
エスコ(1件のレビュー)¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS寸法(mm)145×204×150(H)色緑質量(g)約900定格電圧(V)DC12/24兼用コード長さ(m)約4.5光源ハイパワーLED 1W×12個消費電流(A)0.3光度(cd)約250(LED1個あたり)
DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(赤色)
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品エスコ品番EA983FS-51A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)色赤質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720![[DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/青色) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64813508-210511-02.jpg)
[DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/青色)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個4日以内出荷材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS寸法(mm)145×204×150(H)色青質量(g)約900定格電圧(V)DC12/24兼用コード長さ(m)約4.5光源ハイパワーLED 1W×12個消費電流(A)0.3光度(cd)約250(LED1個あたり)
MTO DC12V センサーホーン(夜間センサー) DCC008-K
MTO¥8,198税込¥9,0181個5日以内出荷人感センサーとホーンで防犯!。夜間センサー付き仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター 接続コード 3m夜間人感センサーワニ口クリップ色ブラック
DC12V仕様デジタルアンプ対応 ポップノイズ防止回路基板完成品
ワンダーピュア¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷スピーカーにダメージを与える、電源ON-OFF時の不快なポップノイズを遮断します。 電源ON→約3秒後にスピーカー回路をONします。DC12V仕様デジタルアンプにおすすめ! 使い方は簡単で、アンプのスピーカー出力端子とスピーカーターミナルの間に挿入(接続)するだけです種類工作キット作動時間(秒)電源ON後約3消費電流(mA)約70電源電圧(V)DC12~14(推奨DC12)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×55×22
産業用ACアダプタ DC12V / 19V / 24V対応(36W~230W)端子台・ロック式DCプラグ対応
Advantech(アドバンテック)¥4,498~税込¥4,948~1個8日以内出荷から18日以内出荷産業用機器・組込み機器向けACアダプタ。DC12V / DC19V / DC24V 出力対応。端子台・ロック式DCプラグなど用途に応じて選択可能。ACアダプタ選定のポイント。出力電圧(12V / 19V / 24V)を確認。必要出力(W)に余裕を持って選定。接続方式(DCプラグ / 端子台 / ロック式)を選択。※安全規格 UL62368 対応機種あり。※詳細情報は公式サイトにてデータシートをご参照ください。================【仕様】==========================================。96PSA-A150W19P4 DC19V 7.9A (150W) AC入力:C14 プラグ形状:端子台 4P。96PSA-A230W24P4 DC24V 9.6A (230W) AC入力:C14 プラグ形状:端子台 4P。96PSA-A36W12R1 DC12V 3A (36W) AC入力:C6 プラグ形状:DCプラグ 90°。96PSA-A60W12R1 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:DCプラグ 90°。96PSA-A60W12V1 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:DCプラグ 180°。96PSA-A60W12W7 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:ロック式DCプラグ。96PSA-A60W24T2 DC24V 2.5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:プラグ形状:ケーブル端子 2Pin。96PSA-A65W19P2 DC19V 3.4A (65W) AC入力:C6 プラグ形状:端子台 2Pin。96PSA-A36W12W7 DC12V 3A (36W) AC入力:C6 プラグ形状:ロック式DCプラグ。================================================================RoHS指令(10物質対応)対応
G5Q シングル・ステイブル形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC12V
omron(オムロン)¥419税込¥4611個翌々日出荷省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
MTO DC12V センサーホーン(24時間センサー) DCC008-W
MTO¥8,198税込¥9,0181個5日以内出荷人感センサーとホーンで防犯!。24時間センサー付き仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター 接続コード 3m24時間人感センサーワニ口クリップ色ブラック
G5Q 1巻線ラッチング形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC12V
omron(オムロン)¥759税込¥8351個翌々日出荷省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
G5Q 2巻線ラッチング形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC12V
omron(オムロン)¥769税込¥8461個翌々日出荷省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
Panasonic シグナルリレー SPST 12V dc DS
Panasonic(パナソニック)¥919税込¥1,0111個当日出荷仕様UL、CSA. DS シリーズ. この基板実装用高感度小型リレーは、すべて高さ(9.8mm)と幅(9.9mm)が同じであるため、基板への実装が容易です。高性能な有極磁気回路により、優れた耐衝撃性と耐振性を備え、厳しい環境下での使用に適しています。. 高信頼性金クラッド接点を採用したシングルスティブル型リレー 定格消費電力:200mW DIPタイプ 密閉構造により、自動洗浄が可能 用途:通信機器、計測機器、コンピュータ機器など長さ(mm)20.2寸法(mm)20×9.9×9.9高さ(mm)9.9取付方式基板実装極数1奥行(mm)9.8シリーズDS接点構成SPSTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40 → +70ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(DC A)3最大スイッチング電圧(DC V)220最大クランピング電圧(V)250/ac
ミニコントロールリレー
富士電機(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。種類コントロールリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子接点機構単接点ピン数(ピン)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6規格c-UL、TUV極数2最小適合負荷5V、1mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約29取り付け形状標準形接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)5適合ソケットTP58、TP58B、TP58R2、TP58X1、TP58X2動作時間(ms)20以下復帰時間(ms)20以下取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点材質銀接点耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
Panasonic パワーリレー (AR2013F), DPST, 12V dc, 600 Ω
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様UL、CSA、VDE、SEV. STシリーズ リレー. この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。. 高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照長さ(mm)31寸法(mm)31×14×11高さ(mm)11奥行(mm)14接点構成DPSTコイル抵抗(Ω)600コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応特性シール構造アプリケーション電力ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(DC V)250最大クランピング電圧(V)380/ac
Panasonic リレー 12V dc 基板実装タイプ
Panasonic(パナソニック)¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷仕様SF4Dシリーズ. これらの有極モノステーブル基板実装安全リレーにはフォースガイドコンタクトが搭載されています。. ガイドコンタクト付きモノステーブル(極性あり) 最大スイッチング電圧: 400 V 最大スイッチング電圧 - 電流: 10 V - 10 mA 最大スイッチング周波数(負荷なし): 10 Hz取付方式基板実装極数4シリーズSF4D接点構成4NO/4NCコイル抵抗(Ω)288コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)6最大スイッチング電流(DC A)6最大スイッチング電圧(AC V)400最大スイッチング電圧(DC V)24コイル電力(mW)500
Panasonic ラッチングリレー SPDT 12V dc
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様UL、CSA. DSシリーズ双安定リレー. 2つのコイルを搭載した双安定リレー 3種類の構成を用意 優れた絶縁耐力により電気通信機器での使用に最適長さ(mm)15寸法(mm)15×9.9×9.9高さ(mm)9.9取付方式基板実装奥行(mm)9.9接点構成SPDTコイル抵抗(Ω)400コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション多目的ターミナルタイプスルーホール最大スイッチング電圧(DC V)220最大クランピング電圧(V)250/ac最大スイッチング電源(DC W)60
リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ
Panasonic(パナソニック)¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷TUV、UL、CSA、VDE。SF2Dシリーズリレー。モノステーブルセーフティリレーです。SFリレーシリーズの代替製品有極リレー(フォースガイドコンタクトあり)仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:500mW●コイル抵抗:288Ω●接点構成:DPDT●極数:2●スイッチング電流:6A●最大スイッチング電流 AC:6 A●最大スイッチング電流 DC:6 A●最大スイッチング電圧 DC:30V●最大スイッチング電圧 AC:440V●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●高さ:16mm●コード番号:528-4001アズワン品番65-8093-58
パワーリレー HH62
富士電機(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から81日以内出荷小形、軽量で10Aの大接点容量を有しています。各種機器のパワーリレーとして最適です。 小形ながら、AC200V1分間の高耐電圧を有し、アークバリヤ付です。 電気用品取締法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別により、コイル電圧の判別が容易です。種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子接点機構単接点ピン数(ピン)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×41.3規格c-UL、TUV極数2最小適合負荷5V、100mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約31取り付け形状標準形接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)10適合ソケットTP68、TP68B、TP68R、TP68X2動作時間(ms)20以下復帰時間(ms)20以下取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点材質銀合金耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 5.42 A 8 A 65W
TRACO POWER¥18,980税込¥20,8781個当日出荷Traco 12 / 5 V TPP 65 シリーズ、60 W の出力電力、AC/DC 医療用電源。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000 mの高度で動作 保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ ねじ端子接続付きの密閉型電源装置仕様●医療規格認定:あり長さ(mm)102.4幅(mm)60.5取付シャーシマウント奥行(mm)34.5規格CE/UKCA/EAC/ES 60601-1/UL 62368-1/IEC 60601-1/IEC 62368-1シリーズTPP 65定格電力(W)65端子形状ねじ端子出力電圧(V)±5dc、±12dc出力電流(A)5.42、8出力点数2動作温度(℃)-40~85効率90%アズワン品番65-7216-91パッケージカバー付ロードレギュレーション0.5%(出力1)、1.5%(出力2)絶縁電圧(kV)4ac入力電圧レンジ(V)85~264ac、120~370dc
DCモーター 12V
Canon(2件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷仕様●電源電圧:12 V dc●許容入力:1.4 W●出力スピード:9800 rpm●最大出力トルク:0.25 Ncm●コアコンストラクション:コアレス
Panasonic パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781箱(20個)7日以内出荷取付方式基板実装極数2接点構成DPDTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ラッチなし
ターミナルリレー G6B-4CB
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷形G6B-2114P-USを4個搭載 動作表示用LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
DC-DCコンバータ Vout:12V dc 12 → 24 V dc 30W
フエニックス・コンタクト¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:12 → 24 V DC●入力電圧公称:12 → 24 V DC●定格電力:30W●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT POWERアズワン品番65-7226-86
ニコミニDC12~24V
日恵製作所¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から8日以内出荷コンパクトで小型機器分野など幅広い用途に。回転灯としてはコンパクトな設計で設置場所を取りません。マグネット付き台座、壁面ブラケットなど、設置に便利なオプションも用意しています。質量(kg)0.11消費電力(W)1.5定格電圧(V)DC12~24寸法(Φmm)45
...
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品






![電子ブザー DC12V GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573185-251222-02.jpg)









![LEDバーライト(青)30cm 27灯 DC12V GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640647-251222-02.jpg)


![[DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/黄色) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64813499-210511-02.jpg)

![[DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/緑色) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64813517-210511-02.jpg)

![[DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/青色) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64813508-210511-02.jpg)