カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 電子部品(オンボード)(38)

制御機器 :「DOCOMO」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M5Stack用CAT-M/NB+GNSSユニット(アンテナ付き) M5StackM5Stack用CAT-M/NB+GNSSユニット(アンテナ付き)M5Stack
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
SIM7080Gを搭載したCAT-M/NB-IoTとGNSS用のユニット CAT-MとNB-IoTの2モードに対応したワイヤレス通信モジュールです。SIM7080Gモジュールを搭載しており、国際的なCAT-M/NB-IoT帯域とGNSSに対応しています。シリアル通信とATコマンドコントロールを採用し、複数の通信プロトコルにも対応しています。デュアルSMA外部アンテナインターフェース(LTE+GNSS)を採用しているため、通信品質と信号強度が向上しています。リモコン、遠隔モニタリング、IoT用途に適しています 通信と測位に最適化したデュアルSMAアンテナインターフェース 世界中をカバーできるCat-M/NB-IoTモード   Cat-M:上り 1119kbps、下り 589kbps   NB-IoT:上り 150kbps、下り 136kbps   対応プロトコル:TCP/UDP/HTTP/HTTPS/TLS/DTLS/PING/LWM2M/COAP/MQTTなど   認証など:Softbank/Telec/RoHS/REACH/JATE/Docomo/KDDI/RCM/CE(RED)/GCF Deutsche Telekom/FCC/PTCRB/AT&T/Verizon/T-Mobile/US Cellular/IC   GNSS:GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo   マイクロSIMカードスロット 2タイプの電源供給   外部DC 9~24V(5.5/2.1mm DCソケット)入力   9~24V - 5V変換用ビルトインDC/DC回路   HY2.0-4Pケーブルでの外部DC5V電源 通信インターフェース:UART(3.3V TTL)、ATコマンドコントロール 開発環境:Arduino IDE、UIFlow 専用取り付け穴 ×4
用途リモコン、遠隔モニタリング、AGV仕様【対応CAT-M帯域】B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85【対応CAT-NB帯域】B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71/B85【GNSS】GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo【Cat-M】上り:1119kbps、下り:589kbps【NB-IoT】上り:150kbps、下り:136kbps【RF強度クラス】クラス5(標準21dbm)セット内容CAT-M/NB-IoT+GNSSユニット ×1、4Gアンテナ(SIM7080Gとセットで工事設計認証を取得しているもの) ×1(※本アンテナ以外のアンテナを使った場合、工事設計認証(技適)が無効となる可能性があります)、GPSアンテナ ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1寸法(mm)62×40×18.4質量(g)25.1モジュールSIM7080Gインターフェース【通信】UART:ボー 115200 8N1待機電流DC12V@13mA
Nexperia ショットキーバリアダイオード コモンカソード nexperiaNexperia ショットキーバリアダイオード コモンカソードnexperia
289税込318
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
3色フルカラーLED(赤/緑/青)5Φ砲弾型 アノードコモン LENOO3色フルカラーLED(赤/緑/青)5Φ砲弾型 アノードコモンLENOO
149税込164
1個
5日以内出荷
電圧(V)赤:2.0、緑:3.1、青:3.1発光色赤/緑/青 アノードコモンピーク波長(nm)赤:625、緑:525、青:465輝度赤:680mcd、緑:3000mcd、青:700mcd電流(mA)20照射角30度
5ΦフルカラーLED(赤/青/緑 カソードコモン) INOLUX5ΦフルカラーLED(赤/青/緑 カソードコモン)INOLUX
179税込197
1個
5日以内出荷
レンズサイズ5Φ径のフルカラーLED、共通カソード端子
赤、緑、青(R/G/B)高さ(mm)(最大)8.90シリーズHV-5RGBXXレンズ形状ドーム状トップ付き丸型構成共通カソードピーク波長(nm)632(赤)、520(緑)、470(青)波長(nm)ドミナント/624(赤)、525(緑)、470(青)レンズサイズ(mm)5、T-1 3/4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール順方向電圧(V)2(赤)、3.4(緑)、3.4(青)テスト電流(mA)20(赤)、 20(緑)、 20(青)
IXYS 整流ダイオード コモンカソード IXYSIXYS 整流ダイオード コモンカソードIXYS
699税込769
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーバリア 整流ダイオード コモンカソード 20A 100V スルーホール 3-Pin DiodesZetexスーパーバリア 整流ダイオード コモンカソード 20A 100V スルーホール 3-PinDiodesZetex
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP 整流ダイオード  コモンカソード  20A WeEn Semiconductors Co., LtdNXP 整流ダイオード コモンカソード 20AWeEn Semiconductors Co., Ltd
6,498税込7,148
1セット(50個)
7日以内出荷
Nexperia 整流ダイオード  コモンカソード  14A nexperiaNexperia 整流ダイオード コモンカソード 14Anexperia
939税込1,033
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
Nexperia 整流ダイオード  コモンカソード  8.4A nexperiaNexperia 整流ダイオード コモンカソード 8.4Anexperia
1,198税込1,318
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IXYS ファストリカバリー 整流ダイオード コモンアノード IXYSIXYS ファストリカバリー 整流ダイオード コモンアノードIXYS
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様ダイオード構成:コモンアノード 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:1200V 、 実装タイプ:スクリュー マウント 、 パッケージタイプ:TO-240AA 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:2.64V 、 長さ:92mm 、 幅:20.8mm 、 高さ:30mm 、 ピーク逆回復時間:300ns 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 高速リカバリエピタキシャルダイオード(FRED)モジュール、IXYS. 低スイッチング損失 国際標準パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 整流ダイオード  コモンカソード  200mA nexperiaNexperia 整流ダイオード コモンカソード 200mAnexperia
1,698税込1,868
1袋(250個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 整流ダイオード  コモンアノード  150mA nexperiaNexperia 整流ダイオード コモンアノード 150mAnexperia
289税込318
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ショットキーバリアダイオード コモンアノード nexperiaNexperia ショットキーバリアダイオード コモンアノードnexperia
499税込549
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード コモンカソードペア2組 20A 120V スルーホール DiodesZetexショットキーバリアダイオード コモンカソードペア2組 20A 120V スルーホールDiodesZetex
1,570税込1,727
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 整流ダイオード  コモンアノードペア2組  250mA nexperiaNexperia 整流ダイオード コモンアノードペア2組 250mAnexperia
209税込230
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
整流ダイオード コモンカソード 10A 100V 表面実装 3-Pin DiodesZetex整流ダイオード コモンカソード 10A 100V 表面実装 3-PinDiodesZetex
1,798税込1,978
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●最大連続 順方向電流:10A●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:100V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:3●最大順方向降下電圧:840mV●長さ:10.66mm●幅:9.65mm●高さ:4.82mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:110ARoHS指令(10物質対応)対応
スーパーバリア 整流ダイオード コモンカソード 20A 200V スルーホール 3-Pin DiodesZetexスーパーバリア 整流ダイオード コモンカソード 20A 200V スルーホール 3-PinDiodesZetex
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード コモンカソード 10A 150V 表面実装 3-Pin DiodesZetexショットキーバリアダイオード コモンカソード 10A 150V 表面実装 3-PinDiodesZetex
129,800税込142,780
1リール(2500個)
7日以内出荷
長さ(mm)6.7幅(mm)6.2高さ(mm)2.39ピン数(ピン)3ダイオードコモンカソードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDPAK (TO-252)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数2最大順方向降下電圧(mV)940ピーク逆繰返し電圧(V)150ピーク逆電流(mA)20
ショットキーバリアダイオード コモンカソードペア2組 40A 120V スルーホール DiodesZetexショットキーバリアダイオード コモンカソードペア2組 40A 120V スルーホールDiodesZetex
2,198税込2,418
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード コモンカソード 6A 200V 表面実装 3-Pin DiodesZetexショットキーバリアダイオード コモンカソード 6A 200V 表面実装 3-PinDiodesZetex
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード コモンカソードペア2組 30A 100V スルーホール DiodesZetexショットキーバリアダイオード コモンカソードペア2組 30A 100V スルーホールDiodesZetex
1,298税込1,428
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
整流ダイオード コモンアノード 300mA 75V 表面実装 3-Pin DiodesZetex整流ダイオード コモンアノード 300mA 75V 表面実装 3-PinDiodesZetex
1,098税込1,208
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチングダイオード コモンカソード 300mA 75V 表面実装 3-Pin DiodesZetexスイッチングダイオード コモンカソード 300mA 75V 表面実装 3-PinDiodesZetex
899税込989
1セット(100個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
整流ダイオード コモンアノードペア2組 500mA 80V 表面実装 6-Pin DiodesZetex整流ダイオード コモンアノードペア2組 500mA 80V 表面実装 6-PinDiodesZetex
899税込989
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード コモンカソード 200mA 30V 表面実装 3-Pin DiodesZetexショットキーバリアダイオード コモンカソード 200mA 30V 表面実装 3-PinDiodesZetex
1,298税込1,428
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーバリア 整流ダイオード コモンカソード 30A 300V スルーホール 3-Pin DiodesZetexスーパーバリア 整流ダイオード コモンカソード 30A 300V スルーホール 3-PinDiodesZetex
1,398税込1,538
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード コモンカソード 70mA 70V 表面実装 3-Pin DiodesZetexショットキーバリアダイオード コモンカソード 70mA 70V 表面実装 3-PinDiodesZetex
41,980税込46,178
1リール(3000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード コモンアノード 70mA 70V 表面実装 3-Pin DiodesZetexショットキーバリアダイオード コモンアノード 70mA 70V 表面実装 3-PinDiodesZetex
419税込461
1セット(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード コモンカソード 6A 100V 表面実装 3-Pin DiodesZetexショットキーバリアダイオード コモンカソード 6A 100V 表面実装 3-PinDiodesZetex
1,798税込1,978
1袋(20個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード コモンカソード 15A 100V 表面実装 3-Pin DiodesZetexショットキーバリアダイオード コモンカソード 15A 100V 表面実装 3-PinDiodesZetex
1,998税込2,198
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高電圧 整流ダイオード コモンカソード 225mA 350V 表面実装 3-Pin DiodesZetex高電圧 整流ダイオード コモンカソード 225mA 350V 表面実装 3-PinDiodesZetex
919税込1,011
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード コモンアノード 200mA 40V 表面実装 3-Pin DiodesZetexショットキーバリアダイオード コモンアノード 200mA 40V 表面実装 3-PinDiodesZetex
329税込362
1セット(25個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード コモンアノード 200mA 30V 表面実装 6-Pin DiodesZetexショットキーバリアダイオード コモンアノード 200mA 30V 表面実装 6-PinDiodesZetex
1,298税込1,428
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低リーク電流 ダイオード コモンカソードペア2組 10A 100V スルーホール 3-Pin DiodesZetex低リーク電流 ダイオード コモンカソードペア2組 10A 100V スルーホール 3-PinDiodesZetex
759税込835
1袋(10個)
7日以内出荷
長さ(mm)10.66幅(mm)4.82高さ(mm)16.51ピン数(ピン)3ダイオードコモンカソードペア2組RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220AB実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数2最大順方向降下電圧(mV)660ピーク逆繰返し電圧(V)100ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)150

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器