カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 検出・センサ(1)

制御機器 :「EB200」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イネーブルスイッチ A4E omron(オムロン)

    イネーブルスイッチ A4E

    omron(オムロン)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    ロボット操作の安全に、3ポジションイネーブルスイッチ登場・確実なクリック感。3ポジションスイッチが要求される、米国規格ANSI/RIA R15.06-1999.に適合。スイッチ取りつけ方向の選択自由。
    保護構造IP65保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度35~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃性150m/s2機械的耐久性OFF→ON:100万回以上OFF→ON→OFF(直接開路):10万回以上最小適合負荷DC24V 4mA電気的耐久性10万回以上定格インパルス耐電圧(kV)異極:4.0、同極:2.5耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm以上定格通電電流(A)2.5定格負荷DC24V 300mA(誘導負荷)、AC125V 1A(抵抗負荷)
  • EB3L形ランプバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3L形ランプバリア(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から82日以内出荷
    保護構造IP20絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結なきこと)音圧レベル(dB)75以上(1mにて)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露なきこと)

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器