カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(1)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 電子部品(オンボード)(18)
        • 電源(制御機器)(7)

制御機器 :「EB50」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.25W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.25W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 50kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.3mm寸法 = 5 x 4.5 x 2.3mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±20%最大動作温度 = +125℃サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.125W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.125W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 50kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = ガルウィング長さ = 3.4mm奥行き = 3.4mm高さ = 2mm寸法 = 3.4 x 3.4 x 2mm軸径 = 1.9 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ST-32Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 操作性を考慮したプラス・マイナス共用ドライバ溝 金属リード端子の採用により基板曲げ強度の向上 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS協約形漏電遮断器(漏電ブレーカ) 日立産機システム

    JIS協約形漏電遮断器(漏電ブレーカ)

    日立産機システム
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    幅(mm)50厚さ(mm)96質量(kg)0.4縦(mm)76定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5定格使用電圧(V)100-200
  • WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ 日東工業

    WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ

    日東工業
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    極数・素子数3P色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(キャビネット)
  • トリマポテンショメータ 1回転型 マイナスロータ 上面調整 ガル・ウィング 50KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 マイナスロータ 上面調整 ガル・ウィング 50KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    バリエーションが豊富(7 タイプ) はんだフロー/リフローによる、はんだ付け可能 回転止め構造により、端子間のオープン防止 自動調整対応のプラスロータ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型 マイナスロータ 上面調整 ガル・ウィング 500KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 マイナスロータ 上面調整 ガル・ウィング 500KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    バリエーションが豊富(7 タイプ) はんだフロー/リフローによる、はんだ付け可能 回転止め構造により、端子間のオープン防止 自動調整対応のプラスロータ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 500Ω 表面実装 1回転型 1袋 5個入 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 500Ω 表面実装 1回転型 1袋 5個入

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    サーメットトリマ ST-32Eシリーズ。グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 操作性を考慮したプラス・マイナス共用ドライバ溝 金属リード端子の採用により基板曲げ強度の向上 密閉構造
    仕様●最大抵抗:500Ω●実装タイプ:表面実装●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.125W●シリーズ:ST-32●終端スタイル:ガルウィング●許容差:±20%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:3.4mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7162-61
  • 配線用遮断器 日立産機システム

    配線用遮断器

    日立産機システム
    7,488税込8,237
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーカ用表面形端子カバー 日立産機システム

    ブレーカ用表面形端子カバー

    日立産機システム
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
  • 配線用遮断器/漏電遮断器用端子カバー 日立産機システム

    配線用遮断器/漏電遮断器用端子カバー

    日立産機システム
    769税込846
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 普及型エンクローズブレーカ 日東工業

    普及型エンクローズブレーカ

    日東工業
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 発振器 50MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入 Ecliptek

    発振器 50MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入

    Ecliptek
    169,800税込186,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は公称周波数は 50 MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:50MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7112-20
  • JIS協約形モータブレーカ 日立産機システム

    JIS協約形モータブレーカ

    日立産機システム
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷から103日以内出荷
    幅(mm)75厚さ(mm)96質量(kg)0.37定格絶縁電圧(V)500縦(mm)76定格遮断容量(kA)(AC200/400V)5/1.5極数(P)3
  • 発振器 20MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入 Ecliptek

    発振器 20MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入

    Ecliptek
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は公称周波数 20 MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング
    仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:20MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-6975-99
  • 発振器 24.576MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入 Ecliptek

    発振器 24.576MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入

    Ecliptek
    169,800税込186,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は、公称周波数 24.576MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:24.576MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7145-26
  • 発振器 27MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入 Ecliptek

    発振器 27MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入

    Ecliptek
    149,800税込164,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は、公称周波数 27 MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:27MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-6981-95
  • 発振器 12MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入 Ecliptek

    発振器 12MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入

    Ecliptek
    169,800税込186,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は、公称周波数 12 MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:12MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7108-42
  • 発振器 8MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入 Ecliptek

    発振器 8MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入

    Ecliptek
    169,800税込186,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は、公称周波数は 8 MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:8MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7109-98
  • 発振器 48MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入 Ecliptek

    発振器 48MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入

    Ecliptek
    169,800税込186,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は、公称周波数は 48 MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:48MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7112-09
  • 発振器 25MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入 Ecliptek

    発振器 25MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入

    Ecliptek
    159,800税込175,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は、公称周波数は 25 MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:25MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7109-99
  • 発振器 24MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入 Ecliptek

    発振器 24MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入

    Ecliptek
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は、公称周波数は 24 MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング
    仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:24MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-6975-60
  • 発振器 33.333MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入 Ecliptek

    発振器 33.333MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入

    Ecliptek
    159,800税込175,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は、公称周波数は 33.33 MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:33.333MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-6982-01
  • 発振器 1.8432MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入 Ecliptek

    発振器 1.8432MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入

    Ecliptek
    139,800税込153,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は、公称周波数は 1.843 MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:1.8432MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7111-82
  • アースバー カメダデンキ

    アースバー

    カメダデンキ
    14,980税込16,478
    1本
    6日以内出荷
    制御盤等設置用銅バーです。
    材質銅板、ニッケルメッキ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • 発振器 50MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入 Ecliptek

    発振器 50MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入

    Ecliptek
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 発振器 50MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入 Ecliptek

    発振器 50MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入

    Ecliptek
    169,800税込186,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    EcliptekEB13E2シリーズ水晶クロック発振器は公称周波数は50MHzです。周波数許容差は±25ppmです。3ステートロジック制御テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:50MHz●周波数偏差:25ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7112-08

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器