カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(1)
        • 接続・省配線(制御機器)(4)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(2)
        • 電子部品(オンボード)(49)
        • 検出・センサ(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(2)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(3)
        • 電源(制御機器)(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「HM端子」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(32件のレビュー)
599税込659
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33電線被覆外径(mm)1.2~1.8適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0仕様RoHS対応品
一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)一般用基本スイッチ Z 基準形omron(オムロン)(104件のレビュー)
1,290税込1,419特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
TE Connectivity リレー 24V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 24VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GMLシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65 ヒルシュマンHirschmann ソレノイドバルブコネクタ GMLシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65ヒルシュマン
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
サイズ(ケーブルグランド)PG9シリーズGML端子種別埋め込みネジDINDIN 43650 B保護回路ありポール2P+Eケーブル径(Φmm)4.5→7IP等級IP65オス・メスメス
スタッド支持台 TS-CHM PATLITE(パトライト/旧:春日電機)スタッド支持台 TS-CHMPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
339税込373
1個
当日出荷から翌日出荷
電源 TDKラムダ電源TDKラムダ
9,498税込10,448
1台
当日出荷から92日以内出荷
DCラインとACライン双方を入力電源として使用可能(80~370VDC*80~110VDCは負荷率80%・85~265VAC*75~85VACは出力電流60%、20秒保証) 長寿命:電解コンデンサ期待寿命10年(周囲温度40℃、負荷率50%、24時間稼働※標準取付時) 高効率:88%(HMS150-24100VAC入力時)従来モデル比4%向上(MS-11-2484%) 小型化:既存MSシリーズ比体積55%小型化 広い動作周囲温度 安全と安心:活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止
形状カバー付き端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力電圧範囲(V)DC80~370
オートメーションソフトウェア Sysmac Studio DVDメディア omron(オムロン)オートメーションソフトウェア Sysmac Studio DVDメディアomron(オムロン)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷
モーション、ロジック、セーフティ、ドライブ、画像センサさらにHMIのサポート機能をひとつのソフトウェアに統合 オープンなプログラムの国際規格であるIEC 61131-3(および国内標準規格 JIS B 3503)に準拠 変数に対応した命令語によるラダー言語、ST言語とファンクションブロックプログラミングのサポート 複雑なモーション制御を簡単に設定できるカムエディタの搭載 ロジックとモーションを統合した3Dシミュレーション、デバッグを実現 プロジェクト、POUごとに設定が可能な32桁の高度で強固なパスワード機能
Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GMNシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65 ヒルシュマンHirschmann ソレノイドバルブコネクタ GMNシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65ヒルシュマン
399税込439
1個
当日出荷
グレーサイズ(ケーブルグランド)PG9取付方式埋め込みネジシリーズGMN定格電圧(V)250ac/dc端子種別埋め込みネジ定格電流(A)16DINDIN 43650 BRoHS指令(10物質対応)対応ポール2P+Eケーブル径(Φmm)4.5→7IP等級IP65オス・メスメス
Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDSシリーズ メス 2P+E IP65 ヒルシュマンHirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDSシリーズ メス 2P+E IP65ヒルシュマン
899税込989
1個
当日出荷
仕様シリーズGDS業界標準設計サイズ(ケーブルグランド)PG7取付方式埋め込みネジシリーズGDS定格電圧(V)250ac/dc端子種別埋め込みネジ定格電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応ポール2P+Eケーブル径(Φmm)4.5→6IP等級IP65オス・メスメス
Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GSAZシリーズ DIN 43650 A オス 2P+E IP65 ヒルシュマンHirschmann ソレノイドバルブコネクタ GSAZシリーズ DIN 43650 A オス 2P+E IP65ヒルシュマン
599税込659
1個
当日出荷
仕様GSAZデバイスプラグ. GSAZシリンダプロファイルシール用のデバイスプラグ 前面接続 袋ねじ1個、M3 x 5ねじ1個取付方式ウォールマウントシリーズGSAZ定格電圧(V)400ac/dc端子種別埋め込みネジ, はんだ定格電流(A)16DINDIN 43650 ARoHS指令(10物質対応)対応ポール2P+EIP等級IP65オス・メスオス
接地用スタッド端子台(固定式) TS-CHMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)接地用スタッド端子台(固定式) TS-CHMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ
Ohmite リード線形抵抗器 Slim Moxシリーズ ARCOL(OHMITE)Ohmite リード線形抵抗器 Slim MoxシリーズARCOL(OHMITE)
649税込714
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HMコネクタ(2mmピッチハードメトリックコネクタ) XC8 omron(オムロン)HMコネクタ(2mmピッチハードメトリックコネクタ) XC8omron(オムロン)
439税込483特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)
Hirschmann Dinソケット Socket ケーブルマウント ヒルシュマンHirschmann Dinソケット Socket ケーブルマウントヒルシュマン
1,998税込2,198
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
オス・メスメス取付方式ケーブルマウントボディ向きストレートRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー 5V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 5VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,298税込1,428
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDMLシリーズ DIN 43650 A メス 2P+E IP65 ヒルシュマンHirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDMLシリーズ DIN 43650 A メス 2P+E IP65ヒルシュマン
58,980税込64,878
1袋(50個)
7日以内出荷
シリーズGDMLDINDIN 43650 Aポール2P+EIP等級IP65オス・メスメス
TB-M テナントキャビネット 日東工業TB-M テナントキャビネット日東工業
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
電力量計の収納に適した屋内用キャビネット各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。WHM単(三)相3線式120Aの収納が可能です。強化耐候型電力量計は単(三)相3線式30Aまで収納可能です。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
有効深さX(mm)158材質保護等級IP2XD設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6扉形式片扉取付基板木製基板25mm
電力型巻線可変抵抗器 Ohmite  ±260ppm/℃ ARCOL(OHMITE)電力型巻線可変抵抗器 Ohmite ±260ppm/℃ARCOL(OHMITE)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
積層表示灯XV4、XV6シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層表示灯XV4、XV6シリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
Φ60 Harmony XV6シリーズ 積層表示灯 自作用モジュール(単品購入で自由に組み合わせ)LEDやブザー、取付ユニットを自由に組み合わせオリジナル仕様の積層表示灯を制作可能DC 5V、USB type C接続、PC/IPCやHMIとModbus通信で制御可能高輝度かつ省エネLED採用で明るく、省電力を実現取り外し可能なプッシュイン端子台を採用で、スムーズな配線をサポート豊富な取付けユニットから、用途に応じた取付け方法を選択LEDユニットは位置を合わせて、ひねるだけで、簡単組み立てIP保護等級最大IP65
対象機種XV6材質ポリカーボネート樹脂サイズ(mm)60
Amphenol FCI バックプレーンコネクタ, オス, 125 極, 5 列 HM2J65PE5118N9LF AMPHENOLAmphenol FCI バックプレーンコネクタ, オス, 125 極, 5 列 HM2J65PE5118N9LFAMPHENOL
269,800税込296,780
1セット(192個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = オスコンタクト数 = 125行数 = 5ボディ向き = ライトアングルハウジング材質 = サーモプラスチックピッチ = 2mm取り付けタイプ = スルーホールコンタクトめっき = 金定格電流 = 1.5A定格電圧 = 750 V ac端子方法 = 押し込みタイプシリーズ = Millipacs動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)表示灯 AシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
169税込186
1個
6日以内出荷
丸洗い洗浄が可能。パネル表面取付可能。
形状その他光源LED使用温度範囲(℃)30~85周囲温度(℃)Ta=25耐熱性はんだ槽をご使用の場合 温度270℃以下 5秒以内
電子式・普通電力量計 三菱電機電子式・普通電力量計三菱電機
42,980税込47,278
1個
61日以内出荷
分電盤の省スペース化・標準化のニーズに対応した電力量計です。スマートメーター機能(電力量の30分タイムデータ、通信機能)の搭載により、きめ細やかなエネルギー監視・時間帯別計量を実現いたします。さらに、モバイル検針が行えます。B/NET伝送・MODBUS通信に対応モバイル検針が可能電力量の30分タイムデータ双方向計量計器のラインアップ互換性(M8UMとの互換性)誤接続判別サポート機能無通電時の計量値確認B/NET伝送、MODBUS通信対応T分岐配線により施工性に優れたB/NET伝送、オープンネットワークに対応したMODBUS通信に対応します。電気設備の負荷監視可能電力量や各種計測データ(電圧・電流・電力・力率)の通信出力に加えて、最大電流と最大電力を記憶しますので、電気設備の負荷監視が可能です。タブレット、スマートフォンからBluetooth®; Low Energy通信で計量値を取得可能!さらに、取得したデータはCSVファイルでパソコンへ送信可能です。自動検針装置が設置されていない中規模・小規模検針に適しています。(目視検針の時、電力量計の近くに寄れないとき)Bluetooth®; Low Energy通信により、お客様のモバイル端末(タブレット・スマートフォン)へ使用電力量(計量値データ)が収集できます。誤検針(読取りミス・転記ミス)の防止や検針データの管理をサポートします。電力量計から離れた場所でも検針が可能です。(見通し約10m)検定有効期限の取得が可能です。検定満了に伴う計器の更新計画に役立ちます。モバイル検針アプリケーションはM2PMシリーズ・M8FMシリーズ・M8HMシリーズが混在した環境でもご使用いただけます。30分ごとの電力量タイムデータを保持(当日含め45日分)し、通信機能により30分タイムデータの取得が可能です。お客様の上位措置と組み合わせて使用することで、時間帯別使用電力量の確認が可能です。従来、順方向電流と逆方向電流を計量する場合、電力量計が2台必要でしたが、双方向計量計器では、順方向電流と逆方向電流を電力量計1台で計量することが可能です。M8UMシリーズと端子配列及び取付ピッチは同一としていますので、M8UMシリーズからの更新は容易に行えます。M8UMシリーズの外観イメージを有したイメージです。単相3線式回路の中性線の誤接続判別をサポートします。誤接続があれば計量値表示が点滅します。M8FM-BAT形電池モジュール(別売品)の使用により、計器が無通電状態でも計量値の読取りが可能です。
種別普通電力量計(発信装置付計器)(逆電流計量防止機能付)定格電圧(V)AC100定格電流(A)120定格周波数(Hz)60接続方式表面取付表面接続相線式単相3線式
Hirschmann 丸形コネクタ CAシリーズ ヒルシュマンHirschmann 丸形コネクタ CAシリーズヒルシュマン
1,798税込1,978
1個ほか
7日以内出荷
シリーズCARoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann MIL規格丸型コネクタ メス ヒルシュマンHirschmann MIL規格丸型コネクタ メスヒルシュマン
999税込1,099
1個ほか
7日以内出荷
オス・メスメスミルスタンダードMIL-DTL-5015端子種別はんだ接合型ねじカップリングボディ向きストレート動作温度(℃)(Min)-40仕様CMケーブルソケット / パネルプラグ. これらのHirschmann CMガラス繊維強化ポリアミド製コネクタは、金属製の軍用コネクタ製品の代替品として使用できます。 Hirschman CM製品には、14S及び20のシェルサイズで3 → 17極のオプションがあり、MIL-C-5015及びVG95342に適合するように設計されています。また、取り付け寸法及びコンタクト配列が他のメーカーの製品と同じなので、他のねじロック式タイプと交換可能です。 連続作動 / 比例作動バルブをDIN43563に接続するのにも広く使用されています。
Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 10 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 10 Bハーティング
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数42オス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 10 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 10 Bハーティング
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数42オス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
Hirschmann MIL規格丸型コネクタ ヒルシュマンHirschmann MIL規格丸型コネクタヒルシュマン
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
コンタクトジェンダーオス定格電圧(V)50ac/dc取付方式パネルマウントミルスタンダードMIL-DTL-5015端子種別はんだ接合型ねじカップリングボディ向きストレート仕様CMケーブルソケット / パネルプラグ. これらのHirschmann CMガラス繊維強化ポリアミド製コネクタは、金属製の軍用コネクタ製品の代替品として使用できます。 Hirschman CM製品には、14S及び20のシェルサイズで3 → 17極のオプションがあり、MIL-C-5015及びVG95342に適合するように設計されています。また、取り付け寸法及びコンタクト配列が他のメーカーの製品と同じなので、他のねじロック式タイプと交換可能です。 連続作動 / 比例作動バルブをDIN43563に接続するのにも広く使用されています。
Dinソケット Hirschmann Socket 12極 ヒルシュマンDinソケット Hirschmann Socket 12極ヒルシュマン
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様ケーブルプラグ / ソケット、シェル取付方式ケーブルマウント定格電圧(V)60ac端子種別圧着定格電流(A)5DINDIN 43651コンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40ボディ向きストレートジェンダーメス
Harting コネクタハウジング Han HMC シリーズ メス 24 B ハーティングHarting コネクタハウジング Han HMC シリーズ メス 24 Bハーティング
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = コネクタハウジングシリーズ = Han HMCメーカーサイズコード = 24 Bオス・メス = メス範囲 = Han B HMC端子方法 = ケーブルIP保護等級 = IP65スレッドサイズ = M32 x 1.5ボディ向き = サイドエントリシリーズ番号 = 1930
TE Connectivity 基板接続用ソケット Z-PACK HM シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ソケット Z-PACK HM シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
539税込593
1個
7日以内出荷
Samtec 基板接続用ヘッダ LSHM Razor Beamシリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ヘッダ LSHM Razor BeamシリーズSAMTEC
689税込758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal コネクタ / 端子台 SCHMERSALSchmersal コネクタ / 端子台SCHMERSAL
16,550税込18,205
1個
7日以内出荷
極数3仕様Contact and light elements、 hygiene-compliant. Contact element. 2-pin. LED light element. Suitable for NDL illuminated buttons. Light element with Ba9S socket. Suitable for NME / NMEF indicator lamps長さ(mm)46幅(mm)10高さ(mm)60定格電圧(V)250端子種別埋め込みネジ定格電流(A)8ケーブル【CSA】0.5 ~ 2.5mm2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+80
Hirschmann MIL規格丸型コネクタ オス ヒルシュマンHirschmann MIL規格丸型コネクタ オスヒルシュマン
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
オス・メスオスコンタクトジェンダーメス定格電圧(V)50ac/dc取付方式ケーブルマウントミルスタンダードMIL-DTL-5015端子種別はんだ接合型ねじカップリングボディ向きストレート仕様CMケーブルソケット / パネルプラグ. これらのHirschmann CMガラス繊維強化ポリアミド製コネクタは、金属製の軍用コネクタ製品の代替品として使用できます。 Hirschman CM製品には、14S及び20のシェルサイズで3 → 17極のオプションがあり、MIL-C-5015及びVG95342に適合するように設計されています。また、取り付け寸法及びコンタクト配列が他のメーカーの製品と同じなので、他のねじロック式タイプと交換可能です。 連続作動 / 比例作動バルブをDIN43563に接続するのにも広く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Harting 圧着ピンコンタクト Crimp Terminal ハーティングHarting 圧着ピンコンタクト Crimp Terminalハーティング
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
仕様Harting DIN41612シリーズ手動工具. 圧着コンタクトが必要なDIN41612シリーズのタイプD、E、F、FM及びHMのコネクタとの併用に適した工具シリーズです。 品番 ; 740-6654 740-6654 は、DIN41641に適合した0.14~1.5 mm2のコンタクトを圧着するための手動圧着工具です。 品番 ; 740-6663 740-6663 は、BC/FCコンタクト用の基本的な手動圧着工具です。ダイは別売りです。 品番 ; 843-5996 843-5996 は、圧着工具フレーム740-6663で使用する圧着ダイです。この圧着工具フレーム740-6663は、har-bus 64圧着コンタクトをサイズ28-20 AWGのワイヤに圧着し、FC1圧着コンタクトをサイズ28-24 AWGのワイヤに圧着するために使用します。 品番 ; 843-5990 843-5990 は、圧着工具フレーム740-6663で使用する圧着ダイです。この圧着工具フレームは、サイズ26-20 AWGにコンタクトを圧着するために使用します。 品番 ; 740-6666 740-6666 は、圧着工具フレーム740-6663で使用する圧着ダイです。この圧着工具フレームは、コンタクトをサイズ20-16 AWGのワイヤに圧着するために使用します。 品番 ; 865-8398 865-8398 は、圧着工具740-6663で使用するBCロケータです。全長(mm)220コネクタ(圧着コネクタ)圧着端子
Samtec 基板接続用ヘッダ LSHMシリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ヘッダ LSHMシリーズSAMTEC
729税込802
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 6 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 6 Bハーティング
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数24オス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 24B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 24Bハーティング
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数108オス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
Dinソケット Hirschmann Socket 7極 ヒルシュマンDinソケット Hirschmann Socket 7極ヒルシュマン
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
コンタクト数7ジェンダーメス取付方式ケーブルマウント端子種別圧着ボディ向きストレート定格電流(A)10DINDIN 43651RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Dinプラグ Plug パネルマウント ヒルシュマンHirschmann Dinプラグ Plug パネルマウントヒルシュマン
1,498税込1,648
1個ほか
7日以内出荷
仕様パネルプラグ / ソケットシェル取付方式パネルマウント定格電圧(V)250ac端子種別圧着定格電流(A)10DINDIN 43651コンタクト数7RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート
Harting 電源コネクタフード Han HMC シリーズ メス 16 B ハーティングHarting 電源コネクタフード Han HMC シリーズ メス 16 Bハーティング
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
タイプコネクタフードシリーズHan HMCオス・メスメス範囲Han B HMC端子種別ケーブルIP等級IP65シリーズ番号1930

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

端子特集
おすすめ人気ランキング
制御機器