カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)(29)
- 電源(制御機器)(4)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
エコロジープロダクト
制御機器 :「KTM」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

コントラストセンサ 12.5 mm KTM Core
SICK¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 スイッチング周波数: 10 kHz 白色光あなたの利点小型ハウジングのため、スペースが限られている場所でも設置できます 強力で高速なコントラストセンサにより、高い機械スループットを実現します 良好なコントラスト分解能と非常に広いダイナミックレンジにより、光沢のある素材で優れた検出性能を発揮し、さまざまな用途に使用できます 構成が迅速で簡単包装産業での汎用的で省スペースな用途に TOP パフォーマンス Sick の新しい KTM コアコントラストセンサは、グレースケールの高解像度を特長とし、小型で試してみたりテストしたりしたハウジングに組み込まれています。最適化された OES4 ASIC 技術と 50 μ s の応答時間により、光沢素材でも、コントラストマークを確実かつ正確に検出できます。簡単な調整方法により、試運転中の柔軟性が向上します。コントラスト比が弱い場合でも確実にマークを検出するため、幅広い用途に使用できます。用途コントラスト検出の用途で汎用的に使用されています 包装産業 切断を制御するために、連続した素材にマーク検出を印刷します プロセス チューブの位置決め ボトルのラベルの位置合わせ 信頼性の高いプリントマーク検出注仕様●検出範囲:12.5 mm●出力タイプ:NPN、PNP●電流 Max:50 mA●応答周波数:10 KHz●電気的接続:オスコネクタ M8●電源電圧:12 → 24 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、オスコネクタ M8●材質:プラスチック●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:213-1749アズワン品番65-7284-39
コントラストセンサ 12.5 mm KTM Prime
SICK¥79,980~税込¥87,978~1個7日以内出荷概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング。ステンレススチール製も用意されています 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 1 つのモデルで静的及び動的ティーチインに対応 スイッチング周波数: 15 kHz IO-Link 機能を備えた KTM Prime ですあなたの利点小型ハウジン
コントラストセンサ 12.5 mm KTM Core
SICK¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 スイッチング周波数: 10 kHz 白色光あなたの利点小型ハウジングのため、スペースが限られている場所でも設置できます 強力で高速なコントラストセンサにより、高い機械スループットを仕様●検出範囲:12.5 mm●出力タイプ:NPN、PNP●電流 Max:50 mA●応答周波数:10 KHz●電気的接続:M12 オスコネクタ付きケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、M12 オスコネクタ付きケーブル●材質:プラスチック●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7280-30
コントラストセンサ 12.5 mm KTM Prime
SICK¥81,980税込¥90,1781個7日以内出荷概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング。ステンレススチール製も用意されています 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 1 つのモデルで静的及び動的ティーチインに対応 スイッチング周波数: 15 kHz IO-Link 機能を備えた KTM Prime ですあなたの利点小型ハウジングのため、スペースが限られている場所でも設置できます 強力で高速なコントラストセンサにより、高い機械スループットを実現します 3 色 LED 技術により、コントラスト比が弱い場合でもコントラストマークが検出され、信頼性の高いプロセスが実現します 良好なコントラスト分解能と非常に広いダイナミックレンジにより、光沢のある素材で優れた検出性能を発揮し、さまざまな用途に使用できます さまざまなティーチイン方式により、試運転の柔軟性を向上できます ステンレススチール製ハウジングにより、過酷な環境でも長いサービス寿命を実現しています その結果、優れたシステムスループットとスペア部品コストの削減が実現します パラメータ設定は IO-Link 経由でダウンロードできるため、センサパラメータの診断と視覚化が簡単で迅速に形式を変更できます過酷な条件下でも包装産業で汎用的かつ省スペースに使用できる TOP パフォーマンス Sick の新しい KTM プライムコントラストセンサは、グレースケールの解像度が高く、試行 / テスト済みの小型ハウジングに組み込まれています。ステンレススチール製もあります。最適化された OES4 ASIC 技術と 35 μ s の応答時間により、光沢素材でも、コントラストマークを確実かつ正確に検出できます。さまざまなティーチイン方式(マーク付近の動的、静的、スイッチングしきい値)により、試運転中の柔軟性が向上します。内蔵 IO-Link インターフェイスを使用してパラメータ設定にアクセスできます。これにより、フォーマットの変更が迅速化され、簡素化されますKTM は、弱い環境でも確実にマークを検出します コントラスト比が高いので、での使用に最適です 幅広い用途に対応 ステンレススチール製タイプでは、過酷な清掃環境でも使用できます。用途コントラスト検出の用途で汎用的に使用されています 包装産業 切断を制御するために、連続した素材にマーク検出を印刷します プロセス チューブの位置決め ボトルのラベルの位置合わせ 過酷な環境や集中的な清掃でのプリントマーク及びコントラストマークの検出に適しています。主に包装、食品及び飲料、消費財産業に使用されます 信頼性の高いプリントマーク検出 信頼性の高いプリントマーク検出 ボトルキャップの色を監視します マークの正確な検出注仕様●検出範囲:12.5 mm●出力タイプ:PNP●電流 Max:50 mA●応答周波数:15 KHz●電気的接続:オスコネクタ M8●電源電圧:10 → 30 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、オスコネクタ M8●材質:プラスチック●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:213-1759アズワン品番65-7283-04
コントラストセンサ 12.5 mm KTM Prime
SICK¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング。ステンレススチール製も用意されています 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 1 つのモデルで静的及び動的ティーチインに対応 スイッチング周波数: 15 kHz IO-Link 機能を備えた KTM Prime ですあなたの利点小型ハウジングのため、スペースが限られている場所でも設置できます 強力で高速なコントラストセンサにより、高い機械スループットを実現します 3 色 LED 技術仕様●検出範囲:12.5 mm●出力タイプ:PNP●電流 Max:50 mA●応答周波数:15 KHz●電気的接続:M12 オスコネクタ付きケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、M12 オスコネクタ付きケーブル●材質:プラスチック●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:213-1754アズワン品番65-7279-70
コントラストセンサ 12.5 mm KTM Prime
SICK¥77,980~税込¥85,778~1個7日以内出荷概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング。ステンレススチール製も用意されています 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 1 つのモデルで静的及び動的ティーチインに対応 スイッチング周波数: 15 kHz IO-Link 機能を備えた KTM Prime ですあなたの利点小型ハウジングのため、スペースが限られている場所でも設置できます 強力で高速なコントラストセンサにより、高い機械スループットを実現します 3 色 LED 技術により、コントラスト比が弱い場合でもコントラストマークが検出され、信頼性の高いプロセスが実現します 良好なコントラスト分解能と非常に広いダイナミックレンジにより、光沢のある素材で優れた検出性能を発揮し、さまざまな用途に使用できます さまざまなティーチイン方式により、試運転の柔軟性を向上できます ステンレススチール製ハウジングにより、過酷な環境でも長いサービス寿命を実現しています その結果、優れたシステムスループットとスペア部品コストの削減が実現します パラメータ設定は IO-Link 経由でダウンロードできるため、センサパラメータの診断と視覚化が簡単で迅速に形式を変更できます過酷な条件下でも包装産業で汎用的かつ省スペースに使用できる TOP パフォーマンス Sick の新しい KTM プライムコントラストセンサは、グレースケールの解像度が高く、試行 / テスト済みの小型ハウジングに組み込まれています。ステンレススチール製もあります。最適化された OES4 ASIC 技術と 35 μ s の応答時間により、光沢素材でも、コントラストマークを確実かつ正確に検出できます。さまざまなティーチイン方式(マーク付近の動的、静的、スイッチングしきい値)により、試運転中の柔軟性が向上します。内蔵 IO-Link インターフェイスを使用してパラメータ設定にアクセスできます。これにより、フォーマットの変更が迅速化され、簡素化されますKTM は、弱い環境でも確実にマークを検出します コントラスト比が高いので、での使用に最適です 幅広い用途に対応 ステンレススチール製タイプでは、過酷な清掃環境でも使用できます。用途コントラスト検出の用途で汎用的に使用されています 包装産業 切断を制御するために、連続した素材にマーク検出を印刷します プロセス チューブの位置決め ボトルのラベルの位置合わせ 過酷な環境や集中的な清掃でのプリントマーク及びコントラストマークの検出に適しています。主に包装、食品及び飲料、消費財産業に使用されます 信頼性の高いプリントマーク検出 信頼性の高いプリントマーク検出 ボトルキャップの色を監視します マークの正確な検出注
コントラストセンサ 11 mm KTM Prime
SICK¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング。ステンレススチール製も用意されています 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 1 つのモデルで静的及び動的ティーチインに対応 スイッチング周波数: 15 kHz IO-Link 機能を備えた KTM Prime ですあなたの利点小型ハウジン仕様●検出範囲:11 mm●出力タイプ:PNP●電流 Max:50 mA●応答周波数:15 KHz●電気的接続:M12 オスコネクタ付きケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、M12 オスコネクタ付きケーブル●材質:金属●IP保護等級:IP69K●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+70℃アズワン品番65-7283-78
コントラストセンサ 11 mm KTM Core
SICK¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 スイッチング周波数: 10 kHz 白色光あなたの利点小型ハウジングのため、スペースが限られている場所でも設置できます 強力で高速なコントラストセンサにより、高い機械スループットを仕様●検出範囲:11 mm●出力タイプ:NPN、PNP●電流 Max:50 mA●応答周波数:10 KHz●電気的接続:オスコネクタ M8●電源電圧:12 → 24 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、オスコネクタ M8●材質:プラスチック●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7283-81
ロックナット 保護ハウジング及び保護パイプ G6、KTM コア
SICK¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷G6、KTM コア、KTM Prime、CSM、LUTM 用の Sick 保護ハウジング及び保護パイプです。ステンレススチール 取り付け金具が付属注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。仕様●アクセサリタイプ:保護ハウジング及び保護パイプ●併用可能製品:G6 、KTM コア●応用例:保護スリーブ●シリーズ:G6アズワン品番65-7295-39
KOA 金属皮膜抵抗器 サンプルキット (抵抗セット)
KOA¥43,980税込¥48,3781個当日出荷仕様取り付けタイプ = スルーホール抵抗値範囲 = 10 → 1MΩテクノロジー = 金属皮膜個数 = 20抵抗値許容差 = ±1%金属皮膜抵抗器キット、0.25 W. 小型で管理しやすいバインダ形式のキット エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
KOA 金属皮膜抵抗器 サンプルキット (抵抗セット)
KOA¥39,980税込¥43,9781個欠品中仕様取り付けタイプ = スルーホール抵抗値範囲 = 10 → 1MΩテクノロジー = 金属皮膜個数 = 20抵抗値許容差 = ±1%金属皮膜抵抗器キット、0.25 W. 小型で管理しやすいバインダ形式のキット エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜チップ抵抗器 サンプルキット MCR03 シリーズ
ROHM¥27,980税込¥30,7781個当日出荷仕様取り付けタイプ = 表面実装値の数 = 122抵抗値範囲 = 10 Ω → 1 MΩテクノロジー = 厚膜シリーズ = MCR03個数 = 12200抵抗値許容差 = ±5%一部の部品はパーツラベルの仕様から抜けていることがあるのでご注意ください。. 厚膜チップ抵抗器キット、MCRシリーズ(1005、1608、2012サイズ). 小型で管理しやすいバインダ形式のキット RSオリジナルホルダはリールエンドにそのまま対応RoHS指令(10物質対応)対応
1KVA ミニトラコンポ
鎌田信号機¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷質量(kg)約10.0容量1kVA定格短時間定格(連続定格 30分)周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)101次電圧(V)200巻線単巻
2KVA ミニトラコンポ
鎌田信号機¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷質量(kg)約13.0容量2kVA定格短時間定格(連続定格 30分)周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)201次電圧(V)200巻線単巻
3KVA ミニトラコンポ
鎌田信号機¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷質量(kg)約17.0容量3kVA定格短時間定格(連続定格 30分)周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)301次電圧(V)200巻線単巻
どうぶつの鳴き声 組み立てキット
共立電子産業¥789税込¥8681セット4日以内出荷動物の鳴き声が収録された音声ICを使用した効果音再生キットです。スイッチを押すと動物の鳴き声を再生します。(ワンショット再生/リピート再生)。組み立てやすいプリント基板、取付穴はM3。基板オプションでインジケータLEDの追加や組み込み用とへの応用も可能です。仕様【基板オプション(組み込み用)】電源とスピーカと再生スイッチ部はXHコネクタ(2ピン)取付可能※適合ケーブル:KY-OU-7(XH2ピン 1番ピン黒)・電源スイッチ外付け可能電源電圧DC3~5V ※単3形アルカリ電池×2本用電池ケース付属(電池は別売)動作モードワンショット再生/リピート再生基板寸法(mm)約40.6×33
Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,16V dc,2012-12,TMCP1C225KTRF
VISHAY¥579税込¥6371袋(20個)7日以内出荷テクノロジー = タンタル。静電容量 = 2.2μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 2012-12。等価直列抵抗 = 8.8Ω。許容差 = ±10%。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mm。シリーズ = TMCP。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(マイナス) = -10%。Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0805 SizeSmall size, suitable for high-density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial Audio and visual equipment General purposeRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,100nF,25V dc,2012-12,TMCP1E104KTRF
VISHAY¥549税込¥6041袋(20個)7日以内出荷テクノロジー = タンタル。静電容量 = 100nF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 2012-12。等価直列抵抗 = 33Ω。許容差 = ±10%。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mm。シリーズ = TMCP。動作温度 Max = +125℃。許容差(マイナス) = -10%。Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0805 SizeSmall size, suitable for high-density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial Audio and visual equipment General purposeRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,220nF,20V dc,2012-12,TMCP1D224KTRF
VISHAY¥899税込¥9891袋(20個)7日以内出荷テクノロジー = タンタル。静電容量 = 220nF。電圧 = 20V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 2012-12。等価直列抵抗 = 27.5Ω。許容差 = ±10%。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mm。シリーズ = TMCP。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,470nF,20V dc,2012-12,TMCP1D474KTRF
VISHAY¥589税込¥6481袋(20個)7日以内出荷テクノロジー = タンタル。静電容量 = 470nF。電圧 = 20V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 2012-12。等価直列抵抗 = 22Ω。許容差 = ±10%。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mm。シリーズ = TMCP。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,10V dc,2012-12,TMCP1A475KTRF
VISHAY¥449税込¥4941袋(20個)7日以内出荷テクノロジー = タンタル。静電容量 = 4.7μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 2012-12。等価直列抵抗 = 4Ω。許容差 = ±10%。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mm。シリーズ = TMCP。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,15μF,10V dc,3216-12,TMCUA1A156KTRF
VISHAY¥1,398税込¥1,5381袋(25個)7日以内出荷テクノロジー = タンタル。静電容量 = 15μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-12。等価直列抵抗 = 2.9Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.2mm。シリーズ = TMCU。動作温度 Max = +125℃。誘電体材料 = タンタル%RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,3528-12,TMCUB1C106KTRF
VISHAY¥789税込¥8681袋(10個)7日以内出荷テクノロジー = タンタル。静電容量 = 10μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3528-12。等価直列抵抗 = 2.8Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.5mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.2mm。シリーズ = TMCU。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,6.3V dc,2012-12,TMCP0J106KTRF
VISHAY¥569税込¥6261袋(20個)7日以内出荷テクノロジー = タンタル。静電容量 = 10μF。電圧 = 6.3V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 2012-12。等価直列抵抗 = 5.3Ω。許容差 = ±10%。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mm。シリーズ = TMCP。電解質の種類 = ソリッド℃。誘電体材料 = タンタル%RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,1μF,25V dc,3216-12,TMCUA1E105KTRF
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(25個)7日以内出荷テクノロジー = タンタル。静電容量 = 1μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-12。等価直列抵抗 = 16.5Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.2mm。シリーズ = TMCU。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose UndefinedRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,16V dc,3216-12,TMCUA1C225KTRF
VISHAY¥1,398税込¥1,5381袋(25個)7日以内出荷テクノロジー = タンタル。静電容量 = 2.2μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-12。等価直列抵抗 = 7.7Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.2mm。シリーズ = TMCU。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose UndefinedRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,16V dc,3216-12,TMCUA1C475KTRF
VISHAY¥1,398税込¥1,5381袋(25個)7日以内出荷テクノロジー = タンタル。静電容量 = 4.7μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-12。等価直列抵抗 = 4Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.2mm。シリーズ = TMCU。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose UndefinedRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,330nF,25V dc,3216-12,TMCUA1E334KTRF
VISHAY¥1,398税込¥1,5381袋(25個)7日以内出荷テクノロジー = タンタル。静電容量 = 330nF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-12。等価直列抵抗 = 26.4Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.2mm。シリーズ = TMCU。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose UndefinedRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,100nF,35V dc,3216-12,TMCUA1V104KTRF
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(20個)7日以内出荷テクノロジー = タンタル。静電容量 = 100nF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-12。等価直列抵抗 = 4。許容差 = ±10%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.2mm。シリーズ = TMCU。動作温度 Max = +125℃。誘電体材料 = タンタル%RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,1.5μF,25V dc,3528-12,TMCUB1E155KTRF
VISHAY¥99,980税込¥109,9781セット(3000個)7日以内出荷テクノロジー = タンタル。静電容量 = 1.5μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3528-12。等価直列抵抗 = 8.8Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.5mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.2mm。シリーズ = TMCU。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose UndefinedRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 可視光LED WL-TMRW シリーズ
WURTH ELEKTRONIK¥14,980~税込¥16,478~1袋(500個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
RCD Sentron
SIEMENS¥569,800税込¥626,7801個7日以内出荷Siemens ドアカットアウトアクセサリ用カバーフレームは、TMTU 3VA1 400 / 630 にアクセスできる回路ブレーカ 3 極、3VA9357-0kt00 ドアフィードスルー 3VA9367-0kt00、3 VA 成形ケース回路ブレーカの手動操作機構に使用します。対象Terminal strip IP40定格 EAC 認定仕様●定格電流:400A●極数:3●動作特性:タイプ A●シリーズ:3VA93●回路ブレーカタイプ:RCD●コード番号:218-1845アズワン品番65-8063-48
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品