カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(2)
        • 検出・センサ(4)
        • 通信(制御機器)(1)

制御機器 :「MHF」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RFIDタグ HF帯 カードサイズ 85mm × 54m, 54m × 49mm bitstrongRFIDタグ HF帯 カードサイズ 85mm × 54m, 54m × 49mmbitstrong
399税込439
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
RFID タグとはアルミニウム素材のコイルを採用した HF 帯 RFID タグ(IC タグ)です。近年、環境への配慮から様々な規制が強化されており、ユーザーからも環境にやさしい(リサイクルしやすい)製品への要望が高まっています。このニーズに応えるため、アルミニウムコイルを採用しました。パッシブタグのため、電源を持たないタイプです。リーダからの電波で動作します。非接触で無線通信を行い、ID やデータを読み書きすることで、様々なモノを管理・識別できます。IoT やスマートファクトリーの分野では、データを収集・活用することで、より効率的な管理やサービスを提供することができます。 RFID タグの特徴小型で軽量:国際標準規格「ISO/IEC 15693」に準拠しており、名刺やクレジットカードより小さいサイズで、様々な場所に貼り付けや取り付けが可能です。書き込み可能:データを書き込むことで、個体識別や追跡などが可能になります。読み取り距離:HF 帯(13.56MHz)では、数cm まで読み取り可能です。耐久性:環境や温度に強く、様々な場所で利用できます。 RFID タグの仕様形状:長方形搭載チップ:NXP社 I-Code SLI (ISO/IEC 15693 準拠)発信周波数:HF帯 13.56MHzメモリ種類:128バイト (EEPROM)メモリ容量:112バイト (ユーザエリア)動作温度:-10℃ ~ 70℃ (※) 氷結、結露しないこと保存温度:-30℃ ~ 70℃ (※) 氷結、結露しないこと色:白 (ホワイト)
用途RFID タグの活用例サイズが小型で取り扱いやすいため、アイテム(個品)レベルでの利用に最適です。在庫管理:倉庫や店舗での商品管理、棚卸などに活用されます。物流管理:物流の追跡、配送管理などに活用されます。入退室管理:従業員や会員の入退室管理などに活用されます。セキュリティ:鍵の管理や盗難防止などに活用されます。アパレル:値札タグとして、商品の管理や在庫管理などに活用されます。医療:薬剤管理、医療機器管理などに活用されます。製造業:部品管理、製品管理などに活用されます。図書館:書籍の貸出管理などに活用されます。ペット:ペットの迷子防止や健康管理などに活用されます。イベント:マラソンなどのイベントで、参加者の識別や記録などに活用されます。幅(mm)アンテナコイル:46ロール幅(mm)48
FAグッズ ユニット間接続ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ ユニット間接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
3,398税込3,738特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
タイプKミニチュアコネクタージャック(5ヶセット) 林電工タイプKミニチュアコネクタージャック(5ヶセット)林電工
6,398税込7,038
1セット
翌々日出荷
高温でもプラグの保持力が弱まりにくい、コンパクト設計のモデルです。
被覆可能外径(Φmm)4.5まで素線径(mm)0.6までRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.65MB)
センサブラケット HDサドルベースF 岩田製作所センサブラケット HDサドルベースF岩田製作所
979税込1,077
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 4本寸法d(Φmm)7寸法t(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
タイプTミニチュアコネクタージャック(5ヶセット) 林電工タイプTミニチュアコネクタージャック(5ヶセット)林電工
6,398税込7,038
1セット
翌々日出荷
高温でもプラグの保持力が弱まりにくい、コンパクト設計のモデルです。
被覆可能外径(Φmm)4.5まで素線径(mm)0.6までRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.65MB)
インターフェース端子台 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)インターフェース端子台PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
芯数40
Mini1.13 cable, MHF to RP-SMA (female), 0.14 meters MOXAMini1.13 cable, MHF to RP-SMA (female), 0.14 metersMOXA
1,998税込2,198
1個
52日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器