カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器(1)
- 検出・センサ(26)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
エコロジープロダクト
制御機器 :「OPTEX」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

センサブラケット 反射板用(OPTEX-FA社)
岩田製作所(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から3日以内出荷反射板を取り付けるためのブラケットです。材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット レーザーセンサ用(OPTEX-FA社)
岩田製作所¥829~税込¥912~1個翌々日出荷高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
専用光電センサBGS-ZL・BGS-Zシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から9日以内出荷種類アンプ内蔵型ヘッド形状角保護構造IP67(IEC)制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む消費電流(mA)30以下感度調整4回転エンドレスボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替付属品(取付金具)BEF-W100-B材質フロントカバー:PMMA質量(g)約10適合規格EN 60947-5-2材質(ケース)ABS(ガラス繊維入り)保護等級IP67EMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱ランプ:3000耐ノイズFeilen Level 3 クリア耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷独自のOpto-ASIC搭載により低価格を実現。 光源に最新の4元素赤色LEDを採用。 超低消費電流、見やすい表示灯と操作パネル。 スイッチング回路と受光素子を一つにしたチップオンボードOpto-ASICを独自開発することで、ローコスト化に成功。 【最新の高輝度4元素LEDの採用によりクラス最長の長距離検出を実現】 投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。 経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成! 長距離検出を可能にしただけでなく、ホコリや粉塵にも強くなりました。 【エコロジーに貢献、超低消費電流】 消費電流35%減に成功※。装置や機械全体のECO化に貢献します。 ※メーカー従来品回帰反射型での比較 【使いやすさ最優先、見やすい表示灯と操作パネル】 表示灯部に内面反射構造のカバーを搭載。 カバー表面で光を拡散させるのではなく、内部で多方向に反射させることにより視認性が向上しました。 また、操作パネル部にはシルク印刷を採用。 暗いところでも文字を見やすい親切設計です。用途コンベアのはみ出し検出 鏡面体の検出種類アンプ内蔵型光色赤ヘッド形状角保護構造IP67(IEC)質量(g)約10(コード含まず)接続方式コード式接続(ケーブル)Φ3.8×2m光源4元素赤色LED、波長640nm波長(nm)640制御出力NPN出力応答時間500μs以下電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000耐ノイズ(EC規格)CE適合、(社内規格)Feilen Level 4クリア感度調整1回転ボリウム耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間表示灯出力表示(橙)/安定表示(緑)出力モードライトON/ダークON スイッチ切替耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回材質(ケース)ABS(ガラス繊維入り)接続形式ケーブル長2m Φ3.8mm(最小曲げ半径 固定時:ケーブル直径×4)保護等級IP67(IEC)材質(カバー)(フロント)PMMA使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
専用光電センサBGS-Vシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷種類アンプ内蔵型光色赤ヘッド形状角保護構造IP67(IEC)光源赤色LED絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vにて)感度調整2回転ボリウム表示灯入光表示(赤色LED)
ステンレスハウジング光電センサBGS-ZMシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷種類エリアセンサ検出方式距離設定型検出光小スポット光色赤ヘッド形状角保護構造IP67(IEC)接続方式コード式接続形式コード式:ケーブル長2m Φ4光源4元素赤色LED制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V応答時間500μs以下感度調整8回転エンドレスボリウム表示灯出力表示:橙色LED、安定表示:緑色LED出力モードライトON/ダークON スイッチ切替
アンプ内蔵レーザセンサ Z-Lシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から23日以内出荷高速ラインに対応:応答時間250μs 耐環境性抜群:IP67保護構造、耐衝撃性50G。 標準仕様サイズ:標準ピッチ25.4mm。種類アンプ内蔵型検出光レーザー光色赤ヘッド形状角保護構造IP67(IEC)光源赤色半導体レーザ電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む感度調整1回転ボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替
デジタルBGSセンサ BGS-D/FGS-Dシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷種類アンプ内蔵型検出方式距離設定型光色赤ヘッド形状角保護構造IP67(IEC)
ステンレスハウジング光電センサZ-Mシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から3日以内出荷種類アンプ内蔵型光色赤ヘッド形状角保護構造IP67(IEC)接続方式コード式接続形式ケーブル長2m Φ4mm光源4元素赤色LED制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V応答時間500μs以下感度調整1回転ボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替質量(g)約20適合規格EN 60947-5-2材質(ケース)SUS316L電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む保護等級IP67(IEC)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(トップ)PESEMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱ランプ:3000以下耐ノイズFeilen Level 3 クリア耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間材質(パッキン)FKM耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
デジタルレーザ透明体センサ DR-Qシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷種類アンプ内蔵型検出対象透明体検出光レーザー光色赤ヘッド形状角保護構造IP67(IEC)出力形態ライトON/ダークON 機能内切替波長(nm)650レーザークラス2出力(mW)2電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む消費電流(mA)35以下感度調整ティーチング式デジタル表示7セグメント3桁LED
C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から62日以内出荷種類高精度変位センサ保護構造IP67(IEC)質量(g)約65材質(ケース)PBT保護等級IP67(IEC)使用周囲温度(℃)-10~45材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(フロント)PMMAウォームアップ時間15min.max.保護回路逆接続保護、過電流保護使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000温度特性±0.08%/℃ F.S耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品