カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(16)
        • 接続・省配線(制御機器)(25)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(4)
        • 産業用PC用品(4)
        • 電子部品(オンボード)(105)
        • 検出・センサ(27)
        • 報知器(3)
        • 制御機器・PLC・リレー(55)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(13)
        • 通信(制御機器)(7)
        • 電源(制御機器)(38)
        • 冷却(制御機器)(2)

制御機器 :「PV」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
299件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M22-PL-PV EATON(イートン)

    M22-PL-PV

    EATON(イートン)
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ215シリーズ SIBA

    SIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ215シリーズ

    SIBA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様太陽電池ヒューズ. 太陽電池高性能ヒューズは、太陽電池システムの保護を目的として特別に設計されています。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)1000DC遮断電流(A)30000(@1000VDC)サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gPV溶断速度FF
  • M22-PV+M22-A+M22-XAK EATON(イートン)

    M22-PV+M22-A+M22-XAK

    EATON(イートン)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Socomec シャフト延長 Sirco PVシリーズ用 Socomec

    Socomec シャフト延長 Sirco PVシリーズ用

    Socomec
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:延長シャフト併用可能製品:Sirco PVシリーズヒューズコンビネーションスイッチボディ用のアクセサリ. fuserblocシリーズのヒューズコンビネーションスイッチ用のアクセサリです。. スイッチ機構の周辺に内蔵の中立リンクマウント 多様な変換キット、ブリッジバー、シャフト、ハンドルなど
  • Amphenol FCI 端子 Mini-PVシリーズ メス AMPHENOL

    Amphenol FCI 端子 Mini-PVシリーズ メス

    AMPHENOL
    399税込439
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    仕様オス・メス = メス併用可能製品 = Mini-Latchコネクタハウジングシリーズ = Mini-PVコンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 22AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol FCI 端子 Mini-PVシリーズ メス 圧着 AMPHENOL

    Amphenol FCI 端子 Mini-PVシリーズ メス 圧着

    AMPHENOL
    409税込450
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ225シリーズ SIBA

    SIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ225シリーズ

    SIBA
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様太陽電池ヒューズ. 太陽電池高性能ヒューズは、太陽電池システムの保護を目的として特別に設計されています。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)600定格電流(A)10動作温度(℃)-25サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gPV溶断速度FF
  • Amphenol FCI コネクタハウジング メス 6極 2列 2.54mm Mini-PVシリーズ AMPHENOL

    Amphenol FCI コネクタハウジング メス 6極 2列 2.54mm Mini-PVシリーズ

    AMPHENOL
    229税込252
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 2.54mmオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-PV併用可能製品 = 基板用コネクタボディ向き = ストレート長さ = 7.47mm幅 = 5.08mm深さ = 13.85mmハウジング材質 = サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • PVストリング計測ユニット 子機 Panasonic(パナソニック)

    PVストリング計測ユニット 子機

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    33日以内出荷
  • 小型リミットスイッチ:SL1シリーズ azbil(旧:山武)

    小型リミットスイッチ:SL1シリーズ

    azbil(旧:山武)(10件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    ● 業界標準取付ピッチによる高い互換性 25.4mmピッチの取付寸法を採用しており、従来品からの置換やレイアウト変更を最小限に抑えられます。 ● 保護回路内蔵による信頼性向上 内部に保護回路(ダイオード)を搭載しており、誤配線時の故障リスク低減に配慮した設計となっています。 ● 用途に応じた形番バリエーション ブーツシール有無、動作表示灯(LED)有無など、使用環境に応じた複数の形番が用意されています。
    用途● 装置内の位置検出・終端検出 小型サイズを活かし、機械装置やユニット内部のリミット検出用途に使用されます。 ● 省スペースが求められる機構部 他シリーズでは物理的に収まらない狭小部への設置用途として選定されます。 ● 一般産業機械・FA装置 工作機械、搬送装置、簡易治具など、汎用的なON/OFF検出用途で広く使用されています。
  • 表面実装用電源端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用電源端子

    MAC8(マックエイト)
    2,998税込3,298
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    表面実装用基板に横方向から電源を供給する時に御利用下さい。 PV-13の位置決めピンがないタイプになります。(位置決め穴不要です。) 電線の先に圧着端子(M3用)を取付けてM3のネジで締付けて下さい。
    材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
  • VHシリーズ ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    VHシリーズ ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
    129税込142
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様RoHS対応品適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1ナチュラル(白)定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 表面実装用電源端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用電源端子

    MAC8(マックエイト)
    3,298税込3,628
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。
    仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
  • ポリバリコン用ダイヤルツマミ 取付ネジ付 共立電子産業

    ポリバリコン用ダイヤルツマミ 取付ネジ付

    共立電子産業(1件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    大き目で操作しやすいポリバリコン用ダイヤルツマミ。目盛りの印刷がないため、AM/FM用を問わず使用できます。
    用途ゲルマニウムラジオや鉱石ラジオの自作部品として。付属品ツマミ固定用ネジ目盛無し外径(Φmm)約41
  • 表面実装用電源端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用電源端子

    MAC8(マックエイト)
    3,298税込3,628
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。 電線の先に圧着端子(M2用)を取付けてM2のネジで締付けて下さい。
    材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)20締付トルク1.5kgf-cm(14.7N-cm)以下RoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
  • 表面実装用電源端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用電源端子

    MAC8(マックエイト)
    14,980税込16,478
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。 電線の先に圧着端子(M5用)を取付けてM5のネジで締付けて下さい。
    材質仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)60RoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
  • VHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入り JST(日本圧着端子製造)

    VHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入り

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
    用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250定格電流(A)7絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)22~18耐電圧(V/min)AC1500
  • Pバルブアレスタ 音羽電機工業

    Pバルブアレスタ

    音羽電機工業
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(誘導雷対応)・電源用避雷器(アレスタ)・単相2線、単相3線、三相3線、1Φ2W、1Φ3W、3Φ3W、AC100V、AC200V、電灯用、動力用
  • 表面実装用電源端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用電源端子

    MAC8(マックエイト)
    2,998税込3,298
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    表面実装用基板に横方向から電源を供給する時に御利用下さい。
    仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧用Pバルブ避雷器 音羽電機工業

    低圧用Pバルブ避雷器

    音羽電機工業
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    避雷器が動作すると特性要素(エレメント)の表示面に放電痕跡が残ります。 絶縁強度の低い機器でも雷サージから保護します。 特性要素の取替時期は表示面の放電痕跡で簡単に判別できます。
    用途低圧配電盤(分電盤)並びに低圧回路の電源保護。使用温度範囲(℃)-20~+50定格電圧(V)AC110放電耐量(kA)15・2回(雷インパルス大電流4/10μs)公称放電電流(8/20μs)(kA)1.5制限電圧(V)500以下(放電電流1500A(8/20μs))耐電圧(V)(商用周波1分間)2000、(雷インパルス[1.2/50μs])5000放電開始電圧(V)(商用周波)200以上、(雷インパルス[1.2/50μs])1000以下
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF

    ニチコン
    519税込571
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PV寿命 = 5000hPV SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
  • アンプ内蔵溝形光電センサ HPV シリーズ azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵溝形光電センサ HPV シリーズ

    azbil(旧:山武)
    619税込681
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    溝形光電スイッチHPVシリーズは搬送設備などでの使用を想定し、耐環境性、使いやすさを追及しています。
    ヘッド形状
  • パワーリレー G4W Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G4W

    Aratas(旧:omron)(39件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    インパルス電圧10kV、耐電圧4kVの電源開閉用。 入・出力間(コイル-接点間)を完全分離し、耐衝撃電圧10000Vを実現。 コイル-接点間の絶縁距離8mm以上とVDE規格C/250を満足、耐電圧AC4000V以上で電気用品取締法に準拠し、標準形でUL規格508、CSA規格取得。 1aタイプ(TV-8)、2aタイプ(TV-5)がそれぞれTV定格に適合。 RoHS適合。
    用途電源装置
  • 超薄型信号変換器 K3FPシリーズ omron(オムロン)

    超薄型信号変換器 K3FPシリーズ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    材質(ハウジング)PBT
  • M22-XGPV EATON(イートン)

    M22-XGPV

    EATON(イートン)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)0.25幅(mm)0.25高さ(mm)0.25質量(g)0.0581シリーズM22ボタン色保護等級IP66、NEMA4X、NEMA13サイズ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上位リンク用ケーブル(プログラマブルコントローラ対応RS-232Cケーブル) XW2Z-□□□P-V/S-V/S-CV/T(上位リンク用) omron(オムロン)

    上位リンク用ケーブル(プログラマブルコントローラ対応RS-232Cケーブル) XW2Z-□□□P-V/S-V/S-CV/T(上位リンク用)

    omron(オムロン)
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    プログラマブルコントローラとパソコンなどの上位リンクに最適なコネクタケーブル
    保護構造IP00絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)15以下(20mV以下、100mA以下にて)ケーブルUL2464インターフェースケーブル保護クラス(電気的)クラス0
  • AbaniactHUB Abaniact(アバニアクト)

    AbaniactHUB

    Abaniact(アバニアクト)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • VHコネクタ用ベースピン トップ型 JST(日本圧着端子製造)

    VHコネクタ用ベースピン トップ型

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(100個)
    当日出荷
    電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
    用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型定格電流(A)7定格電圧(V)250使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐電圧(V/min)AC1500適合電線範囲 AWG(#)22~18
  • Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ COOPER BUSSMANN

    Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ

    COOPER BUSSMANN
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ
  • AC・DCスイッチング電源 HWSシリーズ TDKラムダ

    AC・DCスイッチング電源 HWSシリーズ

    TDKラムダ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
  • 気象情報TD箱(避雷器付) SPVTD-SP 河村電器産業

    気象情報TD箱(避雷器付) SPVTD-SP

    河村電器産業
    319,800税込351,780
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    屋外ステンレス製 トランスデューサ内蔵
    縦(mm)430横(mm)400深さ(mm)160仕様SPVTD-2に避雷器を取付け質量(kg)16種類標準分電盤
  • ToF式距離センサー L1タイプ 共立電子産業

    ToF式距離センサー L1タイプ

    共立電子産業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    VL53L1X距離センシングデバイスを搭載したセンサーモジュール 3.3V~5Vの電源で動作し、最大3.6mの絶対距離測定が行えます。 測定データはI2C接続によるデジタル値で得られます。 I2Cバスのインタフェースは読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動追従します。 電源電圧が3.3V~5Vの機器に対応します。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:34×14×2.6(突起部を除く)センサーSTMicroelectronics VL53L1X電源電圧(V)DC3.3~5消費電流(mA)計測時:40(最大)/待機時:5インターフェースI2C
  • ToF式距離センサー L0タイプ 共立電子産業

    ToF式距離センサー L0タイプ

    共立電子産業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    VL53L0X距離センシングデバイスを搭載したセンサーモジュール 3.3V~5Vの電源で動作し、最大2mの絶対距離測定が行えます。 測定データはI2C接続によるデジタル値で得られます。 I2Cバスのインタフェースは読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動追従します。 電源電圧が3.3V~5Vの機器に対応します。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:34×14×2.5(突起部を除く)センサーSTMicroelectronics VL53L0X電源電圧(V)DC3.3~5消費電流(mA)計測時:40(最大)/待機時:5インターフェースI2C
  • Eaton 非常用ボタン M22シリーズ EATON(イートン)

    Eaton 非常用ボタン M22シリーズ

    EATON(イートン)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ付平行コード エスネット

    プラグ付平行コード

    エスネット
    469税込516
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    プラグ付平行コード
    用途300V以下のテレビ・ビデオ・扇風機など電気器具の電源コード及び延長コードとして使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann COOPER BUSSMANN

    レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann

    COOPER BUSSMANN
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付
  • レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A CH, 1kV dc COOPER BUSSMANN

    レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A CH, 1kV dc

    COOPER BUSSMANN
    159,800税込175,780
    1箱(12個)
    翌々日出荷
    仕様ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30Ac●極数:1●インジケータ付:あり●対応ヒューズ長:38mm種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源 オンボード電源 PVDシリーズ TDKラムダ

    電源 オンボード電源 PVDシリーズ

    TDKラムダ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
    形状オンボード定格出力電圧(V)DC±12
  • 通信用SPD CLP形 SANKOSHA(サンコーシャ)

    通信用SPD CLP形

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から13日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

pva特集
おすすめ人気ランキング
制御機器