カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(3)
        • 電源(制御機器)(1)

制御機器 :「SP-103」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 押しボタンスイッチ MSPシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ MSPシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    519税込571
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ロックナットは標準付属
    種類非照光式定格最大:AC125V 3A(抵抗負荷)接点銀メッキボタン形状ボタン色オレンジ動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命5000回耐電圧(V)AC1000 1分間
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 18535CD APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 18535CD

    APEM
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    マイクロスイッチアクション式ミニチュアスイッチ.このApem製のモメンタリ動作のスイッチには、単極双投式(品番:320-988320-988)と2極双投(品番::320-994320-994)のタイプがあります。この18000シリーズの小型スイッチは、金めっき銅コンタクトを搭載し、精度と信頼性の高いマイクロスイッチ動作を実現します。信号スイッチングの用途に最適です。この狭いアクチュエータは、交換可能なプッシュボタンキャップで改良できます。.特長と利点:.はんだラグ端子接続マイクロスイッチ動作全ストローク量0.5mm、オーバーストローク量0.25mm.この製品群には以下が含まれます。.品番:320-988320-988はSPDTプッシュボタンスイッチ品番:320-994320-994はisaDPDTプッシュボタンスイッチ品番:693-1348693-1348は黒色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:693-1345693-1345は赤色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:693-1341693-1341は黒色ベゼル付きのDPプッシュボタンスイッチ品番:693-1345693-1345は赤色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:103-5782103-5782は黒色のプッシュボタンキャップ品番:103-5798103-5798は赤色のプッシュボタンキャップ
    仕様イルミネーションなし定格電圧30Vdc接点構成SPDTボタン色グレー動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)18535CD材質(コンタクト)黄銅、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:6.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, 18545CD APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, 18545CD

    APEM
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    マイクロスイッチアクション式ミニチュアスイッチ.このApem製のモメンタリ動作のスイッチには、単極双投式(品番:320-988320-988)と2極双投(品番::320-994320-994)のタイプがあります。この18000シリーズの小型スイッチは、金めっき銅コンタクトを搭載し、精度と信頼性の高いマイクロスイッチ動作を実現します。信号スイッチングの用途に最適です。この狭いアクチュエータは、交換可能なプッシュボタンキャップで改良できます。.特長と利点:.はんだラグ端子接続マイクロスイッチ動作全ストローク量0.5mm、オーバーストローク量0.25mm.この製品群には以下が含まれます。.品番:320-988320-988はSPDTプッシュボタンスイッチ品番:320-994320-994はisaDPDTプッシュボタンスイッチ品番:693-1348693-1348は黒色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:693-1345693-1345は赤色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:693-1341693-1341は黒色ベゼル付きのDPプッシュボタンスイッチ品番:693-1345693-1345は赤色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:103-5782103-5782は黒色のプッシュボタンキャップ品番:103-5798103-5798は赤色のプッシュボタンキャップ
    仕様イルミネーションなし定格電圧30Vdc接点構成DPDTボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)18545CD材質(コンタクト)黄銅、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:6.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
  • 単相ノイズフィルタ ESPシリーズ コーセル

    単相ノイズフィルタ ESPシリーズ

    コーセル
    2,798税込3,078
    1個
    68日以内出荷
    シリーズESP定格電圧(V)AC 1Φ 250 / DC250端子形状スクリューレス端子台

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

dsp-100特集
おすすめ人気ランキング
制御機器