カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(3)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(2)
- 電子部品(オンボード)(10)
- 制御機器・PLC・リレー(1)
- 通信(制御機器)(1)
- 電源(制御機器)(2)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
制御機器 :「SRH」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

ブレッドボード用パーツセット(SRH-32+SKS390+基本セット)
サンハヤト(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷「ブレッドボードSRH-32」と「ジャンプワイヤキットSKS-390」と「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」がセットになっています。 書籍といっしょにご購入いただければすぐに学習を始められます。また、別々にご購入いただくよりお安くなっています。 また、取っ手が付いて扱いやすいアタッシュケース形のケースになっています。 「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」は、書籍で紹介されている製作例7~14に使用する部品がセットになっています。用途東京電機大学出版局発行「たのしくできる ブレッドボード電子工作」製作例に対応セット内容ブレッドボードSRH-32、ジャンプワイヤキットSKS-390、ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101種類工作キット製作例LED表示トランジスタ式導通センサ、トランジスタ式タイマ、LED交互点滅器、小鳥のさえずり声発生器、フォト・トランジスタを使用した光センサ、タイマIC「555」を使ったタッチ・センサ、CMOS・ICを使った警報音発生器、ICを使ったマイク・アンプ
絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ
TDKラムダ(17件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から73日以内出荷実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
ブレッドボード エコノミーパック
サンハヤト(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。 抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。 部品エリア&電源ライン×2のエコノミーパックです。 裏面を透明シールで絶縁保護し、端子の接続が確認しやすくなっています。用途教育・電子工作、試作・評価種類その他外形寸法(mm)173×65×9静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値10mΩ電流容量MAX3Aポイント数840
ブレッドボード
サンハヤト(3件のレビュー)¥779~税込¥857~1式当日出荷IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。 抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。 スピーカー・ボリュームなどのアナログ部品が取りつけられるエッジプレート付きなので、いろいろな形状の部品が使えます。用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に種類その他適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)電流容量(A)最大3静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値(MΩ)10
ワイヤレスコントロールユニット PWSシリーズ
パトライト(PATLITE)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷から16日以内出荷ワイヤレス通信で報知機器を制御 乾電池での動作が可能な省エネ版、間隔の短いパルス信号入力に対応の高速版。環境や用途に合わせて2つのタイプからお選びいただけます。適合規格RoHS指令、技術基準認証済無線装置内蔵保護等級IP54 (直取付け時、または壁面取付ブラケット(型式:SZ-018)使用時)取付場所屋外、屋内外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)267×76×85(取付足含まず)相対湿度90%RH以下 (結露なきこと)取付方向正方向耐振動(m/s2)加速度 19.6 (JIS C 60068-2-6:2010)
丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1台3日以内出荷丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)
タカチ電機工業¥1,398~税込¥1,538~1台3日以内出荷丸型で手にフィットするデザインのアルミモバイルケースです。パネルはエッジ部がアルミ削り出しテーパー加工・アルマイト処理なので高級感があります。本体フレームがシルバー・ブラックの2色、パネルがシルバー・ブラック・コバルト・グリーン・パープル・オレンジ・レッドの7色の組合せで合計14タイプの。カラフルな色仕様がご選択いただけます。本体フレーム内部に基板差込溝が付いており、基板をスライドさせ入れ込む事が出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途デジタルオーディオアンプ、ヘッドフォンアンプ、コントローラー、小型測定器、データロガー、ネットワーク・通信機器など。仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ / 【パネル】アルミRoHS指令(10物質対応)対応
シリコンバンド付アルミモバイルケース MXBシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)
タカチ電機工業¥1,498~税込¥1,648~1台3日以内出荷衝撃緩和や滑り止めを兼ねたシリコンバンド付のアルミモバイルケースです。アルミモバイルケースMXAシリ-ズに、シリコンバンドを付属させたケースとなります。本体がシルバー・ブラックの2色(カラーコードなし)、シリコンバンドがブラック・ライトグレー・ネイビー・シアン・グリーン・イエロー・オレンジ・レッドの8色の組合せで。合計16タイプのカラフルな色仕様がご選択いただけます。製品の用途や企業イメージカラーに合わせて色タイプをご選択ください。本体フレーム内部に基板差込溝が付いており、基板をスライドさせ入れ込む事が出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途デジタルオーディオアンプ、ヘッドフォンアンプ、コントローラー、ハンドヘルド測定器、データロガー、ネットワーク・通信機器など。仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ / 【パネル】アルミ / 【バンド】シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ブレッドボード用オプション
サンハヤト(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷ACアダプタからブレッドボードに給電できます。通電状態を本体LED(緑)で簡単に確認できます。ACアダプターはAD-S512、AD-S525、AD-S525A、AD-S525Bに対応しています。メーカー製ブレッドボード(SRHシリーズ、SADシリーズ)でご使用できます。種類工作キット
テスター棒用ジャンプワイヤ
サンハヤト(1件のレビュー)¥829税込¥9121式当日出荷ソケット側にテスター棒を挿入し、ピン側をブレッドボードの測定箇所に挿入して使用します。 測定中に手を離して安定した測定ができるジャンプワイヤです。 サンハヤト社製ブレッドボード(SRHシリーズ、SADシリーズ)及びブレッドボード搭載製品で使用できます。種類その他
コネクタ変換基板 USB Type-C メス
サンハヤト¥2,598税込¥2,8581袋当日出荷USB Type-C用コネクタを2.54mmピッチに変換します。コネクタ実装済みです。 USB Type-Cコネクタを.2.54mmピッチスルーホールに変換します。 USB Type-Cコネクタの信号を1:1で引き出しています。 VBUS⇔GNDペアのスルーホールを6個用意しています。 VBUS⇔GND間は、5V/1A(合計)まで対応しています。 サンハヤト製ブレッドボード(SRHシリーズ、SADシリーズ)でも使用できます。寸法(mm)38.36×22.86備考USB Type-Cコネクタ実装済み(ピンヘッダは付属していません)板厚・材質四層・ガラスエポキシ(FR-4)0.8t仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理パターンUSB Type-C用RoHS指令(10物質対応)対応
コマンドSW
富士電機¥1,798~税込¥1,978~1個22日以内出荷・接点数の追加交換が容易に可能。・閉鎖形・防油形シリーズを準備。・奥行き寸法が42.5mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示。・ランプはLED、白熱、ネオンの3種類を準備
教育実習用ツールブレッドボードセット
サンハヤト¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路製作例7~14に使用する部品「ブレッドボード SRH-32」と「ジャンプワイヤキット SKS-390」と「ブレッドボード用パーツセット(基本セット) SBS-101」がセットになっています。製作例15~22を作る場合は、別途「ブレッドボード用パーツセット(追加セット) SBS-102」をお買い求めください。種類工作キット
ICトレーナー (教育・電子工作)
サンハヤト¥29,980税込¥32,9781個当日出荷はんだ付け不要なブレッドボード採用でIC等の電子部品を差し込むだけで簡単に 実験回路が組み立てられます。 新しく「可変電源」、「プッシュスイッチ」、「スピーカ(ブザー機能あり)」を追加し、デジタル回路以外の電子回路実験にも対応しています。 IC等による基礎および応用デジタル回路の学習・実験ができます。TTLだけでなく 4000/4500シリーズのCMOSも使用できます。 OPアンプ等を使用してアナログ回路の実験ができます(単電源での使用となります)。 ダイオードやトランジスタなどの部品特性等を測る基礎実験ができます。 実験用電源は+5V(固定)と+0.5V~+15V(可変)の2電源が使用できます。それぞれの電源は個別にON/OFFができます。 電源入力には単三型乾電池×4本または別売のACアダプタ(型番:AD-S525A)が使用できます。用途教育・電子工作仕様搭載ブレッドボード/SRH-32相当、搭載回路/シングルパルス発生回路、クロック発生回路、7セグメントLED回路(2桁)、スピーカ回路種類工作キット電源(入力)ACアダプタ(+5V/2.5A)、単三型乾電池4本(出力)+5V:+5V±5%/0.8A max、+V:+0.5~+15V/0.2A max搭載I/OLED×10、トグルスイッチ×10、プッシュスイッチ×10
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398


























![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック 12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913497-260917-02.jpg)