カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器(2)
- 接続・省配線(制御機器)(14)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(4)
- 電子部品(オンボード)(27)
- 検出・センサ(4)
- 報知器(6)
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(4)
- 電源(制御機器)(2)
- 冷却(制御機器)(1)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP(11)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(6)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- フエニックス・コンタクト(5)
- STMicro(4)
- 三菱電機(3)
- JAE(日本航空電子工業)(3)
- AMPHENOL(3)
- ダイヤトレンド(3)
- イマオコーポレーション(2)
- 岩田製作所(2)
- 東洋技研(2)
- マルヤス電業(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- VISHAY(2)
- RS PRO(2)
- 山洋電気(1)
- マル信無線電機(1)
- ワイドミュラー(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
制御機器 :「ST25」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日8月20日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
中型電子音警報器 ST25CSシリーズ(アラーム音)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から3日以内出荷あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストのシングルタイプです。 小型ながら最大102dBの大音量、しかも安価な汎用タイプです。 1台で8~10音色の内の1音色をスイッチで選択できます。 音色の切り換えや音量の調節は、蓋を外すことなく、背面のツマミで簡単に行えます。また、音量は0~102dBまで無段階に調節できます。 電子音の起動は電源制御動作ですから、引き出し線に電圧を加えるだけで、設定された音色を吹鳴します。 取り付けアングルはさびに強いステンレス鋼(SUS)を採用しています。 ボディは耐候性に優れたASA樹脂製です。 保護特性IP53です。定格時間連続
中型電子音警報器 ST25CPシリーズ(メロディDタイプ)
シュナイダーエレクトリック¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から11日以内出荷16音、101~120dB帯、薄型ボディ、取付けアングルにさびに強いSUSを採用、直流から交流まで対応。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。機種によって内蔵の音色が異なり、音源や電圧、ボディ色を用途に応じてお選びいただけます。切替えスイッチで、内蔵の音色から予め1音を選択して制御できるシングルタイプです。引出し線に電圧を加えるだけの電源制御で、設定された音色を吹鳴します。音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。保護特性IP53(正方向取付け時)です。材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS)後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)定格時間連続色調白
マルチサウンド中型電子音警報器 ST25AMシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷から11日以内出荷101~120dB帯、43音色を外部信号線から制御可能、マルチサウンド。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵の43種類の音色と音階、無音信号をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、背面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、8音を制御できます。バイナリ入力では、63パターンの警報音を外部信号により制御できます。ビット入力時の音色グループは、内蔵の8グループに加えて、カスタマイズで任意のグループを1つ登録できます。4種類の動作モード<1優先モード2後着優先モード3ワンショットモード4バイナリモード>を内蔵し、機器の動作に合わせた吹鳴が可能です。音量は最大105dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大105dBを無段階で調節可能)無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(PNPオープンコレクタ接続タイプは別料金。受注生産で対応可能)IEC/EN規格適合品です。EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。(直流タイプのみ)UL規格認定品です。保護特性IP53(正方向取付け時)です。材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準、赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS)後蓋:ポリカーボネイト樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)定格出力(W)2定格時間連続音圧レベル(dB)最大105(1m前方)
マルチサウンド中型電子音警報器 ST25MM2シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷から11日以内出荷101~120dB帯、16音色をが外部信号線から制御可能、マルチサウンド。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、背面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(PNPオープンコレクタ接続タイプは、DC12/24Vタイプのみ受注生産で対応可能)UL規格認定品です。保護特性IP53(正方向取付け時)です。材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS) 後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)接続NPNオープンコレクタ接続定格時間連続
中型電子音警報器 ST25CBシリーズ(アラーム音)
シュナイダーエレクトリック¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷8音、101~120dB帯、薄型ボディ、取付けアングルにさびに強いSUSを採用、直流から交流まで対応。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。機種によって内蔵の音色が異なり、音源や電圧、ボディ色を用途に応じてお選びいただけます。切替えスイッチで、内蔵の音色から予め1音を選択して制御できるシングルタイプです。引出し線に電圧を加えるだけの電源制御で、設定された音色を吹鳴します。音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。保護特性IP53(正方向取付け時)です。材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS)後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)定格時間連続音圧レベル(dB)最大102 (1m前方)音声内容電子音:A.非常ベル音(標準)(自火報ベルに類似)B.発車ベル音(標準)C.警鐘音(標準)D.ピンポン音(標準)(ピンポーン・ピンポーン・・・)E.非常ベル音(標準)F.非常ベル音(音程が高い)G.警鐘音(周期が速い)(カン・カン・カン…) H.ピューピュー音(ピュー・ピュー…)再生数1音(音色切換スイッチで設定)
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ
三菱電機(62件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から62日以内出荷IEC35mmレール取り付け可能種類電磁接触器動作方式非可逆式
中型 ホーンスピーカ アラームタイプ 電子音警報器 アローST-25AM型
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から103日以内出荷種別マルチタイプ音圧レベル(dB)最大105(1m前方)引出し線長さ(mm)500引出し線線種VCTF(Φ8.5)11芯材質(ボディ)ABS樹脂、(アングル)ステンレス鋼(SUS)、(後蓋)ポリカーボネイト樹脂、(銘板)ステンレス鋼(SUS)定格出力(W)2
トランジスタ用小型トランス
橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)¥999税込¥1,0991台当日出荷から9日以内出荷STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
ST 2,5-TG
フエニックス・コンタクト¥469税込¥5161個7日以内出荷仕様シリーズ:ST 2.5-TGケーブルCSA:0.08 → 4mm2色:グレー定格電流:16A定格電圧:400 VIEC 60947-7-1. UL, CUL. Isolating terminals and isolating blade terminals. Isolating spring terminals and blade terminals have the same contours With test point parallel to the isolating point for 2.3 mm test plugs Convenient potential distribution via jumpersRoHS指令(10物質対応)対応
アローシリーズ電子音警報器
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵10音色の内、1音色をスイッチで選択し制御できるシングルタイプです。あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストです。音量は蓋を外すことなく背面のツマミで0~102dBまで無段階の調整が可能です。用途機械接地用。異常報知、注意喚起に。フォークリフト接近警報。高所作業車、電設作業車のアウトリガー張り出し警報。クレーン旋回警報。印刷機のトラブル警報、稼働警報、呼び出し警報。トラスコ品番856-8097材質ASA樹脂、アングル:ステンレス鋼(SUS)幅(mm)140色白高さ(mm)114奥行(mm)223消費電力(W)8定格電圧(V)AC110/220音圧レベル(dB)最大102(at1m)RoHS指令(10物質対応)対応音色10音
電磁接触器 S-Tシリーズ(非可逆品)
三菱電機¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から6日以内出荷国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および認定を取得しています。用途電磁石の励磁により可動接点が動作するので、モーターの始動停止の制御に。仕様可逆運転:不可能(非可逆)接点構成主接点:3a定格使用電流(A)補助接点:3(AC-15級)AC220Vコイル操作電圧(V)100
組端子台
東洋技研¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷から11日以内出荷CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。形状1段取付方式C型20mmレール構造スタッド端子間ピッチ(mm)28締付トルク(N・m)6.0~9.0(JIS C8201-7-1)、8.9~10.8(JIS C2805)結線方式セルフアップねじサイズM8
組端子台
東洋技研¥12,980税込¥14,2781個11日以内出荷CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 適合レールは専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。形状1段構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ SDI, SPI, 8-Pin SOIC AEC-Q100
MICROCHIP¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, 2Mbit フラッシュ メモリ SPI, 3→3.6V, 8-Pin SOIC
MICROCHIP¥1,698税込¥1,8681袋(10個)7日以内出荷仕様メモリサイズ:2Mbit●インターフェースタイプ:SPI●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●構成:256 K x 8ビット●実装タイプ:表面実装●セルタイプ:スプリットゲート●動作供給電圧 Min:3 V●動作供給電圧 Max:3.6 V●ブロック構成:対称●長さ:5mm●高さ:1.5mm●幅:4mm●寸法:5 x 4 x 1.5mm●ワード数:256K●SST25LF020AシリアルSPI SuperFlashRメモリRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, 2Mbit フラッシュ メモリ SPI, 2.7→3.6V, 8-Pin SOIC
MICROCHIP¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, 8Mbit フラッシュ メモリ SPI, 8-Pin PDIP
MICROCHIP¥15,980税込¥17,5781セット(60個)7日以内出荷仕様メモリサイズ:8Mbit●インターフェースタイプ:SPI●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:8●構成:1 M x 8ビット●実装タイプ:スルーホール●セルタイプ:スプリットゲート●動作供給電圧 Min:2.7 V●動作供給電圧 Max:3.6 V●長さ:10.16mm●高さ:4.95mm●幅:7.11mm●寸法:10.16 x 7.11 x 4.95mm●ワード数:1M●SST25VF080BシリアルSPI SuperFlashRメモリRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, 4Mbit フラッシュ メモリ SPI, 2.7→3.6V, 8-Pin SOIC
MICROCHIP¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ホーロー抵抗器,160W,100kΩ,±5%
VISHAY¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 160Wシリーズ = RWST25168パッケージ/ケース = B02NA許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +450℃温度係数 = ±75ppm/℃巻線型ホウロウハイパワー抵抗器: 72 → 700 W. Vishay Sfernice RW及びRWSTシリーズ巻線型ホウロウハイパワー抵抗器 高電流の用途に使用する電気トランクションモデル トランジェントと過負荷の連続を伴うひじょうに過酷な環境での使用に適合 用途: 電気的トラクション. 標準: NF 93214RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, 16Mbit フラッシュ メモリ SPI, 8-Pin SOIC
MICROCHIP¥22,980税込¥25,2781セット(90個)7日以内出荷仕様メモリサイズ:16Mbit 、 インターフェースタイプ:SPI 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 構成:2 M x 8ビット 、 実装タイプ:表面実装 、 セルタイプ:スプリットゲート 、 動作供給電圧 Min:2.7 V 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 長さ:5.4mm 、 高さ:1.91mm 、 幅:5.4mm 、 寸法:5.4 x 5.4 x 1.91mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 SST25VF016BシリアルSPI SuperFlashRメモリRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, トライアック, 600V, 25A, 3-Pin TO-220AB
STMicro(1件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷仕様定格平均オン電流 = 25A実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220AB最大ゲートトリガー電流 = 35mA繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 260Aピン数 = 3最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V最大保持電流 = 50mA寸法 = 10.4 x 4.6 x 9.3mm長さ = 10.4mm幅 = 4.6mm高さ = 9.3mm動作温度 Max = +125 ℃トライアック、25 → 40 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol D-subコネクタキット 25極 D-subコネクタキット D-STシリーズ
AMPHENOL¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 25キットタイプ = D-Subコネクタキットハウジング材質 = 鋼ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮シリーズ = D-STRoHS指令(10物質対応)対応
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品
シュナイダーエレクトリック¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷オプション 取付L金具材質SPCC(アイボリー)種類取付L金具
デジタル表示器対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥12,700税込¥13,9701本3日以内出荷デジタル表示器GP4000 GP/ST3000 ST400/403⇔三菱QnA/ACPU(25P)用RS-422ケーブル(3m)ケーブル長(m)3色クロ備考CA3-CBLA-01対応品規格RS-422端子D-SUB9P⇔D-SUB25PRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品