カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(2)
        • 電子部品(オンボード)(13)
        • 冷却(制御機器)(4)

制御機器 :「Stek」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンクロージャヒーターエレメント Stego Elektrotechnik Stego Elektrotechnikエンクロージャヒーターエレメント Stego ElektrotechnikStego Elektrotechnik
2,680税込2,948
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Stego Elektrotechnik ファンフィルタ, 吸気フィルタ Stego ElektrotechnikStego Elektrotechnik ファンフィルタ, 吸気フィルタStego Elektrotechnik
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Stego Elektrotechnik ファンフィルタ, 排出フィルタ Stego ElektrotechnikStego Elektrotechnik ファンフィルタ, 排出フィルタStego Elektrotechnik
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Stelvio Kontek コネクタハウジング 48532480シリーズ Stelvio KontekStelvio Kontek コネクタハウジング 48532480シリーズStelvio Kontek
579税込637
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
行数1ピッチ(mm)2.54取付方式ケーブルマウントシリーズ48532480併用可能製品ダブル圧着ロックコネクタ、シングル圧着ロックコネクタボディ向きストレート幅(mm)5深さ(mm)14.5材質(ハウジング)PET仕様HE13、HE14、IEC603-8. インターホンHE13/HE14ロックコネクタ. 1列で使用可能な圧着用ロックハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
Stelvio Kontek 基板接続用ヘッダ 47503341シリーズ Stelvio KontekStelvio Kontek 基板接続用ヘッダ 47503341シリーズStelvio Kontek
21,980税込24,178
1箱(500個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Stelvio Kontek IDCコネクタ AUTOCOMシリーズ Stelvio KontekStelvio Kontek IDCコネクタ AUTOCOMシリーズStelvio Kontek
669税込736
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
Stego Elektrotechnik ファンフィルタ, 排気フィルタ Stego ElektrotechnikStego Elektrotechnik ファンフィルタ, 排気フィルタStego Elektrotechnik
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Stelvio Kontek ピンヘッダ 473シリーズ Stelvio KontekStelvio Kontek ピンヘッダ 473シリーズStelvio Kontek
4,598税込5,058
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
Stelvio Kontek 基板接続用ヘッダ 475シリーズ Stelvio KontekStelvio Kontek 基板接続用ヘッダ 475シリーズStelvio Kontek
589税込648
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Smart Sensor CCS 014 DC 12-30 V 4 - 20ma Stego ElektrotechnikSmart Sensor CCS 014 DC 12-30 V 4 - 20maStego Elektrotechnik
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
仕様スマートセンサRoHS指令(10物質対応)対応
Stego Elektrotechnik LEDライトケーブル Stego ElektrotechnikStego Elektrotechnik LEDライトケーブルStego Elektrotechnik
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Stego Elektrotechnik 盤内LED照明 Stego ElektrotechnikStego Elektrotechnik 盤内LED照明Stego Elektrotechnik
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Stelvio Kontek ピンヘッダ 471シリーズ Stelvio KontekStelvio Kontek ピンヘッダ 471シリーズStelvio Kontek
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
Stelvio Kontek ピンヘッダ 472シリーズ Stelvio KontekStelvio Kontek ピンヘッダ 472シリーズStelvio Kontek
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Stego Elektrotechnik ドアインターロックプッシュボタンスイッチ Stego ElektrotechnikStego Elektrotechnik ドアインターロックプッシュボタンスイッチStego Elektrotechnik
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:COコンタクト定格電流:10 A @ 250 V acIP評価:IP20動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+85℃動作温度範囲:-20 → +85℃Stegoドアスイッチ. これらのStego製のドアスイッチでは、工具を使用しなくてもスイッチの位置を調整できます。 調整可能な範囲: 35 mmハウジング、21 mmのスロット付き取り付け穴、8 mmのアクチュエータ移動量. 高いスイッチング容量 ダブルストレインリリーフ 025 LEDランプに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Stelvio Kontek 端子 485シリーズ Stelvio KontekStelvio Kontek 端子 485シリーズStelvio Kontek
22,980税込25,278
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス併用可能製品:485 3248 / 485 3401コネクタハウジングシリーズ:485端子方法:圧着コンタクトめっき:錫最大ワイヤサイズAWG:22AWG最大接触抵抗:20mΩ動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+125℃HE13、HE14、IEC603-8. インターホンHE13/HE14ロックコネクタ. 1列で使用可能な圧着用ロックハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
プラグイン・スキャン・モジュール GW INSTEKプラグイン・スキャン・モジュールGW INSTEK
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
4.3インチTFTカラー液晶3スロット装備の6 1/2DMM内蔵メインフレームDCV測定基本確度0.0035%選択可能な5種類の入力スイッチモジュール最大450ch/secのスキャンレート(DAQ-900にて)内部メモリ最大10万ポイント14種類の測定機能(直接入力/センサ変換)温度測定(熱電対、RTD、サーミスタ)DC/AC電圧、2W/4W抵抗、周波数/周期、DC/AC電流、キャパシタンス、歪(直接/ブリッジ)スタンドアローン使用でのUSBメモリへのログ機能リモートインタフェース:LAN、USB、デジタルI/O、Mini-GPIB(Gモデルのみ)データーログ用フリーPCソフトウェア
RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(8.23MB)
EMIフィルタ/QP検波 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)EMIフィルタ/QP検波テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
25,980税込28,578
1個
17日以内出荷
RBW (分解能帯域幅)RBWは1Hzから1MHzまで、1Hzから1-3-5-10ステップでの設定が 可能です。(タイム・スペクトログラム)この機能は、電力、周波数、および時間の関係を同時に表示し、 時間の経過に伴う周波数と電力の変化を捉えることができます。(トレース&検出器)5つのトレースがあり、Trace1は黄色、Trace2は紫色、Trace3は水色、Trace4は橙色、Trace5は緑色で表示します。また、テストと測 定に必要な検出器を併置できます。検出器は、Pos Peak、Neg Peak、Sample、Normal、Voltage Avg、RMS Avg、及び Quasi-Peakがあります。Quasi-Peak機能は、EMIオプションをオンにした後にのみ使用できます。(ピークサーチ&マーカー機能)ピークサーチ機能では、Max Peakに関する機能に加え、Min Peakの設定可能なサーチ機能があります。Max PeakとMin Peakのどちらを検索するかを設定できます。同時表示用に最大8つのマーカーがあり、マーカーを異なるトレースに割り当てることができます。 また、N-dB、マーカノイズ、周波数カウンタの3つのアプリケーション機能も備えています。GSP-8180用EMIオプション本体購入後も追加購入可能です
用途GSP-8180 EMIフィルタ/QP検波RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1.93MB)取扱説明書(1.85MB)
EMIフィルタ/QP検波 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)EMIフィルタ/QP検波テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
77,980税込85,778
1個
17日以内出荷
RBW (分解能帯域幅)RBWは1Hzから1MHzまで、1Hzから1-3-5-10ステップでの設定が 可能です。(タイム・スペクトログラム)この機能は、電力、周波数、および時間の関係を同時に表示し、 時間の経過に伴う周波数と電力の変化を捉えることができます。(トレース&検出器)5つのトレースがあり、Trace1は黄色、Trace2は紫色、Trace3は水色、Trace4は橙色、Trace5は緑色で表示します。また、テストと測 定に必要な検出器を併置できます。検出器は、Pos Peak、Neg Peak、Sample、Normal、Voltage Avg、RMS Avg、及び Quasi-Peakがあります。Quasi-Peak機能は、EMIオプションをオンにした後にのみ使用できます。(ピークサーチ&マーカー機能)ピークサーチ機能では、Max Peakに関する機能に加え、Min Peakの設定可能なサーチ機能があります。Max PeakとMin Peakのどちらを検索するかを設定できます。同時表示用に最大8つのマーカーがあり、マーカーを異なるトレースに割り当てることができます。 また、N-dB、マーカノイズ、周波数カウンタの3つのアプリケーション機能も備えています。GSP-8800用EMIオプション本体購入後も追加購入可能です
用途GSP-8800 EMIフィルタ/QP検波RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1.93MB)取扱説明書(1.85MB)

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器