カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(1)
        • 電源(制御機器)(2)
絞り込み

制御機器 :「Synco」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FT232Hブレイクアウトボード Adafruit

    FT232Hブレイクアウトボード

    Adafruit
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    FT232Hを搭載したGPIO+SPI+I2C変換基板 FTDI社製のMPSSE(Multi-Protocol Synchronous Serial Engine)機能を搭載したFT232Hデバイスのブレイクアウトボードです。FT232Hは、GPIOの入出力やSPIとI2C通信を実現します。2020年2月に下記の内容がバージョンアップされています。ボードサイズや取り付け穴、ピン配置については完全に互換性があります。 インターフェース用コネクタがmicroUSB-BからUSB-Cに変更 I2Cインターフェースを容易にするI2Cスイッチを搭載 3Vの電源出力ピン(最大500mA)を搭載
    その他I2Cスイッチ、3V電源出力ピン(最大500mA)、Stemma QTコネクタ寸法(mm)23×38×4質量(g)3.4コネクタUSB Type-CプロトコルSPI、I2C、シリアルUART、JTAGRoHS指令(10物質対応)対応デバイス搭載/FT232H、MPSSE(マルチプロトコル同期シリアルエンジン)
  • IC COUNTER BIN SYNC PRESET 16DIP フェアチャイルド

    IC COUNTER BIN SYNC PRESET 16DIP

    フェアチャイルド
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    Synchronous Presettable Binary Counter 74F163APC-N フェアチャイルド製を販売します。
    種類同期形カウンタ動作温度(℃)0~70(TA)パッケージ16-PDIP動作電圧(V)4.5~5.5
  • DINレール型 AC-DC電源 コーセル

    DINレール型 AC-DC電源

    コーセル
    19,980税込21,978
    1個
    52日以内出荷
    COSELからCOSELSYNC.ブランドが登場。ふたつの世界的電源メーカーの協働により誕生した新たなブランド。グローバル市場が求める信頼の電源ソリューション。高効率・高信頼性の DINレール電源 5年保証
    用途計測・制御機器向け産業用DINレール電源
  • DINレール型 AC-DC電源 コーセル

    DINレール型 AC-DC電源

    コーセル
    14,980税込16,478
    1個
    52日以内出荷
    COSELからCOSELSYNC.ブランドが登場。ふたつの世界的電源メーカーの協働により誕生した新たなブランド。グローバル市場が求める信頼の電源ソリューション。高効率・高信頼性の DINレール電源 5年保証。幅広い動作温度範囲 -40~70℃(55℃以上でディレーティング有り)
    用途計測・制御機器向け産業用DINレール電源

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器