カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(1)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(1)
        • 接続・省配線(制御機器)(5)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(4)
        • 産業用PC用品(2)
        • 電子部品(オンボード)(66)
        • 検出・センサ(10)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(1)
        • 通信(制御機器)(1)
        • 電源(制御機器)(5)
        • 冷却(制御機器)(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「WEST」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • West Instruments 温度調節器 (PID制御) リレー WEST INSTRUMENTS

    West Instruments 温度調節器 (PID制御) リレー

    WEST INSTRUMENTS
    31,980税込35,178特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 温度調節器 モジュールWest Instruments WEST INSTRUMENTS

    温度調節器 モジュールWest Instruments

    WEST INSTRUMENTS
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
  • West Instruments 温度インジケータ 49 x 25mm N2300 WEST INSTRUMENTS

    West Instruments 温度インジケータ 49 x 25mm N2300

    WEST INSTRUMENTS
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:100, 240 V ac 、 電池タイプ:49 x 25mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP20, IP66 、 範囲:N 2300 、 シリーズ:N2300 、 West N2300 Temperature Controller. The West N2300 offers real flexibility as it can be used as a controller or an indicator. The instrument has the largest red or green digital display in a 1/32 DIN package. In addition to the red or green display the N2300 benefits from three additional multi-colour LEDs to indicate process, alarm and configuration statuses. The large, tactile rubberized keys provide a more practical human interface which is complemented with a specially developed hands-free PID tuning algorithm, Easy-Tune, which continuously monitors and improves control. Alternatively the instrument can be manually fine-tuned for a specific application. The N2300 indicator has up to two outputs (relay or solid state driver) for alarm. The controller version can have an additional relay or RS232 serial communications. ; Simple straight forward operation for easy setup ; Largest 4 digit red/green digital display in a 1/32 DIN package ; PID control for (auto-tuning) hands-free operation with manual override tune capability for specialized applications ; Solid state relay SSR for primary control and alarming ; Optional second alarm relay (option) or RS-485 communication
  • West Instruments 温度調節器 (PID制御) WEST INSTRUMENTS

    West Instruments 温度調節器 (PID制御)

    WEST INSTRUMENTS
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
  • West Instruments 温度調節器 (PID制御) リニア WEST INSTRUMENTS

    West Instruments 温度調節器 (PID制御) リニア

    WEST INSTRUMENTS
    76,980税込84,678
    1個
    7日以内出荷
  • 温度制御ソフトウェアWest InstrumentsWindows 98、Windows×P P6100用 WEST INSTRUMENTS

    温度制御ソフトウェアWest InstrumentsWindows 98、Windows×P P6100用

    WEST INSTRUMENTS
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様併用可能製品:P6100●含む:ケーブル●オペレーティングシステム:Windows 98、Windows XP
  • West Instruments プロセスインジケータ LED 45 x 45 mm 6010シリーズ WEST INSTRUMENTS

    West Instruments プロセスインジケータ LED 45 x 45 mm 6010シリーズ

    WEST INSTRUMENTS
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • West Instruments デジタルパネルメータ LED 45 x 45 mm 6010シリーズ WEST INSTRUMENTS

    West Instruments デジタルパネルメータ LED 45 x 45 mm 6010シリーズ

    WEST INSTRUMENTS
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様特性測定:RTD、熱電対 ディスプレイのタイプ:LED カットアウト高さ:45mm カットアウト幅:45mm 桁の数:4 桁の高さ:10 mm 最小温度:0℃ 最大温度:+55℃ シリーズ:6010 West 6010+プロセスインジケータ. 6010+は、コントラストと可視性の高いディスプレイを備えたデジタルパネルプロセスインジケータです。 このインジケータは、多様な温度及び関連プロセス用途において、使いやすさを最適化するよう設計されています。 6010+は、ジャンパを使用しない構成、プラグイン出力ボード、迅速かつ簡単に設定できる効率の高いPCコンフィギュレータを備えています。 さらに、プラグインモジュールにより、PVの再転送又はトランスミッタ電源と最高4つのアラームリレー(ラッチ付き又はラッチなし)が可能になります。 この計器は、赤色又は緑色で1行4桁を表示する固定ディスプレイを備えています。. 最大4個の出力 SSRドライバ、トライアック、リレー及びリニア出力用のプラグイン出力モジュール 簡単にフィールド交換可能 オプションボードの自己認識 簡単で、エラーなしの設定を推進 オプションのアラームリレーには、ラッチ付き又はラッチなしのタイプを選択できます。 使いやすい「ウィザード」を備えたPC Configuratorは、初心者にも、熟練者にも適しています。 ジャンパを使用しない構成 Modbus及びASCII通信 10 SSRドライバ出力を使用すれば、最大3つの代表的なSSR/SCR入力を駆動できます。 マルチポイントスケーリングと風袋を標準装備RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボタン文字 COB80MSシリーズ パトライト(PATLITE)

    ボタン文字 COB80MSシリーズ

    パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)
    57税込63
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    COBシリーズ保守用部品アクセサリー
  • イーサネット I/O モジュール(WISE-4000/LAN シリーズ) Advantech(アドバンテック)

    イーサネット I/O モジュール(WISE-4000/LAN シリーズ)

    Advantech(アドバンテック)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    WISE-4000/LAN シリーズは、新しく設計された IoT Ethernet I/O モジュールで、。RESTful Web API を利用した IoT アプリケーションに対応しています。HTML5 による Web 設定インターフェースにより、特定の OS やプラットフォームに依存せず、。モジュールの設定を簡単に行うことができます。内蔵のデータロガー機能は RTC によるタイムスタンプ付きでログを保存でき、。後から一括でデータを取得することが可能です。また、広い動作温度範囲に対応しているため、さまざまな IoT データ収集アプリケーションに。柔軟に導入でき、新しい筐体設計により、モジュールの取り付けと診断作業もより容易になりました。======主な特長================================================。IEEE 802.3u 10/100Base-T(X)。産業用グレード動作温度:-40~70℃。対応プロトコル:Modbus/TCP、TCP/IP、UDP、DHCP、HTTP、MQTT。JSON形式のRESTful Web APIに対応。RTCタイムスタンプ付きローカルログ機能を搭載。HTML5ベースのモバイルデバイスWeb設定に対応。逆接続保護付き 10~30VDC 電源入力に対応。============================================================。WISE-4010/LAN:4ch アナログ入力(AI)、4ch デジタル出力(DO)。WISE-4050/LAN:4ch デジタル入力(DI)、4ch デジタル出力(DO)。WISE-4060/LAN:4ch デジタル入力(DI)、4ch リレー(Relay)
    インターフェースイーサネット動作温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応チャネル数4
  • TWELITE STAGE HAT Mono Wireless

    TWELITE STAGE HAT

    Mono Wireless
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    RaspberryPiにTWELITEDIPを接続するための基板 TWELITEDIPをRaspberryPiに接続して使用することができます。TWELITESTAGEAPPと組み合わせると、TWELITEやTWELITEPALのデータの監視や子機のLEDを点灯させるといったコマンドを送ることができます。さらに、トワイライター2(TWELITER2)なしで、TWELITEの設定やアプリの書き換えができます。
  • M5Stack PowerHub (バッテリーなし、ESP32-S3) M5Stack

    M5Stack PowerHub (バッテリーなし、ESP32-S3)

    M5Stack
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    リチウムイオン電池を搭載可能で、マルチチャンネル電源管理を統合したプログラマブルコントローラです。最高240 MHz駆動・デュアルコアXtensa LX7ベースのESP32-S3-WROOM-1U-N16R8がSoCとして採用され、2.4 GHz Wi-Fi、16 MBオンボードフラッシュ、8 MB PSRAMが搭載されています。複数のINA226が拡張インターフェースの電源状態を正確に計測し、サブMCUとして搭載されたSTM32G031G8U6がデバイス全体の消費電力を制御するとともに低消費電力待機(ウェイクアップ)機能を提供します.
  • マイクロスイッチ リーフレベル ハネウェル

    マイクロスイッチ リーフレベル

    ハネウェル
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    。ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
    仕様●アクチュエータタイプ:リーフレベル●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●コード番号:515-773アズワン品番65-7803-12
  • マイクロスイッチ ローラレバー タブ ハネウェル

    マイクロスイッチ ローラレバー タブ

    ハネウェル
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    。ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
    仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●リリース力:0.25N●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-741アズワン品番65-7802-41
  • Relay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT フエニックス・コンタクト

    Relay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT

    フエニックス・コンタクト
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact Relay Module, Plug-In Terminal, SPNO - RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT - 1078686Easily adjust voltages or amplify power with this solid-state relay module from Phoenix Contact。It safely couples signals between a controller and field devices and is suitable for switching strong capacitive loads, such as LEDs (light-emitting diodes)。The relay is pre-assembled for quick and simple installation, and it includes a base and retaining bracket with an eject function and equipment marking area。A plug-in interference suppression module protects the relay by reducing voltage peaks when switching off inductive loads。Its mechanically coded to prevent you from mismatching it with other components。Use this relay in any application that has high switch-on peaks。Its leading tungsten pre-contact can safely switch on currents of up to 800 A。The unit has an IP20 (ingress protection) rating, so its touch-proof and protected against objects over 12 mm in size. Coil voltage of 24 V DC Input current of 18 mA Input and switching voltage range of 12 V AC/DC to 250 V AC/DC Life of 3 x 10^7 mechanical cycles Switching current of 100 mA SPNO (single pole, normally open) contact configuration Silver alloy contact material DIN rail mounting type Dimensions of 16 (length) x 75 (depth) x 96 mm (height) Operating temperature range of -40℃ to +70℃
    仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:250V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:16mm●シリーズ:RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT●高さ:96mm●寸法:16 x 75 x 96mm●接点材質:銀合金●入力電流:18mA●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2309アズワン品番65-8091-60
  • Grundplatte fur Wendestarter S10 SIEMENS

    Grundplatte fur Wendestarter S10

    SIEMENS
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens ベースプレートは、可逆スタータ S10 用です。シンプル 効率性 Sirius モジュラシステムを常に最新
    仕様●アクセサリタイプ:ベースプレート●併用可能製品:3RT1.6 x 2●範囲:3RA19●コード番号:216-3410アズワン品番65-7274-01
  • Funktionsmodul fur IO-Link Wendestart SIEMENS

    Funktionsmodul fur IO-Link Wendestart

    SIEMENS
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 機能モジュールは、主に IO-Link に使用されています。必要な接触器 3RT2 通信対応コンタクタには、可逆始動とねじ Terminal を取り付けられます。保護クラスIP20 汚染度 3
    仕様●アクセサリタイプ:機能モジュール●併用可能製品:3RT2●範囲:SIRIUS●コード番号:213-0988アズワン品番65-7279-54
  • Leitungssatz fur Wendestarter S6 Alterna SIEMENS

    Leitungssatz fur Wendestarter S6 Alterna

    SIEMENS
    249,800税込274,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens ケーブルセットは、スタータ S6 を逆転させて MLFB : 3RA19532 m の代替品です。シンプル 効率性 Sirius モジュラシステムを常に最新
    仕様●アクセサリタイプ:リンクレールのセット●併用可能製品:3RT1.5●範囲:3RA19アズワン品番65-7291-77
  • Wirewound Power Resistor VISHAY

    Wirewound Power Resistor

    VISHAY
    199,800税込219,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様RAシリーズ調整可能な巻線型抵抗器50及び180 W. シリーズは、セラミック対応チューブ、確かな高熱放散性、想定される高温及び負荷への耐久性を備えています。 抵抗ワイヤはエナメルコーティングにより保護されています。 長さ方向のウィンドウにより、タブ端子付きのスライダカラーで単数又は複数の電気コンタクトが可能になります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • APEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), 647NH/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), 647NH/2

    APEM
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Leveractuatorswitches,600Hand600NHseries.Switchesforstop/startfunctiononpowerassemblies.Twoversionsavailable:standardwithmetallever(H)anddouble-insulatedwiththermoplasticlever(NH).
    接点構成DPDT端子形状タブ材質(アクチュエータ)ポリアミド機能動作(ON)-OFF-(ON)接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55アクチュエータ長さ(mm)13.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@25Vdc
  • マイクロスイッチ プランジャー タブ ハネウェル

    マイクロスイッチ プランジャー タブ

    ハネウェル
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operati
    仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●定格電圧:125 V ac, 250 V ac●代表規格:CQC、cUL、ENEC、UL●コード番号:515-739アズワン品番65-7803-04
  • マイクロスイッチ ロングストレートレバー タブ ハネウェル

    マイクロスイッチ ロングストレートレバー タブ

    ハネウェル
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operati
    仕様●アクチュエータタイプ:ロングストレートレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Cycles●リリース力:0.25N●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-757アズワン品番65-7801-68
  • マイクロスイッチ ショートローラーレバー タブ ハネウェル

    マイクロスイッチ ショートローラーレバー タブ

    ハネウェル
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operati
    仕様●アクチュエータタイプ:ショートローラーレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●定格電圧:250V ac●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-751アズワン品番65-7834-98
  • RS PRO 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 600V dc gPV RS PRO

    RS PRO 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 600V dc gPV

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    Battery Chargers Consumer Electronics Power Supplies Industrial Controllers Office machines Audio/Video system Lighting system Medical equipment
    仕様定格電流 = 30Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 600V dc gPV RS PRO

    RS PRO 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 600V dc gPV

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    Battery Chargers Consumer Electronics Power Supplies Industrial Controllers Office machines Audio/Video system Lighting system Medical equipment
    仕様定格電流 = 15Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Custom Power Design 固定DC-AC電源インバータ 疑似正弦波 Custom Power Design

    Custom Power Design 固定DC-AC電源インバータ 疑似正弦波

    Custom Power Design
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力電圧:12V dc 、 出力電圧:230V ac 、 連続出力電力:200W 、 断続的な出力電力:250 → 500W 、 出力電力波形:疑似正弦波 、 出力接続タイプ:英国 3ピン 、 出力電流:1.1A 、 長さ:141mm 、 幅:94mm 、 奥行き:45mm 、 重さ:800g 、 最低温度:-40℃ 、 最高温度:+35℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル Cable SmartStep 2/G-Series オムロンヘルスケア

    ケーブル Cable SmartStep 2/G-Series

    オムロンヘルスケア
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    The Omron SmartStep 2/G-Series power cable are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Cable servomotor length is 3 m Cable without brake
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SmartStep 2/G-Series●電圧範囲:230 V●電源相数:1●許容入力:0.75 kW●長さ:3mアズワン品番65-7274-29
  • Custom Power Design DC/AC自動車用パワーインバータ 200W 11 → 15V dc / 230V ac Custom Power Design

    Custom Power Design DC/AC自動車用パワーインバータ 200W 11 → 15V dc / 230V ac

    Custom Power Design
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力電圧:11 → 15V dc 、 出力電圧:230V ac 、 連続出力電力:200W 、 出力電力波形:疑似正弦波 、 出力接続タイプ:英国 3ピン 、 断続的な出力電力:250W 、 長さ:141mm 、 幅:94mm 、 奥行き:45mm 、 最低温度:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Custom Power Design DC/AC自動車用パワーインバータ 200W 22 → 30V dc / 230V ac Custom Power Design

    Custom Power Design DC/AC自動車用パワーインバータ 200W 22 → 30V dc / 230V ac

    Custom Power Design
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力電圧:22 → 30V dc 、 出力電圧:230V ac 、 連続出力電力:200W 、 出力電力波形:疑似正弦波 、 出力接続タイプ:英国 3ピン 、 断続的な出力電力:250W 、 長さ:141mm 、 幅:94mm 、 奥行き:45mm 、 最高温度:+35℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロスイッチ ロングストレートレバー クイックコネクト ハネウェル

    マイクロスイッチ ロングストレートレバー クイックコネクト

    ハネウェル
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
    仕様●アクチュエータタイプ:ロングストレートレバー●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.96 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+150℃●コンタクト材質:Silver Cadmium Oxide●ケースの材質:PET●機械的寿命:1000000Cycles●リリース力:15gf●動作温度範囲:-25 → +150℃●コード番号:515-684アズワン品番65-7803-14
  • マイクロスイッチ ローラレバー タブ ハネウェル

    マイクロスイッチ ローラレバー タブ

    ハネウェル
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
    仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SP-CO●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●定格電圧:250V●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-690アズワン品番65-7824-64
  • マイクロスイッチ ロングストレートレバー タブ ハネウェル

    マイクロスイッチ ロングストレートレバー タブ

    ハネウェル
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
    仕様●アクチュエータタイプ:ロングストレートレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●リリース力:0.25N●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-779アズワン品番65-7803-63
  • マイクロスイッチ ローラレバー クイックコネクト ハネウェル

    マイクロスイッチ ローラレバー クイックコネクト

    ハネウェル
    929税込1,022
    1個
    7日以内出荷
    。ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
    仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.96 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+150℃●コンタクト材質:Silver Cadmium Oxide●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:1000000Cycles●定格電圧:125 V ac, 250 V ac●動作温度範囲:-25 → +150℃●コード番号:515-666アズワン品番65-7803-64
  • マイクロスイッチ ロングストレートレバー タブ ハネウェル

    マイクロスイッチ ロングストレートレバー タブ

    ハネウェル
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
    仕様●アクチュエータタイプ:ロングストレートレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●リリース力:0.25N●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-735アズワン品番65-7845-10
  • 電磁接触器 230 V ac 3極 BFKシリーズ Lovato

    電磁接触器 230 V ac 3極 BFKシリーズ

    Lovato
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    Contactor for Power factor correction with ac control circuit, bfk type (including limiting resistors), maximum iec operational Power 400v:25kvar, 230vac 50/60hz
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:36 A●許容入力:25 kVar●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:123mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7307-09
  • 電磁接触器 230 V ac 3極 BFKシリーズ Lovato

    電磁接触器 230 V ac 3極 BFKシリーズ

    Lovato
    92,980税込102,278
    1個
    7日以内出荷
    Contactor for Power factor correction with ac control circuit, bfk type (including limiting resistors), maximum iec operational Power 400v:50kvar, 230vac 50/60hz
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:75 A●許容入力:50 kVar●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:156mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7309-93
  • 電磁接触器 400 V ac 3極 BFKシリーズ Lovato

    電磁接触器 400 V ac 3極 BFKシリーズ

    Lovato
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    Contactor for Power factor correction with ac control circuit, bfk type (including limiting resistors), maximum iec operational Power 400v:12.5kvar, 400vac 50/60hz
    仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:18 A●許容入力:12.5 kVar●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:1●接続方式:Screw●長さ:45mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1583アズワン品番65-7309-79
  • リードスイッチ KEMET

    リードスイッチ

    KEMET
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    The OHD Thermal Guard is developed for thermal problem countermeasures。Its unique proprietary design features a magnet and a temperature-sensing soft ferromagnetic substance called ThermoriteR。The material’s magnetic flux density decreases as the temperature increases turning it into a paramagnetic substance at the Curie temperature.High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Compatibility with extremely low (0.1 mW or lower) signals to high power (6 W) levels Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available in 5℃ increments from +30℃ to +130℃ Applications Typical applications include atmospheric temperature detection and overheating monitoring of power transistors, power modules, room heaters, hot gas heaters, PPCs, amplifiers, motors, HDDs, FDDs and other general appliances.
  • リードスイッチ KEMET

    リードスイッチ

    KEMET
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    The OHD Thermal Guard is developed for thermal problem countermeasures。Its unique proprietary design features a magnet and a temperature-sensing soft ferromagnetic substance called ThermoriteR。The material’s magnetic flux density decreases as the temperature increases turning it into a paramagnetic substance at the Curie temperature.High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Compatibility with extremely low (0.1 mW or lower) signals to high power (6 W) levels Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available in 5℃ increments from +30℃ to +130℃ Applications Typical applications include atmospheric temperature detection and overheating monitoring of power transistors, power modules, room heaters, hot gas heaters, PPCs, amplifiers, motors, HDDs, FDDs and other general appliances.
    仕様●接点構成:SPST-NO●最大スイッチング電流:0.3A●最大スイッチング電力:6W●最大スイッチング電圧:110V ac/dc●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●幅:13.5mm●長さ:27mm●深さ:12.5mm●寸法:27 x 13.5 x 12.5mm●コード番号:188-0814アズワン品番65-7809-55
  • リードスイッチ KEMET

    リードスイッチ

    KEMET
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    The OHD Thermal Guard is developed for thermal problem countermeasures。Its unique proprietary design features a magnet and a temperature-sensing soft ferromagnetic substance called ThermoriteR。The material’s magnetic flux density decreases as the temperature increases turning it into a paramagnetic substance at the Curie temperature.High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Compatibility with extremely low (0.1 mW or lower) signals to high power (6 W) levels Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available in 5℃ increments from +30℃ to +130℃ Applications Typical applications include atmospheric temperature detection and overheating monitoring of power transistors, power modules, room heaters, hot gas heaters, PPCs, amplifiers, motors, HDDs, FDDs and other general appliances.

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器