カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(5)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(4)
        • 接続・省配線(制御機器)(2)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(9)
        • 産業用PC用品(8)
        • 電子部品(オンボード)(133)
        • 検出・センサ(17)
        • 報知器(2)
        • 制御機器・PLC・リレー(5)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(1)
        • 電源(制御機器)(6)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「led 工作」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高輝度LED エレキット高輝度LEDエレキット(13件のレビュー)
219税込241
1袋(5個)
当日出荷
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他指向角(°)30付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
1.5VLED点灯キット ワンダーキット1.5VLED点灯キットワンダーキット(3件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
昇圧専用パーツの「PFM制御ステップアップDC-DCコンバータIC」を採用し、通常は点灯に3V以上必要なLEDを電池一本(1.2~1.5V)で点灯させることができます。専用パーツにより部品点数をおさえ、少ない動作時電流を実現。LEDは5Φ超高輝度タイプを採用し、とてもよく光ります。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。
種類工作キットLEDΦ5(超高輝度タイプ)電源電圧(V)DC1.5(DC0.7~6.0可)点灯方式連続点灯駆動方式PFM方式昇圧DC-DCコンバータ動作電流(mA)31(電源電圧1.5V時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×14×12(ハンダ部含む)
超高輝度LED エレキット超高輝度LEDエレキット(11件のレビュー)
539税込593
1袋(5個)
当日出荷
超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他仕様4.5~20V用抵抗付指向角(°)30消費電流(mA)15(typ.)定格電圧(V)DC25定格電流(mA)最大30電源電圧(V)DC4.5~24RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
IchigoJam電子工作パーツセット LED信号機 共立電子産業IchigoJam電子工作パーツセット LED信号機共立電子産業
599税込659
1個
3日以内出荷
赤、緑、黄のLEDを交差点の信号機に見立てたLED信号機の部品セットです。プログラムをRUNすると、LEDの信号が赤→緑→黄の順で点灯し、交差点の信号機を再現します。
種類その他商品構成LED赤×4、LED黄×4、LED緑×4、抵抗 1/4W 270Ω、ジャンプワイヤー 10cm×14、ブレッドボード×1
DCジャック/DCプラグ(5521)付き 赤黒ケーブル 終端未処理(ピッグテール) 20cm UL2468規格 bitstrongDCジャック/DCプラグ(5521)付き 赤黒ケーブル 終端未処理(ピッグテール) 20cm UL2468規格bitstrong
399税込439
1個
当日出荷
・赤黒のDCコネクタ(プラグ/ジャック)付きで、バラ線(終端未処理)仕様。はんだ付けや端子台、ワンタッチコネクタなど自由に接続可能です。 ・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 ・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・屋内使用向けで、さまざまなDC機器の電源ケーブルとして幅広く活用可能です。 ・用途:DC5~24V対応、防犯カメラ、LEDライト、電子工作、DIY電装の電源接続など材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2468定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度先端形状未処理(終端処理なし)芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.6×1.8プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26/0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ] Metrol(メトロール)コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]Metrol(メトロール)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から12日以内出荷
コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]は、高精度かつ低コストというパフォーマンスを兼ね備えています。 スリムでコンパクトな設計が特徴で、M5~M10のサイズが選択可能。 繰返し精度は5μmという圧倒的な精度を誇り、製造ラインや生産設備など様々なアプリケーションに対応可能。 コンタクト形状は幅広くバリエーションを揃えています。 [CSシリーズ]は精密機械式を採用し、従来近接センサでは困難だった狭いピッチでの検知も安定して行うことが可能。 また、測定子は検出体に合わせてカスタマイズ可能なので、用途に合わせて最適な仕様に調整することができます。 さらに、「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要とされていたドグや仲介アクチュエーターが不要となり、システム全体のシンプル化を可能にします。
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 生産ラインやテーブル、スポット溶接の板金などの位置決め作業に活用可能です。高精度な検出が、作業の効率化と精度向上に寄与します。 ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出など、微細な動作確認も容易に行うことができます。 機械の始動原点出しにも最適です。多岐に渡る用途での利用が可能となり、その一貫性と高精度が作業の正確性を向上させます。付属品ナット2個使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)接点構成接点形、1信号型材質(ケース)SUS303寿命接点精度:1000万回引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(X・Y・Z各方向)曲半径R7RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)約0.3取扱説明書(0.9MB)ケーブルタイプキャブタイヤ応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
M5Stack Core2 v1.1 M5StackM5Stack Core2 v1.1M5Stack
10,980税込12,078
1台
当日出荷
M5Stack開発キットシリーズの第2世代のCoreデバイスであるCore 2のバージョンアップ版です。旧商品との主な違いは電源管理ICまわりとLiPo電池です。MCUはESP32モデルD0WDQ6-V3 で、デュアルコア Xtensa 32ビット240 MHz LX6プロセッサで、独立してコントロールできます。標準でWi-FiとBluetoothに対応、16 MBフラッシュメモリと 8 MB PSRAMを搭載し、充電、プログラムダウンロード、通信用にはUSB TYPE-Cインターフェース、一体化した2.0インチの静電容量タッチスクリーン、 内蔵振動モーターを備えています。また、内蔵RTCモジュールも搭載し、正確なタイミングを提供可能です。電源はPMIC(電源管理チップ)AXP2101により管理され、効率的にベースの電源消費量を制御し、内蔵緑色LED電源表示灯で、バッテリレベルを知らせます。バッテリ容量は500 mAhに増量、旧モデル以上にコアに給電します。SDカードスロットとスピーカーも引き続きあります。高音質出力を保証するため、I2Sデジタルオーディオインターフェースのパワーアンプチップを搭載、信号の歪を効果的に防止するため使用されています。電源ボタンとリセットボタンがベースの左側と底部に別にあります。前面画面のアイコン三つは、プログラム可能な静電容量ボタンです。ベースの裏には、6軸IMUとマイクロフォン付きの小型拡張基板があります。本製品の開発プラットフォームとプログラミング言語は、 Arduino、 UIFlow 、MicroPython です。開発/プログラミングスキルがどんなレベルでも、アイデアを実現するお手伝いします。
用途IoT端末コントローラウェアラブルデバイスSTEM教育製品DIY工作その他【MCU】ESP32-D0WD-V3寸法(mm)54×54×16インターフェースIPS LCD スクリーン2.0インチ@320×240 ILI9342C内蔵RAM【PS】8MBメモリ容量(MB)【フラッシュ】16
1列10P-1P×10 QIケーブル 共立プロダクツ1列10P-1P×10 QIケーブル共立プロダクツ
479税込527
1本
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本
種類その他ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(cm)約20(コネクタ部含まず)仕様10P(ソケット)-1P×10(プラグ)茶赤橙黄緑青紫灰白黒
フラッシュシルエット LBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LBWシリーズ 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
丸突形照光押ボタンスイッチは、LBWシリーズの特徴を踏襲しつつ、ボタン表面に丸みを持たせることで、操作性とデザイン性に配慮したモデルです。 工作機械などで、一時停止用として要求されるスイッチとして最適です。
動作方式モメンタリ形接点構成1c取付穴径(Φmm)22.3ボタン色端子形状はんだづけ兼用タブ端子形保護構造IP65形状分離形定格電圧(照光部)DC5V照光種別LED照光操作ライト接点材質金接点操作部形状丸形、平形操作方式照光押ボタンスイッチ
IchigoJam電子工作パーツセット サウンドレベルメータ 共立電子産業IchigoJam電子工作パーツセット サウンドレベルメータ共立電子産業
549税込604
1個
当日出荷
マイクで拾った音の大きさを5ドットのLEDで表示します。コンデンサマイクの出力をトランジスタ1石で検波してサウンドレベルに応じた直流電圧に変換し、IchigoJamのアナログ入力に入力します。
種類その他商品構成5ドットLED:赤×1、トランジスタ:2SC1740(または代替品)×1、コンデンサマイク×1、抵抗:180Ω×1、抵抗:270Ω×5、抵抗:3kΩ×1、抵抗:13kΩ×1、抵抗:1MΩ×1、積層セラミックコンデンサ:0.1μF×2、電解コンデンサ:100μF×1、ジャンプワイヤー:長さ10cm×12、ブレッドボード×1
Murrelektronik Limited 丸形コネクタ 7000シリーズ Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited 丸形コネクタ 7000シリーズMurrelektronik Limited
3,198税込3,518
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED表示静電容量式タッチセンサーキット エレキットLED表示静電容量式タッチセンサーキットエレキット(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
タッチ電極に指が触れていることを検出します。 タッチしている間だけONする「モーメンタリモード」とタッチするごとにON・OFFする「オルタネートモード」から選んで組み立てることができます。
種類工作キット基板寸法(mm)25×35消費電流(mA)約7(最大)、待機時 約0.7(LED消灯時)電源電圧(V)DC3-5(要安定化)再生紙使用マーク適合
取付金具(L形) LF2B形LED照明ユニット用 IDEC(和泉電気)取付金具(L形) LF2B形LED照明ユニット用IDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷
工作機械の照明に! 対象物が見えやすい均一配光でワークや刃先が見えやすく、メンテナンスしやすい! 堅牢な構造と優れた耐環境性を実現しているため、工作機械内部での使用も安心!(2018/2/28_一部機種販売中止)
種類取付金具(L形)
通信機能付 プリセットカウンタ ライン精機通信機能付 プリセットカウンタライン精機
77,980税込85,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
7セグLEDを採用し、視認性は抜群です。 マルチファンクション:プリスケール、タコメータ、キープロテクト、バッチカウンタ、トータルカウンタ、小数点位置指定、書き込み機能を装備しています。 RS-485シリアルインターフェイス付です。
用途工作機械、巻取機、自動包装機等のシーケンス制御に、ご使用中のカウンタ設定値の増設に計数範囲-99999~+999999セット内容取付クランプ、取扱説明書幅(mm)72高さ(mm)72質量(g)280奥行(mm)77端子の種類ネジ端子入力方式接点/オープンコレクタ/電圧入力取付け方法パネルカット68×68出力モードワンショット/オーバーラン出力形式リレー出力(C接点)計数速度30Hz/8kHz切替操作電圧(V)AC100~240
M5StickC Plus2 M5StackM5StickC Plus2M5Stack
5,298税込5,828
1台
当日出荷
M5StickCを大画面(18.7%拡大)にしたアップグレード製品M5StickC Plusの最新バージョンです。ESP32-PICO-V3-02を搭載し、BluetoothとWi-Fi通信が可能です。コンパクトなボディに、赤外線、RTC、マイクロフォン、LED、IMU、ボタンなど、豊富なハードウェアが内蔵されています。また、前機種のM5StickC Plusに比べて、バッテリー容量が200 mAhにアップしています。M5Stick用のHATやUnitファミリ製品が利用可能です。
用途IoT端末コントローラウェアラブルデバイスSTEM教育製品DIY工作その他【MCU】ESP32-PICO-V3-02寸法48×25×13LCD仕様1.14 インチ(135×240)/カラーTFT LCD内蔵RAM【PS】2MBバッテリー容量(mAh)200メモリ容量(MB)【フラッシュ】8
ACアダプター 6V bitstrongACアダプター 6Vbitstrong
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型のLED関連機器、小型電子機器、電子工作など、幅広い6V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)ブラック入力電圧(V)100-240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.7×28.5×67.5(±1)入力周波数(Hz)50/60電極フォーク(音叉)型ケーブル長(cm)120プラグ形状コンセントプラグ一体型(2ピン)/PL03Bプラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
LEDキャンドルICキット ワンダーキットLEDキャンドルICキットワンダーキット(5件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
キャンドルシミュレーターICの使用で、ゆらゆらと揺らめくキャンドル風の炎を再現します。高輝度橙色LEDと高輝度ロウソク(炎)色LEDの2種類があります。光拡散キャップ付きなので側面からの視認性も良くなっています。昇圧回路搭載なので乾電池1本でも動作可能です。
種類工作キットLEDΦ5(高輝度)×1電源電圧(V)DC1.5(DC0.8~5可)※単3電池×1動作電流(mA)約18(DC1.5V時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×21×21
ピカライト PKL型Φ106タイプ KOITO(小糸製作所)ピカライト PKL型Φ106タイプKOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から18日以内出荷
ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 産業車両にマッチするデザイン 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 ローコストのLED回転灯。 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。 保護特性IP23(正方方向取り付け時)。水のかかる場所でも使用可能です。 ラバーベース(RBB-1)の使用によりIP55に対応します。 ボディはABS樹脂、グローブは透明度抜群のメタクリル樹脂を使用しています。 DC48V仕様もラインナップ。 拡散レンズ(WL-1)装着により、上下方向の視認性が向上します。
質量(kg)0.5タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])140突入電流(A)2
LED調光・点滅キット エレキットLED調光・点滅キットエレキット(10件のレビュー)
949税込1,044
1個
欠品中
LEDの明るさや点滅間隔を簡単に調節できる、LED点灯基板キットです。 赤色LED(Φ5mm)が1個付属しています。 組み込みしやすい小型基板です。 同じ型番のLEDを最大3個まで取り付けられます。 調光・点滅A・点滅B・ランダム点滅の4つのモードから好みの1つを選んで組み立てます。 調光:ボリュームで明るさを調節 点滅A:ピカッピカッっと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 点滅B:ジワージワーと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 ランダム点滅:キャンドルの炎のゆらぎのように明暗が不規則に変化
種類工作キット基板寸法(mm)25×35消費電流(mA)約15(最大)電源電圧(V)DC3-4.5(要安定化)再生紙使用マーク適合
導通チェッカーキット ワンダーキット導通チェッカーキットワンダーキット(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
トランジスタ・ダイオードを含んだ回路でも、それらの半導体に影響されることなく配線状態を確認できる導通チェッカーキットです。ブザーの発振音の高低で抵抗値の大小も判別可能です。
種類工作キットケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)46×77×25(要加工)スイッチ電源/トグルスイッチ電源電圧(V)DC9(006P電池)パイロットランプ電源/Φ3mm赤色LED導通チェック結果/圧電ブザー音が変化動作電流(mA)最大約5基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×18×11
チップ部品はんだ付け練習キット エレキットチップ部品はんだ付け練習キットエレキット
699税込769
1個
当日出荷
小さくて難しいチップ部品のはんだ付けが練習できるミニ基板と部品のセット。6個のチップLEDとチップ抵抗をはんだ付けした後は、LEDライトとして使用できます。 さらに基板を折り取って1個だけでも使うことができるので、練習後の基板も有効に活用できます。 チップ部品なんてどうやってはんだ付けするの・・そんな疑問もバッチリ解消。 はんだ付けの手順を図解で詳しく説明。更に予備部品も付属しているので、失敗しても安心。 折り取り用穴が空いているので、1~6個まで好きな数量を点灯させることができます。
種類工作キット基板寸法(mm)20×30抵抗(チップ)2012サイズ(2×1.25mm)
LED順送り点灯キット エレキットLED順送り点灯キットエレキット(4件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
LEDが流れる方向を選べてスピードを簡単調節できる、LED点灯基板キットです。 赤色LED(Φ3mm)が4個付属しています。 組み込みしやすい小型基板です。 違う発光色のLEDに交換できます。 4つのLEDを順番に点灯可能。流れる方向を、一方向・往復の2種類から選んで組立てます。 ボリュームを回して流れるスピードを調節できます。 選べる2つの点灯方向(一方向モード・往復方向モード)
種類工作キット基板寸法(mm)25×35消費電流(mA)約15(最大)電源電圧(V)DC3-5(要安定化)再生紙使用マーク適合
XH2.54 2pin 端子付きコネクタ ワイヤーケーブル bitstrongXH2.54 2pin 端子付きコネクタ ワイヤーケーブルbitstrong
409税込450
1個
欠品中
2ピンの端子が付いたワイヤーで、ワイヤーの長さが 200mm、端子の間隔が 2.54mm(XH2.54 規格)の製品となります。ワイヤー ・ 長さ 200mm のワイヤーは、電子工作でよく使われる長さです。 ・ ワイヤーは、柔軟性のある PVC 絶縁された銅線を使用します。 ・ ワイヤーの色が赤と黒なので、プラス極とマイナス極を間違えずに接続できます。 ・ 各規格の垂直燃焼試験に合格しております。(UL 規格:VW-1、CSA 規格:FT1) ・ 電気用品安全法垂直燃焼試験に合格しております。端子 ・ 端子は、XH2.54 規格を採用した一般的なピッチとなります。 ・ XH2.54 端子(XH2.54 規格)は、実験用回路の制作に便利なため、電子工作や研究開発でよく利用される端子です。 ・ 2.54mm ピッチ(XH2.54 規格)なので、ピンヘッダーやソケット、基板などの組み合わせが豊富です。 ・ XH2.54 規格であれば、ほとんどの電子部品やコネクタと互換性があります。 ・ ピン間距離が標準化されているため、配線作業が容易です。 ・ 複数のワイヤーをまとめて接続するワイヤーハーネスの作成にも利用されます。環境を保護する素材を採用しており、耐寒性や耐熱性に優れております。導電性や耐久性も高く、高品質な素材のため、幅広い用途で使用することができます。使用例:電化製品、自動車、家電、照明、電気、電源コード、電子工作、電子機器、DIY、LED ライト、センサー、バッテリー、オーディオ、スピーカー、モーター、スイッチ、マイコンボード、PCB コントロールパネル、電源ケーブル、玩具、おもちゃ、ロボット
用途電子工作や DIY などの用途で幅広く使用できます。例えば、以下の用途で使用できます。LED ライト(照明)の配線:LED ストリップの配線や LED ライトのプラス極とマイナス極を基板に接続する際に使用できます。センサーの接続:センサーから出力される信号を基板に伝達する際に使用できます。温度センサー、光センサーなどのセンサーの出力信号を基板に伝達する際にセンサーの信号線を基板に接続します。小型モーターの制御:小型モーターの電源を基板に供給する際にモーターのプラス極とマイナス極を基板に接続できます。例えば、基板に実装されたモータードライバー IC (例:L298N) の出力ピンとモーターを接続します。モータードライバー IC には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。Arduino などのマイコンボードとの接続:Arduino などのマイコンボードにセンサーやモーター、LED 等の電子部品を接続する際に使用できます。Arduino には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。実験用回路の製作:小型の電子回路を製作する際に部品同士を接続するのに役立ちます。(ワイヤー)赤、黒直径(Φmm)【ワイヤーゲージ】0.8118ピッチ(mm)(ピン)2.54温度範囲(℃)-25 ~ 80定格電圧(V)300ワイヤー長(mm)200JIS規格【ワイヤーゲージ】0.5174SQ材質(端子)銅合金(ニッケルメッキ)ワイヤーPVC 絶縁銅線端子メス端子UL規格UL2468(電子機器用ビニル電線に関する規格)、【ワイヤーゲージ】AWG20関連資料ケーブル(BS-POWSG0.2-2PIN)説明資料(0.83MB)ケーブルタイプ2ピン端子付きワイヤー
Raspberry Pi Pico WH Raspberry PiRaspberry Pi Pico WHRaspberry Pi
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
無線通信モジュールとピンヘッダーを実装したRaspberry Pi Pico 無線通信モジュールを搭載したRaspberry Pi Pico Wにピンヘッダーを実装(はんだ付け)済みの製品です。ブレッドボードやユニバーサル基板に簡単に実装できるので、すぐに実験を始めることができます。電子工作の初心者やプログラミングの学習などにお勧めです。 ・GPIOとDEBUGスルーホール(部品取付穴)にピンヘッダーを実装済み ・RP2040、2MBのフラッシュメモリを搭載 ・Picoと同じインターフェースを有し、ピン配置に互換性があります。 ・無線通信モジュールにInfenion製のCY43439を搭載し、IEEE802.11n規格で無線LANネットワークに接続することができます。SoftAP機能もサポートしており、アクセスポイント(親機)としても運用可能です(最大接続数4台)。
その他【MCU(マイコン)】RP2040寸法(mm)21×51.3×12.9モジュール【無線モジュール】Infenion CYW43439電源1.8V~5.5Vインターフェース【センサー】1× USB 1.1 microB(電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書き込み(デバイス))、26× GPIOピン(23×デジタル専用、3×アナログ/デジタル)、2× SPI、2× I2C、2× UART、3× ADC 12ビット 500ksps、16× PWM(8× A/Bチャンネル、Bは入力対応)、8× PIO(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)、1× タイマー(4× アラーム, 1× Real Time Counter)、1× 温度センサー、1× LED、1× 3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート使用CPUデュアルコア ARM Cortex M0+プロセッサ @ 133MHz内蔵RAM256KB SRAMセキュリティWPA3無線通信方式IEEE 802.11b/g/n動作温度範囲(℃)-20~+85(70以下を推奨)I/O電源電圧(V)3.3
温度センサー3キット ワンダーキット温度センサー3キットワンダーキット
3,298税込3,628
1台
当日出荷
設定した温度以下または以上でリレー接点をON/OFFする制御基板です。従来品(ON-DO2[0~70℃])と比べ、大幅に温度設定範囲がアップ[-35~105℃]しました。また、リレー接点は最大10Aの開閉が可能なものを搭載し大電力を制御可能です。設定値付近でのリレーのバタ付き(チャタリング)を防止するヒステリシス設定は、0(ヒステリシスなし)~5℃まで自由に設定可能なので、ほとんどの制御用途に使用できます。表示温度データを「ASCIIキャラクタ」で出力しているので、「USB-シリアル変換ケーブル(別売)」などでパソコンと接続すれば計測データをパソコンに取り込むことが可能です。(ソフトウェア等の知識が必要です)表示は液晶と違い、自発光する緑色7セグメントLEDにより暗い所でもハッキリと温度を視認することができます。電源電圧:標準DC6.0V(5.0~9.0V可)/DCジャック:センタープラス Φ2.1mm/汎用端子:2P端子台動作電流:表示のみの時 最大約45mA/リレー動作時 最大約110mA設定温度範囲:-35~105℃ヒステリシス設定範囲:0~5℃基板動作温度範囲:約-20~70℃ ※ただし、氷結および結露しないこと計測誤差:最大±1.6℃計測周期:約1秒表示:緑色7セグメントによる3桁(整数値のみ)センサー:NTCサーミスタ 1個/水中使用可 センサー部 樹脂加工 耐熱-55~125℃/コード長 約20cm 熱時定数 空気中7sリレー:1個(1回路1接点)/定格負荷:AC120V 10A, DC 30V 8Aリレー動作モード:2モード/設定温度以上でリレーON、設定温度以下でリレーONデータアウト:表示温度を出力[ASCIIキャラクタ]TTLアウト:リレーオンの時「H:3.3~2.8V」/リレーオフの時「L:0V」※接続側に電流が流れる程、出力電圧値は降下します基板サイズ:66.0(W)×64.8(D)×22.0(H)mm
仕様ヒステリシス設定範囲:0~5℃、データアウト:表示温度を出力[ASCIIキャラクタ]、TTLアウト:リレーオンの時「H:3.3~2.8V」/リレーオフの時「L:0V」※接続側に電流が流れる程、出力電圧値は降下します電源電圧標準DC6.0V(5.0~9.0V可)/DCジャック:センタープラス Φ2.1mm/汎用端子:2P端子台表示緑色7セグメントによる3桁(整数値のみ)センサーNTCサーミスタ 1個/水中使用可 センサー部 樹脂加工 耐熱-55~125℃/コード長 約20cm 熱時定数 空気中7s設定温度範囲-35~105℃測定誤差最大±1.6℃基板寸法(mm)66.0(W)×64.8(D)×22.0(H)リレー1個(1回路1接点)/定格負荷:AC120V 10A、 DC 30V 8A、リレー動作モード:2モード/設定温度以上でリレーON、設定温度以下でリレーON動作電流(mA)表示のみの時:最大約45、リレー動作時:最大約110測定周期約1秒動作温度範囲(℃)約-20~70 ※ただし、氷結および結露しないこと
ブレッドボード用パーツセット(基本セット) サンハヤトブレッドボード用パーツセット(基本セット)サンハヤト
6,198税込6,818
1セット
当日出荷
東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路の製作に必要な部品をセットにしたものです。本製品は、書籍で紹介されている製作例7~14に使用する部品がセットになっています。
種類工作キット製作例LED表示トランジスタ式導通センサ、トランジスタ式タイマ、LED交互点滅器、小鳥のさえずり声発生器、フォト・トランジスタを使用した光センサ、タイマIC「555」を使ったタッチ・センサ、CMOS・ICを使った警報音発生器、ICを使ったマイク・アンプ
小型ブレッドボード用パーツセット サンハヤト小型ブレッドボード用パーツセットサンハヤト(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
小型ブレッドボード(MODEL SAD-101)と組み立てに必要な部品がセットになっています。 ブレッドボードに部品を差し込むだけで、ハンダ付けをすることなく電子工作が楽しめます。 わかりやすい取扱説明書が付いていますので、初心者の方でも簡単に組み立てることができます。 完成後は、別売のブレッドボード互換ユニバーサル基板(MODEL UB-BRD01)を使えば部品をハンダ付けすることもできます。 学校の実習・実験用教材としても最適です。
種類工作キット
ブレッドボード用パーツセット(SRH-32+SKS390+基本セット) サンハヤトブレッドボード用パーツセット(SRH-32+SKS390+基本セット)サンハヤト(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
「ブレッドボードSRH-32」と「ジャンプワイヤキットSKS-390」と「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」がセットになっています。 書籍といっしょにご購入いただければすぐに学習を始められます。また、別々にご購入いただくよりお安くなっています。 また、取っ手が付いて扱いやすいアタッシュケース形のケースになっています。 「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」は、書籍で紹介されている製作例7~14に使用する部品がセットになっています。
用途東京電機大学出版局発行「たのしくできる ブレッドボード電子工作」製作例に対応種類工作キットセット内容ブレッドボードSRH-32、ジャンプワイヤキットSKS-390、ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101製作例LED表示トランジスタ式導通センサ、トランジスタ式タイマ、LED交互点滅器、小鳥のさえずり声発生器、フォト・トランジスタを使用した光センサ、タイマIC「555」を使ったタッチ・センサ、CMOS・ICを使った警報音発生器、ICを使ったマイク・アンプ
点発珍 ワンダーキット点発珍ワンダーキット(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
トランジスタ2石によるフリップフロップ回路で2個のLEDが交互に点滅します。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。LEDは超高輝度タイプを使用しているので、とてもよく光ります。
種類工作キットLEDΦ5×2電源電圧(V)DC9(DC6~9可)動作電流(mA)約25(DC9V時)点灯時間周期/約1秒基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×50×17
電子カウンター【基板完成品】 ワンダーキット電子カウンター【基板完成品】ワンダーキット
4,598税込5,058
1個
当日出荷
7セグメント4桁(9999)のアップダウンカウンターです。カウント値を設定すれば、その値になるとリレーが[ON/OFF]動作します。カウンターだけではなくタイマーの機能も搭載しています。時間設定は0.01秒~99.99秒、1秒~99分59秒の2モードです。電源OFFでもカウント値、設定値を保存する機能が付いていますので一旦電源をOFF後、再度ONにしても以前の続きからカウントできます。電源電圧:DC5~9V最大電流:約70mA入力:接点、オープンコレクタ入力出力リレー:1C接点(接点定格[DC24V 1A][AC125V 0.5A])出力ブザー:入力検出時発音データ出力:・7セグメントLED表示データ出力・UART(19200bps/8bit/パリティなし/ストップビット1)表示:セグメント 4桁基板サイズ:W70×D55×H14mmカウンター機能:・最大カウント数:9999カウント・カウントモード:4種(アップ、ダウン、アップ繰り返し、ダウン繰り返し)・最大入力カウント:20カウント/秒(最小入力時間 25ms)・カウント値保持:あり(電源が落ちてもモード、カウント値は保持)・出力時間設定:0.1~99.9秒 0は出力保持・リレー出力設定:ON または OFF・ブザー音設定:ON または OFFタイマー機能:・時間範囲:0.01秒~99.99秒 又は 1秒~99分59秒・タイマーモード:4種(アップ、ダウン、アップ繰り返し、ダウン繰り返し)・タイマー精度:約±1%未満・タイマー値保持:あり(電源が落ちてもモード、タイマー値は保持)・出力時間設定:0.1~99.9秒 0は出力保持
どうぶつの鳴き声 組み立てキット 共立電子産業どうぶつの鳴き声 組み立てキット共立電子産業
789税込868
1セット
4日以内出荷
動物の鳴き声が収録された音声ICを使用した効果音再生キットです。スイッチを押すと動物の鳴き声を再生します。(ワンショット再生/リピート再生)組み立てやすいプリント基板、取付穴はM3。基板オプションでインジケータLEDの追加や組み込み用とへの応用も可能です。
仕様【基板オプション(組み込み用)】電源とスピーカと再生スイッチ部はXHコネクタ(2ピン)取付可能※適合ケーブル:KY-OU-7(XH2ピン 1番ピン黒)・電源スイッチ外付け可能電源電圧DC3~5V ※単3形アルカリ電池×2本用電池ケース付属(電池は別売)動作モードワンショット再生/リピート再生基板寸法(mm)約40.6×33
DCジャック(5.5×2.1mm メス)- XH2.54端子変換ケーブル 22AWG UL2468 20cm、40cm、2m bitstrongDCジャック(5.5×2.1mm メス)- XH2.54端子変換ケーブル 22AWG UL2468 20cm、40cm、2mbitstrong
449税込494
1本
当日出荷から6日以内出荷
ACアダプターの5.5mm×2.1mm DCプラグ(オス)を、XH2.54 2ピンヘッダ端子を備えた機器やモジュールに接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。 赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。 UL2468規格準拠の22AWG(約0.3sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 長さは0.2m(20cm)、0.4m(40cm)、2mをご用意。40cmはロック機構付き。
用途Arduino、Raspberry Pi、ESP32などのマイコンボード周辺の電源供給に・XH2.54端子のLEDモジュールやセンサーモジュールとの接続に最適・自作ロボット、電子工作、DIY制御装置など、小型電子機器のDC電源ラインとして活用可能・市販のDC5V~24V ACアダプターとXH端子機器との接続に・短距離配線や、簡易テストベンチ・教育用途・試作機器の電源供給にも適しています規格UL2468定格電圧(V)300許容電流(A)約2(目安)構成導体 3mm2/撚り線芯数2芯難燃性VW-1(UL規格準拠)定格温度(℃)80材質(導体)錫メッキ銅外径OD(Φmm)約3.6×1.8導体サイズ(AWG[mm2])22(約0.3sq)被覆材PVC(ポリ塩化ビニル)コネクタ1DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mmコネクタ2XH2.54端子
超小型 高精度タッチスイッチ[PTシリーズ] Metrol(メトロール)超小型 高精度タッチスイッチ[PTシリーズ]Metrol(メトロール)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から12日以内出荷
高精度タッチスイッチPTシリーズは、その外径M5×全長17mmの超小型サイズで世界最小級を誇ります。 この超小型が限られた取付スペースでも問題なく取り付けを可能にし、機械の小型化を実現します。 半導体製造プロセスから自動車業界、金型、医療機器など、幅広い設備で活躍します。
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 M5またはΦ5、最短17mmというコンパクトなサイズ 1μm/3μmから選べる動作点の繰返し精度(レンジ) 小型ながらも機械的・電気的に300万回の耐久性を誇る 限られたスペースでも「精密位置決め」「原点出し」が可能ストローク(mm)1.5(全体の動き)使用温度範囲(℃)0~80(結露なきこと)接点構成接点形、1信号型検出方式接触式材質(ケース)SUS303寿命接点精度:300万回振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向)材質(コンタクト)SUS HRC45外径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受け取扱説明書(0.9MB)ロッド先端形状プランジャ式ケーブル形状ストレート応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
ソーラースイング【組立完成品】 ワンダーキットソーラースイング【組立完成品】ワンダーキット
999税込1,099
1台
当日出荷
光が当たると振り子が自動で揺れる!店舗のポップやインテリア、工作などにお勧め!屋内用太陽電池によりLED照明(約400lx以上)の光で振り子が左右に揺れ続けます。暗くなると自動で止まり、明るくなると自動で動き出します!振り子に上部にはポップを取り付けできるスペースがあります。お部屋ならオリジナルのインテリアに、お店なら動くポップで注目度アップ!
寸法(mm)振り子のポップ取り付け面サイズ:17.5(W)×28(H) 1.4(t)電源太陽電池(4セル) 両面テープ付外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×101×28※(H)は振り子の頂点から底面までの長さ
高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ] Metrol(メトロール)高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ]Metrol(メトロール)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から12日以内出荷
「高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ]」は、最上位機種として高い精度と耐久性を誇ります。 アンプは不要で、微小な0.5µmの繰返し精度が特徴です。 保護等級IP67という高い防護性能は水や油、クーラントの環境でも安定した検出を可能にします。 接触式のため実現できる安定性と精度は、製造工程の効率化やラインのダウンタイム削減に大いに貢献します。 さらに、誤信号による判定ミスや停止を減らすことができ、微小変位の連続検知も可能です。 電源電圧や自己発熱による信号点のドリフトがなく、定格範囲内で使用することで300万回という長寿命を実現します。
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 半導体検査テーブルの原点出しや印刷機械ドラムのズレ検知 薄い板金の2枚取り防止 パルスモーターの駆動原点出し 平面研削盤のワーク寸法計測や研削盤の砥石摩耗検出使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)接点構成接点形、1信号型ケーブル長(m)3寿命接点精度:300万回ケーブル耐油性2芯Φ5繰返し精度(μm)0.5引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向)曲半径R7RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受け取扱説明書(0.9MB)IP等級IP67ケーブル形状ストレートケーブルタイプキャブタイヤ応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
DCジャック(5521)- XH2.54端子変換ケーブル 20cm bitstrongDCジャック(5521)- XH2.54端子変換ケーブル 20cmbitstrong
499税込549
1個
5日以内出荷
・ACアダプターの5.5×2.1mm DCプラグ(オス)を、XH2.54 2ピンヘッダ端子を備えた機器やモジュールに接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 ・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・Arduino、Raspberry Pi、ESP32などのマイコンボード周辺の電源供給に・XH2.54端子のLEDモジュールやセンサーモジュールとの接続に最適・自作ロボット、電子工作、DIY制御装置など、小型電子機器のDC電源ラインとして活用可能・市販のDC5V~24V ACアダプターとXH端子機器との接続に・短距離配線や、簡易テストベンチ・教育用途・試作機器の電源供給にも適しています材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)8規格UL2468定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度芯数2難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.0プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)コネクタ1DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mmコネクタ2XH2.54 2ピン ピンヘッダ
スーパーメロディICキット ワンダーキットスーパーメロディICキットワンダーキット(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
16bitD/Aコンバータによる最大8和音で奏でる美しいメロディが12曲収録されたキットです。開始、停止の制御端子付きなので各種スイッチ、センサーと組み合わせて使うことができます。
種類工作キットLED6灯バーLED(点灯パターン4種)出力スピーカー8Ω(音量調整可)電源電圧(V)DC3(DC2.6~5可)動作モード4種(1曲、昇順、降順、ランダム)端子制御/START(開始)、STOP(停止)動作電流(mA)約150(DC3V時)待機電流15μA~2mA(DC3V時)音声12曲(音程調整可)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.7×63.5×12
磁気スイッチ付LEDモジュール ビット・トレード・ワン磁気スイッチ付LEDモジュールビット・トレード・ワン
499税込549
1個
当日出荷から7日以内出荷
工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。 直径約11mm、高さ約5mmの極小サイズにLED、スイッチと電池ケースが一体となった扱いやすいモジュールです。 磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。 ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。 空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。 電源にはコンパクトなCR927 3vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。 カラフルな9色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。
寸法(mm)11×11×5(突起物除く)電源CR927 3vボタン電池(別売り)消費電力(mA)約10保証期間6か月LED寿命(時間)およそ3万
Arduinoをはじめよう「Arduino&書籍&部品セット 共立プロダクツArduinoをはじめよう「Arduino&書籍&部品セット共立プロダクツ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
入門者向けセットです。
種類工作キットセット内容書籍:Arduinoをはじめよう 第3版×1、Arduino Leonardo×1、USBケ-ブル:A-microB(1m)×1、ブレッドボード(KH-102)×1、ジャンプワイヤーキット(BBJ-65)×1、カーボン抵抗(1/4W 5% 10kΩ)×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)(PT6601)×5、カーボン抵抗(1/4W 5% 220Ω)×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)(SEN-5003)×1、LED 5mm赤(GL5HD44)×1、LEDΦ5mmマルチカラー(RT5-5818RGBW-B)×1、LEDΦ5mm赤(L-513ET)×1、LEDΦ5mm緑(L-513GT)×1、LEDΦ5mm青(AL-513B7T-002)×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール(Rtc612-1307-13SP)×1、基板用リレー2回路2接点(G5V-2 DC5V)×1、Nch-MOSFET(2N7000)×1、スイッチングダイオード(1N4148)×2、温湿度センサ(DHT11)×1
超小型ボールプランジャータッチスイッチ[BPシリーズ] Metrol(メトロール)超小型ボールプランジャータッチスイッチ[BPシリーズ]Metrol(メトロール)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から7日以内出荷
世界最小クラスのΦ4ミニボールプランジャースイッチ、BPシリーズをご紹介します。 従来のボールプランジャにタッチスイッチを搭載し、割出しと確認信号出力を同時に実現。 この1台2役の機能により、部品数の節減と機械の小型化が可能になります。 インデックス回転体や摺動体の切り欠きによる割出し位置決めなどに採用実績多数。 世界最小級のミニボールプランジャスイッチとして、1台2役の機能を実現 割出し、位置決め機能と確認信号の出力を同時に可能に 部品点数と設計工数の節減により、機械の小型化を実現
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 インデックステーブルの切り欠きによる割出しと信号出力 半導体製造装置のガラス基板搬送時の位置決め XYテーブルのステッピングモーターの原点出し仕様当て方:直進・偏角・摺動●動作までの動き:0.3mm使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)接点構成接点形、1信号型材質(ケース)SUS303繰返し精度(μm)10振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向)コンタクト形状端面 SΦ3RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールコンタクト動作形態A:NO取扱説明書(0.9MB)IP等級IP40ケーブル形状ストレート応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器