制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズコーセル当日出荷から9日以内出荷
PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ ・高効率 ・低ノイズ ・広い動作周囲温度範囲 ・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)
端子形状ねじ入力電圧範囲(V)85~264RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264VAC 1Φ
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズコーセル10日以内出荷から52日以内出荷
・PBAと同一外形、取付穴コンパチ・高効率・出力電圧は0V近くまで可変可能(取扱説明書参照)・定電流電源としての対応も可能(外付け回路が必要)・専用ハーネスなど各種オプションパーツを対応・各種アラームあり・AUX(12V)付き・並列運転 / N+1並列冗長運転・SEMI F47 規格対応
入力電圧(V)AC85~264 1ΦRoHS指令(10物質対応)対応
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズコーセル42日以内出荷
・高効率・低ノイズ・広い動作周囲温度範囲・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)・SEMI F47 規格対応可
入力電圧(V)AC85~264 1ΦRoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります