カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(4)
        • 電子部品(オンボード)(30)
        • 電源(制御機器)(1)
        • 冷却(制御機器)(1)

制御機器 :「ss41」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御盤ファンユニット オリエンタルモーター制御盤ファンユニットオリエンタルモーター(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から36日以内出荷
コード長さ(m)1使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)関連資料メーカー取扱説明書はこちら(1.6MB)
ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1)廣杉計器(2件のレビュー)
389税込428特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)2.5
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
形状2段定格絶縁電圧(V)AC DC600端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×9.8L ±サポートスクリュー締付トルク(N・m)0.8~1.4取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)1.25mm2:16/2mm2:20結線方式セルフアップねじサイズM3.5
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41085-00(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41085-00(1列)廣杉計器
309税込340
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PBT4830:FSS-41057・ナイロン :FSS-41035,FSS-41085(樹脂部)、リン青銅:FSS-41035,FSS-41057・黄 銅:FSS-41085(コンタクト)黒(樹脂部)寸法H(mm)8.5表面処理Ni下地 金フラッシュ(コンタクト)絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3熱変形温度(℃)208(PBT4830:1.82Mpa)・290(ナイロン :1.80MPa) (樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性UL94V-0(材料) (樹脂部)動作温度範囲(℃)-40~+105
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41035-00(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41035-00(1列)廣杉計器(3件のレビュー)
439税込483
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
寸法H(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
2,898税込3,188
1個
15日以内出荷
発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 800結線方式セルフアップ
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41057-00(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41057-00(1列)廣杉計器(1件のレビュー)
369税込406
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410153-00(H=1.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410153-00(H=1.5)廣杉計器(1件のレビュー)
569税込626
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)1.5
ピンヘッダー(ピン) PSS-410253-00(H=2.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-410253-00(H=2.5)廣杉計器
569税込626
1袋(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
寸法H(mm)2.5
PBT製品 ピンヘッダー / PSS-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 段重ね固定型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器PBT製品 ピンヘッダー / PSS-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 段重ね固定型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
5,288税込5,817
1袋(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT 4830材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…208RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410156-00(H=1.5,h=6.0) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410156-00(H=1.5,h=6.0)廣杉計器
549税込604
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)1.5
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
7,198税込7,918
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
セット内容端子台形状2段カバー下段:無し取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 380、TU認定仕様:AC・DC 600端子間ピッチ(mm)7適合電線(mm2)0.75、1.25(JIS)締付トルク(N・m)0.5~1.2定格通電電流(A)0.75mm2:11、1.25mm2:15、TUV認定仕様:15結線方式セルフアップねじサイズM3適合電線範囲 AWG(#)TUV認定仕様:20~16(撚線)
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
7,498税込8,248
1個
15日以内出荷
条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
形状2段定格絶縁電圧(V)AC DC380端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×9.8L ±サポートスクリュー締付トルク(N・m)0.5~1.2取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)0.75mm2:11/1.25mm2:15結線方式セルフアップねじサイズM3
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410503-00(H=5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410503-00(H=5)廣杉計器
819税込901
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)5
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSS-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / FSS-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
6,888税込7,577
1袋(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応電流容量(A)3絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)動作温度範囲(℃)-40~+105材質(樹脂部)PBT4830:FSS-41057ナイロン:FSS-41035,FSS-41085樹脂部:黒熱変形温度(℃)PBT4830:1.82Mpa…208、ナイロン:1.80MPa…290燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)材質(コンタクト)リン青銅:FSS-41035,FSS-41057黄銅:FSS-41085表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
Nexperia NPN トランジスタ nexperiaNexperia NPN トランジスタnexperia
939税込1,033
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ピンヘッダー(ピン) PSS-410753-00(H=7.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-410753-00(H=7.5)廣杉計器
729税込802
1袋(10個)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)7.5
ピンヘッダー(ピン) PSS-410653-00(H=6.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-410653-00(H=6.5)廣杉計器
689税込758
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)6.5
ピンヘッダー(ピン) PSS-411003-00(H=10) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-411003-00(H=10)廣杉計器
799税込879
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)10
ピンヘッダー(ピン) PSS-410703-00(H=7) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-410703-00(H=7)廣杉計器
729税込802
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)7
ピンヘッダー(ピン) PSS-410903-00(H=9) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-410903-00(H=9)廣杉計器
769税込846
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)9
ピンヘッダー(ピン) PSS-410603-00(H=6) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-410603-00(H=6)廣杉計器
689税込758
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)6
ピンヘッダー(ピン) PSS-410553-00(H=5.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-410553-00(H=5.5)廣杉計器
819税込901
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)5.5
ピンヘッダー(ピン) PSS-411253-00(H=12.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-411253-00(H=12.5)廣杉計器
869税込956
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)12.5
ピンヘッダー(ピン) PSS-410953-00(H=9.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-410953-00(H=9.5)廣杉計器
769税込846
1袋(10個)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)9.5
ピンヘッダー(ピン) PSS-411753-00(H=17.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-411753-00(H=17.5)廣杉計器
999税込1,099
1袋(10個)ほか
9日以内出荷
寸法H(mm)17.5
気中開閉器 耐塩形 エナジーサポート気中開閉器 耐塩形エナジーサポート
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
ステンレスケース標準採用環境に優しい省資源設計 リサイクル配慮型設計準拠規格:JIS C 4605「高圧交流負荷開閉器」
付属品操作用にぎり小判形 ( 赤・白セット ) 及び操作用ロープ ( 赤・緑 ) 各 8m 付属
Nexperia デュアル NPN トランジスタ nexperiaNexperia デュアル NPN トランジスタnexperia
61,980税込68,178
1リール(3000個)
7日以内出荷
NXP デュアル NPN トランジスタ nexperiaNXP デュアル NPN トランジスタnexperia
879税込967
1袋(20個)
7日以内出荷
SS4-10-3.00-L-D-K-TR SAMTECSS4-10-3.00-L-D-K-TRSAMTEC
439税込483
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PSS-412003-00(H=20) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-412003-00(H=20)廣杉計器
1,098税込1,208
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)20
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410803-00(H=8) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410803-00(H=8)廣杉計器
739税込813
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)8
ピンヘッダー(ピン) PSS-410853-00(H=8.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-410853-00(H=8.5)廣杉計器
739税込813
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)8.5
ピンヘッダー(ピン) PSS-411503-00(H=15) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-411503-00(H=15)廣杉計器
929税込1,022
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)15
SS411A honeywellSS411Ahoneywell
619税込681
1個
7日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器