カテゴリ
絞り込み
種別
- 9W形(6)
- 10W形(7)
- 13W形(4)
- 15W形(11)
- 18W形(4)
- 20W形(33)
- 20W形/27W形/34W形(4)
- 27W形(8)
- 30W形(13)
- 30W形/30W形(5)
- 30W形/32W形(9)
- 30W形/40W形(7)
- 32W形(27)
- 32W形/40W形(8)
- 36W形(8)
- 40W形(72)
- 41W形(4)
- 55W形(4)
- 100W形(4)
- その他(36)
- 種別をもっと見る
口金
- 2G11(5)
- E17(24)
- G5(18)
- G10q(23)
- G13(216)
- G23(4)
- GX10q(9)
- GX10q-2(6)
- GX10q-3(4)
- GX16t-5(20)
- GX24Q(9)
- GX24q-3(7)
- GX24q-4(5)
- GY10q-4(4)
- GY10q-6(4)
- GY10q-7(4)
- GY10q-10(4)
- GZ10q(10)
- P21(16)
- R17d(7)
- 口金をもっと見る
定格電力(W)
10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・80~90未満・90~100未満・100以上
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(117)
- エコデバイス(62)
- OSRAM(オスラム)(46)
- オーム電機(33)
- 東京メタル(33)
- ODELIC(オーデリック)(28)
- 東芝ライテック(26)
- HotaluX(ホタルクス)(22)
- 岩崎電気(17)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
- 光商事(16)
- SOARING(ソァーイング)(16)
- ブライトライト(14)
- エコ・トラスト・ジャパン(14)
- ELPA(12)
- エコリカ(12)
- アイリスオーヤマ(9)
- 東芝(8)
- プリンス電機(8)
- ブランドをもっと見る
Panasonic(パナソニック)・エコデバイス・OSRAM(オスラム)・オーム電機・東京メタル・ODELIC(オーデリック)・東芝ライテック・HotaluX(ホタルクス)・岩崎電気・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・光商事・SOARING(ソァーイング)・ブライトライト・エコ・トラスト・ジャパン・ELPA・エコリカ・アイリスオーヤマ・東芝・プリンス電機・ブランドをもっと見る

直管LEDランプ LDL110
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷外管内にライン状のLEDパッケージを採用した光源ユニットを内蔵した直管LEDランプです。 新規格のL形ピン口金構造のため、従来の直管蛍光灯器具への誤挿入や落下を防ぎ高い安全性を確保しています。 また、粒々感のない美しい光で、蛍光灯なみの視環境と省エネを実現します。種別LDL100/6500Lmタイプ長さ(mm)2367管径(Φmm)29.6口金GX16t-5定格消費電力(W)54.1定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84定格入力電流(A)0.350電球の種類LED
蛍光灯飛散防止チューブ 40形スリム
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。トラスコ品番488-6828材質チューブ/ポリカーボネート、キャップ/シリコンゴム色透明質量(g)70内径(Φmm)30適合種別40形電球の種類蛍光灯
バンガード20Wレギュラー
中川ケミカル(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)。用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。 震災対策(飛散防止)・BCP対策。 幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。トラスコ品番304-1328材質チューブ:ポリカーボネートキャップ:シリコンゴム長さ(mm)558色透明質量(g)39内径(Φmm)34外径(Φmm)35適合種別20W形エコロジー商品長寿命
三波長形昼光色
東芝ライテック¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷質量(kg)0.2管径(Φmm)26口金G13全光束(Lm)[1-1]3310、[1-2]4650ランプ電流(A)[1]0.255、[2]0.425定格ランプ電力(W)32機能3波長形光源色3波長形昼光色光源寿命12000時間光色昼光色(6500K Ra:84)電球の種類蛍光灯
コンパクト蛍光灯
東京メタル¥2,498税込¥2,7481本6日以内出荷4本柱タイプのコンパクト蛍光灯で非常に明るい。適合点灯管FG-4P、必ず専用器具でご使用ください。材質樹脂・ガラス質量(g)140口金GX10q-6定格消費電力(W)36全光束(Lm)2700寿命7500時間適合点灯管FG-4P寸法(ガラス管径×長さ)(mm)20×244
LED直管ランプ 電球色 40W形
エコデバイス¥4,498税込¥4,9481本6日以内出荷エコデバイスLED直管ランプは点灯方式に関係なくそのまま取り換えるだけで点灯できます。グロー球は取り外します。省エネで経済的。約40000時間で長寿命!買い替え・交換の手間が省けます。ポリカーボネート製の為割れにくい。過電圧/過電流防止回路搭載。温度センサー搭載。(温度上昇時、自動消灯)寸法(mm)Φ1198×28.5質量(g)280消費電力(W)17全光束(Lm)2210定格寿命(時間)約40000色温度(K)3000光源色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
LED 直管 40W グロースターター形 ダミースターター付属 5年保証
SOARING(ソァーイング)¥2,498税込¥2,7481本(1本)翌々日出荷工事不要・簡単交換。安心の5年保証。配光角160度を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくりです。発光部が「ガラス素材」の為、傷がつきにくく拭き掃除が楽です。現在ご使用の灯器具をそのままご利用いただけます。ダミーグローを付け替え、管を取り換えるだけで設置完了です。仕様【ダミースターター】付属【白熱電球相当形】FL形40W相当質量(kg)0.2口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器【照明器具種類】グロー対応定格入力電流(A)0.193保証期間5年保証使用場所屋内用演色指数(Ra)83入数(本)1
パルックL蛍光灯丸形・スタータ形
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981箱4日以内出荷白クッキリさわやかな昼光色。120000時間の長寿命を実現。30形+32形の2本セットです。セット内容30形+32形種別30形+32形質量(g)30形:158、32形:218備考2本セット口金G10q点灯形スタータ形全光束(Lm)30形2000、32形:2360定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)30形:28、32形:30色温度(K)6700ガラス管30形:29mm / 32形:29mm光色昼光色電球の種類蛍光灯内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241エコロジー商品長寿命
LEDコンパクト形 FML27W相当 昼光色
エコデバイス¥4,498税込¥4,9481本当日出荷真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。寸法(mm)外径約81×23×全長143質量(g)約116周波数(Hz)50/60消費電力(W)17全光束(Lm)1870定格寿命(時間)約40000光色昼光色エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDコンパクト形 FPL13W相当 電球色
エコデバイス¥3,298税込¥3,6281本当日出荷暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。寸法(mm)外径約15.5×36×全長180質量(g)約40周波数(Hz)50/60消費電力(W)8全光束(Lm)880定格寿命(時間)約40000エコロジー商品長寿命
LEDコンパクト形 FDL9W相当 電球色
エコデバイス¥3,598税込¥3,9581本当日出荷暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。寸法(mm)外径約44×44×全長99質量(g)約85周波数(Hz)50/60消費電力(W)6全光束(Lm)600定格寿命(時間)約40000光色電球色エコロジー商品長寿命
グローランプ(点灯管)
東京メタル¥198税込¥2181個当日出荷E17口金グローランプ。蛍光ランプ取替時や、蛍光灯の点灯に時間がかかるようになったらお取替えください。寸法(mm)Φ17×40質量(g)6口金E17定格入力電圧(V)94以下寿命6000時間適合ランプFL10、FL15、FL20S、FL20SS、FLCL20、FPL13、FPL27等
Hf蛍光灯
東京メタル¥22,980税込¥25,2781箱(25本)7日以内出荷高周波点灯専用ランプ。Hf専用器具と組み合わせて使用する事により、従来の蛍光灯に比べ効率が向上し省エネ・超寿命で最後まで明るく使用できます。ラピッドスタート形、スターター形器具ではご使用いただけませんのでご注意ください。材質ガラス寸法(mm)長さ1198×径25.5質量(g)187備考Hf蛍光灯器具でご使用ください。ラピッドスタート形、スタータ形器具ではご使用いただけません。口金G13定格消費電力(W)32全光束(Lm)3500寿命12000時間点灯方式Hf光色昼白色(5000K)エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ LDL40
岩崎電気¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から4日以内出荷質量(g)220口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)84光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.35電球の種類LEDワット数LDL40エコロジー商品省エネ
ハンディUV-C除菌ランプ
エスケイジャパン¥11,980税込¥13,1781本当日出荷USB充電タイプだからコードを気にせずどこでも使えるUV-C除菌ライトです。洗うことができない場所や物など家じゅうの気になるところをUV-C除菌ができスッキリ。付属品ACアダプター、USBケーブル、プロテクトゴーグル、取扱説明書、収納バッグ材質本体:ABS、UV部:PC(ポリカーボネート)寸法(mm)257×42×40質量(g)約210定格消費電力(W)7波長範囲(nm)【紫外線】260~280保証期間6か月ランプ寿命10000時間充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)2500LED使用数(個)【UV-C】20充電端子microUSB
直管蛍光ランプ15W白色グロー形
OSRAM(オスラム)¥10,980税込¥12,0781箱(25本)当日出荷仕様(同等品)東芝 FL15W、パナソニック FL15W、三菱 FL15W、ホタルクス(NEC) FL15W、日立 FL15W-B種別15W管径(Φmm)25.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)860定格寿命(時間)6000定格ランプ電力(W)15管長(mm)436色温度(K)4200適合点灯管FG-1E、FG-1P光色白電球の種類直管蛍光
飛散防止SP殺菌ランプ
ピオニーコーポレーション¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷通常の殺菌ランプでは飛散する恐れがある現場の殺菌ランプの飛散による異物混入対策としてお使いいただけます。万が一を起こさないための商品です。殺菌ランプの外側(ガラス部分)をフッ素フィルムで被覆しています。外的衝撃等でランプが破損してもガラスがほとんど飛散しません。紫外線透過率が良い高品質のフッ素フィルムを使用している為、従来の殺菌ランプと比較しても、殺菌効果はそん色ありません。医療機器・厨房機器など殺菌ランプと同等の使用が出来ます。用途殺菌庫内のランプとして。殺菌ランプを使用しているすべての現場で。材質殺菌ランプ(ガラス管+その他)、フッ素樹脂フィルム
スリムパルック蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781箱(10本)当日出荷管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。長さ(mm)1149質量(g)110口金G5定格消費電力(W)54全光束(Lm)4550定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)16色温度(K)5000点灯方式Hf光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S LDG20T
アイリスオーヤマ¥3,998税込¥4,3981本当日出荷より賢く、よりお得に、そして確実に。 ~カーボンニュートラルの実現へ~ 省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。 ◆大幅な省エネを実現 空間に必要な明かりを確保しながら消費電力を大幅に削減。 従来の蛍光灯はもちろん数年前の直管LEDランプからエコハイルクス190Sに換えることで電気代を大幅削減。 ◆安心の投資回収 従来のHf蛍光灯(インバーター式)と比較すると約2.5年。 旧型直管LEDランプと比較すると約2.9年で初期投資の回収が可能 ◆ムラのない均一な光 光源部に明るさのムラがなく、なめらかな光が特徴。 従来のLEDランプのような粒状感がなく、蛍光灯のような自然な光。 既設の器具を活かしてリニューアル。直管LEDランプで大幅な節電を。 省エネの最前線 最大190lm/W HE190S種別20W形質量(g)190電源AC定格電圧(V)100-200口金G13定格消費電力(W)5.7/6.0(100V/200V)定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)26.5×580演色指数(Ra)83電球の種類LED
16/20/30形 マルチサイズ対応 直管LED LS600EXシリーズ
MG(旧エム・システム技研)(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から4日以内出荷1本で3サイズ。これ1本あればOK。 点灯方式(グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式)に対応。種別16/20/30W形材質ポリカーボネート、アルミニウム長さ(mm)(16形)588.5、(20形)580、(30形)630形状直管質量(g)250使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009消費電力(W)(グロー方式)11~13、(ラピッド方式)13~15、(インバータ方式)11~22、(AC電源直結方式)10~13管径(Φmm)31.8口金G13点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式寿命40000時間取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000(40℃にて)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式給電方式両側給電電球の種類LED使用湿度範囲(%RH)20~90(結露しないこと)エコロジー商品省エネ
コンパクト蛍光灯形LED ECL-FDL Fシリーズ
エコリカ¥6,398税込¥7,0381個当日出荷FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。形状コンパクト形管径(Φmm)48口金GX10Q使用温度(℃)-25~+50入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数(Ra)80以上力率AC100V:95以上、AC200V:90以上配光角度(°)360(ピーク照度50%基準)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式両側給電電球の種類コンパクト蛍光灯形LED
電子点灯管(フック包装)
Panasonic(パナソニック)¥569税込¥6261個当日出荷E形口金仕様作動回数:60000回以上寸法(mm)313×220×216質量(g)3000管径(Φmm)16.8口金E17定格入力電圧(V)100ランプ品番:FE1E平均点灯所要時間(秒)1.2エコロジー商品長寿命
LEDサークルランプ 昼光色 30W形・40W形 2本セット
エコデバイス¥6,998税込¥7,6981台6日以内出荷従来の蛍光灯よりも消費電力が少なく省エネ。工事不要でかんたん取り付け。蛍光灯より長寿命約40,000時間!交換の手間や買い替え頻度が少なくて済みます。超高輝度SMDチップ搭載。環境・人体に有害な水銀などが含まれていないので、環境に優しい。紫外線をほとんど含まないため、虫が集まりにくい。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。廃棄処理も簡単で、不燃ごみでの廃棄が可能。寸法(mm)30W形 Φ225×29/40W形 Φ373×29質量(g)30W形 195/40W形 320消費電力(W)30形 11/40形 17全光束(Lm)30W形 1400/40W形 2300定格寿命(時間)約40000色温度(K)5700光源色昼光色演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ・長寿命
LED 直管 40W ラピッドスタート形 10年保証 工事用 10本入
SOARING(ソァーイング)¥37,980税込¥41,7781セット(10本)翌々日出荷工事不要・簡単交換。安心の10年保証。防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!。個装箱が無いから、ゴミの廃棄が楽!(ダンボールと緩衝材)。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。仕様【白熱電球相当形】RP形40W相当質量(kg)2.9口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)20全光束(Lm)2400入力電圧(V)100/200定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器 二次電圧300Vまで【照明器具種類】ラピットスタート器具専用保護等級IP64定格入力電流(A)0.251保証期間10年保証使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83入数(本)10
LED 直管 10W グロースターター形 ダミースターター付属 5年保証
SOARING(ソァーイング)¥1,298税込¥1,4281本(1本)翌々日出荷工事不要・簡単交換。安心の5年保証。配光角160度を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくりです。発光部が「ガラス素材」の為、傷がつきにくく拭き掃除が楽です。現在ご使用の灯器具をそのままご利用いただけます。ダミーグローを付け替え、管を取り換えるだけで設置完了です。仕様【ダミースターター】付属【白熱電球相当形】FL形10W相当質量(kg)0.072口金G13外径×全長(mm)27×330定格消費電力(W)3.9全光束(Lm)510入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器【照明器具種類】グロー対応定格入力電流(A)0.04保証期間5年保証使用場所屋内用演色指数(Ra)83入数(本)1
LED 直管 40W Hf形 10年保証
SOARING(ソァーイング)¥3,998税込¥4,3981本(1本)翌々日出荷工事不要・簡単交換。安心の10年保証。防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。仕様【白熱電球相当形】HF形40W相当質量(kg)0.275口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)20全光束(Lm)2400入力電圧(V)100/200定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】HF器具専用安定器【照明器具種類】HF器具専用保護等級IP64定格入力電流(A)0.22保証期間10年保証使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83入数(本)1
LED 直管 15W グロースターター形 ダミースターター付属 5年保証
SOARING(ソァーイング)¥1,298税込¥1,4281本(1本)翌々日出荷工事不要・簡単交換。安心の5年保証。配光角160度を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくりです。発光部が「ガラス素材」の為、傷がつきにくく拭き掃除が楽です。現在ご使用の灯器具をそのままご利用いただけます。ダミーグローを付け替え、管を取り換えるだけで設置完了です。仕様【ダミースターター】付属【白熱電球相当形】FL形15W相当質量(kg)0.087口金G13外径×全長(mm)27×436定格消費電力(W)6.3全光束(Lm)800入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器【照明器具種類】グロー対応定格入力電流(A)0.065保証期間5年保証使用場所屋内用演色指数(Ra)83入数(本)1
LED直管40W グロースターター形 10年保証 ダミースターター付属
SOARING(ソァーイング)¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷安心の10年保証・IP64(耐塵/防沫形)。従来の蛍光灯の形状と遜色ない形状で現在お使いの灯器具に安心して取り付け可能。(1)現在ご使用の点灯管を付属のダミーグローに付け替えるだけでFL形LED直管の設置が可能。(2)配光角160°を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくり。(3)両端電極部のソケット部分とガラス発光面を「フラット形状」にする事により、従来の蛍光灯の形状と変わりない為、ご使用のFL形灯器具にも安心してご使用になれます。(4)従来の蛍光管と重さはほとんど変わらない為、過重による落下などの心配無用。片側給電仕様で工事業者様によるバイパス工事時にも安心してご利用になれます。(40W形タイプには記入が必要)。防水機能IP64搭載で、屋外でも使用可能。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。熱を早く逃せる構造設計、電気設計で、高温に弱いという弱点を克服した商品です。特許を取得したLEDチップを採用。安心・安全の長寿命設計。CISPR(シスプル)規格はCISPR15。(CISPRとは、電子機器から発生する電磁妨害波(ノイズ)が他の機器に干渉しないように定められた国際基準です。)付属品ダミースターター仕様白熱電球相当形:FL形40W相当適合照明器具種類:グロー対応材質発光部:ガラス全長(mm)1198質量(kg)0.282定格電圧(V)100口金G13方式グロースターター外径(Φmm)27定格消費電力(W)17.5定格寿命(時間)40000保護等級防塵・防沫形IP64定格入力電流(A)100V:0.288/200V:0.154ランプの種類LED材質(ソケット)アルミ使用場所屋内、屋外兼用適合安定器銅鉄安定器演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2300エコロジー商品省エネ・長寿命
スリムパルックプレミア蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981箱4日以内出荷直径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯です。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び最適化により約16000時間の長寿命かを実現。20形・27形・34形の3本セットです。セット内容20形+27形+34形種別20形+27形+34形寸法(mm)【ガラス管】Φ16 外径/内径:20形=225/192、27形=299/266、34形=373/340質量(g)20形:81、27形:115、34形:147備考※左側は定格転倒時、右側は高出力点灯時の値内径(Φmm)192(20形)、266(27形)、340(34形)管径(Φmm)16口金GZ10q点灯形高周波点灯形外径(Φmm)225(20形)、299(27形)、373(34形)全光束(Lm)周囲温度25℃:(20形)1620/2190、(27形)2310/3200、(34形)2880/4050、周囲温度35℃:(20形)1700/2200、(27形)2470/3260、(34形)3170/4230定格寿命(時間)16000ランプ電流(A)0.215/0.360(定格出力点灯時/高出力点灯時)定格ランプ電力(W)20形:20/28、27形:27/38、34形:34/48※平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000周囲温度(℃)25光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
LEDコンパクト形 FPL6W相当 電球色
エコデバイス¥2,998税込¥3,2981本当日出荷暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。寸法(mm)外径約15.5×36×全長110質量(g)約27周波数(Hz)50/60消費電力(W)4全光束(Lm)440定格寿命(時間)約40000光色電球色エコロジー商品長寿命
LEDコンパクト形 FPL36W相当 電球色
エコデバイス¥4,098税込¥4,5081本当日出荷暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。種別36W形寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長410質量(g)約120周波数(Hz)50/60消費電力(W)18全光束(Lm)1800定格寿命(時間)約40000光色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDコンパクト形 FPL27W相当 電球色
エコデバイス¥3,698税込¥4,0681本当日出荷暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。種別27W形寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長245質量(g)約90周波数(Hz)50/60消費電力(W)14全光束(Lm)1540定格寿命(時間)約40000エコロジー商品省エネ・長寿命
グローランプ(点灯管)
東京メタル¥198税込¥2181個欠品中P21口金グローランプ。蛍光ランプ取替時や蛍光灯の点灯に時間がかかるようになったらご交換ください。寸法(mm)Φ17×40質量(g)6.3口金P21定格入力電圧(V)180以下寿命6000時間適合ランプFL40S、FL40SS/37、FLC40/38、FL40、FPL36、FMK36等
パルックプレミア蛍光灯 直管・ラピッドスタータ形
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981箱(2本)5日以内出荷事務所、オフィスの照明に。用途※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。種別40形長さ(mm)1198色クール色質量(g)253口金G13点灯形ラピッドスタータ形全光束(Lm)3240定格寿命(時間)15000定格ランプ電力(W)36色温度(K)6700電球の種類蛍光灯
Hf16W形 直管形LEDランプ
岩崎電気¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)280タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)15口金G13回転式全光束(Lm)2500定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)166.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)ワット数Hf32形定格出力形相当エコロジー商品省エネ
電源内蔵ランプ用器具(トラフ型)
アイリスオーヤマ¥6,998税込¥7,6981台3日以内出荷片側給電方式の電源内蔵ランプ用器具仕様片側給電トラスコ品番851-4634材質PBT樹脂、鋼板定格電圧(V)100~242口金G13
コンパクト形蛍光灯
東京メタル¥2,098~税込¥2,308~1個7日以内出荷6本のガラス管をつないだタイプでコンパクトサイズで非常に明るい。高周波点灯専用形です。必ず専用器具でご使用ください。材質樹脂・ガラス寿命10000時間
まとめ買い 蛍光灯飛散防止チューブ 40形スリム
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781箱(10本)当日出荷蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)を99%カットします。3~5年耐用製品です。用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。トラスコ品番567-0307材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム長さ(mm)1172色透明適合種別40形外径(mm)31内径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応