絞り込み
種別
口金
定格電力(W)
10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・80~90未満・90~100未満・100以上
ブランド
Panasonic(パナソニック)・エコデバイス・OSRAM(オスラム)・オーム電機・東京メタル・ODELIC(オーデリック)・東芝ライテック・HotaluX(ホタルクス)・岩崎電気・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・光商事・SOARING(ソァーイング)・ブライトライト・エコ・トラスト・ジャパン・ELPA・エコリカ・アイリスオーヤマ・東芝・プリンス電機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 蛍光灯

LED照明器具への切り替えはお早めに
580件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直管形LED ODELIC(オーデリック)

    直管形LED

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    4日以内出荷
    直管形LED
    用途LED-TUBE QP 40S/N/25/G13/3。15.1W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼白色。5000K消費電力(W)15.1口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)5000光源色昼白色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
  • LEDコンパクト形 FML13W相当 昼光色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FML13W相当 昼光色

    エコデバイス
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約81×23×全長116質量(g)約92周波数(Hz)50/60消費電力(W)9全光束(Lm)990定格寿命(時間)約40000光色昼光色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDコンパクト形 FPL9W相当 昼光色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FPL9W相当 昼光色

    エコデバイス
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    6日以内出荷
    真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    種別9W形寸法(mm)外径約15.5×36×全長135質量(g)約30周波数(Hz)50/60消費電力(W)6全光束(Lm)720定格寿命(時間)約40000光色昼光色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDコンパクト形 FML9W相当 電球色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FML9W相当 電球色

    エコデバイス
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷
    暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    種別9W形寸法(mm)外径約81×23×全長100質量(g)約80周波数(Hz)50/60消費電力(W)6全光束(Lm)660定格寿命(時間)約40000光色電球色エコロジー商品長寿命
  • LEDコンパクト形 FML18W相当 電球色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FML18W相当 電球色

    エコデバイス
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約81×23×全長129質量(g)約105周波数(Hz)50/60消費電力(W)12全光束(Lm)1320定格寿命(時間)約40000光色電球色エコロジー商品長寿命
  • T8直管形LEDランプ FL40形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 FL40形相当 岩崎電気

    T8直管形LEDランプ FL40形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 FL40形相当

    岩崎電気
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    4日以内出荷
    既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
    質量(g)280タイプFL40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)10.5口金G13定格周波数(Hz)50/60共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)2030定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)110(1/2)平均演色評価数Ra82光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)193.3光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(200V時)0.054給電方式片側ワット数40W G13口金回転式エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ(LDL110) 岩崎電気

    直管LEDランプ(LDL110)

    岩崎電気
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    4日以内出荷
    必要な明るさを長く維持。JEL規格に準拠した直管LEDランプ用ベースライト。一般屋内用から防湿・防雨形、蛍光灯のような幅広い用途でLEDの高性能を選べます。透過率低下、たわみや伸縮が少ないガラス管を採用。SMD方式によりワイドな配光を実現。電気用品安全法に適合。誤挿入を防ぐL形口金システム
    質量(g)710消費電力(W)54.1口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)6500定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra84光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.35ワット数LDL110エコロジー商品省エネ
  • T8直管形LEDランプ Hf32形高出力形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 Hf32形高出力形相当 岩崎電気

    T8直管形LEDランプ Hf32形高出力形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 Hf32形高出力形相当

    岩崎電気
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    欠品中
    既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
    材質(本体)ポリカーボネート質量(g)280タイプHf32形高出力形種類口金回転式使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)16口金G13点灯形Hf定格周波数(Hz)50/60共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)3200定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)110(1/2)平均演色評価数Ra82平均演色評価数(Ra)82光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)200光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(200V時)0.082LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)給電方式片側電球の種類LEDワット数40W G13口金回転式エコロジー商品省エネ
  • T8直管形LEDランプ Hf32形定格出力形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 Hf32形定格出力形相当 岩崎電気

    T8直管形LEDランプ Hf32形定格出力形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 Hf32形定格出力形相当

    岩崎電気
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    4日以内出荷
    既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
    質量(g)280タイプHf32形定格出力形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)13.5口金ポリカーボネート、真鍮定格周波数(Hz)50/60共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)2650定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)110(1/2)平均演色評価数Ra82光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)196.2光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(200V時)0.070給電方式片側ワット数40W G13口金回転式エコロジー商品省エネ
  • 直管形UV LEDランプ 工事必須 エコリカ

    直管形UV LEDランプ 工事必須

    エコリカ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    4日以内出荷
    エコリカ UV-LEDランプ「ECL-LU」シリーズです。《直管形 UV LED「ECL-LU」シリーズの特徴》。・日亜化学工業製チップを搭載。国内で信頼のある日亜化学工業社製のチップを搭載しております。・UV-A ピーク波長365nm採用。蛍光色を強く発色させ、最小限の可視光が要求される用途に最適な365nm。蛍光増白剤の発光、傷・汚れの検査、樹脂硬化など幅広い用途で活用ができます。・口金回転機構を搭載。発光面を18°ずつ左右に回転できるため、必要な方向へ紫外線の照射が可能。可動範囲は±90°(180°回転)。・電源内蔵(片側給電)、簡単工事で使用可能。導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で使用可能。工事費を節約&既存器具を無駄にしません。エコリカLED専用灯具であれば工事不要でそのまま使用できます。・低ノイズ「CISPR 15」に準拠。EMI試験の基準に準拠し「CISPR 15」の規格をクリア。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心してご使用いただけます。
    用途傷・汚れの検査用、樹脂硬化、蛍光増白剤の発光、ウイルス除菌、捕虫器、光触媒、アミューズメント施設など適合調光器対応:不可管径(Φmm)口金部分:29×32.5(楕円)口金G13(回転可能)入力電圧(V)AC 100/200(50/60Hz)波長(nm)365使用環境温度:5~40℃/湿度:40~80%寿命20000時間(放射束維持率70%時)保証期間1年EMI規格CISPR 15配光角度(°)140RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
  • 高輝度16型LED蛍光灯昼白色 光商事

    高輝度16型LED蛍光灯昼白色

    光商事
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    13日以内出荷
    16型昼白色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。16型は長さが約590mmの直管タイプで、設置スペースが限られている場所に多く使われます。特に古い住宅や設備では、まだまだ現役で使われていることも多いため、交換用としてのニーズが根強いです。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
    その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要質量(g)150消費電力(W)10管径(Φmm)26口金G13全光束(Lm)1600直径×長さL(Φmm×mm)26×588.5管長(mm)588.5色温度(K)5000(昼白色)給電方式両側給電入力電圧AC100-240V(50/60Hz)エコロジー商品省エネ
  • 高輝度63型LED蛍光灯昼白色 光商事

    高輝度63型LED蛍光灯昼白色

    光商事
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    13日以内出荷
    63型昼白色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。63型は長さが1178mmの直管タイプで、店舗やオフィス、工場、倉庫などの照明用途に最適です。特に天井が高い場所や広いエリアに最適で、効率的な光の拡散が可能です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
    その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要質量(g)280消費電力(W)21口金G13全光束(Lm)3360直径×長さL(Φmm×mm)26×1178色温度(K)5000(昼白色)入力電圧AC100-240V(50/60Hz)エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ 40W相当 昼光色 OSRAM(オスラム)

    直管LEDランプ 40W相当 昼光色

    OSRAM(オスラム)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(4個)
    5日以内出荷
    片側給電/電源内蔵タイプ
    用途直管40W相当消費電力(W)14口金G13色温度(K)6500(昼光色)ランプ寿命50000h定格光束(Lm)2200エコロジー商品省エネ
  • CISPR11適合 直管形LEDランプ JAPPY

    CISPR11適合 直管形LEDランプ

    JAPPY
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    3日以内出荷
    材質(本体)PC(ポリカーボネート樹脂)質量(g)220消費電力(W)12口金G13入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)40000周波数50Hz/60Hz管長(mm)1198動作周囲温度(℃)0~40直径(mm)28演色指数(Ra)80給電方式片側給電直結照射角度(°)1/2ビーム角180エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ マキテック

    直管LEDランプ

    マキテック
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    日本照明工業会規格JLMA301適合直管LEDランプ
    口金G13光源色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 電子点灯管 Panasonic(パナソニック)

    電子点灯管

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    蛍光灯スタータ式点灯回路に。
    用途※電子点灯管を自動点滅器付き器具、調光機能付器具、人感センサー付器具、非常照明器具や始動時の予熱電流値が極めて小さい特殊な安定器などには使用しないでください。ランプのチラツキ・不点灯の原因となります。※電子点灯管は、電源スイッチを数秒間に繰り返し入り切りしないでください。(蛍光灯が不点灯となりますが、スイッチを切って30秒以上経過の後、再びスイッチを入れ直してください。再点灯します。)。※電子点灯管のFE1EとFE4P・FE5Pは蛍光灯の始動時間に差がありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯する時に器具から音がすることがありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯しない時や使用電圧が低下して蛍光灯が消えた時は、電源スイッチを入れ直してください。
  • スリムパルック プレミア蛍光灯 丸型 Panasonic(パナソニック)

    スリムパルック プレミア蛍光灯 丸型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(3本)
    5日以内出荷
    事務所、オフィスなどの照明に。
    管径(Φmm)16口金GZ10q定格寿命(時間)16000ランプ電流(A)【定格点灯時】0.215【高出力点灯時】0.360寿命16000時間電球の種類蛍光灯
  • パルックe-Day蛍光灯 丸形・スタータ形 Panasonic(パナソニック)

    パルックe-Day蛍光灯 丸形・スタータ形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(2本)
    5日以内出荷
    事務所、オフィスなどの照明に。
    セット内容30形×1本、40形×1本種別30形+40形内径(Φmm)(30形)167、(40形)315管径(Φmm)29口金GZ10q点灯形スタータ形外径(Φmm)30形:225、40形:373全光束(Lm)(30形)2000、(40形)3070定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)(30形)0.600、(40形)0.425定格ランプ電力(W)(30形)28、(40形)38色温度(K)6700適合点灯管(30形)FG-1EL/FG-1PL、(40形)FG-4PL光色3波長形昼光色電球の種類蛍光灯
  • FL20W形 直管形LEDランプ 岩崎電気

    FL20W形 直管形LEDランプ

    岩崎電気
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    4日以内出荷
    材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)280タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)13口金G13回転式全光束(Lm)2080定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命40000時間(光束維持率85%)ワット数FL40形相当エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S アイリスオーヤマ

    直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S

    アイリスオーヤマ
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    3日以内出荷
    施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
    サイズ86形質量(g)550消費電力(W)30.9~30定格電圧(V)100-242管径(Φmm)26.5口金R17D全光束(Lm)5300管径×長さL(mm)26.5×2367平均演色評価数(Ra)83管長(mm)2367色温度(K)6500寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)176.6給電方式片側電球の種類LED
  • 直管形LEDランプ 20形相当 2本入 グロースタータ式 Livtec(リブテック)

    直管形LEDランプ 20形相当 2本入 グロースタータ式

    Livtec(リブテック)
    ¥3,098税込¥3,408
    1本
    6日以内出荷
    寸法(mm)(全長×口金径)約580×Φ28.5定格電圧(V)AC100本体質量(g)約82定格消費電力(W)8.5(ランプのみ)全光束(Lm)1100色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)129.4光源寿命40000h光色昼光色エコロジー商品省エネ
  • 直管形LEDランプ固定パーツ 落下防止具 ODELIC(オーデリック)

    直管形LEDランプ固定パーツ 落下防止具

    ODELIC(オーデリック)
    ¥129~税込¥142~
    1セット(2個)ほか
    5日以内出荷
    直管形LEDランプ固定バーツ(落下防止具)
    種別直管形LED用固定パーツ種類落下防止具エコロジー商品省エネ
  • まとめ買い 蛍光灯飛散防止チューブ 20形 TRUSCO

    まとめ買い 蛍光灯飛散防止チューブ 20形

    TRUSCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10本)
    当日出荷
    蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)を99%カットします。3~5年耐用製品です。
    用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。トラスコ品番567-0308材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム長さ(mm)558色透明適合種別20形外径(mm)35内径(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 15形 ODELIC(オーデリック)

    【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 15形

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    5日以内出荷
    適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用備考片側給電・片側配線タイプ700lmタイプ電圧(V)100-242電力(W)ランプ:5.4平均演色評価数(Ra)83大きさ15形ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1エコロジー商品省エネ
  • 【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 20形 ODELIC(オーデリック)

    【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 20形

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1本
    5日以内出荷から92日以内出荷
    適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用備考片側給電・片側配線電圧(V)100-242平均演色評価数(Ra)83大きさ20形ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1
  • パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(25本)
    3日以内出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    適合電子点灯管:FE4P種別40W形長さ(mm)1198質量(g)210口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3350定格寿命(時間)12000機能3波長バルブ径(Φmm)28色温度(K)7200適合点灯管FG-4PL
  • FHC41EN-LE-SHG2 HotaluX(ホタルクス)

    FHC41EN-LE-SHG2

    HotaluX(ホタルクス)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)155電流(A)定格/0.215、高出力/0.36消費電力(W)58管径(Φmm)16.5口金GZ10q外径(Φmm)447相関色温度(K)5000全光束(Lm)25℃定格/高出力:3600/5200、35℃定格/高出力:4000/5570定格ランプ電力(W)定格:41、高出力:58平均演色評価数84機能残光機能色温度(K)5000定格平均寿命(時間)18000大きさの区分41形光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)89.6光束(Lm)5200LED寿命(時間)18000電球の種類LED
  • LED一体型ベース照明 Nuシリーズ トラフ形 昼白色 HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型ベース照明 Nuシリーズ トラフ形 昼白色

    HotaluX(ホタルクス)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1台
    当日出荷
    選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。
    長さ(mm)1225幅(mm)75高さ(mm)64電源(V)AC100~242V電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000光源色昼白色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 15W 殺菌灯 エスコ

    15W 殺菌灯

    エスコ
    ¥3,950税込¥4,345
    1本
    翌日出荷
  • メロウライン昼光色32形2P 東芝

    メロウライン昼光色32形2P

    東芝
    ¥5,898税込¥6,488
    1箱(2本)
    12日以内出荷
    種別32W長さ(mm)1198質量(g)200口金G13定格消費電力(W)32-45全光束(Lm)3310-4650定格寿命(時間)12000色温度(K)6500光源色3波長形昼光色
  • メロウ5D直管37W2P 東芝

    メロウ5D直管37W2P

    東芝
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(2本)
    10日以内出荷
    種別37W長さ(mm)1198質量(g)220口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3350定格寿命(時間)12000色温度(K)6500光源色3波長形昼光色適合点灯管FG-4P、電子:FE4P
  • メロウ5N直管37W2P 東芝

    メロウ5N直管37W2P

    東芝
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(2本)
    4日以内出荷
    種別37W長さ(mm)1198質量(g)220口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3560定格寿命(時間)12000色温度(K)5000光源色3波長形昼白色適合点灯管FG-4P、電子:FE4P
  • コンパクトランプ 消費電力7W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束400Lm RA80 口金2G17 OSRAM(オスラム)

    コンパクトランプ 消費電力7W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束400Lm RA80 口金2G17

    OSRAM(オスラム)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(3個)
    9日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)7口金2G17色温度(K)4000ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)400
  • コンパクトランプ 消費電力55W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束4320Lm RA80 口金2G11 OSRAM(オスラム)

    コンパクトランプ 消費電力55W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束4320Lm RA80 口金2G11

    OSRAM(オスラム)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)55口金2G11色温度(K)4000ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)4320
  • コンパクトランプ 消費電力11W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束900Lm RA80 口金G23 OSRAM(オスラム)

    コンパクトランプ 消費電力11W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束900Lm RA80 口金G23

    OSRAM(オスラム)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(3個)
    5日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)11口金G23色温度(K)4000ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)900
  • FHT代替LED電球 16W エコ・トラスト・ジャパン

    FHT代替LED電球 16W

    エコ・トラスト・ジャパン
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    9日以内出荷
    低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
    質量(g)150使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)定格電力(W)14口金GX24q直径×長さL(Φmm×mm)50×175適合サイズ代替ランプ:FHT57形保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)適正電圧(V)AC90~242電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • FHT代替LED電球 11W 5000K エコ・トラスト・ジャパン

    FHT代替LED電球 11W 5000K

    エコ・トラスト・ジャパン
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    9日以内出荷
    低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
    質量(g)135使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)定格電力(W)11管径(Φmm)50口金GX24q直径×長さL(Φmm×mm)50×151適合サイズ代替ランプ:FHT32/42形管長(mm)151保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)適正電圧(V)AC90~242電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • FHT代替LED電球 11W 3000K エコ・トラスト・ジャパン

    FHT代替LED電球 11W 3000K

    エコ・トラスト・ジャパン
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    9日以内出荷
    低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
    質量(g)135使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)定格電力(W)11管径(Φmm)50口金GX24q全光束(Lm)1400直径×長さL(Φmm×mm)50×151適合サイズ代替ランプ:FHT32/42形管長(mm)151色温度(K)3000保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源色電球色適正電圧(V)AC90~242電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • FHT代替LED電球 9.5W 5000K 1030lm エコ・トラスト・ジャパン

    FHT代替LED電球 9.5W 5000K 1030lm

    エコ・トラスト・ジャパン
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    9日以内出荷
    低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
    質量(g)110使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)定格電力(W)9.5管径(Φmm)50口金GX24q全光束(Lm)1030直径×長さL(Φmm×mm)50×127適合サイズ代替ランプ:FHT24形管長(mm)127色温度(K)5000保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源色昼白色適正電圧(V)AC90~242電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • FG-5P サック(スリーブ) 入 箱買い まとめ買い 備蓄用 マクサー電機

    FG-5P サック(スリーブ) 入 箱買い まとめ買い 備蓄用

    マクサー電機
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    グロースターター球。親子蛍光管に使用されるタイプ
    タイプFG-5PRoHS指令(10物質対応)対応
蛍光灯