絞り込み
口金
電球の種類
HIDランプ(27)
LED(390)
キセノン(1)
クリア電球(7)
クリプトン(47)
コンパクト蛍光灯(2)
シリカ電球(17)
ハロゲン(98)
レフランプ(10)
白熱電球(158)
耐振電球(11)
蛍光灯(8)
電球型蛍光灯(6)
電圧(V)
電球形状
消費電力(W)
- 5未満(418)
- 5~10未満(419)
- 10~20未満(217)
- 20~30未満(128)
- 30~40未満(121)
- 40~50未満(106)
- 50~60未満(99)
- 60~70未満(88)
- 70~80未満(38)
- 80~90未満(19)
- 90~100未満(48)
- 100~200未満(96)
- 200~300未満(31)
- 300~400未満(14)
- 400~500未満(8)
- 500~600未満(6)
- 600~700未満(2)
- 700~800未満(5)
- 1000~1100未満(4)
- 2000以上(2)
- 消費電力(W)をもっと見る
光色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・昼光色・昼白色・温白色・電球色
ブランド
- モノタロウ(3)
- オーム電機(413)
- 旭光電機工業(355)
- ELPA(288)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(166)
- 岩崎電気(147)
- エスコ(123)
- 東京メタル(99)
- Panasonic(パナソニック)(87)
- OSRAM(オスラム)(53)
- 東西電気産業(44)
- ウシオライティング(36)
- アイリスオーヤマ(32)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(29)
- オンリーワン(OnlyOne)(27)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- 光商事(25)
- 東芝ライテック(23)
- STE(エス・ティー・イー)(21)
- 東芝(20)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・オーム電機・旭光電機工業・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・岩崎電気・エスコ・東京メタル・Panasonic(パナソニック)・OSRAM(オスラム)・東西電気産業・ウシオライティング・アイリスオーヤマ・GLOBAL(日本グローバル照明)・オンリーワン(OnlyOne)・ENDO(遠藤照明)・光商事・東芝ライテック・STE(エス・ティー・イー)・東芝・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合

作業現場用LEDランプ
スワン電器¥999税込¥1,0991個当日出荷電圧100~240Vまで対応し、接地環境を選びません。トラスコ品番359-9943材質本体:樹脂・アルミ・PC全長(mm)117奥行(mm)60電源(V)100、200、240電圧(V)100~240消費電力(W)11口金E26外径(Φmm)60定格寿命(時間)20000色温度(K)6500光源色昼光色配光角度(°)200明るさ(Lm)1200演色指数(Ra)82
LEDフィラメント電球 E26 電球色
オーム電機¥749~税込¥824~1個当日出荷きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金全長(mm)140質量(g)約55定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)64定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80光源色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球ボール型 広配光60W相当
東芝¥1,598税込¥1,7581個当日出荷外径95mmのボール型LEDランプ。 配光角約200度でお部屋全体を十分に照らすことができるので、リビングやダイニングなど様々な場所でご使用いただけます。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)全長(mm)127質量(g)92外径(Φmm)95定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)114電球形状ボール球入力電流(A)0.12配光角度(°)200明るさ(Lm)730入力電力(W)6.4エコロジー商品省エネ
LED電球 一般電球タイプ 60形相当 下方向タイプ
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000電球形状一般球電球の種類LED
LED電球 T形 E26 7W
オーム電機¥929税込¥1,0221個当日出荷消費電力7.1Wで白熱電球60W形相当の明るさ配光角255°以上の全方向タイプ、白熱電球に近いイメージで光が広がりますエネルギー消費効率:126.7ルーメン/W(省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成)密閉器具対応全長(mm)94質量(g)50消費電力(W)7口金E26定格消費電力(W)7.1全光束(Lm)900定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)40平均演色評価数Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)126.7光色電球色定格入力電流(mA)130
ミニランプ10W口金
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥169税込¥1861個当日出荷耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。用途スポット照明、ダウンライト等に最適全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)10定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
ネオクールハロゲン75W形65W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷店舗のダウンライト照明などに最適材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5消費電力(W)65口金E11定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ)
Panasonic(パナソニック)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上。 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ。 ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。 長寿命約40,000時間長さ(mm)69質量(g)72口金E11定格消費電力(W)3.4外径(mm)50グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
110V/5.0W/E12 パネル球
エスコ(1件のレビュー)¥3,910税込¥4,3011セット(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-25寸法(mm)Φ13×33電圧(V)110消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
寸丸球7W
ELPA¥141税込¥1551個当日出荷保安用・表示灯・室内装飾照明などに適しています。 小型、低ワットで常夜灯など長時間点灯が必要な場所に適しています。全長(mm)61色クリア定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)7定格寿命(時間)約3000電球形状寸丸球バルブ径(Φmm)40電球の種類白熱電球
E14S型ミニ40W
ELPA(2件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。全長(mm)64色クリア定格電圧(V)100/110口金E14定格消費電力(W)40定格寿命(時間)約1500電球形状ミニ球バルブ径(Φmm)35電球の種類白熱電球
ミニクリプトン球
ELPA¥360税込¥3961個当日出荷25W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。全長(mm)67定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)22定格寿命(時間)約2000電球形状ミニクリプトン球バルブ径(Φmm)35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
ミニクリプトン球
ELPA¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷から3日以内出荷60W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。全長(mm)67定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)54定格寿命(時間)約2000電球形状ミニクリプトン球バルブ径(Φmm)35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球S形 E17
ELPA(13件のレビュー)¥1,422~税込¥1,564~1個当日出荷から翌々日出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。用途屋内看板や装飾用定格入力電流(A)0.014定格平均寿命(時間)30000
LED電球1220lm 6500K
GLOBAL(日本グローバル照明)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷80W相当、昼光色のLEDランプ。E26口金既存灯具でそのままご使用いただけます。※密閉型器具または密閉に近い器具は非対応です質量(g)57使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)9.4定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1298定格寿命(時間)30000防塵防水性能IP65光色昼光色(6500K)直径×高さ(mm)60×115演色指数(Ra)Ra84調光の可否なしエコロジー商品省エネ
LED電球 E17 広配光 20000時間タイプ T6
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個ほか当日出荷【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。仕様密閉器具対応材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E17定格寿命(時間)20000電球形状一般球使用場所屋内用配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球 E17 広配光
オーム電機¥489税込¥5381個当日出荷全光束520ルーメン、小形電球40形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。電球色。5年保証対象商品仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)34定格消費電力(W)3.9全光束(Lm)520平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)133.3エコロジー商品省エネ
長寿命ミニクリプトン電球 E17 60W形 2個入
オーム電機¥589税込¥6481セット(2個)当日出荷定格寿命約4000時間で約2倍長持ち(メーカー従来品比)。日本製フィラメント使用。消費電力60W消費電力(W)60定格100/110V-40W口金E17定格寿命(時間)4000直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67電球形状ミニクリプトン球ガラス球形状PS35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
シャンデリア型LED
東京メタル¥799税込¥8791個当日出荷から7日以内出荷ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。材質ガラス全長(mm)95質量(g)13定格電圧(V)AC100外径(Φmm)35定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000電球形状シャンデリア色温度(K)2700光源色電球色配光角度(°)290RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LED電球E17広配光プレミア調光
Panasonic(パナソニック)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷明るさ(光束)の調節(調光)は100%~約5%の範囲でできます。周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDフィラメントタイプシャンデリア球 E12 電球色
オーム電機¥769~税込¥846~1個当日出荷きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ E12口金 電球色全長(mm)104定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E12外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状シャンデリア球光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
【LED】ミニクリプトン電球型 フィラメントLED電球 ホワイト 40W相当
マクサー電機(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷白熱電球のような優しい光のフィラメント型ミニクリプトン LED電球です。用途の広いホワイトタイプ。質量(g)約20タイプ40W相当定格電圧(V)100/110定格寿命(時間)20000直径×長さL(Φmm×mm)35×70RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 広配光60W相当
東芝¥1,598税込¥1,7581個当日出荷E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球60W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)81質量(g)34口金E17外径(Φmm)40全光束(Lm)760定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000電球形状一般球配光角度(°)180電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハロゲンランプ
OSRAM(オスラム)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷全長(mm)33電圧(V)24消費電力(W)20口金G4定格消費電力(W)20定格寿命(時間)1000平均演色評価数(Ra)100色温度(K)2900ランプ寿命1000hスイッチ数250000直径(mm)10定格光束(Lm)320電球の種類ハロゲンランプ
ViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ
ニッケンハードウエア¥8,498~税込¥9,348~1台当日出荷から9日以内出荷看板照明で使用されるバラストレス水銀灯160Wと、バラストレス水銀灯250W~300Wに代替可能なLEDランプ。消費電力を80%以上削減しつつ、照度アップが図れます。 防水IP65、耐振動設計で、横長看板用の広角タイプ、縦長看板の狭角タイプをご用意しました。入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65調光方式×エコロジー商品省エネ
LED T20E12 0.5W
オーム電機¥459税込¥5051個当日出荷LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 透明クリア口金はE12形状T20全長(mm)46質量(g)6定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色電球色 クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
ミニレフ球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥559税込¥6151セット(2個)当日出荷スポット照明、ダウンライト等に最適です。全長(mm)68質量(g)13定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)45定格寿命(時間)1000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ミニレフ球
ベビーボール球25W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥229税込¥2521個当日出荷から5日以内出荷クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。用途店舗などの装飾照明に最適定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
タイマー付きミニポンライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷切り替えスイッチで3種類の消灯時間が選べます。簡単に移動できるの乾電池式です。 マグネット付きなので、スチールラックなどに付けて使えます。材質ABS全長(mm)25色ホワイト質量(g)約58外径(Φmm)90連続使用時間(時間)約22光源白色LED×3灯色温度(K)4000使用電池単3形乾電池×3本電池寿命(連続時間)30000アズワン品番65-0528-74RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否否スイッチ種類本体スイッチ
シャンデリア球25W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥129~税込¥142~1個当日出荷から5日以内出荷ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)25定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 220V用
岩崎電気(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷一般白熱電球の1/200の容積で高効率種類ハロゲン電球電圧(V)220口金E11定格寿命(時間)2000バルブ仕上クリア電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
28V/0.11A/E10 パイロット球(10個)
エスコ(2件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個当日出荷エスコ品番EA758ZA-33寸法(mm)Φ10×28電圧(V)28消費電力(W)3口金E10
JD110V60WFG9PN2
ELPA(1件のレビュー)¥816税込¥8981個当日出荷ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。全長(mm)43色フロスト消費電力(W)60定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
ミニボール球40W
ELPA¥399税込¥4391個当日出荷ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)72定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)50
小丸球 E12 15
ELPA(1件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷看板、装飾照明に適した電球です。全長(mm)48色クリア定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)15定格寿命(時間)約1500電球形状小丸球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球