絞り込み
口金
電球の種類
HIDランプ(27)
LED(389)
キセノン(1)
クリア電球(7)
クリプトン(47)
コンパクト蛍光灯(2)
シリカ電球(17)
ハロゲン(98)
レフランプ(10)
白熱電球(158)
耐振電球(11)
蛍光灯(8)
電球型蛍光灯(6)
電圧(V)
電球形状
消費電力(W)
- 5未満(403)
- 5~10未満(419)
- 10~20未満(216)
- 20~30未満(128)
- 30~40未満(121)
- 40~50未満(107)
- 50~60未満(99)
- 60~70未満(88)
- 70~80未満(38)
- 80~90未満(19)
- 90~100未満(48)
- 100~200未満(96)
- 200~300未満(31)
- 300~400未満(14)
- 400~500未満(8)
- 500~600未満(6)
- 600~700未満(2)
- 700~800未満(5)
- 1000~1100未満(4)
- 2000以上(2)
- 消費電力(W)をもっと見る
光色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・昼光色・昼白色・温白色・電球色
ブランド
- モノタロウ(3)
- オーム電機(414)
- 旭光電機工業(355)
- ELPA(288)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(166)
- 岩崎電気(150)
- エスコ(123)
- 東京メタル(100)
- Panasonic(パナソニック)(87)
- OSRAM(オスラム)(53)
- 東西電気産業(44)
- ウシオライティング(36)
- アイリスオーヤマ(32)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(29)
- オンリーワン(OnlyOne)(27)
- 光商事(26)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- 東芝ライテック(23)
- STE(エス・ティー・イー)(21)
- 東芝(20)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・オーム電機・旭光電機工業・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・岩崎電気・エスコ・東京メタル・Panasonic(パナソニック)・OSRAM(オスラム)・東西電気産業・ウシオライティング・アイリスオーヤマ・GLOBAL(日本グローバル照明)・オンリーワン(OnlyOne)・光商事・ENDO(遠藤照明)・東芝ライテック・STE(エス・ティー・イー)・東芝・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合

LED装飾電球 サイン球タイプ(防水設計)
ELPA(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。用途屋外看板や照明に寸法(mm)86×45電圧(V)100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)1.4定格寿命(時間)30000電球形状サイン球定格入力電流(A)0.016防水仕様IP65電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球1220lm 6500K
GLOBAL(日本グローバル照明)¥1,798税込¥1,9781個欠品中80W相当、昼光色のLEDランプ。E26口金既存灯具でそのままご使用いただけます。※密閉型器具または密閉に近い器具は非対応です質量(g)57使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)9.4定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1298定格寿命(時間)30000防塵防水性能IP65光色昼光色(6500K)直径×高さ(mm)60×115演色指数(Ra)Ra84調光の可否なしエコロジー商品省エネ
パイロット球
エスコ¥1,670税込¥1,8371袋(10個)当日出荷入数:10個。小パネル球。ガラス球。操作盤、放送機器の表示用ランプなどに。電圧(V)18消費電力(W)2口金E10ベースサイズ(mm)Φ10×28
ダイクロハロゲン(JDR)
ウシオ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷100V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すダイクロイックミラーにより熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に併せて適切な配光を選ぶことができ照明設計を容易にします。寸法(mm)外寸:Φ70×78、ミラー径:Φ70質量(g)105電圧(V)110消費電力(W)57口金E11全光束(Lm)900寿命3000h光色電球色演色指数(Ra)100
アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用
岩崎電気¥4,198税込¥4,6181個当日出荷管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。種類UVカバーガラス・省電力タイプ定格電圧(V)12電力(W)ランプ:45(75型)外径(Φmm)ミラー:50全光束(Lm)1000定格寿命(時間)5000色温度(K)3200最大光度(cd)4800使用例商品ディスプレイ全体を効果的に演出エコロジー商品省エネ・長寿命
長寿命ミニクリプトン電球 E17 40W形
オーム電機(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷口金E17、40W形ミニクリプトン電球。4000時間の長寿命タイプで約3倍長持ち(メーカー従来品比)。省エネタイプ。日本製形状PS35定格100V 36W口金E17直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67仕上ホワイト電球形状ミニクリプトン球電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
デコフィラメントスタンダート G45 E17 2400K 4W
STE(エス・ティー・イー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。全長(mm)70質量(g)14消費電力(W)3口金E17外径(Φmm)45全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球色温度(K)2400電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色赤系電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
小形LED電球 E17 広配光 Ra93
オーム電機¥689~税込¥758~1個ほか当日出荷から翌々日出荷彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球 自然光に近いあざやかさ 光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93電球形状一般球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDフィラメントタイプシャンデリア球 E12 電球色
オーム電機¥769~税込¥846~1個当日出荷きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ E12口金 電球色全長(mm)104定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E12外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状シャンデリア球光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 広配光60W相当
東芝¥1,598税込¥1,7581個当日出荷E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球60W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)81質量(g)34口金E17外径(Φmm)40全光束(Lm)760定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000電球形状一般球配光角度(°)180電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 一般電球タイプ 広配光タイプ 施工会社向け梱包商品
Panasonic(パナソニック)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED G30E12 0.5W
オーム電機¥459税込¥5051個当日出荷LEDミニボール球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12形状G30全長(mm)45質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)30定格電流(mA)5.3光色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
LED T20E12 0.5W
オーム電機¥459税込¥5051個当日出荷LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 透明クリア口金はE12形状T20全長(mm)46質量(g)6定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色電球色 クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球 C形 調光器対応
オーム電機(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)全長(mm)95色クリア質量(g)27口金E26定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra外径(mm)35エコロジー商品省エネ
ミニランプ10W口金
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥169税込¥1861個当日出荷耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。用途スポット照明、ダウンライト等に最適全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)10定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
ボール電球40W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥349税込¥3841個当日出荷ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。用途店舗などの装飾照明に最適全長(mm)127質量(g)53消費電力(W)38口金E26外径(Φmm)95定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
ナツメ球5W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥74~税込¥81~1個当日出荷から5日以内出荷長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。全長(mm)48消費電力(W)5外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリア球60W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥129~税込¥142~1個当日出荷から5日以内出荷ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)60定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
28V/0.11A/E10 パイロット球(10個)
エスコ(2件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個当日出荷エスコ品番EA758ZA-33寸法(mm)Φ10×28電圧(V)28消費電力(W)3口金E10
220V/ 15W/Wピン 中ナツメ球(5個)
エスコ(2件のレビュー)¥2,080税込¥2,2881個当日出荷エスコ品番EA758ZA-67寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)15口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球
ローソク球
ELPA¥199税込¥2191セット(2個)当日出荷ローソクの炎形をしており、ローソク灯、灯明用などに適しています。全長(mm)53定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約3000電球形状ローソク球バルブ径(Φmm)23電球の種類白熱電球
S型ミニ
ELPA¥171税込¥1881個当日出荷から翌々日出荷キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、小形スタンド・室内装飾照明・ディスプレイ用に適しています。全長(mm)58定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)35
回転灯球
ELPA¥246税込¥2711個当日出荷回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。全長(mm)25色クリア定格電圧(V)12口金BA9S定格消費電力(W)6定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)14電球の種類白熱電球
小パネル球
ELPA¥227税込¥2501セット(2個)当日出荷主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。全長(mm)28色クリア定格電圧(V)12口金BA9S定格消費電力(W)1.3定格寿命(時間)約3000電球形状小パネル球バルブ径(Φmm)10電球の種類白熱電球
中パネル6.3V
ELPA¥142税込¥1561個当日出荷看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。全長(mm)34色クリア定格電圧(V)6.3口金E12定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
ミニクリプトン球
ELPA¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷から3日以内出荷60W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。全長(mm)67定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)54定格寿命(時間)約2000電球形状ミニクリプトン球バルブ径(Φmm)35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球サイン球 E26
ELPA(1件のレビュー)¥1,518~税込¥1,670~1個当日出荷から3日以内出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。用途屋内看板や装飾用消費電力(W)1.4定格電圧(V)100口金E26電球形状サイン球定格入力電流(A)0.016定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
広配光電球LED E26
GLOBAL(日本グローバル照明)¥3,298税込¥3,6281個欠品中従来水銀灯や蛍光灯と比較し、約70%の省エネ化が実現。幅広い電圧100V/200V対応。広い配光タイプ。口金サイズ:E26。防水性:IP65(口金除外)寸法(mm)Φ80×153質量(g)102電圧(V)100/200対応消費電力(W)18口金E26全光束(Lm)3000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ