絞り込み
口金
電圧(V)
電球形状
電球形状
ミニクリプトン球(49)
電球形状
ミニボール球(61)
電球形状
ミニレフ球(16)
電球形状
ムギ球(2)
電球形状
レフ球(18)
電球形状
一般球(120)
電球形状
小丸球/ナツメ球(86)
電球形状
豆電球(6)
消費電力(W)
光色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・昼光色・昼白色・温白色・電球色
ブランド
モノタロウ・オーム電機・旭光電機工業・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・岩崎電気・エスコ・東京メタル・Panasonic(パナソニック)・OSRAM(オスラム)・東西電気産業・ウシオライティング・アイリスオーヤマ・GLOBAL(日本グローバル照明)・オンリーワン(OnlyOne)・光商事・ENDO(遠藤照明)・東芝ライテック・STE(エス・ティー・イー)・東芝・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

44ページ目: 電球

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
2,321件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィラメントLED電球S形ミニ 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA

    フィラメントLED電球S形ミニ 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色

    ELPA
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長57X外径35(mm)。質量:14g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:24mA。設計寿命:25000h。光色:電球色相当(色温度3,000K)。屋内用
    用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
  • フィラメントLED電球シャンデリアC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA

    フィラメントLED電球シャンデリアC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色

    ELPA
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E12。サイズ:全長103X外径32(mm)。質量:18g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:550lm。エネルギー消費効率:144.7lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用
    用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用全光束(Lm)550エコロジー商品長寿命
  • フィラメントLED電球シャンデリアC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA

    フィラメントLED電球シャンデリアC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色

    ELPA
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E12。サイズ:全長103X外径32(mm)。質量:18g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:300lm。エネルギー消費効率:142.8lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用
    用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用全光束(Lm)300エコロジー商品長寿命
  • フィラメントLED電球シャンデリアCC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA

    フィラメントLED電球シャンデリアCC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色

    ELPA
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E12。サイズ:全長103X外径32(mm)。質量:18g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:240lm。エネルギー消費効率:114.2lm/W。光色:キャンドル色(色濃度2,100K)。クリアタイプ。屋内用
    用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用エコロジー商品長寿命
  • LED電球 サイフォン Cone White (コーン ホワイト) オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Cone White (コーン ホワイト)

    オンリーワン(OnlyOne)
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    円錐型のガラス形状をしており、ガラス内側にはシリカ電球と同じく光を拡散する工夫が施されています。
    寸法(mm)Φ54×77質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)3全光束(Lm)325 (40W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)(電球色)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)108.3入力電流(A)0.04ガラス色ホワイト演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
  • LED電球 サイフォン Ball95 White オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball95 White

    オンリーワン(OnlyOne)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    世界中で一番のシェアを誇るモデルがサイフォンシリーズにもラインナップしました。同じ白熱電球のモデルと比べてみても外観ではLED電球だと認識ができないほどの仕上がりになっています。見た目そのままで、Siphonシリーズの特徴である微細な調光機能と省エネ性能を一度体験してみてください。ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
    用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ95×140質量(g)60定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)600 (55W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)(電球色)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)100入力電流(A)0.08ガラス色ホワイト演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
  • LED電球 サイフォン Ball125 White オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball125 White

    オンリーワン(OnlyOne)
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
    用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ125×175質量(g)105定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)650 (55W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)(電球色)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)108.3入力電流(A)0.08ガラス色ホワイト演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
  • フィラメントLED 15W S35 ミニランプ形 E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    フィラメントLED 15W S35 ミニランプ形 E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅消費電力(W)1定格電圧(V)100口金E17本体寸法(mm)W35×H58×D35本体質量(g)9光源LED色温度(K)2700定格入力電流(A)0.021寿命20000時間光源色電球色相当明るさ15形相当周波数(GHz)50/60
  • フィラメントLED エジソン形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    フィラメントLED エジソン形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100口金E26本体寸法(mm)W64×H137×D64光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
  • ハロゲンランプ ウシオ

    ハロゲンランプ

    ウシオ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    商業施設用として使用されているハロゲンランプです。コンパクトな方口金形
    寸法(mm)全長52口金G5.3全光束(Lm)750色温度(K)2800寿命2000hワット数60W
  • JC12Vタイプ ハロゲンランプ GY6.35口金 川上工業

    JC12Vタイプ ハロゲンランプ GY6.35口金

    川上工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    全長(mm)44消費電力(W)50定格電圧(V)12口金GY6.35外径(mm)11電球の種類ハロゲン
  • エコクールハロゲン中角130W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン中角130W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    種別130W形(中角)消費電力(W)80口金E11本体質量(g)110ビームの開き(°)20定格寿命(時間)3000直径×長さL(Φmm×mm)70×78
  • 側面シリコンテープライトLED1163 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    側面シリコンテープライトLED1163 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    9,398税込10,338
    1巻(1m)ほか
    7日以内出荷
    僅か4mm幅の美しいシリコンテープライトです。プロファイルなしで溝に埋め込む仕様です。狭い側面にライト開口部、LEDの粒なし。目に見える。細い溝(幅4mm)でフラットに埋込が可能。棚板は引き続き位置変更可能なまま。波形およびリング形の配線が可能。(最小半径15mm)の描画が可能。レタリングとロゴ。一回分割可能:それぞれに別個の電源ケーブル付き。浴室で使用できる防滴仕様
    用途間接照明セット内容LEDテープライト1個、2×2 mはんだ付け2.5A/22AWG(テープライトの右/左に各1個)付き材質シリコン長さ(mm)【セクション】33.33幅(mm)【ルーター】4【カラーフォーミュラ】白取付彫り込み溝への埋め込み取付用,アルミプロファイルへの引き込み定格電圧(V)24適合範囲ディスプレイキャビネット,曲げコネクター,収納スペース,階段深さ(mm)【ルーター】8保護等級IP44寿命30000時間防塵・防滴IP44ケーブル長(mm)2000光束(Lm)840消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)840調光の可否はいワット数9.6m(W)発光効率(Lm/W)>87.5
  • RGBテープライトLED3080 24V/9.6W/m RGB/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    RGBテープライトLED3080 24V/9.6W/m RGB/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    65,980税込72,578
    1巻(5m)
    20日以内出荷
    ゲーミングルームや店舗などでお勧めのカラーコントロールが出来るRGBテープライトです
    用途間接照明材質プラスチック長さ(mm)5【セクション】50【接触面表面】3.8【テープライト】最大6.5幅(mm)【テープライト】10【カラーフォーミュラ】白取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2.4定格電圧(V)24適合範囲シーリングライト直接/間接,家具等の調度品へのアクセント保護等級IP20照明RGB寿命L80/B10>50000時間光束(Lm)530消費電力(W/m)9.6調光の可否はいストリップ長(m)5【視覚】最大6.5ワット数9.6m(W)発光効率(Lm/W)>51エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト COB 調色LED3107 24V/9.6W/m 2700-5000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB 調色LED3107 24V/9.6W/m 2700-5000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    49,980税込54,978
    1巻(5m)ほか
    20日以内出荷
    調色(2700K~5000K)に対応したCOBテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。120°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明仕様【エネルギー効率クラス】Fその他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】25幅(mm)【テープライト】8【カラーフォーミュラ】白取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2備考COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20照明電球色から昼白色色温度(K)2700-5000(暖白色 ~ 昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20光束(Lm)890-895消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)890-895調光の可否はいストリップ長(m)(視覚)最大5.5ワット数9.6m(W)発光効率(Lm/W)92-93エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 5000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 5000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    37,980税込41,778
    1巻(5m)ほか
    7日以内出荷から20日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明、ワーキングライト仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)5000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)900調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大5ワット数9.6m(W)エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 4000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 4000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    37,980税込41,778
    1巻(5m)ほか
    7日以内出荷から20日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明、ワーキングライト仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)4000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)980調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大5ワット数9.6m(W)エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 3500K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 3500K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    37,980税込41,778
    1巻(5m)
    7日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明、ワーキングライト仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)5【テープライト】最大5定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)3500(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)930調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大5ワット数9.6m(W)エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 3000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 3000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    37,980税込41,778
    1巻(5m)ほか
    7日以内出荷から20日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明、ワーキングライト仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)3000(電球色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)900調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大5ワット数9.6m(W)エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 2700K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 2700K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    37,980税込41,778
    1巻(5m)ほか
    7日以内出荷から20日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明、ワーキングライト仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)2700(電球色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)850調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大5ワット数9.6m(W)エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 5000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 5000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    37,980税込41,778
    1巻(5m)
    7日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)5【テープライト】最大8定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)5000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)460調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 5000K/CRI90/50m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 5000K/CRI90/50m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    369,800税込406,780
    1巻(50m)
    20日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)50【テープライト】最大8定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)5000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)460調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 4000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 4000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    37,980税込41,778
    1巻(5m)
    7日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)5【テープライト】最大8定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)4000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)465調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 4000K/CRI90/50m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 4000K/CRI90/50m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    369,800税込406,780
    1巻(50m)
    20日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)50【テープライト】最大8定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)4000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)500調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 3000K/CRI90/50m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 3000K/CRI90/50m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    369,800税込406,780
    1巻(50m)
    20日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)50【テープライト】最大8定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)3000(電球色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)465調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)エコロジー商品省エネ
  • 電源ユニット LEDioc LEDアイランプSP 103W用 (銅鉄式) 岩崎電気

    電源ユニット LEDioc LEDアイランプSP 103W用 (銅鉄式)

    岩崎電気
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷
    LEDioc LEDアイランプSP 103W用電源ユニットです。銅鉄式電源ユニットは巻線加熱保護機能、保護機構付力率善用コンデンサ内蔵、過電流保護機能を有し安全にご使用いただけます。ランプ本体との適合品番を確認の上ご購入ください。
    質量(kg)3使用温度範囲(℃)-20~+50※夏季の一時的な高音環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合はセードを外してください寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×83×76材質(ケース)電気亜鉛メッキ銅板口出線(mm)250耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LED電球(ミニボール形) G30・口金E17 ELPA

    LED電球(ミニボール形) G30・口金E17

    ELPA
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。電飾、サイン用照明に適しています。
    トラスコ品番828-9986幅(mm)30全長(mm)48電源(V)AC100V消費電力(W)1.2電源【交流】100V(50/60Hz共用)口金E17定格寿命(時間)30000定格入力電流(A)0.014寿命30000時間光源色昼白色相当外径(mm)30明るさ(Lm)55光色昼白色相当標準消費電力料金(円/h)0.03円エコロジー商品省エネ
  • 屋外用TBランプ(白熱ランプ) テープライト用 20個入 TOKISTAR

    屋外用TBランプ(白熱ランプ) テープライト用 20個入

    TOKISTAR
    6,198税込6,818
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    定格電圧(V)AC24色温度(K)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED電球 ブライトライト

    LED電球

    ブライトライト
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    LED電球 照明器具 LED電球 電球色広配光
    用途事務所、オフィスの照明に。定格電圧(V)100口金E26全光束(Lm)485/810定格寿命(時間)30000色温度2700K本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)6×6×10.7演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • スパイラルフィラメントLEDランプ ブライトライト

    スパイラルフィラメントLEDランプ

    ブライトライト
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    スパイラルフィラメントLEDランプ 調光対応 照明
    用途事務所、オフィスの照明に。定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)6.6全光束(Lm)840(C)/820(W)定格寿命(時間)15000色温度2700K定格入力電力97mA本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.8×5.8×13.5演色指数(Ra)90電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • スパイラルフィラメントLEDランプ ブライトライト

    スパイラルフィラメントLEDランプ

    ブライトライト
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    スパイラルフィラメント 調光対応 照明
    用途事務所、オフィスの照明に。定格電圧(V)100口金E26全光束(Lm)840(C)/820(W)定格寿命(時間)15000色温度2700K定格入力電力97mA演色指数(Ra)90電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • センサー付きLED電球 40W電球色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載 ELPA

    センサー付きLED電球 40W電球色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載

    ELPA
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長116x外径60(mm)。質量:53g。定格消費電力:5W(待機時0.2W)。定格入力電流:56mA。設計寿命:40000h。全光束:500lm。エネルギー消費効率:100lm/W。光色:電球色相当。屋内用
    用途スイッチの入り切り不要な人感センサー付。トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利。消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載。ワイドで明るい広配光設計。省エネ法2027年度目標基準値達成定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)5(待機時0.2)全光束(Lm)500エネルギー消費効率(Lm/W)100光色電球色相当定格入力電流(mA)56電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • センサー付きLED電球 60W電球色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載 ELPA

    センサー付きLED電球 60W電球色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載

    ELPA(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長116x外径60(mm)。質量:53g。定格消費電力:8W(待機時0.2W)。定格入力電流:88mA。設計寿命:40000h。全光束:810lm。エネルギー消費効率:101lm/W。光色:電球色相当。屋内用
    用途スイッチの入り切り不要な人感センサー付。トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利。消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載。ワイドで明るい広配光設計。省エネ法2027年度目標基準値達成定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • パワーボールLEDライト AKALOOK

    パワーボールLEDライト

    AKALOOK
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷
    360度照らせる床置き可能な球体照明です・リングフック付・使用環境温度は-30~+50℃
    用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい定格電圧(V)AC90~260角度(°)発光:360定格寿命(時間)50000周波数50/60共用電線長さ(m)5(VCT1.25×3C)電球形状ボール球材質(カバー)ポリカーボネイト保証期間1年間防塵・防滴IP65相当演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • パワーボールLEDライト専用アイスタンド3脚 AKALOOK

    パワーボールLEDライト専用アイスタンド3脚

    AKALOOK
    33,980税込37,378
    1台
    7日以内出荷
    材質金属・樹脂部品質量(kg)4.9高さ(mm)960~2060脚幅(mm)1200
  • スマートライトLED(100V・非常時用) AKALOOK

    スマートライトLED(100V・非常時用)

    AKALOOK
    38,980税込42,878
    1台
    7日以内出荷
    耐候性ポリカードネイトで変形、劣化、変色しにくい・雨でも使用可能な屋外仕様
    用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい定格電圧(V)AC90~240角度(°)発光:180定格寿命(時間)40000周波数50/60共用電線長さ(m)1(VCTF0.75×3C)材質(カバー)ポリカーボネイト保証期間1年間防塵・防滴IP65相当光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • スマートライトLED連結タイプ AKALOOK

    スマートライトLED連結タイプ

    AKALOOK
    21,980税込24,178
    1台
    7日以内出荷
    耐候性ポリカードネイトで変形、劣化、変色しにくい・雨でも使用可能な屋外仕様
    用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい質量(g)1300定格電圧(V)AC90~240角度(°)発光:180定格消費電力(W)21全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000直径×長さL(Φmm×mm)48×1275周波数50/60共用電線長さ(m)5(VCTF1.25×3C)定格入力電流(A)0.05~0.13材質(カバー)ポリカーボネイト保証期間1年間防塵・防滴IP65相当光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ70 ウシオライティング

    ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ70

    ウシオライティング
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    12V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    電圧(V)12(50/60Hz)消費電力(W)50全光束(Lm)980定格寿命(時間)4000直径×長さL(Φmm×mm)70×78電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)70色温度(K)3000使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
  • 衛生補助光(R)搭載LEDランプ 極光電気

    衛生補助光(R)搭載LEDランプ

    極光電気
    39,980税込43,978
    1個
    26日以内出荷
    衛生補助光(R)とは一般に可視光線の中に存在する事から、紫外線が含まれていないので、人体・生体にダメージを与えません。私達が日々生活を営む場所においても普通の照明としてご使用頂けます。つまり、どんな時にも、どの様な場所にも、そこに大勢の人々が居ようとも、安心してご使用頂けます。それが衛生補助光(R)/ HYGIENIC SUPPORT RAY(R)の真骨頂です。この衛生補助光(R)はそこに居る細菌の菌数にも依りますが、一般的には7時間から1日程度で効果が表れます。しかし菌種や菌数に依っては半日から2日間以上掛かる事もございます。衛生補助光(R)とはその光源だけで除菌・抗菌を完璧に行うのでは無く、従来通りの感染予防対策を行い、その上でより高い環境衛生管理状態を保つ為の補助的役割として衛生補助光(R)を使用して頂くものです。細菌やウイルスの除菌・抗菌を促進する為にも、日ごろからの感染予防対策は怠らないで下さい。ビーム球90 Wクラスの明るさです。
    用途飲食店の場合(カウンターや席座に対する店内照明・調理場の照明・レストルーム内の照明・キッチンカー内の照明)。病院内の場合(病院待合室の照明・診察室内の照明・レストルーム内の照明)。オフィスの場合(事務所内の照明・社食内の照明・休憩スペースの照明・レストルーム内の照明)電圧(V)AC 110消費電力(W)8口金E26外径×全長(mm)120Φ×140全光束(Lm)1100平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3500寿命約4万時間電流(mA)110最大光度(cd)1860ビーム角度(°)50電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • エコクールハロゲン狭角100W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン狭角100W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    種別100W形 狭角全長(mm)60直径(Φmm)70消費電力(W)60口金E11本体質量(g)102ビームの開き(°)10定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン球
電球