絞り込み
口金
電圧(V)
電球形状
電球形状
ミニクリプトン球(49)
電球形状
ミニボール球(61)
電球形状
ミニレフ球(16)
電球形状
ムギ球(2)
電球形状
レフ球(18)
電球形状
一般球(120)
電球形状
小丸球/ナツメ球(86)
電球形状
豆電球(6)
消費電力(W)
光色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・昼光色・昼白色・温白色・電球色
ブランド
モノタロウ・オーム電機・旭光電機工業・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・岩崎電気・エスコ・東京メタル・Panasonic(パナソニック)・OSRAM(オスラム)・東西電気産業・ウシオライティング・アイリスオーヤマ・GLOBAL(日本グローバル照明)・オンリーワン(OnlyOne)・光商事・ENDO(遠藤照明)・東芝ライテック・STE(エス・ティー・イー)・東芝・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

40ページ目: 電球

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
2,321件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 40W相当フィラメント型シャンデリア球 東京メタル

    40W相当フィラメント型シャンデリア球

    東京メタル
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    40W相当白熱球相当の明るさ、フィラメント型で温かみのある電球色で落ち着いた雰囲気を演出するLEDシャンデリア球です。グローブはクリアと乳白から選べます。
  • 40W相当LEDランプ(調光タイプ) 東京メタル

    40W相当LEDランプ(調光タイプ)

    東京メタル
    919税込1,011
    1個
    6日以内出荷
    40W相当、口金E26のLED電球調光タイプ。密閉器具対応、なお断熱材施工器具では使用できません。
  • 40W相当LEDミニクリプトンランプ(調光タイプ) 東京メタル

    40W相当LEDミニクリプトンランプ(調光タイプ)

    東京メタル
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    40W相当、口金E17のLEDクリプトン電球調光タイプ。密閉器具対応、なお断熱材施工器具では使用できません。
  • 40W相当LEDミニクリプトンランプ 東京メタル

    40W相当LEDミニクリプトンランプ

    東京メタル
    909税込1,000
    1個
    6日以内出荷
    40W相当、口金E17のLEDクリプトン電球。密閉器具対応、なお断熱材施工器具では使用できません。調光不可
  • 40W相当LEDボール球 東京メタル

    40W相当LEDボール球

    東京メタル
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    40W相当白熱ボール球相当の明るさ、温かみがありリラックス感のある電球色で、美しい球形デザインが特徴。グローブはクリアと乳白から選べます。
  • 100W相当LED電球 東京メタル

    100W相当LED電球

    東京メタル
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    100W相当、口金E26のLED電球。密閉器具対応、なお断熱材施工器具には使用できません。
  • 電照用電球<みのり> Panasonic(パナソニック)

    電照用電球<みのり>

    Panasonic(パナソニック)
    359税込395
    1個
    6日以内出荷
    電照栽培に適した電球。バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着して反射鏡としさらにシリカ粒子の静電塗装によるホワイトのガラス仕上げで、広い範囲を明るさのムラなく照明できるように設計。60Wで一般照明用白熱電球100形に相当する電照効果が得られます。
    寸法(mm)径60×長さ105質量(g)34消費電力(W)60口金E26全光束(Lm)740定格寿命(時間)1000中心光度(cd)92
  • ミニハロゲン電球 Panasonic(パナソニック)

    ミニハロゲン電球

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    商用電圧で使用できる片口金形のハロゲン電球です。店舗や施設などのスポットライトやダウンライトなど幅広くご使用いただけます。
    寸法(mm)径11×長さ67、光中心距離:49質量(g)10消費電力(W)85口金E11全光束(Lm)1600定格寿命(時間)2000色温度(K)2850
  • ミニボール球10W(Y) ELPA

    ミニボール球10W(Y)

    ELPA
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    装飾照明に最適。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    全長72mmイエロー質量(g)26定格電圧110V 消費電力10W 寿命約2000時間口金E26長さ(cm)15バルブ径(Φmm)50mm
  • LEDioc LEDライトバルブS 50W 昼白色 (E39口金形) 水銀ランプ200W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブS 50W 昼白色 (E39口金形) 水銀ランプ200W相当

    岩崎電気
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    材質グローブ:ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)890種類50W〈E39口金〉使用温度範囲(℃)-20~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)(100V)57.4、(200V)56.0、(242)56.4相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)148.0、(200V)151.7、(242V)150.7点灯方向水平点灯・上向き点灯エコロジー商品省エネ
  • 反射形E39口金LED電球 三菱電機

    反射形E39口金LED電球

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    【節電対策に】バラストレス水銀ランプからの置き換えで節電と省メンテナンスがはかれます。 屋内外の投光照明などの用途に活用できます。 33Wの消費電力でバラストレス水銀ランプ300W相当の明るさ Ra(平均演色評価数)70 さわやかな5000Kの昼白色
    質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60口金E39定格消費電力(W)33全光束(Lm)4200定格入力電圧(V)100-220ビームの開き(°)105平均演色評価数(Ra)70ビーム光束(Lm)2900色温度(K)5000定格入力電流(A)100V時:0.33、200V時:0.18、220V時:0.16最大光度(cd)1600エネルギー消費効率(Lm/W)127.2光源寿命40000h光色昼白色相当エコロジー商品省エネ
  • 反射形E39口金LED電球 三菱電機

    反射形E39口金LED電球

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    【節電対策に】バラストレス水銀ランプからの置き換えで節電と省メンテナンスがはかれます。 屋内外の投光照明などの用途に活用できます。 33Wの消費電力でバラストレス水銀ランプ300W相当の明るさ Ra80の高演色で、色味にこだわる場所にご使用頂けます 暖かみのある3000Kの電球色
    質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60口金E39定格消費電力(W)33全光束(Lm)3700定格入力電圧(V)100-220ビームの開き(°)105平均演色評価数(Ra)80ビーム光束(Lm)2600色温度(K)3000定格入力電流(A)100V時:0.33、200V時:0.18、220V時:0.16最大光度(cd)1400エネルギー消費効率(Lm/W)112.1光源寿命40000h光色電球色相当エコロジー商品省エネ
  • 反射形E26口金LED電球 三菱電機

    反射形E26口金LED電球

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    【節電対策に】バラストレス水銀ランプからの置き換えで電気代の削減と省メンテナンスがはかれます。 屋内外の投光照明のさまざま用途に活用できます。 14Wの消費電力でバラストレス水銀ランプ160W相当の明るさ Ra80の高演色、色味にこだわる場所にご使用頂けます 白熱電球のような暖かみのある光色(3000K)です
    質量(g)350周波数(Hz)50/60口金E26定格消費電力(W)14全光束(Lm)1450定格入力電圧(V)100-220ビームの開き(°)105平均演色評価数(Ra)80ビーム光束(Lm)1100色温度(K)3000定格入力電流(A)100V時:0.15、200V時:0.09、220V時:0.09最大光度(cd)550エネルギー消費効率(Lm/W)103.5光源寿命40000h光色電球色相当エコロジー商品省エネ
  • クリプトンランプ(ミニクール 東西電気産業

    クリプトンランプ(ミニクール

    東西電気産業
    6,198税込6,818
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    アルゴンガスより分子量の大きいクリプトンガスを封入した高効率・長寿命の小型電球です。
    全長(mm)67口金E17定格寿命(時間)2000ガラス球径(mm)35エコロジー商品省エネ・長寿命
  • クリプトンランプ(ミニクール) 東西電気産業

    クリプトンランプ(ミニクール)

    東西電気産業
    15,980税込17,578
    1箱(25個)
    3日以内出荷
    アルゴンガスより分子量の大きいクリプトンガスを封入した高効率・長寿命の小型電球です。ホテル、店舗照明、シャンデリア、スタンド球
    全長(mm)58口金E17定格寿命(時間)2000ガラス球径(mm)35エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 豆電球(スポット球) 東西電気産業

    豆電球(スポット球)

    東西電気産業
    4,998税込5,498
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    懐中電灯や自転車用ライトに使用される電球。
    全長(mm)23口金E10定格寿命(時間)10ガラス仕上クリアガラス球径(mm)11
  • 航空機用電球 東西電気産業

    航空機用電球

    東西電気産業
    3,698税込4,068
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    自動制御用、開閉装置、電子部門など、信号表示灯として使用されております。
    全長(mm)15口金F6(SX6S/8×5.4)定格寿命(時間)7000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)5.3
  • 航空機用電球 東西電気産業

    航空機用電球

    東西電気産業
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    口金:E12。ガラス仕上:クリア。ガラス径:22mm。全長:53mm。定格寿命:3,000h
    全長(mm)15口金F6(SX6S/8×5.4)定格寿命(時間)5000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)5.3
  • 散光形ハロゲンビームランプ 東西電気産業

    散光形ハロゲンビームランプ

    東西電気産業
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    屋外・屋内兼用ハロゲンビームランプ
    口金E26ビーム角度(°)30
  • 小丸球(G30) 東西電気産業

    小丸球(G30)

    東西電気産業
    6,198税込6,818
    1箱(25個)
    3日以内出荷
    透明なガラス球を通してキラリと輝きが見える電球。装飾性と輝きから幅広い用途に適します。
    定格寿命(時間)2000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)30
  • 回転灯(パトランプ) 東西電気産業

    回転灯(パトランプ)

    東西電気産業
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    道路標識、表示用として使用される電球。
    口金BA15Dガラス仕上クリア
  • 交換球 東西電気産業

    交換球

    東西電気産業
    4,498税込4,948
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    電話交換機用電球として主に使用される電球。
    全長(mm)43全光束(Lm)1.5定格寿命(時間)5000ガラス仕上クリア
  • ローソク球(C7) 東西電気産業

    ローソク球(C7)

    東西電気産業
    1,298税込1,428
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    長寿命に設計された電球。常夜灯や電飾用、仏具に使用されております。
    全長(mm)53口金E12定格寿命(時間)3000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)22エコロジー商品長寿命
  • リンクランプ 東西電気産業

    リンクランプ

    東西電気産業
    38,980税込42,878
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    1本で多灯照明と同じ効果があげられるうえに、消灯中でも装飾的な効果が得られます。ディスプレイ、シャンデリア等の装飾照明
    口金E17ガラス仕上クリアガラス球径(mm)9.8
  • ミニレフランプ(屋内用) 東西電気産業

    ミニレフランプ(屋内用)

    東西電気産業
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ガラス球の内面が、反射率の高いアルミニウム反射鏡になっており、効率の高い反射型電球。店舗、ホテルのダウンライト、ショーウインドーのスポットライト照明。
    全長(mm)68口金E17定格寿命(時間)1000仕上ニューフロストガラス球径(mm)45
  • ミニランプ(S35) 東西電気産業

    ミニランプ(S35)

    東西電気産業
    3,998税込4,398
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    小型のシングルコイルで、耐久性にも優れ、キラキラとした輝きを演出する電球、室内装飾ディスプレイ、電飾用と幅広く使用されています。
    全長(mm)58口金E17ガラス球径(mm)35
  • ミシン球(庫内球) 東西電気産業

    ミシン球(庫内球)

    東西電気産業
    3,698税込4,068
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    庫内灯、装飾用に使用されております。
    全長(mm)57口金E17全光束(Lm)90定格寿命(時間)1000ガラス球径(mm)22
  • ボールランプ(G50) 東西電気産業

    ボールランプ(G50)

    東西電気産業
    11,980税込13,178
    1箱(25個)
    3日以内出荷
    透明なガラス球を通して光り輝く電球。一般照明、住宅、商店、低ワット電飾用、ホテル、レストラン
    定格寿命(時間)2000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)50
  • ボールランプ(G40) 東西電気産業

    ボールランプ(G40)

    東西電気産業
    9,898税込10,888
    1箱(25個)
    3日以内出荷
    透明なガラス球を通して光り輝く電球。一般照明、住宅、商店、低ワット電飾用、ホテル、レストラン
    定格寿命(時間)2000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)40
  • スペース球 東西電気産業

    スペース球

    東西電気産業
    4,198税込4,618
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    透明な丸いグローブの器具に組み込まれており、吹き抜けのシャンデリア、スタンド等のキラキラした照明が楽しめます。シャンデリア多灯用、スタンド、装飾用
    全長(mm)70定格寿命(時間)1000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)20
  • シャンデリア電球 東西電気産業

    シャンデリア電球

    東西電気産業
    4,698税込5,168
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ガラス球の形状が炎型の電球。クリスタルシャンデリアの器具やブラケットに取り付けて、またランプ単体でもムード照明が演出できます。
    定格寿命(時間)1500
  • サイン用小丸球(G40) 東西電気産業

    サイン用小丸球(G40)

    東西電気産業
    12,980税込14,278
    1箱(25個)
    3日以内出荷
    豊富な品種でサイン用、電飾用に多く使用されております。サイン用、電飾用、看板用
    全長(mm)61口金E26定格寿命(時間)2000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)40
  • サイン用ボールランプ(G50) 東西電気産業

    サイン用ボールランプ(G50)

    東西電気産業
    11,980税込13,178
    1箱(25個)
    3日以内出荷
    豊富な品種でサイン用、電飾用に多く使用されております。サイン用、電飾用、看板用
    全長(mm)72口金E17定格寿命(時間)2000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)50
  • サイン用ボールランプ(G50 東西電気産業

    サイン用ボールランプ(G50

    東西電気産業
    11,980税込13,178
    1箱(25個)
    3日以内出荷
    豊富な品種でサイン用、電飾用に多く使用されております。サイン用、電飾用、看板用
    全長(mm)72定格寿命(時間)2000ガラス球径(mm)50
  • LEDランプ JDR-Hi E11 位相制御(逆位相兼用) 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    LEDランプ JDR-Hi E11 位相制御(逆位相兼用) 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    JDR Hi series適合ランプ。位相制御(逆位相兼用)。非調光兼用。FX426NB(正位相タイプ)組合せ時:調光率10~100%。超広角
    仕様光束維持率:70%消費電力(W)8.3電源内蔵平均演色評価数(Ra)83時間光束維持:40000時間色温度電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:116.1配光角度(°)超広角入数(個)1グリーン購入法適合定格光束(Lm)964調光率(%)(正位相/逆位相):5~100/10~100
  • LEDランプ JDR-Hi E11 位相制御(逆位相兼用) 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    LEDランプ JDR-Hi E11 位相制御(逆位相兼用) 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    JDR Hi series適合ランプ。位相制御(逆位相兼用)。非調光兼用。FX426NB(正位相タイプ)組合せ時:調光率10~100%。超広角
    仕様光束維持率:70%消費電力(W)8.3電源内蔵平均演色評価数(Ra)83時間光束維持:40000時間色温度ナチュラルホワイト 白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:120.3配光角度(°)超広角入数(個)1グリーン購入法適合定格光束(Lm)999調光率(%)(正位相/逆位相):5~100/10~100
  • レフランプ 屋内用 フロスト アサヒ

    レフランプ 屋内用 フロスト

    アサヒ
    729税込802
    1個
    6日以内出荷
    材質ガラス球:ニューフロスト全長(mm)101定格電圧(V)110口金E26定格消費電力(W)40全光束(Lm)360ビームの開き(°)60定格寿命(時間)1500最大光度(cd)180径(mm)62
  • LEDフィラメント電球 MO-L003 ホワイト ライフオンプロダクツ

    LEDフィラメント電球 MO-L003 ホワイト

    ライフオンプロダクツ
    1,600税込1,760
    1個
    6日以内出荷
    きらめく華やかな明かりのクリアタイプ電球です。 雨だれやしずくを思わせる個性的なフォルムと、優しい光でお部屋を一気におしゃれに演出するLEDフィラメント電球。明るさは白熱電球の40w相当で、お部屋の全方向に明るさを届けます。インテリア性が高いデザインはペンダントなどの照明器具にぴったり。長寿命なので、取り換えが大変な高い場所にある照明にもオススメです。
    用途ライトまでこだわりたい空間に。セット内容電球、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)64×64×142ホワイト質量(g)40電圧(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)4口金E26全光束(Lm)560定格寿命(時間)25000色温度(K)5000定格入力電流(A)0.068エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDフィラメント電球 MO-L002 ホワイト ライフオンプロダクツ

    LEDフィラメント電球 MO-L002 ホワイト

    ライフオンプロダクツ
    1,700税込1,870
    1個
    6日以内出荷
    きらめく華やかな明かりのクリアタイプ電球です。いつものお部屋を、優しい光でリラックス空間にしてくれるLEDフィラメント電球。明るさは白熱電球の60w相当で、お部屋の全方向に明るさを届けます。インテリア性が高く、大きめのデザインはペンダントなどの照明器具にぴったり。長寿命なので取り換えが面倒な高い場所にある照明にもオススメです。
    用途ライトまでこだわりたい空間に。セット内容電球、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)95×95×135ホワイト質量(g)55電圧(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)8口金E26全光束(Lm)988定格寿命(時間)25000色温度(K)5000定格入力電流(A)0.117エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDフィラメント電球 MO-L003 イエロー ライフオンプロダクツ

    LEDフィラメント電球 MO-L003 イエロー

    ライフオンプロダクツ
    1,600税込1,760
    1個
    6日以内出荷
    きらめく華やかな明かりのクリアタイプ電球です。 雨だれやしずくを思わせる個性的なフォルムと、優しい光でお部屋を一気におしゃれに演出するLEDフィラメント電球。明るさは白熱電球の40w相当で、お部屋の全方向に明るさを届けます。インテリア性が高いデザインはペンダントなどの照明器具にぴったり。長寿命なので、取り換えが大変な高い場所にある照明にもオススメです。
    用途ライトまでこだわりたい空間に。セット内容電球、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)64×64×142イエロー質量(g)40電圧(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)4口金E26全光束(Lm)840定格寿命(時間)25000色温度(K)2700定格入力電流(A)0.068エコロジー商品省エネ・長寿命
電球