カテゴリ
絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 0.4~2(17)
- 1~5(17)
- 1~6(11)
- 2(12)
- 2~6(27)
- 2~10(24)
- 3~15(18)
- 4~12(22)
- 4~20(17)
- 5~25(79)
- 10~50(113)
- 12~60(11)
- 20~100(122)
- 30~140(38)
- 40~140(11)
- 40~200(118)
- 40~280(21)
- 60~300(11)
- 60~420(11)
- 100~500c(10)
- トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
ヘッド形状

スパナ形(46)

ヘッド交換式(53)

メガネ形(38)

モンキ形(11)

ラチェット形(120)

引掛スパナ形(1)
差込角(mm[inch])
- 4(1)
- 6.35[1/4](113)
- 9.5[3/8](185)
- 12.7[1/2](200)
- 19.0[3/4](84)
- 25.4[1](35)
- 38.1[1-1/2](4)
- その他(28)
最小目盛(N・m)
- 0.01(30)
- 0.02(15)
- 0.05(33)
- 0.1(110)
- 0.1c(7)
- 0.2(58)
- 0.25(29)
- 0.4(5)
- 0.5(114)
- 0.5c(7)
- 1(130)
- 1.0c(8)
- 2(91)
- 2.0c(6)
- 2.5(13)
- 5(43)
- 5.0c(13)
- 10(24)
- 10.0c(6)
- 20(15)
- 最小目盛(N・m)をもっと見る
全長(mm)
- 120~140未満(42)
- 140~160未満(51)
- 160~180未満(69)
- 180~200未満(63)
- 200~220未満(147)
- 220~240未満(108)
- 240~260未満(87)
- 260~280未満(68)
- 280~300未満(56)
- 300~350未満(148)
- 350~400未満(135)
- 400~450未満(97)
- 450~500未満(111)
- 500~550未満(68)
- 550~600未満(34)
- 600~650未満(31)
- 650~700未満(50)
- 900~1000未満(34)
- 1000~1200未満(27)
- 1200~1400未満(33)
- 全長(mm)をもっと見る
主な用途
- 一般締付作業(209)
- 冷媒機器(25)
- 弱電関連での作業用(13)
- 検査作業(39)
- 水道、建設、電力等(9)
- 破壊テスト作業(1)
- 精密締付作業(10)
- 自動車部品・家電製品の組立作業(6)
- 計測機器(2)
- 車両整備や各種機械(47)
- 過酷な作業現場(3)
一般締付作業・冷媒機器・弱電関連での作業用・検査作業・水道、建設、電力等・破壊テスト作業・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
負荷方向
- 右(236)
- 左右(79)
右・左右
校正証明書
- 付き(87)
付き
精度(%)
- ±0.5(4)
- ±1(8)
- ±2(27)
- ±3(265)
- ±3.5(1)
- ±4(65)
- ±5(13)
- ±6(82)
- ±7(2)
- ±8(1)
- ±9(1)
- ±10(51)
- ±20(1)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
ブランド
- モノタロウ(18)
- BAHCO(バーコ)(20)
- BBKテクノロジーズ(18)
- DEEN(66)
- JTC(23)
- KANON(中村製作所)(171)
- KTC(59)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22)
- Pro-Auto(27)
- SLOKY(スローキー)(28)
- STAHLWILLE(スタビレー)(83)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
- Wera(66)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(46)
- イチネンTASCO(19)
- エスコ(296)
- トップ工業(41)
- ハゼット(31)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(37)
- 東日製作所(261)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・BAHCO(バーコ)・BBKテクノロジーズ・DEEN・JTC・KANON(中村製作所)・KTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Pro-Auto・SLOKY(スローキー)・STAHLWILLE(スタビレー)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・イチネンTASCO・エスコ・トップ工業・ハゼット・旭金属工業(旧:新日本ツール)・東日製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(435)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(59)
オーダー・加工
トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。

トルクレンチ プレセット型
(536件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数24T種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右
トルクレンチ プレセット型 セット
(488件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース全長(mm)470質量(kg)2.34種類プレセット型差込角(mm)12.7精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)28~210主な用途締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向右
SH型オープンヘッド
東日製作所(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から10日以内出荷SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
トルクレンチ プレセット型 プロ用
(88件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右販売区分業務用
プレセット形トルクレンチ
東日製作所(19件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本ほか当日出荷から13日以内出荷設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
トルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品)
(116件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。 フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。 新冷媒にも対応しています。 規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。種類単能形精度(%)±4ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器販売区分業務用
プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか当日出荷から3日以内出荷前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。精度(%)±3種類デジタル形ケース寸法(mm)305×97×70ヘッド形状ラチェット形負荷方向右
空転式プレセット形トルクドライバ
東日製作所(9件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本ほか当日出荷から30日以内出荷量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付
プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)
東日製作所(12件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか当日出荷から9日以内出荷設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。精度(%)±3種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途過酷な作業現場負荷方向右
トルクレンチビットソケット セット
(58件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281セット(17点)当日出荷トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar歯数24T全長(mm)263種類単能形差込角(mm)6.35精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)1~25主な用途車両整備や各種機械
デジタルトルクレンチ 9.5mm
SK11(13件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。差込角(mm[inch])9.5[3/8]付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表材質(本体)ABS樹脂種類デジタル形電源単4乾電池2本材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)主な用途計測機器操作ピークホールドモード、トラックモード材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼負荷方向左右ギア数52
カノン空転式トルクドライバー
KANON(中村製作所)(15件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から30日以内出荷所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。 ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。(CN60LTDK~CN500LTDKに採用) 細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。 市販品共通(SB)差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えております。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。 (+)ビットが、附属されています。 ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。 締付け方向は右回転のみ使用できます。用途自動車部品・家電製品の組み立てに。
デジタルトルクレンチ 小トルク
(47件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。 トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。 バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に全長(mm)230質量(g)560種類デジタル型差込角(mm)9.5電源オートパワーオフ精度(%)CW:±2、CCW:±3ヘッド形状ラチェット形使用電池単4形乾電池×2本(別売)主な用途一般締付作業負荷方向左右ギア数72
プレセット型トルクレンチ
KTC(4件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から15日以内出荷視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付き。 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。 GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。用途規定トルクでのボルトの締付け作業。付属品専用樹脂ケース材質(グリップ)エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
クロウフットレンチ(差込角9.5mm)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(22件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。精度(%)±4種類デジタル形ヘッド形状モンキ形主な用途冷媒機器負荷方向右校正証明書付き
デジタルトルクレンチ モンキ
SK11¥20,980税込¥23,0781個当日出荷デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルクの90%到達時から、ブザー音とLEDの光でお知らせします。用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。測定範囲(N・m)4.2~85測定精度右ネジ±3%・左ネジ±4%(4.3~17N・mは±6%)測定精度(%)右ネジ±3・左ネジ±4(4.2~17N・mは±6)付属品校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図付付き、単4乾電池(テスト電池)2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース全長(mm)270質量(g)520電源単4乾電池(2本)機能設定トルクの90%到達時から、ブザー音とLEDの光でお知らせしますヘッド形状モンキ形本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×70×40測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)主な用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業口幅(mm)(最大)30
トルクドライバー 空転式
(13件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷プレセットタイプのトルクドライバーです。 空転式ですので締めすぎることはありません。用途自動車部品・家電製品の組み立てに種類プレセット形精度(%)±6主な用途自動車部品・家電製品の組立作業六角穴対辺(mm)6.35負荷方向右
ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ
東日製作所(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個ほか当日出荷から20日以内出荷ヘッド交換式トルクレンチであるCLのハンドルをローレットにしたことで更に用途は拡大!。1本のトルクレンチでスパナ・リングスパナ・ラチェット・ヘックスヘッドが交換出来る省コストトルクレンチ。設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽く綺麗なシグナル音で締付完了を感知出来ます。トルクの変更は目盛りによって容易に行えます。用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から3日以内出荷ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。 トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。 従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 校正証明書付です。精度(%)±3付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用/締め付け用負荷方向右
トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド
東日製作所(6件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から10日以内出荷RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
トルクドライバー 空転式 ミニ
(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷ロック機構付なので、トルクのズレが生じることなく作業できます。 空転式なので、オーバートルクなく作業できます。質量(g)110最小目盛(cN・m)0.5六角穴対辺(mm)6.35
トルクレンチ
BIKEHAND(11件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷3/4/5/6/8/10/T20/T25/T30/5mmロングトルク測定範囲(N・m)2~24差込角(inch)1/4長さ(mm)225幅(mm)75高さ(mm)55材質(本体)鉄、プラスチックトルク調整範囲1目盛(Nm)2ヘッド形状ラチェット形
プレセット形トルクレンチ ローレットハンドルタイプ
(8件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷精度±3%の高精度なプロ向けトルクレンチです。 国内トップブランド品を製造している海外のメーカーにて製造をしております。 ローレットハンドルにすることで、オイルやグリースなどが多い現場でも滑りづらく的確な作業を行うことができます。 トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に歯数24T種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形負荷方向右
カノンプリセット形トルクレンチ
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1本ほか当日出荷から11日以内出荷ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。精度(%)±3
プラスビットC
東日製作所(2件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷適合U60CN~U1000CN、UR500CN、ULR120CN~ULR250CN、MG60CN~MG250CN、MF6N~MF12N、LTD15CN~LTD1000CN、RTD15CN~RTD500CN、BMLD15CN~BMLD30CN、BMRD15CN~BMRD30CN、NTD15CN~NTD1000CN、RNTD15CN~RNTD500CN、FTD50CN~FTD400CN、FTD2CN-S~FTD400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN~RTDZ500CN先端形状プラスRoHS指令(10物質対応)対応
デジラチェ(R) ドライバタイプ
KTC(4件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個ほか当日出荷から20日以内出荷ドライバタイプの簡単・高精度トルク計測ツールです。測定単位はcN・m、N・m(切替換算可能kgf・m、ozf・in、lbf・in、lbf・ft)です。素早く確実に極小トルク管理が可能です。メモリー件数は5件です。オートパワーオフ機能付です。用途極小トルクでのねじ締め付け作業。仕様●補給部品、修理対象品幅(mm)41全長(mm)199.3種類デジタル形電源コイン型リチウム電池CR2354×1(パナソニック製推奨)精度(%)±3+1digit寸法T1(mm)33電源自動OFF約2分間操作が無ければ、自動的に電源が切れます。(カスタム設定により変更可)測定単位cN・m、N・m(切替での換算可能kgf・m、ozf・in、lbf・in、lbf・ft)主な用途精密締付作業測定方向右ねじ、左ねじ電池寿命約1ヵ月(100回/日使用時)差込角(sq.)6.3ビット二面幅(mm)6.35(1/4")設定トルク数プレセットモード:5件、合否判定モード:1件
トルクレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781台当日出荷自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。 ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。 軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。 信頼の校正証明書付。用途車両整備や各種機械トルク調整範囲(N・m)40~140差込角(mm)12.7精度(%)±4付属品信頼の校正証明書付全長(mm)533質量(kg)1.72種類プレセット形高さH(mm)33.0寸法B(mm)47寸法T(mm)16.3ヘッド形状ラチェット形最小目盛(N・m)1校正証明書付き
プレセット型トルクレンチ 9.5mm
E-Value(26件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷ボルト、ナットの所定トルク値での正確な締め付け作業が可能です。カチッという音と、手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締め付け完了を確認できます。見やすい色付き目盛付きです。,。両回転(右ネジ・左ネジ)対応型です。専用のハードケース付でトルクレンチを保護及び保管ができ、持ち運びにも便利です。用途所定のトルクでのネジの締め付け。差込角(mm[inch])9.5[3/8]精度(%)右:±4/左:±6セット内容専用ハードケース種類プレセット形主な用途締め付け用奥行D(mm)27負荷方向左右
トルクレンチ プレセット型 大型車用
(24件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷トルク調整がしやすく握りやすいハンドルデザイン。 大きなソケットもプッシュボタンで簡単に取り外せます。 品質はDIN・ASME基準に準拠しています。用途トラックのホイールナットの規定トルクでの締め付け・増し締めに(緩め使用厳禁)付属品プラスチックケース、ロックキー全長(mm)1234質量(kg)5.6材質(本体)カーボンスチール差込角(mm)25.4表面処理サテンクロムトルク測定範囲(N・m)150~800測定精度(%)±3(正回転)最小目盛(N・m)5材質(ハンドル)TPR販売区分業務用
プレート形トルクレンチ
東日製作所(10件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1本ほか当日出荷から90日以内出荷目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットデジトルク
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から9日以内出荷付属品通信ソフトCD、USB通信ケーブル、取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース仕様トラックモード&ピークモード切替機能付種類デジタル形使用温度範囲(℃)-10~60機能トラックモード&ピークモード切替機能付ヘッド形状ラチェット形測定単位N・m主な用途検査用/締め付け用負荷方向左右校正証明書付き
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか当日出荷から20日以内出荷ヘッド部がより小さいため狭い箇所でのトルク管理に最適な締め付け専用トルクレンチです。メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。精度(%)±3負荷方向右
...