絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.4~2(17)
  • 1~5(17)
  • 2(12)
  • 2~6(27)
  • 2~10(24)
  • 3~15(18)
  • 4~12(22)
  • 4~20(16)
  • 5~25(78)
  • 10~50(114)
  • 12~60(11)
  • 18(10)
  • 20~100(122)
  • 30~140(38)
  • 40~140(11)
  • 40~200(118)
  • 40~280(21)
  • 60~300(11)
  • 60~420(11)
  • 100~500c(10)
ヘッド形状
ヘッド形状
スパナ形(46)
ヘッド形状
ヘッド交換式(53)
ヘッド形状
メガネ形(38)
ヘッド形状
モンキ形(11)
ヘッド形状
ラチェット形(119)
ヘッド形状
引掛スパナ形(1)
差込角(mm[inch])
  • 4(1)
  • 6.35[1/4](112)
  • 9.5[3/8](183)
  • 12.7[1/2](200)
  • 19.0[3/4](84)
  • 25.4[1](35)
  • 38.1[1-1/2](4)
  • その他(28)
最小目盛(N・m)
  • 0.01(30)
  • 0.015(5)
  • 0.02(15)
  • 0.05(34)
  • 0.1(109)
  • 0.1c(7)
  • 0.2(58)
  • 0.25(28)
  • 0.5(112)
  • 0.5c(7)
  • 1(130)
  • 1.0c(8)
  • 2(91)
  • 2.0c(6)
  • 2.5(14)
  • 5(43)
  • 5.0c(13)
  • 10(25)
  • 10.0c(6)
  • 20(16)
全長(mm)
  • 120~140未満(43)
  • 140~160未満(52)
  • 160~180未満(69)
  • 180~200未満(63)
  • 200~220未満(145)
  • 220~240未満(106)
  • 240~260未満(87)
  • 260~280未満(68)
  • 280~300未満(56)
  • 300~350未満(147)
  • 350~400未満(136)
  • 400~450未満(95)
  • 450~500未満(111)
  • 500~550未満(68)
  • 550~600未満(34)
  • 600~650未満(31)
  • 650~700未満(50)
  • 900~1000未満(34)
  • 1000~1200未満(27)
  • 1200~1400未満(33)
主な用途
  • 一般締付作業(208)
  • 冷媒機器(25)
  • 弱電関連での作業用(13)
  • 検査作業(39)
  • 水道、建設、電力等(9)
  • 破壊テスト作業(1)
  • 精密締付作業(10)
  • 自動車部品・家電製品の組立作業(6)
  • 計測機器(2)
  • 車両整備や各種機械(48)
  • 過酷な作業現場(3)
一般締付作業・冷媒機器・弱電関連での作業用・検査作業・水道、建設、電力等・破壊テスト作業・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
負荷方向
  • 右(235)
  • 左右(80)
右・左右
校正証明書
  • 付き(87)
付き
精度(%)
  • ±0.5(4)
  • ±1(8)
  • ±2(29)
  • ±3(262)
  • ±3.5(1)
  • ±4(66)
  • ±5(13)
  • ±6(83)
  • ±7(2)
  • ±8(1)
  • ±9(1)
  • ±10(51)
  • ±20(1)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
ブランド
  • モノタロウ(18)
  • BAHCO(バーコ)(20)
  • BBKテクノロジーズ(18)
  • DEEN(66)
  • JTC(23)
  • KANON(中村製作所)(171)
  • KTC(59)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22)
  • Pro-Auto(27)
  • SLOKY(スローキー)(28)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(81)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
  • Wera(66)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(46)
  • イチネンTASCO(19)
  • エスコ(296)
  • トップ工業(40)
  • ハゼット(31)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(37)
  • 東日製作所(261)
モノタロウ・BAHCO(バーコ)・BBKテクノロジーズ・DEEN・JTC・KANON(中村製作所)・KTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Pro-Auto・SLOKY(スローキー)・STAHLWILLE(スタビレー)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・イチネンTASCO・エスコ・トップ工業・ハゼット・旭金属工業(旧:新日本ツール)・東日製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(434)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(59)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
1,668件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクレンチ プレセット型 モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型

    モノタロウ(536件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷
    24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数24T種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右
  • トルクレンチ プレセット型 セット モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型 セット

    モノタロウ(488件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット
    当日出荷
    プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース全長(mm)470質量(kg)2.34種類プレセット型差込角(mm)12.7精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)28~210主な用途締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向右
  • トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型 プロ用

    モノタロウ(88件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1本
    当日出荷
    トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右販売区分業務用
  • SH型オープンヘッド 東日製作所

    SH型オープンヘッド

    東日製作所(8件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
  • プレセット形トルクレンチ 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ

    東日製作所(19件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。
    用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
  • トルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品) モノタロウ

    トルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品)

    モノタロウ(116件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷
    スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。 フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。 新冷媒にも対応しています。 規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。
    用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。種類単能形精度(%)±4ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器販売区分業務用
  • プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
    用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。精度(%)±3種類デジタル形ケース寸法(mm)305×97×70ヘッド形状ラチェット形負荷方向右
  • 空転式プレセット形トルクドライバ 東日製作所

    空転式プレセット形トルクドライバ

    東日製作所(9件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付
  • プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ) 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)

    東日製作所(12件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
    用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。精度(%)±3種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途過酷な作業現場負荷方向右
  • トルクレンチビットソケット セット モノタロウ

    トルクレンチビットソケット セット

    モノタロウ(58件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1セット(17点)
    当日出荷
    トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar歯数24T全長(mm)263種類単能形差込角(mm)6.35精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)1~25主な用途車両整備や各種機械
  • デジタルトルクレンチ 9.5mm SK11

    デジタルトルクレンチ 9.5mm

    SK11(13件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷
    デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
    用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。差込角(mm[inch])9.5[3/8]付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表材質(本体)ABS樹脂種類デジタル形電源単4乾電池2本材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)主な用途計測機器操作ピークホールドモード、トラックモード材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼負荷方向左右ギア数52
  • カノン空転式トルクドライバー KANON(中村製作所)

    カノン空転式トルクドライバー

    KANON(中村製作所)(15件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。 ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。(CN60LTDK~CN500LTDKに採用) 細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。 市販品共通(SB)差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えております。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。 (+)ビットが、附属されています。 ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。 締付け方向は右回転のみ使用できます。
    用途自動車部品・家電製品の組み立てに。
  • デジタルトルクレンチ 小トルク モノタロウ

    デジタルトルクレンチ 小トルク

    モノタロウ(47件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。 トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。 バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。
    用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に全長(mm)230質量(g)560種類デジタル型差込角(mm)9.5電源オートパワーオフ精度(%)CW:±2、CCW:±3ヘッド形状ラチェット形使用電池単4形乾電池×2本(別売)主な用途一般締付作業負荷方向左右ギア数72
  • プレセット型トルクレンチ KTC

    プレセット型トルクレンチ

    KTC(4件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付き。 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。 GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。
    用途規定トルクでのボルトの締付け作業。付属品専用樹脂ケース材質(グリップ)エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロウフットレンチ(差込角9.5mm) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    クロウフットレンチ(差込角9.5mm)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(22件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個ほか
    当日出荷
    前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。
    用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。精度(%)±4種類デジタル形ヘッド形状モンキ形主な用途冷媒機器負荷方向右校正証明書付き
  • プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。 トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。 従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 校正証明書付です。
    精度(%)±3付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用/締め付け用負荷方向右
  • ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ 東日製作所

    ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ

    東日製作所(4件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ヘッド交換式トルクレンチであるCLのハンドルをローレットにしたことで更に用途は拡大!。1本のトルクレンチでスパナ・リングスパナ・ラチェット・ヘックスヘッドが交換出来る省コストトルクレンチ。設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽く綺麗なシグナル音で締付完了を感知出来ます。トルクの変更は目盛りによって容易に行えます。
    用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
  • トルクドライバーSB用プラスビット KANON(中村製作所)

    トルクドライバーSB用プラスビット

    KANON(中村製作所)(8件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    カノントルクドライバー用ビットです。LTDK・DPSK用ビット
  • トルクドライバー 空転式 モノタロウ

    トルクドライバー 空転式

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷
    プレセットタイプのトルクドライバーです。 空転式ですので締めすぎることはありません。
    用途自動車部品・家電製品の組み立てに種類プレセット形精度(%)±6主な用途自動車部品・家電製品の組立作業六角穴対辺(mm)6.35負荷方向右
  • デジタルトルクレンチ モンキ SK11

    デジタルトルクレンチ モンキ

    SK11
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルクの90%到達時から、ブザー音とLEDの光でお知らせします。
    用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。測定範囲(N・m)4.2~85測定精度右ネジ±3%・左ネジ±4%(4.3~17N・mは±6%)測定精度(%)右ネジ±3・左ネジ±4(4.2~17N・mは±6)付属品校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図付付き、単4乾電池(テスト電池)2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース全長(mm)270質量(g)520電源単4乾電池(2本)機能設定トルクの90%到達時から、ブザー音とLEDの光でお知らせしますヘッド形状モンキ形本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×70×40測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)主な用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業口幅(mm)(最大)30
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(6件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
    用途組み立て、量産用
  • トルクレンチ交換ヘッド  QH型ラチェットヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド QH型ラチェットヘッド

    東日製作所(8件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷
    QH型ラチェットヘッドは狭い場所で、締め付け振幅が小さく楽な作業ができます。
  • トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド

    東日製作所(6件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
  • トルクドライバー 空転式 ミニ モノタロウ

    トルクドライバー 空転式 ミニ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    ロック機構付なので、トルクのズレが生じることなく作業できます。 空転式なので、オーバートルクなく作業できます。
    質量(g)110最小目盛(cN・m)0.5六角穴対辺(mm)6.35
  • ヘックスビットB 東日製作所

    ヘックスビットB

    東日製作所(5件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CN先端形状ヘックスRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレセット形トルクレンチ ローレットハンドルタイプ モノタロウ

    プレセット形トルクレンチ ローレットハンドルタイプ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    精度±3%の高精度なプロ向けトルクレンチです。 国内トップブランド品を製造している海外のメーカーにて製造をしております。 ローレットハンドルにすることで、オイルやグリースなどが多い現場でも滑りづらく的確な作業を行うことができます。 トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に歯数24T種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形負荷方向右
  • トルクレンチ BIKEHAND

    トルクレンチ

    BIKEHAND(11件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    当日出荷
    3/4/5/6/8/10/T20/T25/T30/5mmロング
    トルク測定範囲(N・m)2~24差込角(inch)1/4長さ(mm)225幅(mm)75高さ(mm)55材質(本体)鉄、プラスチックトルク調整範囲1目盛(Nm)2ヘッド形状ラチェット形
  • カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)

    カノンプリセット形トルクレンチ

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
    精度(%)±3
  • デジラチェ(R) ドライバタイプ KTC

    デジラチェ(R) ドライバタイプ

    KTC(4件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ドライバタイプの簡単・高精度トルク計測ツールです。測定単位はcN・m、N・m(切替換算可能kgf・m、ozf・in、lbf・in、lbf・ft)です。素早く確実に極小トルク管理が可能です。メモリー件数は5件です。オートパワーオフ機能付です。
    用途極小トルクでのねじ締め付け作業。仕様●補給部品、修理対象品幅(mm)41全長(mm)199.3種類デジタル形電源コイン型リチウム電池CR2354×1(パナソニック製推奨)精度(%)±3+1digit寸法T1(mm)33電源自動OFF約2分間操作が無ければ、自動的に電源が切れます。(カスタム設定により変更可)測定単位cN・m、N・m(切替での換算可能kgf・m、ozf・in、lbf・in、lbf・ft)主な用途精密締付作業測定方向右ねじ、左ねじ電池寿命約1ヵ月(100回/日使用時)差込角(sq.)6.3ビット二面幅(mm)6.35(1/4")設定トルク数プレセットモード:5件、合否判定モード:1件
  • プラスビットC 東日製作所

    プラスビットC

    東日製作所(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    適合U60CN~U1000CN、UR500CN、ULR120CN~ULR250CN、MG60CN~MG250CN、MF6N~MF12N、LTD15CN~LTD1000CN、RTD15CN~RTD500CN、BMLD15CN~BMLD30CN、BMRD15CN~BMRD30CN、NTD15CN~NTD1000CN、RNTD15CN~RNTD500CN、FTD50CN~FTD400CN、FTD2CN-S~FTD400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN~RTDZ500CN先端形状プラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    当日出荷
    自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。 ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。 軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。 信頼の校正証明書付。
    用途車両整備や各種機械トルク調整範囲(N・m)40~140差込角(mm)12.7精度(%)±4付属品信頼の校正証明書付全長(mm)533質量(kg)1.72種類プレセット形高さH(mm)33.0寸法B(mm)47寸法T(mm)16.3ヘッド形状ラチェット形最小目盛(N・m)1校正証明書付き
  • トルクレンチ プレセット型 大型車用 モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型 大型車用

    モノタロウ(24件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    当日出荷
    トルク調整がしやすく握りやすいハンドルデザイン。 大きなソケットもプッシュボタンで簡単に取り外せます。 品質はDIN・ASME基準に準拠しています。
    用途トラックのホイールナットの規定トルクでの締め付け・増し締めに(緩め使用厳禁)付属品プラスチックケース、ロックキー全長(mm)1234質量(kg)5.6材質(本体)カーボンスチール差込角(mm)25.4表面処理サテンクロムトルク測定範囲(N・m)150~800測定精度(%)±3(正回転)最小目盛(N・m)5材質(ハンドル)TPR販売区分業務用
  • トルクドライバー SK11

    トルクドライバー

    SK11(2件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    小さなトルク管理が可能なドライバータイプのトルクレンチです。設定トルクに達すると空転してオーバートルクを防止します。設定範囲で必要となるビットを10本セットしてます。
    用途ネジ・ボルトの締付けトルク値の測定作業。セット内容プラスビット(+2、+3)、ヘックスビット(2.5、3、4、5mm)、ヘックスローブビット(T20、T25、T30)、6.3mm差込角ソケット用アダプター、ハンドル質量(g)520機能オーバートルク防止測定方向右回転専用最小目盛(N・m)0.1寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)230×81×58
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(2件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    締付作業用トルクレンチの基本形。 大きなトルク目盛のQL5、従来より約2割軽い大型機種QLE2。
  • プレセット型トルクレンチ 9.5mm E-Value

    プレセット型トルクレンチ 9.5mm

    E-Value(26件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷
    ボルト、ナットの所定トルク値での正確な締め付け作業が可能です。カチッという音と、手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締め付け完了を確認できます。見やすい色付き目盛付きです。,。両回転(右ネジ・左ネジ)対応型です。専用のハードケース付でトルクレンチを保護及び保管ができ、持ち運びにも便利です。
    用途所定のトルクでのネジの締め付け。差込角(mm[inch])9.5[3/8]精度(%)右:±4/左:±6セット内容専用ハードケース種類プレセット形主な用途締め付け用奥行D(mm)27負荷方向左右
  • プレート形トルクレンチ 東日製作所

    プレート形トルクレンチ

    東日製作所(10件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1本ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
    用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ハンディデジトルク

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。 2種類の測定モード(ピークモード・トラックモード)を切替できます。左右両回転方向に対応します。 目標トルクに近づくと、ブザー音(断続)でお知らせするオーバートルク防止機能を搭載。 目標トルクの50%~95%の範囲でブザー開始を設定可能。
    用途検査、締め付け用。付属品単4形乾電池(2本)、樹脂ケース、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)仕様負荷方向(右、左)全長(mm)75使用温度範囲(℃)5~42精度(%)±3
  • ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットデジトルク

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    付属品通信ソフトCD、USB通信ケーブル、取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース仕様トラックモード&ピークモード切替機能付種類デジタル形使用温度範囲(℃)-10~60機能トラックモード&ピークモード切替機能付ヘッド形状ラチェット形測定単位N・m主な用途検査用/締め付け用負荷方向左右校正証明書付き
...
トルクレンチ/トルクドライバー