絞り込み
ブランド
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・500~550未満・550~600未満・650~700未満・900~1000未満・1000~1200未満・1200~1400未満・全長(mm)をもっと見る
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・弱電関連での作業用・検査作業・水道、建設、電力等・破壊テスト作業・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
校正証明書
付き
負荷方向
右・左右
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,877件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクスリーブ PROCHI(プロチ)トルクスリーブPROCHI(プロチ)
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷
スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 ハンドル部凹の差込角は1/4SQ、ビット部凹の差込角はHEX 1/4"(6.35mm)でお手持ちのビットでも対応できます。
用途通常のスマルクより大きいトルクの製品。 規定トルクに達するとクリック音が鳴り空転します、締め続けでも同じトルク値を維持。 一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。 スマルク:スマートトルクドライバーの略称。 反時計回りで緩めることが可能。(トルク管理はできません) トルク管理が必要とされる精密作業に。差込角凹(mm)ハンドル部:1/4SQ、ビット部:1/4"(6.35mm)精度(%)トルク:±10全長(mm)44.5幅(mm)20
日本仕様トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)日本仕様トルクレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
88,980税込97,878
1丁
翌日出荷
ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。製品には成績証明書が入っております。 トルクレンチの校正も承っております。(有償)
測定範囲(N・m)6-50長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの長さLF:288/ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:17.5質量(g)805全長L(mm)315精度(%)±4最小目盛(N・m)2フレーム幅(mm)b:28フレーム厚さ(mm)h:23ジョイントサイズ(mm)9×12
トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
80,980税込89,078
1丁
8日以内出荷
簡単にトルク設定ができるスタビレートルクレンチ。 板バネ式で使用後に最低トルクにリセットする必要がありません。 ヘッド交換式で用途別に使い分けることができます。 トルク値に達するとカチッと音とともに手にも振動が伝わるので、騒音の中でも使用できます。 人間工学に基づいた設計で握りやすくなっています。 ヘッドをひっくり返すと、時計回り/反時計回りどちらでも締め付けることができます。 DIN EN ISO 6789-2:2017に準拠しています。 出荷時公差±4%。
スペアパーツセット STAHLWILLE(スタビレー)スペアパーツセットSTAHLWILLE(スタビレー)
25,980税込28,578
1セット
8日以内出荷
735/40HD、735/65用スペアパーツセット。
質量(g)300セット内容ピニオン、ツメ、切替ディスク、スプリング、ネジx3個
トルクレンチヘッドスペアパーツセット STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチヘッドスペアパーツセットSTAHLWILLE(スタビレー)
15,980税込17,578
1セット
翌日出荷
721/30用スペアパーツ一式。
質量(g)134セット内容ピニオン、ツメ、レバー、レバーピン、ボール、スプリングx2個、ネジx2個
トルクレンチ(ツール交換式) エスコトルクレンチ(ツール交換式)エスコ
29,600税込32,560
1台
翌日出荷
RoHS対応品 市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。 スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。 アジャスタブル型、プリセット型兼用 美麗な表面処理。 ホイールレンチをセットすればタイヤの締付けもできます。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえます。 樹脂ハンドル付。
仕様●トルク範囲(N.m):10~70●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):245●精度:±5%●重量(g):650●スパナ類クランプ幅:最小12~最大21●六角棒レンチ保持部:最小W5~最大W10、適合ねじサイズ:M6~M12●保持径:最小Φ10~最大Φ15●適用ねじ:普通鋼:M8・M10・M12(M14)ハイテン:M6(M7)・M8・M10全長(mm)245質量(g)650種類●スパナ類クランプ幅:最小12~最大21●六角棒レンチ保持部:最小W5~最大W10、適合ねじサイズ:M6~M12適合ねじ普通鋼:M8・M10・M12(M14)、ハイテン:M6(M7)・M8・M10精度(%)±5トルク調整範囲(N・m)10~70最小目盛(N・m)0.2アズワン品番65-2173-35RoHS指令(10物質対応)対応保持径最小Φ10~最大Φ15
絶縁トルクレンチ エスコ絶縁トルクレンチエスコ
47,300税込52,030
1台
翌日出荷
付属品六角棒レンチ(トルク調整用)、校正証明書(検査成績書を含む)精度(%)±3耐電圧(V)AC1000
フックヘッド(Φ22mm接続用) エスコフックヘッド(Φ22mm接続用)エスコ
22,500税込24,750
1個
翌日出荷
ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
フックヘッド(Φ15mm接続用) エスコフックヘッド(Φ15mm接続用)エスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。 RoHS対応品
適合本体EA723WG-2~6差込サイズ(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
3/4 DR ラチェットヘッド(Φ22mm接続用) エスコ3/4 DR ラチェットヘッド(Φ22mm接続用)エスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。 RoHS対応品
仕様●差込角:3/4”●許容トルク(N・m):500●全長(mm):100アズワン品番65-2172-71RoHS指令(10物質対応)対応
1/2 DR ラチェットヘッド(Φ22mm接続用) エスコ1/2 DR ラチェットヘッド(Φ22mm接続用)エスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。 RoHS対応品
仕様●差込角:1/2”●許容トルク(N・m):280●全長(mm):100アズワン品番65-2172-70RoHS指令(10物質対応)対応
1/2 DR ラチェットヘッド(Φ19mm接続用) エスコ1/2 DR ラチェットヘッド(Φ19mm接続用)エスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。 RoHS対応品
仕様●差込角:1/2”●許容トルク(N・m):100●全長(mm):80アズワン品番65-2172-69RoHS指令(10物質対応)対応
1/2 DR ラチェットヘッド(Φ15mm接続用) エスコ1/2 DR ラチェットヘッド(Φ15mm接続用)エスコ
9,140税込10,054
1個
翌日出荷
狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。 RoHS対応品
仕様●差込角:1/2”●許容トルク(N・m):100●全長(mm):63アズワン品番65-2172-68RoHS指令(10物質対応)対応
3/8 DR ラチェットヘッド(Φ15mm接続用) エスコ3/8 DR ラチェットヘッド(Φ15mm接続用)エスコ
9,140税込10,054
1個
翌日出荷
狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。 RoHS対応品
仕様●差込角:3/8”●許容トルク(N・m):100●全長(mm):63アズワン品番65-2172-67RoHS指令(10物質対応)対応
3/8 DR ラチェットヘッド(Φ12mm接続用) エスコ3/8 DR ラチェットヘッド(Φ12mm接続用)エスコ
8,690税込9,559
1個
翌日出荷
狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。 RoHS対応品
仕様●差込角:3/8”●許容トルク(N・m):50●全長(mm):53アズワン品番65-2172-66RoHS指令(10物質対応)対応
スパナヘッド(Φ22mm接続用) エスコスパナヘッド(Φ22mm接続用)エスコ
6,150税込6,765
1個
翌日出荷
ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナヘッド(Φ19mm接続用) エスコスパナヘッド(Φ19mm接続用)エスコ
4,840税込5,324
1個
翌日出荷
ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナヘッド(Φ15mm接続用) エスコスパナヘッド(Φ15mm接続用)エスコ
4,070税込4,477
1個
翌日出荷
ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ(ヘッド交換式 エスコトルクレンチ(ヘッド交換式エスコ
20,400税込22,440
1台
当日出荷から翌日出荷
RoHS対応品 アジャスタブル型 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 樹脂グリップ付き
精度(%)±3適合ヘッドEA723WG-51~56/EA723WG-61~68/EA723WG-108~455RoHS指令(10物質対応)対応
10-50N・m(3/8DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ10-50N・m(3/8DR) トルクレンチ(ラチェット式)エスコ
20,400税込22,440
1台
翌日出荷
汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 アジャスタブル型 メタルグリップ。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N.m):10~50●最小目盛(N・m):0.5●全長(mm):258●重量(g):450●精度:±3%アズワン品番65-2172-55RoHS指令(10物質対応)対応
5 -25N・m(3/8DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ5 -25N・m(3/8DR) トルクレンチ(ラチェット式)エスコ
20,000税込22,000
1台
翌日出荷
汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 アジャスタブル型 メタルグリップ。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N.m):5~25●最小目盛(N・m):0.25●全長(mm):226●重量(g):250●精度:±3%アズワン品番65-2172-54RoHS指令(10物質対応)対応
40-280N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ40-280N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)エスコ
32,600税込35,860
1台
翌日出荷
汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 メタルグリップ。 アジャスタブル型 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N.m):40~280●最小目盛(N・m):2●全長(mm):692●重量(g):1900●精度:±3%アズワン品番65-2172-59RoHS指令(10物質対応)対応
150-750N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ150-750N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)エスコ
100,900税込110,990
1台
当日出荷
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。 RoHS対応品 アジャスタブル型 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N.m):150~750●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1342●重量(g):5600●精度:±3%アズワン品番65-2172-02RoHS指令(10物質対応)対応
800-2800N・m(1DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ800-2800N・m(1DR) トルクレンチ(ラチェット式)エスコ
480,300税込528,330
1台
8日以内出荷
RoHS対応品 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 アジャスタブル型 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
仕様●差込角:1・1/2”●トルク範囲(N.m):800~2800●最小目盛(N・m):20●全長(mm):2405●重量(g):23700●精度:±3%アズワン品番65-2172-06RoHS指令(10物質対応)対応
500-2100N・m(1DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ500-2100N・m(1DR) トルクレンチ(ラチェット式)エスコ
278,900税込306,790
1台
8日以内出荷
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 アジャスタブル型 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
仕様●差込角:1”●トルク範囲(N.m):500~2100●最小目盛(N・m):10●全長(mm):1899●重量(g):14600●精度:±3%アズワン品番65-2172-05RoHS指令(10物質対応)対応
200-1000N・m(1DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ200-1000N・m(1DR) トルクレンチ(ラチェット式)エスコ
121,700税込133,870
1台
8日以内出荷
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 アジャスタブル型 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
仕様●差込角:1”●トルク範囲(N.m):200~1000●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1515●重量(g):7700●精度:±3%アズワン品番65-2172-03RoHS指令(10物質対応)対応
5 -25N・m(1/4DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ5 -25N・m(1/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)エスコ
22,900税込25,190
1台
翌日出荷
RoHS対応品 アジャスタブル型 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。
仕様●差込角:1/4”●トルク範囲(N.m):5~25●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):237●精度:±3%●重量(g):330アズワン品番65-2171-99RoHS指令(10物質対応)対応
100-500cN・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ100-500cN・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)エスコ
45,000税込49,500
1台
翌日出荷
締付け作業用 空転式 アジャスタブル型 目盛付 耐電圧AC1000V 絶縁を必要とする作業に最適です。 ISO6789 RoHS指令対応
仕様●トルク値:100~500cN・m●最小目盛(cN・m):5●全長(mm):183●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●握り部径:Φ50mmアズワン品番65-2172-46RoHS指令(10物質対応)対応
60-250cN・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ60-250cN・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)エスコ
37,600税込41,360
1台
翌日出荷
締付け作業用 空転式 アジャスタブル型 目盛付 耐電圧AC1000V 絶縁を必要とする作業に最適です。 ISO6789 RoHS指令対応
仕様●トルク値:60~260cN・m●最小目盛(cN・m):2●全長(mm):150●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●握り部径:Φ42mmアズワン品番65-2172-45RoHS指令(10物質対応)対応
100-500cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型 エスコ100-500cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型エスコ
25,000税込27,500
1台
翌日出荷
RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):100~500●最小目盛(N・m):5●全長(mm):155●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):320アズワン品番65-2172-44RoHS指令(10物質対応)対応
60-260cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型 エスコ60-260cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型エスコ
20,800税込22,880
1台
翌日出荷
RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):60~260●最小目盛(N・m):2●全長(mm):150●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):270アズワン品番65-2172-43RoHS指令(10物質対応)対応
2 -15cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型 エスコ2 -15cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型エスコ
18,200税込20,020
1台
翌日出荷
RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):2~15●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):100●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):50アズワン品番65-2172-39RoHS指令(10物質対応)対応
T24 Torxヘッド(14x18mmジョイント用) エスコT24 Torxヘッド(14x18mmジョイント用)エスコ
9,280税込10,208
1個
翌日出荷
EA723VE-4用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。
仕様●サイズ:T24●サイズ(幅×厚み)mm:32×12●全長(mm):65●ヘッド差込角:14×18mmアズワン品番65-2172-38
T20 Torxヘッド(14x18mmジョイント用) エスコT20 Torxヘッド(14x18mmジョイント用)エスコ
7,960税込8,756
1個
翌日出荷
EA723VE-4用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。
仕様●サイズ:T20●サイズ(幅×厚み)mm:32×12●全長(mm):65●ヘッド差込角:14×18mmアズワン品番65-2172-37
T18 Torxヘッド(14x18mmジョイント用) エスコT18 Torxヘッド(14x18mmジョイント用)エスコ
7,960税込8,756
1個
翌日出荷
EA723VE-4用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。
仕様●サイズ:T18●サイズ(幅×厚み)mm:30×11●全長(mm):62●ヘッド差込角:14×18mmアズワン品番65-2172-36
T14 Torxヘッド(14x18mmジョイント用) エスコT14 Torxヘッド(14x18mmジョイント用)エスコ
7,960税込8,756
1個
翌日出荷
EA723VE-4用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。
仕様●サイズ:T14●サイズ(幅×厚み)mm:30×11●全長(mm):62●ヘッド差込角:14×18mmアズワン品番65-2172-35
4.0-8.8N・m トルクドライバー(プリセット型) エスコ4.0-8.8N・m トルクドライバー(プリセット型)エスコ
18,600税込20,460
1本
翌日出荷
右回転用 ピストル型です。 クイックリリースビットホルダー付 トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用してください。 右回転方向でトルクがきき、左回転方向は通常のドライバーとして使用できます。
仕様●初期設定トルク(N・m):4●トルク範囲(N・m):4.0~8.8●全長(mm):150●差込六角対辺:1/4”●精度:±6%アズワン品番65-2172-26
0.9-1.5N・m トルクドライバー(プリセット/ESD) エスコ0.9-1.5N・m トルクドライバー(プリセット/ESD)エスコ
16,700税込18,370
1本
翌日出荷
ESDタイプ クイックリリースビットホルダー トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
仕様●初期設定トルク(N・m):0.9●トルク範囲(N・m):0.9~1.5●全長:133mm●差込六角対辺:1/4”●精度:±6%アズワン品番65-2172-25
0.3-1.0N・m トルクドライバー(プリセット/ESD) エスコ0.3-1.0N・m トルクドライバー(プリセット/ESD)エスコ
16,700税込18,370
1本
翌日出荷
ESDタイプ クイックリリースビットホルダー トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
仕様●初期設定トルク(N・m):0.3●トルク範囲(N・m):0.3~1.0●全長:133mm●差込六角対辺:1/4”●精度:±6%アズワン品番65-2172-24
トルクレンチ/トルクドライバー