絞り込み
ブランド
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・500~550未満・550~600未満・650~700未満・900~1000未満・1000~1200未満・1200~1400未満・全長(mm)をもっと見る
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・弱電関連での作業用・検査作業・水道、建設、電力等・破壊テスト作業・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
負荷方向
右・左右
校正証明書
付き
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,877件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度トルクレンチ イチネンTASCO高精度トルクレンチイチネンTASCO(10件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
校正証明書付
種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器校正証明書付き
トルクレンチ用ハードケース 東日製作所トルクレンチ用ハードケース東日製作所(12件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
適合機種(参考)QL140N、QL140N-MH、MTQL140N、QL200N4、QL200N4-MH、CL140NX15D、CL140NX15D-MH、CL200NX19D、CL200NX19D-MH質量(kg)0.36寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×520×80RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルトルクレンチ EMERSON(エマーソン)デジタルトルクレンチEMERSON(エマーソン)(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
欠品中
見やすいデジタル表示で簡単トルク設定豊富なソケット類、エクステンションも付属!
トルク設定範囲(N・m)40~200差込角(mm)12.7仕様103Nmプリセットタイプ付属品14・17・19・24mmソケット、21mm薄口ロングソケット、エクステンション、電池交換工具種類103Nmプリセットタイプ本体質量(kg)1.4精度(%)±3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約515×47×55電池ボタン3V(CR2032)最小目盛(N・m)0.5オートパワーオフ(表示)60秒ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約537×100×93
SH型オープンヘッド(インチサイズ) 東日製作所SH型オープンヘッド(インチサイズ)東日製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
SH型のスパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
QLのヘッド交換形。 大きなトルク目盛のCL5と、従来品より約2割軽い大型機種のCLE2。
精度(%)±3
MPQL/MQL/MQSP用補充インク 東日製作所MPQL/MQL/MQSP用補充インク東日製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、あらかじめセットするトルクレンチです。 設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。 トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。
用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。種類プレセット形精度(%)±3負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械付属品取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、メタルケース校正証明書付き
HCK形ヘキサゴンヘッド KANON(中村製作所)HCK形ヘキサゴンヘッドKANON(中村製作所)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
ミニトルクレンチセット JTCミニトルクレンチセットJTC(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
小さな部品のトルク締めに最適 トルク校正一回無料券付き
トルク測定範囲(N・m)20~80±4全長(mm)220仕様6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30差込角(mm)6.3規格6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30トルク調整範囲(N・m)1~25RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック PROXXON(プロクソン)トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリックPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から翌々日出荷
プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ
用途トルク管理・検査負荷方向RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット修理キット 東日製作所ラチェット修理キット東日製作所
2,598税込2,858
1セット
3日以内出荷
トルクレンチQL/QLE2、QL-MH、QSP、PQL、交換ヘッドQHのラチェット修理キット
セット内容ヘッドソ×2、ラチェットスプリング×2、ラチェット×1、サラコネジ×2
トルクドライバ 本多電子トルクドライバ本多電子
7,598税込8,358
1個
当日出荷
超音波カッターの固定ビス締め付けにおススメ 作業者が変わっても同じトルクで締め付け可能
対応機種ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン/ZO-80-2
モータースポーツ用トルクレンチ 東日製作所モータースポーツ用トルクレンチ東日製作所(15件のレビュー)
18,980税込20,878
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
5~140N・mまでのワイドレンジ。 競技用車両の組立に最適
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±5負荷方向主な用途締め付け用付属品ハードケース
ラチェットトルクレンチ BBKテクノロジーズラチェットトルクレンチBBKテクノロジーズ(8件のレビュー)
8,698税込9,568
1丁
当日出荷
●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号) ●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
種類単能形ヘッド形状ラチェット形負荷方向主な用途冷媒機器
自動車ホイールナット専用トルクレンチ Pro-Auto自動車ホイールナット専用トルクレンチPro-Auto(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。 ラチェット機構により作業効率UP。 クイックリリース機構により、ソケットの脱着が容易に行えます。
用途ホイール・ナット専用締付トルク(N・m)103差込角(mm)12.7全長(mm)590質量(kg)2.1ケース寸法(mm)655×70×60
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型東日製作所
8,898税込9,788特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
スパナヘッド付単能形トルクレンチ 豊富な標準機種で即納体制 SP/SP2/SP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応
用途単一ボルトでの組み立て作業精度(%)±3
デジタルトルクレンチ 12.7mm SK11デジタルトルクレンチ 12.7mmSK11(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。種類デジタル形全長(mm)380差込角(mm[inch])12.7[1/2]精度(%)右ネジ±3・左ネジ±4(27N・m未満は±6)トルク調整範囲(N・m)6.8~135最小目盛(N・m)0.1負荷方向左右主な用途計測機器材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼材質(本体)ABS樹脂材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂ギア数52操作ピークホールドモード、トラックモード測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)電源単4乾電池2本付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表質量(g)660本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅48×高さ380×奥行き40
自動車ドレン用トルクレンチ Pro-Auto自動車ドレン用トルクレンチPro-Auto(4件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
測定範囲(N・m)10~60差込角(mm)9.5全長(mm)285質量(kg)0.9最小目盛(N・m)0.5
ラチェットヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用 モノタロウラチェットヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用モノタロウ(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ヘッド交換式トルクレンチ用のラチェットヘッドです。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に材質クロムバナジウム鋼歯数72T差込角凸(mm)9×12
トルクドライバー用ヘキサゴンビット KANON(中村製作所)トルクドライバー用ヘキサゴンビットKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
カノントルクドライバー用のヘキサゴンビットです。
タイプカノン専用
MPQL/MQL/MQSP用マーカーヘッド 東日製作所MPQL/MQL/MQSP用マーカーヘッド東日製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】(トルク指定)スリップ式単能形トルクレンチ NSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)スリップ式単能形トルクレンチ NSP東日製作所
18,980税込20,878
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
用途SMAコネクタの締付用全長(mm)128質量(kg)0.33精度±5%有効長(mm)102寸法D(mm)12頭部寸法(mm)W:8、C:16、b:4精度(%)±5最小単位1最大トルク時の手力(N)9.8トルク調整範囲(cN・m)50~100RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
六角ビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角ビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の六角ビットです。
先端形状六角仕様マグネット無し全長(mm)25差込角(inch)1/4(6.3mm)hex
QCK形ラチェットヘッド KANON(中村製作所)QCK形ラチェットヘッドKANON(中村製作所)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。ラチェット機構ですので、締め付けの省力化に最適。
用途QCK形交換ヘッド。ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。
SH型オープンヘッド 東日製作所SH型オープンヘッド東日製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
SH型のスパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。 型式のSHはスパナヘッドの頭文字を表し、そのあとの6D、8Dなどはトルクレンチ本体の型式に同じ数字が記載されているトルクレンチに取りつけることができます。 取りつける所が丸首になっており、その直径を表しています。 Xの後は六角ボルトの2面幅を表しています。
サイズ適用挿入部:6D
トルクレンチLC 23N用六角棒スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC 23N用六角棒スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります
用途トルクレンチに接続して、六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に使用材質特殊鋼有効長(mm)45差込サイズ(Φmm)10
ギアセット トルクレンチ交換用 モノタロウギアセット トルクレンチ交換用モノタロウ(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
セット内容プッシュドライブ×1、プレート×1、歯止め×2、スクリュー×2、ネジ(短)×1、シャフトピン×1、切替レバー×1、スプリング×2取扱説明書(6.0MB)
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・左右ねじ用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・左右ねじ用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷
トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、あらかじめセットするトルクレンチです。 設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。 トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。種類デジタル形精度(%)±3負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械付属品取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、ケース校正証明書付き
イジリドメ六角ビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)イジリドメ六角ビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
929税込1,022
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のいじり止め六角ビットです。
先端形状イジリドメ六角全長(mm)25差込角(inch)1/4(6.3mm)hex
トーニチ ヘックスソケット 東日製作所トーニチ ヘックスソケット東日製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
ヘッド交換型トルクレンチセット A-Gas Japan(旧:FUSO)ヘッド交換型トルクレンチセットA-Gas Japan(旧:FUSO)(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
1/4~5/8インチまでの新冷媒・従来冷媒に対応 安心して幅広く使用できるお買得セットです。
ヘッド形状ヘッド交換式トルク調整範囲(N・m)10~75主な用途冷媒機器セット内容本体、ヘッドサイズ/17、22、24、27mm(新冷媒・従来冷媒)、ヘッドサイズ/26、29mm(R410A専用)、収納ケースフレアサイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8、R410A 1/2、R410A 5/8口径(Φmm)17、22、24、27、26、29
トルクドライバー用ビット カノン専用ビット KANON(中村製作所)トルクドライバー用ビット カノン専用ビットKANON(中村製作所)
569税込626
1本
当日出荷から5日以内出荷
カノントルクドライバー用ビットです。MTDK・CN30LTDK用ビットです。
全長(mm)45
ラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタ KTCラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタKTC(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
トラスコ品番392-1859質量(g)20寸法L(mm)23.4寸法S(mm)14寸法D(mm)16.1寸法l(mm)20.5
4 in1 ビット Wera4 in1 ビットWera(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌日出荷
革新的で非常にコンパクトな4ウェイビット1つのビットで4つの異なるネジサイズに対応タフで汎用性が高い1/4inch六角ドライブ丈夫なWeraビットにより、出力チップの早期破損を防ぎますZビットは通常、万能ねじ締め用のビットです
全長(mm)37
プレセット形トルクレンチ 数字表示式 モノタロウプレセット形トルクレンチ 数字表示式モノタロウ
14,980税込16,478
1本
当日出荷
設定したトルクに達するとトルクが作動し、「カチッ」としたクリック音で締め付け完了が分かります。 ボルトやナットの締め付け作業ができ、デジタル数字により、簡単にトルクを設定する事ができます。 ロック機構付きなので、トルクを誤って変えてしまうこともありません。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数48種類プレセット形差込角(mm)12.7精度(%)3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用最小目盛(N・m)0.5取扱説明書(1.3MB)負荷方向
ラチェットトルクレンチ モノタロウラチェットトルクレンチモノタロウ(5件のレビュー)
5,698税込6,268
1丁
当日出荷
ラチェット機能が付いフレアナットトルクレンチです。トルクレンチからナットを外すことなく作業が可能です。
用途フレアナットの締め付けに精度(%)±4主な用途冷媒機器材質ステンレス、合金ヘッド形状ラチェット形負荷方向
絶縁型トルクレンチ 東日製作所絶縁型トルクレンチ東日製作所
39,980税込43,978
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
プリロック形のPQLの絶縁タイプ。 活線作業での感電事故から作業者を守ります。 電設工事やHV/EV車の開発や整備に最適です。
仕様締付作業用、ラチェット付、プリロック形、目盛付、絶縁、ISO6789付属品六角棒レンチ(トルク調整用)規格締付作業用、ラチェット付、プリロック形、目盛付、絶縁、ISO6789方向(負荷方向)右精度(%)±3耐電圧(V)AC1000
ホイールナット専用トルクレンチ4in1 MATATAKITOYOホイールナット専用トルクレンチ4in1MATATAKITOYO(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
4in1でトルク値85・103・108・120Nmの4種類が、この1本でワンタッチで設定可能です。 ソケットの交換がしやすいプッシュリリース式です。検査データ付き。
用途自動車ホイールナット専用測定範囲(nm)85/103/108/120差込角(mm)1/2"(12.7mm)全長(mm)515仕様固定型(4ポジション)、専用プラケース質量(kg)1.39方向右回り(締め方向)精度(%)±4RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ Pro-AutoトルクレンチPro-Auto(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から26日以内出荷
ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!
用途車両整備や各種機械種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形負荷方向左右仕様ワンタッチ式ロック機構付付属品収納ブロケース、ワンタッチ式ロック機構付
ソケット4H-24 東日製作所ソケット4H-24東日製作所
979税込1,077
1個
当日出荷
形状二重六角二面幅B(mm)24差込角(sq.)12.7アズワン品番65-0561-48RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ/トルクドライバー