カテゴリ
絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
差込角(mm[inch])
最小目盛(N・m)
全長(mm)
- 100~120未満(26)
- 120~140未満(42)
- 140~160未満(51)
- 160~180未満(68)
- 180~200未満(64)
- 200~220未満(147)
- 220~240未満(108)
- 240~260未満(87)
- 260~280未満(68)
- 280~300未満(55)
- 300~350未満(141)
- 350~400未満(128)
- 400~450未満(94)
- 450~500未満(103)
- 500~550未満(63)
- 550~600未満(30)
- 600~650未満(28)
- 650~700未満(49)
- 900~1000未満(33)
- 1200~1400未満(31)
- 全長(mm)をもっと見る
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・弱電関連での作業用・検査作業・水道、建設、電力等・破壊テスト作業・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
ブランド
- モノタロウ(18)
- エスコ(302)
- 東日製作所(259)
- KANON(中村製作所)(156)
- STAHLWILLE(スタビレー)(82)
- DEEN(67)
- KTC(59)
- Wera(58)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(46)
- トップ工業(39)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(37)
- ハゼット(31)
- SLOKY(スローキー)(30)
- Pro-Auto(27)
- イチネンTASCO(24)
- JTC(23)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22)
- BAHCO(バーコ)(20)
- BBKテクノロジーズ(18)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・東日製作所・KANON(中村製作所)・STAHLWILLE(スタビレー)・DEEN・KTC・Wera・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wiha(ビーハ/ノガ)・トップ工業・旭金属工業(旧:新日本ツール)・ハゼット・SLOKY(スローキー)・Pro-Auto・イチネンTASCO・JTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・BAHCO(バーコ)・BBKテクノロジーズ・ブランドをもっと見る
32ページ目: トルクレンチ/トルクドライバー

デジタルトルクレンチテスタ
東日製作所¥299,800~税込¥329,780~1台ほか3日以内出荷から90日以内出荷「合否判定機能」を搭載し、判定結果を色でお知らせ。トルクレンチの校正作業に最適。 デジタルトルクレンチテスタDOTE4/DOTE4-Gは合否判定機能を搭載。液晶表示の数値の色により、測定結果の合否が一目で分かります。 判定の上下限値はキー入力の他、PCやバーコードリーダーによる外部機器のコマンド入力でも可能です。※外部機器からのコマンド入力には別途専用ソフトが必要です。 ローディング装置がトルクレンチの有効長に負荷を与えるので、校正条件が均一化して正確な測定が可能です。 従来品のDOTE3/DOTE3-Gと比較し、トルク測定分解能が2倍以上向上しました。 MicrosoftExcel(R)へ測定データが自動入力できる『ExRcv(エクセルレシーバ)』が東日Webサイトから無料ダウンロードでご利用頂けます。※DOTE4とPCの接続には別売のケーブル(No.383又はNo.385)が必要です。 PCや専用プリンタへの測定結果出力機能付き(RS232C・USB出力端子) 大型機種のDOTE500N4(-G)とDOTE1000N4(-G)は、表示部位置を最適化し、作業中でも表示が見やすくなりました。 多数のトルクレンチを校正・調整・修理する場合に最適な、電動モーター駆動のローディング装置を搭載した、DOTE4-MD2/DOTE4-G-MD2もあります。 JCSS校正証明書付きのDOTE4/DOTE4-Gや、不確かさ校正証明付きにも対応可能です。 電源はAC100V~240V±10%に対応。オプションでバッテリパックを用意。 EU圏内の使用に対応。CEマーキング付。用途トルクレンチの校正、調整、修理。
半自動エアトルク
東日製作所¥89,980~税込¥98,978~1個ほか当日出荷から20日以内出荷トルクレンチにエアモータを組込み、仮締めから最終締付けまで一つの工具で完了。 従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に向上します。 仮締めはエアモータ、最終締付けはトルクレンチで行うため正確な締付けができます。 最終締付けはトルクレンチなので、エア圧力変動による締付けトルクのバラつきがありません。 締付けトルクの変更は、N・m単位の目盛によって簡単に行えます。 校正はトルクレンチテスタで行えます。 LSはリミットスイッチ付。CNA-4mk3(別売)との組み合わせでポカヨケ(締め忘れ防止)ができます。用途締付作業用 組み立て、量産用
トルクフィックスキー・六角キャップねじ用交換ブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥959税込¥1,0551本欠品中トルクフィックス[[(R)]]キー六角キャップねじ用交換ブレードです。用途トルク管理が必要なねじ締め。質量(g)8種類ビット2018年トラスコ掲載ページ1 1941
トルクフィックスキー・トルクスねじ用交換ブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥959税込¥1,0551本欠品中トルクフィックス[[(R)]]キートルクス[[(R)]]ねじ用交換ブレードです。用途トルク管理が必要なねじ締め。質量(g)8種類ビット2018年トラスコ掲載ページ1 1941
トルクフィックスキー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥13,980税込¥15,3781本欠品中頑強でコンパクトなデザインの固定トルクドライバーです。設定されたトルクに達するとクリック音で知らせます。設定トルク値以上ではブレードがハンドル内部を滑ります。トルク管理が必要なねじの締め付け用、狭い場所でも使いやすいです。質量(g)1352018年トラスコ掲載ページ1 1941負荷方向右
プレセット型トルクレンチ
GEDORE¥24,980~税込¥27,478~1丁当日出荷設定のトルク値に達すると空転するので、常に正確で一定のトルクで締め付けられます。丈夫で高い品質のトルクドライバーです。EPAタイプです。(011301~011019)用途自動車、航空機、ミリタリー関連。種類プレセット形主な用途車両整備や各種機械2018年トラスコ掲載ページ1 1917
ダイヤル型トルクレンチ
GEDORE¥24,980~税込¥27,478~1丁当日出荷から翌々日出荷非常に丈夫なつくりで、0.8~1400Nmまでのトルクで正確に締め付けられます。大きなダイヤルで非常に見やすいです。へこみのあるのディスプレイで衝撃から守り壊れにくいです。用途航空機、自動車、ミリタリー関連。各種メンテナンス、品質管理、組立関連。種類ダイヤル形主な用途車両整備や各種機械2018年トラスコ掲載ページ1 1911負荷方向左右
トルクレンチ
Ice Toolz¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷あらかじめ締め付けたいトルクを手動で設定するシグナル式トルクレンチ 右(時計回り)専用 ラチェット機構付き色シルバー差込角(mm[inch])9.5(3/8)・6.35(1/4)アダプター付属締付トルク(N・m)5~25
デジタルトルクレンチ ハイスペック(ケーブル兼用式)
スーパーツール¥139,800~税込¥153,780~1本3日以内出荷から9日以内出荷パソコン通信機能(有線USB接続)。 光/音/振動でお知らせ。専用アルミケース入り。 メモリー最大6000件。防滴仕様(IPX3)。種類デジタル形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向左右
デジタルトルクレンチ ハイスペック(無線・ケーブル兼用式)
スーパーツール¥199,800~税込¥219,780~1本3日以内出荷から5日以内出荷パソコン通信機能(有線USB接続)。 光/音/振動でお知らせ。専用アルミケース入り。 メモリー最大6000件。防滴仕様(IPX3)。種類デジタル形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向左右
トルクレンチ
ParkTool(パークツール)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷設定した値で首が折れて、締め付けトルクを管理するクリック式トルクレンチです。 グリップの下についているノブを回転させトルク値を設定します。 BBの締め付けに便利な左右両方の締め付けに対応。 ラチェット機構を採用し、素早い作業を可能にします。 SBS-1.2 ソケット・ビットセット、TWB-15 ペダルレンチヘッドに対応。付属品専用ケース差込角(mm)9.5測定方式クリック式全長(cm)22.9差込角(inch)3/8sqトルク設定範囲(N・m)2~14
TPW形トルクヘッド
トップ工業¥21,980~税込¥24,178~1丁当日出荷から翌々日出荷各種配管パイプ、水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットのトルク締めに便利です。適合トルクハンドルセット:TMW-200NTH材質ハンドル:アルミ合金、アゴ:Cr-V有効長(mm)(頭部)170
COMPUTORQ ASG電子トルクレンチ
CDI¥159,800税込¥175,7801本3日以内出荷繰り返し測定作業の多いトルク管理作業において威力を発揮するカスタムプログラム機能を搭載しています。 トルクと角度測定を組み合わせて管理可能です。 校正係数を自動で計算します。 見やすいバックライトLCD、インジケーターLED、作動電子音、ハンドルバイブレーションを装備しており、目と耳と手で規定トルク値に入ると確認できます。 40件のプリセット値、プログラム、ジョブモードを記録できます。 大容量1500件のデータを保存できます。 日時情報を含んだ記録をUSBケーブルを使用してPCへダウンロードすることができます。 シリアル番号付でNISTトレーサビリティに対応。用途機械メンテナンス、トルク管理材質(本体)工具鋼種類デジタル形精度(%)±2CW、±3CCW主な用途締め付け用負荷方向左右
絶縁トルクレンチ ZLK
KANON(中村製作所)¥39,980~税込¥43,978~1個ほか当日出荷から70日以内出荷トルク値を容量の範囲内で、自由にプリセットできます。 絶縁材の特殊二層コーティングが、作業者を感電の危険から守ります。 絶縁材の特殊二層コーティングは、表層と下層、それぞれ色分けしていますので、コーティングの破損の度合いが一目で解ります。 耐電圧はAC1000V以内。 電気自動車の整備、保守点検に最適です。 右締め専用です。 精度は±3%まで保証します。
Hi-Torqueビット1/4Sq.Dr.
ATI¥22,980税込¥25,2781セット(5個)当日出荷から翌々日出荷航空整備業界定番のHi-Torqueビットです。用途航空機の整備用に材質特殊工具鋼全長(mm)25.4差込角(mm)6.35
締付け本数管理システム UTM-1500シリーズ
瓜生製作¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷オイルパルスレンチ、インパクトレンチなどのエアツール、またはUDP-TA(RF)タイプなどの電動ツールに接続して使用します。(使用するエアツールは原則的に背圧検知のためTM型が必要です。) 締付け本数をカウントダウンし、ディスプレイとブザーにより締め忘れ、締め不足を防止します。 コントローラの設定を、前面LCD(液晶ディスプレイ)の指示により、前面キースイッチにて簡単に行うことができます。(パソコンからの設定値入力も可能です。) 自動設定機能により圧力値の設定が容易です。 締付け時間、判定を1500本分記憶することが可能です。 締付け確認音、キー確認音、NOKブザーそれぞれのブザー音量調節が可能です。 締付け本数の異なる4種類のワークをカバーするワークセレクト機能を内蔵しています。 外部入出力端子(フリーフォーマット)の利用により、ラインとのインターロックが可能です。 パソコンからの接続により設定値の送受信および波形データ、メモリデータ、総締付本数の受信ができます。(外付け圧力センサーCPの使用により総締付けパルス数の受信も可能です。) シャットオフツールを使用する場合は、締付け時間の計測および表示が可能です。 コネクタタイプの場合、外付け圧力センサーCPの使用により、パルス数のカウントが可能となりましたので、締付け時間コントロール以外にパルス数コントロールが可能です。(ツールまたはワーク条件等によりパルス数の検出ができない場合があります。 総締付本数、総締付パルス数(外付け圧力センサーCPの使用が必要)によるツール管理が可能です。電源AC100~240V、50/60Hz使用周囲温度(℃)0~36(凍結なきこと)使用周囲湿度90%RH以下(結露なきこと)
テスタ
瓜生製作¥299,800~税込¥329,780~1台4日以内出荷作業中の締付け不足を未然に防止。 ソフトとハードのジョイントレート(弾性度)の切り替えが外部スイッチで簡単にできます。 デジタル表示で読み取りが容易です。 トルク表示と軸力表示の切り替えが簡単に行えます。 表示値の小数点移動も簡単に行えます。 パルスツールはもとより、インパクトレンチ、アングルナットランナ等あらゆる締付け工具のテストに使用できます。
トルクアダプター
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥49,980~税込¥54,978~1個5日以内出荷スターポイントVRS専用トルクアダプターは曲げ加工されており、より簡単にトルク管理が行えます。 締付けトルク値が不足すると振動等の影響により、リフティングポイントが緩む恐れがあります。 長期間取り付けたままのリフティングポイントは、カタログや取扱説明書に記載の規定トルク値で管理しなければなりません。RoHS指令(10物質対応)対応
高精度トルクレンチセット(1/2
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781セット5日以内出荷新冷媒R410A機器の1/2″、5/8″専用セットです。 (校正証明書付)仕様R410A専用セット内容TA771L-2×1:1/2用(26mm×53.9N・m)、TA771R-2×1:5/8用(29mm×75.0N・m)、TA771CS-2(ケース)種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器校正証明書付き
校正証明書付RTQレンチセット
BBKテクノロジーズ¥23,980~税込¥26,378~1セット(2本)ほか5日以内出荷から13日以内出荷仕様ケース付種類単能形ヘッド形状ラチェット形主な用途冷媒機器負荷方向右校正証明書付き![T20/5.0N.m [Torx]トルクドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179754-170405-02.jpg)
T20/5.0N.m [Torx]トルクドライバー
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷エスコ品番EA723VM-6全長(mm)160種類単能形精度(%)±10主な用途一般締付作業トルク調整範囲(cN・m)500負荷方向右![T 9 /1.4N.m [Torx]トルクドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179727-170405-02.jpg)
T 9 /1.4N.m [Torx]トルクドライバー
エスコ¥8,660税込¥9,5261個翌日出荷エスコ品番EA723VM-3全長(mm)170種類単能形精度(%)±10主な用途一般締付作業トルク調整範囲(cN・m)140負荷方向右![4.0mm/5.0N.m [Hex]トルクドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179702-170405-02.jpg)
4.0mm/5.0N.m [Hex]トルクドライバー
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷エスコ品番EA723VM-14全長(mm)160種類単能形精度(%)±10主な用途一般締付作業トルク調整範囲(cN・m)500負荷方向右
3.0 -6.0N.mトルクドライバー(アジャスタブル)
エスコ¥26,500税込¥29,1501個翌日出荷エスコ品番EA723VH-11全長(mm)150種類プレセット形精度(%)±6主な用途一般締付作業最小目盛(cN・m)25トルク調整範囲(cN・m)300~600負荷方向左右
0.3-6.0N.m トルクドライバーセット
エスコ¥67,900税込¥74,6901個翌日出荷エスコ品番EA723VG-2種類セット品主な用途一般締付作業最小目盛(cN・m)5/10/25トルク調整範囲(cN・m)30~120/120~300/300~600
150-750 N.m 3/4"sq トルクレンチ(ラチェット式)
エスコ¥91,900税込¥101,0901個翌日出荷エスコ品番EA723TA-8全長(mm)1150種類プレセット形差込角(mm)19精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)150~750主な用途締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向右




































![T20/5.0N.m [Torx]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179754-170405-02.jpg)
![T15/3.0N.m [Torx]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179745-170405-02.jpg)
![T 9 /1.4N.m [Torx]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179727-170405-02.jpg)
![T 8 /1.2N.m [Torx]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179718-170405-02.jpg)
![4.0mm/5.0N.m [Hex]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179702-170405-02.jpg)
![3.0mm/3.0N.m [Hex]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179693-170405-02.jpg)
![2.0mm/1.4N.m [Hex]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179675-170405-02.jpg)
![T 6 /0.6N.m [Torx]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179657-170405-02.jpg)