絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・弱電関連での作業用・検査作業・水道、建設、電力等・破壊テスト作業・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
校正証明書
付き
負荷方向
右・左右
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
ブランド
モノタロウ・エスコ・東日製作所・KANON(中村製作所)・STAHLWILLE(スタビレー)・DEEN・KTC・Wera・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wiha(ビーハ/ノガ)・トップ工業・旭金属工業(旧:新日本ツール)・ハゼット・SLOKY(スローキー)・Pro-Auto・イチネンTASCO・JTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・BAHCO(バーコ)・BBKテクノロジーズ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,662件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式セット ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式セット

    ハゼット
    489,800税込538,780
    1個
    60日以内出荷
    高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動に加え、独自設計のシグナルトランスミッター(スリーブ上の赤いボタンの突起動作)により、騒音環境でも目視でも設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 保管用樹脂ケース付です。
    用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形/ヘッド交換形材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式 ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式

    ハゼット
    99,980税込109,978
    1個
    60日以内出荷
    高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動に加え、独自設計のシグナルトランスミッター(スリーブ上の赤いボタンの突起動作)により、騒音環境でも目視でも設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 保管用樹脂ケース付です。
    用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形/ヘッド交換形材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式 ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式

    ハゼット
    82,980税込91,278
    1個
    5日以内出荷から60日以内出荷
    高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップ前部を引き付けながらグリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップ前部を放すと自動ロックします。 リリース時のクリック音と振動で設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。
    用途低トルクの一般締め付けトルク管理全長(mm)125.4種類プレセット形/ヘッド交換形差込角(mm)9×12材質(グリップ)強化樹脂ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用最小目盛(N・m)0.2材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ

    ハゼット
    399,800税込439,780
    1本
    61日以内出荷
    高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動で設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 トルク精度:±2% 負荷方向:右 本体2分割での分割組立式です。 専用キャリーバック付です。
    用途超高トルクの一般締め付けトルク管理トラスコ品番813-2752全長(mm)2455(収納時1320)質量(kg)16.8種類プレセット形差込角(mm)25.4材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)600~1600主な用途締め付け用最小目盛(N・m)5材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ

    ハゼット
    179,800税込197,780
    1本
    9日以内出荷
    高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動に加え、独自設計のシグナルトランスミッター(スリーブ上の赤いボタンの突起動作)により、騒音環境でも目視でも設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 トルク精度:±2% 負荷方向:右 保管用樹脂ケース付です。
    用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理トラスコ品番813-2741全長(mm)659質量(kg)2.38種類プレセット形差込角(mm)12.7材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)60~320主な用途締め付け用最小目盛(N・m)2.0材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ

    ハゼット
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップ前部を引き付けながらグリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップ前部を放すと自動ロックします。 リリース時のクリック音と振動で設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。
    用途低トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形差込角(mm)6.35材質(グリップ)強化樹脂主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ

    ハゼット
    94,980税込104,478
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 設定値は視認性の良いメカニカルデジタル表示です。 グリップエンドのツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動にで設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 保管用樹脂ケース付です。
    用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形差込角(mm)12.7材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±4主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向
  • ホイルナット用トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ホイルナット用トルクレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    自動車ホイールナット専用に車種別にトルク設定をした単能形トルクレンチです。 全長はタイヤと手が干渉しない最適な長さです。 設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽いショックでお知らせします。
    用途自動車ホイールナット専用。付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース種類単能形差込角(mm)12.7寸法H(mm)30.4寸法B(mm)36寸法T(mm)14精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)505×97×70負荷方向校正証明書付き
  • Facom トルクレンチ, オープンエンド, 5→25Nm, R.306-25D FACOM

    Facom トルクレンチ, オープンエンド, 5→25Nm, R.306-25D

    FACOM
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    信頼性の高い機構、200Nmで50,000回テスト済み。9 x 12エンドフィッティング。プラスチック製ケースに収容して出荷
    用途トルクレンチは、留め具に特定のトルクを加えるように設計されたレンチ / ドライブの一種です。トルクレンチは通常ラチェット機構を備えており、ボルトを回すたびにレンチを付け替えることなく、一定の作業ができます。専用のトルクレンチは、自動車整備士、エンジニア、建築士、DIY愛好家などのプロがよく使用されます仕様●トルク範囲:5 → 25Nm●ドライブ形状:オープンエンド●タイプ:クリック●全体長さ:271mm●直径:30mm●インサートサイズ:9 x 12mm, 14 x 18mm●精度:±2%(工場出荷時)●目盛り:0.1Nm●材質:クロームバナジウム鋼
  • Facom トルクドライバ 1/4インチ 六角 調整可能 2→10Nm FACOM

    Facom トルクドライバ 1/4インチ 六角 調整可能 2→10Nm

    FACOM
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    安全性:指定されたトルクに達すると自動的に開放され、設定値を超えることはできません。保護された調整システム:誤って設定を変更する危険性がない。平らになった形状により、工具が天板上で転がりにくくなっています。この工具の副尺付き(バーニア)スケールは、はっきりとした見やすい目盛を備えています。人間工学に基づいた設計:軽くてしっかり握れる。ビット保持装置 :六角1/4インチ。一方向ドライバ:時計回り動作
    用途トルクドライバは、指定されたトルクで確実に締め付けることができるクラッチを備えたドライバです。必要な要件に応じてトルクを調整することができます。作業の内容や作業者のスキルレベルに関係なく、正確なトルクを確実に適用します。トルクドライバの用途:高品質な機械の製造、機械のメンテナンス、研究所、原子力機器の製造・サービス、医療機器の製造・サービス仕様●トルク範囲:2 → 10Nm●タイプ:調整可能●ドライブ形状:六角●ドライブサイズ:1/4インチ●全体長さ:147mm●精度:±6%●規格:ISO6789準拠●付属品:校正証明書、調整キー、識別番号
  • 絶縁ラチェット形トルクヘッド トップ工業

    絶縁ラチェット形トルクヘッド

    トップ工業
    35,980税込39,578
    1本
    翌日出荷
    実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に最適です ギア数72でラチェット駆動角5°・頭部保護カバー(黒色)により摺動面の隙間を覆い、更に短縮しにくくしました RH-3THZはT-45NTZ専用、RH-41THZはT-100NTZ専用となります。 最大使用電圧240V 1000V×60秒絶縁試験済み。
    用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • HA/HACバッテリー用充電器 東日製作所

    HA/HACバッテリー用充電器

    東日製作所
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    バッテリー式半自動トルクレンチHA/HACシリーズ用バッテリーの充電器です。
    電圧(V)100出力DC18-14.4V 8A入力100V・50/60Hz・195W適合バッテリーBP-1825/BP-1850
  • ブレーキディスク測定器 JTC

    ブレーキディスク測定器

    JTC
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    ディスクの歪み測定に!! 専用バイスとフレキシブルジョイントでどんな車にも対応。 ダイヤルゲージで正確測定。
    仕様ダイヤルゲージ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクドライバビット WK S ワイドミュラー

    トルクドライバビット WK S

    ワイドミュラー
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    先端形状マイナス
  • トルクドライバビット WK K ワイドミュラー

    トルクドライバビット WK K

    ワイドミュラー
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    質量(g)21先端形状ポジドライブ
  • トルクドライバー DMSI MANUELL ワイドミュラー

    トルクドライバー DMSI MANUELL

    ワイドミュラー
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷
  • 700AHTS ビット Wera

    700AHTS ビット

    Wera
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    航空機産業向けのハイトルクビットです。 ハイトルクで強い力で締め付けができます。
    用途航空機用締付け作業材質特殊工具鋼全長(mm)25差込角(mm)6.35
  • 吊り棒付吊り台 東日製作所

    吊り棒付吊り台

    東日製作所
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検定ワイヤ 東日製作所

    検定ワイヤ

    東日製作所
    12,980税込14,278
    1個
    62日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBモジュール受信機 東日製作所

    USBモジュール受信機

    東日製作所
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    仕様固有ID8桁(変更不可)使用温度範囲(℃)0~40電源USBバスパワー(PC供給)速度(変調)125kbps周波数(MHz)928.35アンテナパワーアンテナ(内蔵)入出力USB Type ARoHS指令(10物質対応)対応変調方式FSK通信距離(m)10~20
  • 反力アーム 東日製作所

    反力アーム

    東日製作所
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニトルク 東日製作所

    ユニトルク

    東日製作所(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1個ほか
    3日以内出荷から70日以内出荷
    小ねじを一定トルクで正確に締付。
    用途プラスチック、タッピンねじ等の締め付け。組み立て、量産用
  • テーブルアタッチメント 東日製作所

    テーブルアタッチメント

    東日製作所
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    容器の蓋の開栓トルク測定に最適。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TCF用テストピース 東日製作所

    TCF用テストピース

    東日製作所
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    動力式トルクツールのトルク測定。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チタン製トルクレンチ 東日製作所

    チタン製トルクレンチ

    東日製作所
    199,800税込219,780
    1個ほか
    3日以内出荷から91日以内出荷
    チタン製超軽量プリロック形トルクレンチ。 高所作業、生産現場に最適。
  • デジタルトルクレンチテスタ 東日製作所

    デジタルトルクレンチテスタ

    東日製作所
    4,898,000税込5,387,800
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    高精度な集中管理システム用の全自動トルクレンチテスタ。 自動測定、自動判定、データ処理可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検定装置 東日製作所

    検定装置

    東日製作所
    66,980税込73,678
    1個ほか
    6日以内出荷から90日以内出荷
  • M型用トルクセンサ 東日製作所

    M型用トルクセンサ

    東日製作所
    119,800税込131,780
    1個ほか
    3日以内出荷から90日以内出荷
  • トルクセンサ 東日製作所

    トルクセンサ

    東日製作所
    159,800税込175,780
    1個ほか
    3日以内出荷から90日以内出荷
    さまざまなトルクを精密に検出する固定式トルクセンサ。
  • 送信機 東日製作所

    送信機

    東日製作所
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    仕様固有ID8桁(変更不可)使用温度範囲(℃)0~40電源ソーラーセル速度(変調)125kbps周波数(MHz)928.35アンテナヘリカルアンテナ(内蔵)入出力-変調方式FSK通信距離(m)10~20
  • ST型スピントルク 東日製作所

    ST型スピントルク

    東日製作所
    329,800税込362,780
    1個ほか
    3日以内出荷から90日以内出荷
    角度計測機能を搭載して、回転角法締付に対応。 多軸締付装置からナットランナーを取り外さずにトルクと角度のチェックが実現。 Bluetoothモデルは締付完了後パソコンにてトルク/角度のグラフも作成可能。
  • シェルアーム 東日製作所

    シェルアーム

    東日製作所
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    右ねじの締め付け専用品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リアクションユニット 東日製作所

    リアクションユニット

    東日製作所
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • データタンク 東日製作所

    データタンク

    東日製作所
    49,980税込54,978
    1個
    30日以内出荷
    東日すべての赤外線出力機に対応する赤外線受信機。 999データ保存可能。USBコネクタのパソコンに接続可能。
    付属品ACアダプタ適合機種CEM3、CEM2、ST、STC、CTA、CTB、ST2使用温度範囲(℃)0~40電源ACアダプタ(DC5V・2A)本体質量(g)205表示14セグメントLCD6桁、7セグメントLCD4桁、7セグメントLCD4桁入力赤外線入力(東日オリジナルフォーマット)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×125×32データ出力RS232C準拠、USBコネクタ対応シリアル出力(USB1.1準拠)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HAC用バッテリパック 受信器 東日製作所

    HAC用バッテリパック 受信器

    東日製作所
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    HACの締付完了信号を受信し、ポカヨケカウンタCNA-4mk4等に信号出力可能。 無線のポカヨケシステムが簡単に構築できます。 1台で4本のHACが管理できます。 DC24Vの入力端子付。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットアダプタ 東日製作所

    ラチェットアダプタ

    東日製作所
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    3.75°の角度分解能で位置合わせがスムーズ。
  • トルクレンチスタンダード 東日製作所

    トルクレンチスタンダード

    東日製作所
    48,980税込53,878
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    規定トルクに達するとボルト頭部に自動的にマーキング。 後工程や出荷後でも規定トルクで締めた事がわかります。 六角ボルトの締め忘れ防止用のマーキングトルクレンチ。
    仕様ISO6789種類プレセット形/プリロック形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向
  • マルチユニット 東日製作所

    マルチユニット

    東日製作所
    349,800税込384,780
    1個ほか
    6日以内出荷から70日以内出荷
    幅広いボルトサイズ(M8~M48)締付の多軸化、自動化に。
    用途自動締付け機、多軸締付け機用精度(%)±5
  • 検定レバー 東日製作所

    検定レバー

    東日製作所
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • ハンディートルク 東日製作所

    ハンディートルク

    東日製作所
    219,800税込241,780
    1個ほか
    6日以内出荷から70日以内出荷
    全自動バッテリ式トルクドライバ。 トルクレンチテスタで精度の確認ができる。
    付属品六角棒レンチW=4(トルク調整用)、バッテリパック(BP-12)仕様充電式、ピストル形、トリガ始動質量(kg)1.8種類動力式精度(%)±5電源電圧(V)DC12トルク調整範囲(N・m)10~25主な用途締め付け用最小目盛(N・m)0.5
トルクレンチ/トルクドライバー