絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・弱電関連での作業用・検査作業・水道、建設、電力等・破壊テスト作業・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
校正証明書
付き
負荷方向
右・左右
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
ブランド
モノタロウ・エスコ・東日製作所・KANON(中村製作所)・STAHLWILLE(スタビレー)・DEEN・KTC・Wera・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wiha(ビーハ/ノガ)・トップ工業・旭金属工業(旧:新日本ツール)・ハゼット・SLOKY(スローキー)・Pro-Auto・イチネンTASCO・JTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・BAHCO(バーコ)・BBKテクノロジーズ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,662件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリ式半自動トルクレンチ 東日製作所

    バッテリ式半自動トルクレンチ

    東日製作所
    329,800税込362,780
    1個ほか
    3日以内出荷から70日以内出荷
    充電バッテリーで作業性良好。Bluetoothでポカヨケもコードレス。 仮締めは電動ドライバー、本締めはトルクレンチの作業を1本で可能。
    用途セル生産・サブラインの組み立て作業、締付けデータ管理システム、締付けトルクデータをエビデンスとして提出する締付け作業付属品六角棒レンチW=4(トルク調整用)精度(%)±3
  • MC用スライドドライブ 東日製作所

    MC用スライドドライブ

    東日製作所
    57,980税込63,778
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルチャック 東日製作所

    ドリルチャック

    東日製作所
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    軸状ワークのトルク測定用。
    チャック径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易データファイルシステム 東日製作所

    簡易データファイルシステム

    東日製作所
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    測定したデータを自動またはマニュアルで入力し、最大値、最小値、範囲、平均値、分散、標準偏差、Cp値を求めヒストグラムを表示します。
    仕様CD-ROMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 力量計(本体) 東日製作所

    力量計(本体)

    東日製作所
    389,800税込428,780
    1個
    3日以内出荷
    締付トルクをジャスト10倍に拡大する増力装置。
    精度(%)±5負荷方向左右
  • ユニトルク 東日製作所

    ユニトルク

    東日製作所
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    高速、高精度締付。トルクの可変は目盛で簡単。
    用途プラスチック、タッピンねじ等の締め付け。組み立て、量産用ホース内径(Φmm)11精度(%)±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検定装置 東日製作所

    検定装置

    東日製作所
    249,800税込274,780
    1個ほか
    6日以内出荷から90日以内出荷
  • テーブルアタッチメント 東日製作所

    テーブルアタッチメント

    東日製作所
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    容器の蓋の開栓トルク測定に最適。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 全自動エアトルク本体 東日製作所

    全自動エアトルク本体

    東日製作所
    399,800税込439,780
    1個ほか
    6日以内出荷から70日以内出荷
    大型ボルトの締め付けを全自動でトルク管理。
    用途建設機械などの大型ボルト締付
  • アングルマルチユニット 東日製作所

    アングルマルチユニット

    東日製作所
    389,800税込428,780
    1個
    6日以内出荷
    MEのアングル形。ロボットなどへの装着にも最適。
    付属品目盛セット棒仕様自動機組込用、エア式、アングル形、マスタバルブ始動、目盛付ホース内径(Φmm)7.5精度(%)±5空気圧力(MPa)0.5回転方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • エバートルク 東日製作所

    エバートルク

    東日製作所
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)約240
  • AUR5N専用ビット 東日製作所

    AUR5N専用ビット

    東日製作所
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    サイズ(+)#3(H-3)先端形状プラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超音波センサー 東日製作所

    超音波センサー

    東日製作所
    179,800税込197,780
    1個
    6日以内出荷
    マグネットホルダの利用により、いつも同じセンサーの押し付け力が得られ再現性の良い測定が行えます(誤差の低減に寄与する) ボルトホルダの利用により、いつも同じ位置にセンサーが設置できるので再現性の良い測定が行えます(誤差の低減に寄与する)
  • LS用カールコード 東日製作所

    LS用カールコード

    東日製作所
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製チャック 東日製作所

    樹脂製チャック

    東日製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    デリケートなワークに傷を付けないための樹脂製チャックです。
    適合機種ATG/ATGE
  • DB用調整工具 東日製作所

    DB用調整工具

    東日製作所
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    ダイヤル形トルクレンチ、チェッカのトルク調整に使用します。
    適合機種DB、DBE、CDB-S、T-S、DOT
  • QLE用調整ボックス 東日製作所

    QLE用調整ボックス

    東日製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合機種QLE550N~2100N、DQLE550N~1000N、CLE550N~1200N、TiEQLE750N~1400N、PHLE850N・1300N、QLE用
  • TM/TME用検定装置 東日製作所

    TM/TME用検定装置

    東日製作所
    149,800税込164,780
    1個ほか
    3日以内出荷から90日以内出荷
  • 動力式トルクツール用アダプタ 東日製作所

    動力式トルクツール用アダプタ

    東日製作所
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 動力式トルクツール用ソケット 東日製作所

    動力式トルクツール用ソケット

    東日製作所
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ST用エキステンションバー 東日製作所

    ST用エキステンションバー

    東日製作所
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M用マスターバルブ 東日製作所

    M用マスターバルブ

    東日製作所
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M用ハンドルバルブ 東日製作所

    M用ハンドルバルブ

    東日製作所
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • ASスパナ 東日製作所

    ASスパナ

    東日製作所
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    適合機種ASRoHS指令(10物質対応)対応
  • U用分解工具 東日製作所

    U用分解工具

    東日製作所
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    ユニトルクの分解・組立用工具セット。
  • U用トルクフィックス 東日製作所

    U用トルクフィックス

    東日製作所
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    ユニトルクのトルク調整用。
  • AS用メモリセット棒 東日製作所

    AS用メモリセット棒

    東日製作所
    129税込142
    1個
    6日以内出荷
    適合機種ASRoHS指令(10物質対応)対応
  • U用ワンタッチジョイント(メス) 東日製作所

    U用ワンタッチジョイント(メス)

    東日製作所
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    ユニトルクとエアホースを結ぶ各種ジョイント。
    用途ユニトルクとエアホースを結ぶ各種ジョイント。
  • U30CN専用ビット 東日製作所

    U30CN専用ビット

    東日製作所
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    サイズ0.4×2.4記号13(先端部形状)、A(根元形状)先端部マイナス(-)RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカトルク(トルクドライバー) プリセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    メカトルク(トルクドライバー) プリセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    15,980税込17,578
    1本
    翌日出荷
    トルクテスターを使用して自分で調整可能。作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業にその他のトルク管理が必要とされる精密作業に質量(g)55種類プレセット形精度(%)±6トルク調整範囲(N・m)0.1~0.5主な用途精密締付作業設定トルク(Nm)(初期)0.2
  • ポジドライブビット(ショート) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ポジドライブビット(ショート)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のショートマイナスビットです。
    全長(mm)25サイズPZ0質量(g)4.5先端形状ポジドライブ差込角(inch)1/4(6.3mm)hex
  • デジタル表示器付ヘッド交換式トルクレンチ KANON(中村製作所)

    デジタル表示器付ヘッド交換式トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    119,800税込131,780
    1本
    61日以内出荷から91日以内出荷
    触感式トルクレンチにデジタル表示器を接続することにより、締め付け完了時の感触だけでなく、デジタル表示器にトルク値が表示されるため、より正確な作業が可能です。 表示部の角度を後ろ70°の範囲で変えられます。 表示は大型赤色LED(文字高さ25mm)を採用、暗い場所で読取が楽です。 パソコンやプリンタTPK-3(オプション)に接続することにより、データの管理が可能です。 ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。
  • アタッチメント KANON(中村製作所)

    アタッチメント

    KANON(中村製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
    トルクアナイザー用アタッチメント KDTA-N100~200GT/GTH ・ KDTA-N200GTS用 14×27-29-30-32-36
  • ラチェットヘッド KANON(中村製作所)

    ラチェットヘッド

    KANON(中村製作所)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    角ドライブが両面に付いておりますので、1本のトルクレンチで右ねじ、左ねじ゛の締め付けができます。 ラチェット式ですから作業能率も良く、くり返し作業に適しています。 矢印方向の締め付けのみに作動します。 精度は±3%まで保証します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッド交換単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

    ヘッド交換単能形トルクレンチ(トルクフリー)

    KANON(中村製作所)
    11,980税込13,178
    1本
    12日以内出荷
    ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。 精度は±3%まで保証します。 グリップ付はHタイプ、Aタイプがあります。
    種類単能形/ヘッド交換形精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

    メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

    KANON(中村製作所)
    18,980税込20,878
    1本
    32日以内出荷
    スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
    種類単能形寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7寸法T(mm)12精度(%)±3ヘッド形状メガネ形寸法G(mm)27トルク調整範囲(N・m)14~73主な用途締め付け用寸法C(Φmm)32.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

    メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

    KANON(中村製作所)
    14,980税込16,478
    1本
    12日以内出荷
    スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
    種類単能形寸法A(mm)26.6寸法B(mm)8.2寸法T(mm)10精度(%)±3ヘッド形状メガネ形寸法G(mm)25トルク調整範囲(N・m)9~42主な用途締め付け用寸法C(Φmm)32.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

    メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

    KANON(中村製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    32日以内出荷
    スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
    全長(mm)197質量(kg)0.13種類単能形寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5精度(%)±3ヘッド形状メガネ形トルク調整範囲(N・m)2~9主な用途締め付け用寸法C(Φmm)26.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

    スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

    KANON(中村製作所)
    11,980税込13,178
    1本
    12日以内出荷
    二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
    種類単能形寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)13~67主な用途締め付け用寸法C(Φmm)32.7RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向
  • スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

    スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

    KANON(中村製作所)
    9,998税込10,998
    1本
    12日以内出荷
    二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
    質量(kg)0.29種類単能形寸法A(mm)26.6寸法B(mm)8.2精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)8~38主な用途締め付け用寸法C(Φmm)32.7RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向
トルクレンチ/トルクドライバー