絞り込み
ブランド
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・500~550未満・550~600未満・650~700未満・900~1000未満・1000~1200未満・1200~1400未満・全長(mm)をもっと見る
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・弱電関連での作業用・検査作業・水道、建設、電力等・破壊テスト作業・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
校正証明書
付き
負荷方向
右・左右
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,877件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40-  300cN.m  トルクドライバー エスコ40- 300cN.m トルクドライバーエスコ
83,000税込91,300
1個
翌日出荷
質量(g)214アズワン品番64-2256-93対辺寸法(inch)1/4"
3-15N・m(1/4"DR) [ラチェット式] トルクレンチ エスコ3-15N・m(1/4"DR) [ラチェット式] トルクレンチエスコ
21,400税込23,540
1本
翌日出荷
全長(mm)253質量(g)290精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)3~15ハンドル色差込角(inch)1/4アズワン品番64-2256-82負荷方向右回転
差替式トルクレンチラチェットめがねヘッドセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)差替式トルクレンチラチェットめがねヘッドセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
27,980税込30,778
1セット
欠品中
ラチェット式プレセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)ラチェット式プレセット形トルクレンチKANON(中村製作所)
239,800税込263,780
1個
6日以内出荷
必要なトルクの設定が手元で簡単に行えます。 ソケットを交換することにより数種類のボルト・ナットの締め付けが行えます。
用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。トラスコ品番217-8418全長(mm)1844材質/仕上クロームモリブデン鋼(SCM435)質量(kg)15差込角(mm)25.40ヘッド形状ラチェット式プレセット形トルク調整範囲(N・m)700~2100最小目盛(N・m)10.0アズワン品番64-8920-56RoHS指令(10物質対応)対応
プレセット形トルクレンチ ハゼットプレセット形トルクレンチハゼット
199,800税込219,780
1本
当日出荷
使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。 ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。 視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。 ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。
用途機械・自動車整備セット内容校正証(DIN ISO6789-2:2017規格)、プラスチックケースヘッド形状プレセット形主な用途機械・自動車整備
VDEトルクドライバー WeraVDEトルクドライバーWera
30,980税込34,078
1本
翌日出荷
絶縁タイプのトルクドライバーです。(1000V絶縁仕様) 欧州規格EN60900適合品です。 特殊なグリップ形状により、掴みやすさとフィット感を実現しています。
用途一般的な締め付け作業トラスコ品番195-2443質量(g)220差込角(mm)9最大締付トルク(N・m)3.5適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット最小目盛(N・m)1.7アズワン品番64-8326-18
12.7sq.プレセット型トルクレンチ KTC12.7sq.プレセット型トルクレンチKTC
41,980税込46,178
1本
当日出荷から15日以内出荷
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。 測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
用途締結トルクの管理差込角(mm)12.7
ソフトフィニッシュ 絶縁スリムバリオ用 交換ビット Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ 絶縁スリムバリオ用 交換ビットWiha(ビーハ/ノガ)
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
軸径(Φmm)(二面幅)6全長(mm)75
絶縁トルクドライバーセット 5本組 (0.8-5.0Nm用) Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁トルクドライバーセット 5本組 (0.8-5.0Nm用)Wiha(ビーハ/ノガ)
48,980税込53,878
1セット(5点)
32日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容絶縁トルクドライバーハンドル 0.8-5.0Nm用(精度:±6%) ・トルクセッター ・絶縁トルクバリオ用ビットホルダー ・ブレード:SL/PZ1、SL/PZ2 (各1ヶ)
絶縁Tハンドルトルクバリオ 5-14Nm用 トルクセッター付 Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁Tハンドルトルクバリオ 5-14Nm用 トルクセッター付Wiha(ビーハ/ノガ)
12,980税込14,278特価
1セット(2点)
当日出荷から4日以内出荷
ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっています。それによりネジの破損等を防ぎます。また、ねじを開ける場合にもトルクが制限される構造となっていますが、この場合は締める時の30%増しのトルクになります。
サイズハンドル:56×120精度(%)±6差込角(inch)6設定トルク(Nm)5-14
絶縁Tハンドル 六角ネジ用 交換ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁Tハンドル 六角ネジ用 交換ブレードWiha(ビーハ/ノガ)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)
全長(mm)136軸長(mm)35
絶縁Tハンドル 六角ナット 交換ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁Tハンドル 六角ナット 交換ブレードWiha(ビーハ/ノガ)
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)
全長(mm)136
絶縁Tハンドル トルクスネジ用 交換ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁Tハンドル トルクスネジ用 交換ブレードWiha(ビーハ/ノガ)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)
全長(mm)136軸長(mm)35
絶縁 イージートルクアダプターセット 5本組 Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁 イージートルクアダプターセット 5本組Wiha(ビーハ/ノガ)
44,980税込49,478
1セット(5点)
32日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容0.8Nm、2.0Nm、2.5Nm、2.8Nm、4.0Nm 各1ケ
絶縁 イージートルクアダプター Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁 イージートルクアダプターWiha(ビーハ/ノガ)
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
幅(mm)5.5全長(mm)59精度(%)±10
トルクバリオ絶縁ドライバーセット(18本組) 0.8-5.0Nm Wiha(ビーハ/ノガ)トルクバリオ絶縁ドライバーセット(18本組) 0.8-5.0NmWiha(ビーハ/ノガ)
69,980税込76,978
1セット(18点)
32日以内出荷
EN/IEC60900に従って製造された絶縁工具のセット商品です。
セット内容絶縁用トルクドライバーハンドル 0.8-5.0Nm用 ・トルクセッター ・絶縁トルクバリオビット用ビットホルダー ・ビット: -2.5、-3.5、-5.5、-6.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2、T9、T10、T15、T20、T25 (各1ヶ)種類トルクドライバー、セット品規格EN/IEC60900
トルクバリオ絶縁ドライバーセット(13本組) 0.8-5.0Nm Wiha(ビーハ/ノガ)トルクバリオ絶縁ドライバーセット(13本組) 0.8-5.0NmWiha(ビーハ/ノガ)
55,980税込61,578
1セット(13点)
32日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容絶縁用トルクドライバーハンドル0.8-5.0Nm用(精度:±6%) ・トルクセッター ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムバリオハンドル ・絶縁トルクバリオ用ビットホルダー ・ビット(-2.5、-3.5、-5.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2 各1ヶ)種類トルクドライバー、セット品
ESD静電防止トルクドライバーセット 13本組 0.4-1.0Nm Wiha(ビーハ/ノガ)ESD静電防止トルクドライバーセット 13本組 0.4-1.0NmWiha(ビーハ/ノガ)
49,980税込54,978
1セット(13点)
4日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。 トルクバリオ(可変トルクドライバー):一定の範囲内で、トルクを連続的に設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示され、トルクセッターを使用して容易に必要なハンドル値を設定できます。締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。
セット内容トルクバリオESD可変ドライバー 0.4-1.0Nm用 ・ユニバーサルビットホルダー ・トルクセッター ・ブレード10本(先端サイズ×軸長(mm):-4.0×25、-4.5×25、PH0×25、PH1×25、PZ0×25、PZ1×25、T4×25、T5×25、T6×25、T8×25 各1本)
メカトルク(トルクドライバー)NM(J) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)メカトルク(トルクドライバー)NM(J)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
26,980税込29,678
1本
翌日出荷
視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
質量(g)71種類ダイヤル式測定精度±6%トルク調整範囲(N・m)0.1-0.5最小目盛(N・m)0.1
SCK型スパナヘッド KANON(中村製作所)SCK型スパナヘッドKANON(中村製作所)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
ヘッド交換式トルクレンチ用スパナヘッドです。
仕様適用トルクレンチ:N6~N25LCK、N6~N25SPCK、DT-CN500REV、DTCN10REV、N25FCK、N6~N25GCK、N25BCK、適用トルクハンドルプリセット形:N6LCK, N12LCK, N25LCK, N6GCK, N12GCK, N25GCK, N25BCK、適用トルクハンドルデジタル形:DTC-CN500REV, DTC-N10REVトラスコ品番167-1064厚さ(mm)8質量(g)75差込角(mm)Φ10対辺寸法(mm)27許容トルク(N・m)25有効長(mm)頭部:45
マイクロESDトルクドライバー WeraマイクロESDトルクドライバーWera
35,980税込39,578
1本
当日出荷
設定トルク値で締め付けると音で知らせてくれます。携帯電話や精密機器などの締め付けに優れています。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途精密機器などの締め付け作業に。トラスコ品番147-6540材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材質量(g)120タイプ静電防止タイプ差込角(mm)4トルク調整範囲(N・m)0.05~0.11最小目盛(cN・m)0.55トルク(N・m)設定:0.05シャンク径(mm)4出力トルク範囲(cN・m)設定に応じられる:50負荷方向適合ビット(mm)4半月ビット(デルボタイプ)、4シャンクビット(ハイオスタイプ)
デジタルトルクレンチ(無線対応) KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ(無線対応)KANON(中村製作所)
289,800税込318,780
1本
30日以内出荷
無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ねじの締付用に・締め付けたねじの検査用に。付属品ヘッド:1000QCKトラスコ品番114-8645材質本体:STKM全長(mm)1630質量(kg)7.6使用温度範囲(℃)+5~35(結露なきこと)差込角(mm)25.4電源専用リチウムイオン充電池(18650)×1個(付属)精度(%)±1+1digitトルク調整範囲(N・m)100~1000主な用途ネジの締付用測定モードA/ピ-クホ-ルド、B/連続ピ-クホールド、R/連続表示最小目盛(N・m)1
回転角度表示デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)回転角度表示デジタルトルクレンチKANON(中村製作所)
279,800税込307,780
1本
30日以内出荷
回転角法締付に対応しています。スナッグトルクに達した時点から角度カウント開始し、プリセット値に達すると音と光で警告します。1000データをメモリー可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。付属品ヘッド:ラチェットヘッド 25.4Sq.トラスコ品番114-8634セット内容リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ材質本体:STKM全長(mm)1417質量(kg)7.6使用温度範囲(℃)+5~35(結露なきこと)差込角(mm)25.4電源専用リチウムイオン充電池(18650)×1個(付属)精度(%)トルク精度:±1+1digit頭部幅(mm)76トルク調整範囲(N・m)100~1000主な用途ネジの締付用バッテリー容量(Ah)3400/3500測定モードA/ピ-クホ-ルド、B/連続ピ-クホールド、R/連続表示最小目盛(N・m)1負荷方向右・左
トルク制御レンチ(セパレーター) KOTOトルク制御レンチ(セパレーター)KOTO
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
トルク制御レンチコンバージョンセット KOTOトルク制御レンチコンバージョンセットKOTO
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
トルク制御レンチ(コンバージョン) KOTOトルク制御レンチ(コンバージョン)KOTO
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
7440 VDE絶縁トルクドライバー(プレセット) Wera7440 VDE絶縁トルクドライバー(プレセット)Wera
30,980税込34,078
1本
翌日出荷
絶縁タイプのトルクドライバーです。(1000V絶縁仕様)欧州規格EN60900適合品です。特殊なグリップ形状により、掴みやすさとフィット感を実現しています。
用途一般的な締め付け作業トラスコ品番195-2442全長(mm)192質量(g)220差込角(mm)9精度トルク:±6%最大締付トルク(N・m)1.2トルク調整範囲(N・m)0.3~1.2適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット最小目盛(N・m)0.3アズワン品番64-8326-17負荷方向
デジタルトルクチェッカー KTCデジタルトルクチェッカーKTC
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
簡単操作で手軽にトルクチェックができ、トルクレンチの日常点検に最適。 『トラック』『ピークホールド』『ピークダウン』『リアルタイム出力』の4モードで測定可能。
用途機械式トルクレンチやデジタル式トルクレンチ、トルクドライバなどの日常点検でのトルクチェック。寸法X(mm)103寸法Y(mm)108寸法Z(mm)37.7測定精度(%)±0.5(499digit以下は±3digit)(※digit=最小表示単位)測定方向左右方向データ出力RS232C、USB mini-B電源ACアダプタまたは単三乾電池4本セット内容表示器、検出器、検出器コード、ACアダプタ、ゴム足、書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)(検出器の固定用ボルト、PC接続用ケーブルは付属していません)主な用途日常点検
全自動エアトルク本体 東日製作所全自動エアトルク本体東日製作所
399,800税込439,780
1個ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
自動変速機構の採用によって高速仮締め、低速締付けを行うため安定した締付けができます。 トルク制御はメカ構造になっているため、締付けトルクはエア圧の変動による影響を受けません。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 設定トルクに達すると残留トルク解除機構によって本体が弱反転するためソケットの着脱が簡単に行えます。 反力アームによって反力を吸収するため作業姿勢の悪い場所でも安全に使用できます。 反力アームはフリーなため本体で位置を合わせる必要がありません。 締付け完了信号を取り出せるポカヨケ製品も製作可能です。(特殊仕様ですのでお問い合わせ下さい) 2017年3月にAPシリーズがAP2シリーズになり耐久性が大幅に向上しました。
用途建設機械などの大型ボルト締付け精度(%)±5ホース内径(Φmm)11空気圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
マルチユニット 東日製作所マルチユニット東日製作所
399,800税込439,780
1台
6日以内出荷
自動変速機構の採用によって高速仮締め、低速締付けを行うため安定した高精度な締付けができます。 トルク制御はメカ構造になっているため締付けトルクはエア圧の変動による影響を受けません。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 設定トルクに達すると残留トルク解除機構によって本体が弱反転するためソケットの着脱が簡単に行えます。 設定トルクに達するとトグルが作動し、瞬時に自動停止すると同時にマイクロスイッチが働き、締付け完了を知らせます。 締付け完了信号により、ポカヨケ(締め忘れ防止)ができます。 別売のトルクセンサを付けると合否判定ができ、メカ、電気によるダブルチェックができます。 2017年3月にMCシリーズがMC2シリーズになり耐久性が大幅に向上しました。
用途自動締付け機、多軸締付け機用仕様締付空気流量:0.12m3pc付属品目盛セット棒(ME)、W5 六角棒スパナ(MC2)全長(mm)274.5質量(kg)約4.6全幅(mm)157無負荷回転数(min-1[r.p.m])175頭部寸法(mm)32適合ねじ普通鋼:(M22)M24、ハイテン:(M18)角ドライブ(mm)19.05トルク調整範囲1目盛(Nm)10トルク調整範囲最小~最大(Nm)200~400ホース内径(Φmm)8精度(%)±5空気圧力(MPa)0.5騒音レベル(dB(A))80取付板厚(mm)14空気流量(m3/min)0.63全厚(mm)64
【オーダー】SPLS型トルクレンチ 東日製作所【オーダー】SPLS型トルクレンチ東日製作所
37,980税込41,778
1台
20日以内出荷から90日以内出荷
有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ。 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CNA-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 CSPLSはヘッド交換式トルクレンチ。世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)
TPW形トルクレンチ トップ工業TPW形トルクレンチトップ工業
72,980税込80,278
1セット
当日出荷から翌々日出荷
負荷方向精度±8%くわえられる呼び寸法15A~65A(Φ20~Φ88)
トルクレンチLC180N用引掛スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC180N用引掛スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
ナットのサイズに応じて引掛スパナヘッドを交換して使用できます。 180N・mタイプ 5サイズ 58~100mmのナットに対応
用途トルクレンチに接続して、丸ナットおよび軸受用ナットの締め付け作業に使用。有効長(mm)80差込サイズ(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
[EA723VJ・VP用]トルク値調整キット エスコ[EA723VJ・VP用]トルク値調整キットエスコ
3,650税込4,015
1個
翌日出荷
仕様EA723VJシリーズ、EA723VPシリーズのトルク値調整に使用します。セット内容ナットドライバー7.0×80mm×1本 プラグ×3個 六角ナット×3個 埃防止プラグ×1個 スプリング×1個
80-400N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型) エスコ80-400N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型)エスコ
145,400税込159,940
1個
翌日出荷
全長(mm)607仕様多目的に使えるヘッド 交換式付属品いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール精度±3%最小目盛2N・m
40-200N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型) エスコ40-200N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型)エスコ
99,300税込109,230
1個
翌日出荷
全長(mm)467仕様多目的に使えるヘッド 交換式付属品いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール精度±3%最小目盛1N・m
25-130N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型) エスコ25-130N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型)エスコ
97,000税込106,700
1個
翌日出荷
全長(mm)421仕様多目的に使えるヘッド 交換式付属品いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール精度±3%最小目盛0.5N・m
20-100N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型) エスコ20-100N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型)エスコ
93,600税込102,960
1個
翌日出荷
全長(mm)386仕様多目的に使えるヘッド 交換式付属品いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール精度±3%最小目盛0.5N・m
10-50N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型) エスコ10-50N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型)エスコ
87,600税込96,360
1個
翌日出荷
全長(mm)330仕様多目的に使えるヘッド 交換式付属品いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール精度±3%最小目盛0.25N・m
3/8”sqx7/8”[CROWFOOT]スパナ エスコ3/8”sqx7/8”[CROWFOOT]スパナエスコ
3,360税込3,696
1個
翌日出荷
材質スチール全長(mm)50.8サイズ7/8”差込角(inch)3/8”外径(mm)44.5
トルクレンチ/トルクドライバー