絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・弱電関連での作業用・検査作業・水道、建設、電力等・破壊テスト作業・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
校正証明書
付き
負荷方向
右・左右
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
ブランド
モノタロウ・エスコ・東日製作所・KANON(中村製作所)・STAHLWILLE(スタビレー)・DEEN・KTC・Wera・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wiha(ビーハ/ノガ)・トップ工業・旭金属工業(旧:新日本ツール)・ハゼット・SLOKY(スローキー)・Pro-Auto・イチネンTASCO・JTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・BAHCO(バーコ)・BBKテクノロジーズ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,662件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクドライバー MATATAKITOYO

    トルクドライバー

    MATATAKITOYO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    トルク値設定時に見やすいウインドスケール採用。 握りやすい樹脂グリップを採用。正回転専用。 スライディングTハンドル付き。
    付属品専用プラケース、スライディングTハンドル付き、検査データ付仕様検査データ付、アジャスタブル型質量(g)280タイプアジャスタブル型差込角(mm[inch])6.35(1/4)最小目盛(N・m)0.1RoHS指令(10物質対応)対応測定範囲(N・m)1~5負荷方向
  • 電動トルクユニット ニデックドライブテクノロジー

    電動トルクユニット

    ニデックドライブテクノロジー
    699,800税込769,780
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパートルクレンチ(校正証明書付) スーパーツール

    スーパートルクレンチ(校正証明書付)

    スーパーツール
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    新冷媒用フレアナットを適正なトルク値で締め付けます。新冷媒に対応した締め付けトルク設定となっています。設定トルクに達しますとカチッと音がした時点で締め付けが完了します。校正証明書付です。
    用途同一トルク値での繰り返し作業に。付属品校正証明書付種類単能形精度(%)±4ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器負荷方向校正証明書付き
  • 校正証明書付トルクレンチセット ケース付 BBKテクノロジーズ

    校正証明書付トルクレンチセット ケース付

    BBKテクノロジーズ
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    全長(mm)260質量(g)800呼び寸法1/2(ナット)二面幅(mm)26締付トルク(N・m)55校正証明書付き
  • トルクレンチセットケース (ATQS-41、ATQS-41-PF用) BBKテクノロジーズ

    トルクレンチセットケース (ATQS-41、ATQS-41-PF用)

    BBKテクノロジーズ
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    適合ATQS-41、ATQS-41-PF用
  • トルクレンチセット ケース付 BBKテクノロジーズ

    トルクレンチセット ケース付

    BBKテクノロジーズ
    21,980税込24,178
    1セット
    翌々日出荷
    トラスコ品番838-4855セット内容ATQ-180(1/4)、ATQ-380(3/8)質量(g)800
  • トルクドライバー用差替軸(六角タイプ) ベッセル

    トルクドライバー用差替軸(六角タイプ)

    ベッセル
    469税込516
    1本
    当日出荷
    全長(mm)170
  • トルクドライバー用差替軸(トルクスプラスタイプ) ベッセル

    トルクドライバー用差替軸(トルクスプラスタイプ)

    ベッセル
    959税込1,055
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    全長(mm)170軸長(mm)30
  • トルクテスタ 杉崎計器

    トルクテスタ

    杉崎計器
    169,800税込186,780
    1台
    29日以内出荷
    インパクトツールの打撃トルクを測定します。 打撃数カウンタ内蔵で打撃動作もチェックします。 バッテリー駆動で場所を選びません。 左右両方向測定可能です。 ソフトジョイント・ハードジョイントを添付しています。 USBデータ出力付です。 校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図を無料添付しています。
    用途インパクトツールの始業時動作チェック。トラスコ品番460-1033質量(kg)2外形寸法(mm)150×220×74電源ニッカド充電池(付属)精度(%)(トルク)±0.5測定単位(最小)0.01N・m測定範囲(N・m)0.30~25
  • トルクメーター 東日製作所

    トルクメーター

    東日製作所
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    用途キャップの開栓、作動、トルク試験、強度試験ほか。
  • ブレーキツール オフセットタイプセット KTC

    ブレーキツール オフセットタイプセット

    KTC
    7,998税込8,798
    1セット
    3日以内出荷
    自動車のブレーキパイプ、ABSアクチュエーターやブレーキパイプの取付け時のトルク管理作業、取り外しの作業に最適。 ストレートタイプとオフセットタイプの使い分けにより、作業性アップ。
    トラスコ品番112-7453セット内容ブレーキツールエクステンションツール(GX13-E100)、ブレーキツール10mmオフセットタイプ(GX13-EMZ10)質量(g)250
  • ブレーキツール 10mmオフセットタイプ KTC

    ブレーキツール 10mmオフセットタイプ

    KTC
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    自動車のブレーキパイプ、ABSアクチュエーターやブレーキパイプの取付け時のトルク管理作業、取り外しの作業に最適。 ストレートタイプとオフセットタイプの使い分けにより、作業性アップ。
    トラスコ品番112-5863質量(g)70許容トルク(N・m)25口径(mm)10
  • ブレーキツール エクステンションツール KTC

    ブレーキツール エクステンションツール

    KTC
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    自動車のブレーキパイプ、ABSアクチュエーターやブレーキパイプの取付け時のトルク管理作業、取り外しの作業に最適。 ストレートタイプとオフセットタイプの使い分けにより、作業性アップ。
    トラスコ品番112-5821質量(g)180許容トルク(N・m)25
  • ブレーキツール ストレートタイプ KTC

    ブレーキツール ストレートタイプ

    KTC
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    自動車のブレーキパイプ、ABSアクチュエーターやブレーキパイプの取付け時のトルク管理作業、取り外しの作業に最適。 ストレートタイプとオフセットタイプの使い分けにより、作業性アップ。
    トラスコ品番112-7493質量(g)80許容トルク(N・m)25口径(mm)10
  • 六角棒ヘッド スタンダードタイプ KTC

    六角棒ヘッド スタンダードタイプ

    KTC
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    L形六角棒を採用することで壁際や障害物付近での作業も可能です。
  • ラチェットめがねヘッドセット KTC

    ラチェットめがねヘッドセット

    KTC
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ヘッド側面のレバー操作により、回転方向の切替ができるので締め・緩めにも使用可能。 歯数72枚で送り角度5°により、細かな送り操作が可能。
    トラスコ品番374-5694セット内容ラチェットめがねヘッド(GX13-MR14)、ラチェットめがねヘッド用ソケット(BZ14-08W、10W、12W、13W、14W)、ラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタ(BZ14-BA3)質量(g)201
  • 差替式デジタルトルクレンチ用ラチェットヘッド Pro-Auto

    差替式デジタルトルクレンチ用ラチェットヘッド

    Pro-Auto
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)送り角度(°)7.5
  • 通信機能強化型高機能デジタルトルクメータ ニデックドライブテクノロジー

    通信機能強化型高機能デジタルトルクメータ

    ニデックドライブテクノロジー
    399,800税込439,780
    1セットほか
    当日出荷から30日以内出荷
    化粧・医薬品・飲料・食品などの容器のキャップの開閉力などを計測しデジタルで表示できるデジタルトルクメータ 4本の爪でワークを簡単に固定し計測します。 本体に計測データを保存する事が可能です。 専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)にて計測・保存データをPCに取り込むことが可能 3ピーク計測が可能 電動トルクスタンド(別売)と動作を連動させて使用することが可能
    付属品USBケーブル、ACアダプタ、USBメモリ、チャックピン(4本)適合チャック範囲Φ10~Φ190mm、最大質量5kg(測定物の重心がテーブルの中心にこない場合は5kg以下)精度±0.5%F.S.外部出力オーバーロード出力/コンパレータ出力:オープンコレクタ出力(最大DC30V/5mA)いずれかに切替データ出力USB通信/USB1.1 専用ソフトにて、メモリデータの取込みプリンタ/RS-232C対応プリンタにて、メモリデータを印字。ボーレート19200bps固定USBメモリ/USBメモリにメモリデータの転送を行う外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×227×320計測内容開栓モード、閉栓モード、平均モード時計機能トルクデータに年・月・日・時・分をつけて記録メモリー機能メモリ/開栓ピーク計測を、1ピーク、2ピーク、3ピークより設定メモリデータ数/開栓1st、2nd、3rdピーク値と閉栓を各1000件メモリに格納統計処理/平均値、最大値、最小値、標準偏差、バラツキ
  • デジタルトルクメータ ニデックドライブテクノロジー

    デジタルトルクメータ

    ニデックドライブテクノロジー
    209,800税込230,780
    1個
    6日以内出荷
    飲料・医薬品等の各種容器のキャップやフタ・ネジの開栓、閉栓トルクの計測・バルブ等の締め付け力まで高精度に計測できます。 TNPシリーズはUSBによりパソコンへデータ取り込みができます(ソフトはメーカーHPよりダウンロードできます)。
    寸法(mm)320×227×126質量(kg)8分解能0.001N・c/0.1N・b表示範囲0.000~±2.000N・c/0.0~±200.0N・b計測範囲0.000~±2.000N・m定格トルク(N・m)2
  • マイナスビットG 東日製作所

    マイナスビットG

    東日製作所(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    適合LTD2000CN先端形状マイナスRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイナスビットD 東日製作所

    マイナスビットD

    東日製作所
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
  • プラスビットD-2 東日製作所

    プラスビットD-2

    東日製作所
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    先端形状プラス
  • 微小トルクメータ 東日製作所

    微小トルクメータ

    東日製作所
    119,800税込131,780
    1個ほか
    4日以内出荷から90日以内出荷
    微小トルク(7.5mN・m)測定用トルクメータ。
  • トルクメータ 東日製作所

    トルクメータ

    東日製作所
    169,800税込186,780
    1個ほか
    3日以内出荷から90日以内出荷
  • 弓型トルクレンチ (管水用) アックスブレーン

    弓型トルクレンチ (管水用)

    アックスブレーン
    54,980税込60,478
    1本
    4日以内出荷
    トルク値設定不要!(単能型)。本管に適応した弓型形状採用で掘削範囲を最小限に。その上、本管上部よりR状に合わせて締付作業ができます。水の浸入を防ぐ防水型です。トルク値設定不要の単能型で左右両方共に設定トルク値に達すると首が折れカチッと音を発して反応します。(カチッと音を発したとき、手に感触があります。)
    全長(mm)458.5種類単能形ヘッド形状ラチェット形主な用途水道、建設、電力等負荷方向左右
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所
    59,980税込65,978
    1個ほか
    4日以内出荷から90日以内出荷
    締付けトルクの検査に最適。
  • トルクアングルゲージ JTC

    トルクアングルゲージ

    JTC
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    ヘッドボルトの角度締め用
    用途あらかじめトルクレンチで指定トルクまで締め付けた後、スピンナーハンドルに本品を取り付け、角度締めを行います。
  • プレセット型トルクレンチ KTC

    プレセット型トルクレンチ

    KTC
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷
    トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップです。
    用途締結トルクの管理に。トラスコ品番715-4737全長(mm)525差込角(mm)12.7頭部幅(mm)39.5トルク調整範囲(N・m)40~200最小目盛(N・m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィックスレンチ BBKテクノロジーズ

    フィックスレンチ

    BBKテクノロジーズ
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    トルクレンチ受け側専用スパナです。ルームエアコン(1/4、3/8用)室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用レンチです。トルクレンチの2丁掛けに最適です。1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定が可能です。横滑り防止プレートは、2mmのアレンレンチにて取り外しが可能です。
    用途エアコン取付トルクレンチ使用時の2丁掛けの受け側に使用。トラスコ品番253-9621材質厚さ(mm)8全長(mm)250二面幅(mm)12・14・17・21
  • イージートルクドライバー2 Wiha(ビーハ/ノガ)

    イージートルクドライバー2

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    トルク設定があらかじめ決まっている単能型トルクドライバーです。設定トルク値に達するとブレードがハンドル内を滑る構造なのでオーバートルクのリスクがありません。ブレードは交換式なので様々な形状のネジに使えます。設定トルクに達すると音と手ごたえでクリック感が得られます。マルチコンポーネント構造のハンドルは人間工学に基づいて設計されており快適に使用できます。
    用途切削工具交換や治具調整などに。トルク管理が必要なねじ締めに。材質ハンドル内部:ポリプロピレン、ハンドル外部:TPE幅(mm)32全長(mm)125差込角(mm)4規格DIN EN ISO 6789適合グリップ径(Φmm)32精度(%)トルク:±10RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向
  • イージートルクキー用ブレード 六角 Wiha(ビーハ/ノガ)

    イージートルクキー用ブレード 六角

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    高品質なクロムバナジウムモリブデン鋼製で優れた耐久性と強度を備えています。
    用途切削工具交換や治具調整などに。トルク管理が必要なねじ締めに。材質クロムバナジウムモリブデン鋼全長(mm)110差込角(mm)4適合ドライバー【トルクドライバー】イージートルクキー(2921シリーズ)、イージートルク2(29202シリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • イージートルクキー用ブレード トルクスプラス(マジックスプリング付き) Wiha(ビーハ/ノガ)

    イージートルクキー用ブレード トルクスプラス(マジックスプリング付き)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ブレード先端に内蔵されたリテーナスプリングによりネジを内側から保持します。高品質なクロムバナジウムモリブデン鋼製で優れた耐久性と強度を備えています。
    用途切削工具交換や治具調整などに。トルク管理が必要なねじ締めに。材質クロムバナジウムモリブデン鋼全長(mm)110差込角(mm)4適合ドライバー【トルクドライバー】イージートルクキー(2921シリーズ)、イージートルク2(29202シリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • イージートルクキー用ブレード トルクス(マジックスプリング付き) Wiha(ビーハ/ノガ)

    イージートルクキー用ブレード トルクス(マジックスプリング付き)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ブレード先端に内蔵されたリテーナスプリングによりネジを内側から保持します。高品質なクロムバナジウムモリブデン鋼製で優れた耐久性と強度を備えています。
    用途切削工具交換や治具調整などに。トルク管理が必要なねじ締めに。材質クロムバナジウムモリブデン鋼全長(mm)110差込角(mm)4適合ドライバー【トルクドライバー】イージートルクキー(2921シリーズ)、イージートルク2(29202シリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • イージートルクキー Wiha(ビーハ/ノガ)

    イージートルクキー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    コンパクトなキー型ハンドルは狭いスペースでの作業に最適です。トルク設定があらかじめ決まっている単能型トルクドライバーです。設定トルク値に達するとブレードがハンドル内を滑る構造なのでオーバートルクのリスクがありません。ブレードは交換式なので様々な形状のネジに使えます。設定トルクに達すると音と手ごたえでクリック感が得られます。
    用途切削工具交換や治具調整などに。トルク管理が必要なねじ締めに。材質樹脂幅(mm)51全長(mm)73差込角(mm)4規格DIN EN ISO 6789:適合精度(%)トルク:±10RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向
  • 7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー セット TIE Wera

    7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー セット TIE

    Wera
    45,980税込50,578
    1セット
    翌々日出荷
    絶縁タイプのトルクドライバーです。(1000V絶縁仕様)。欧州規格IEC60900適合品です。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    用途電気・電設工事。トラスコ品番714-6463セット内容ハンドル×1本全長(mm)192精度(%)トルク:±6トルク調整範囲(N・m)1.2~3.0適合ビットWERA製9mmシャンクVDEビット最小目盛(N・m)0.1
  • トルクレンチ9.5角 REX(レックス)[自動車用品]

    トルクレンチ9.5角

    REX(レックス)[自動車用品]
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    タイヤ交換時の必需品。ホイールナットを適切な力で締めることが、安全運転を支える重要なポイントです。適正トルクで締めすぎ締め不足を解消。
    用途ボルト・ナット類の締め付けに!
  • トルクレンチ12.7角 REX(レックス)[自動車用品]

    トルクレンチ12.7角

    REX(レックス)[自動車用品]
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    タイヤ交換時の必需品。ホイールナットを適切な力で締めることが、安全運転を支える重要なポイントです。適正トルクで締めすぎ締め不足を解消。
    用途ボルト・ナット類の締め付けに!
  • トルクレンチ(60-340Nm) SATA

    トルクレンチ(60-340Nm)

    SATA
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    ★耐久性の強いアルミニウム製を採用。★強力32ギヤ。★トルク設定値でクリック音と振動。★アルミニウム製で滑りにくい形状ハンドル 。★トルク設定時の予期せぬ変化を防ぐもどり止ロック 。★つや消し仕上げで強力スチールボディ
    用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!
  • トルクレンチ(5-25Nm) SATA

    トルクレンチ(5-25Nm)

    SATA
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    ★耐久性の強いアルミニウム製を採用。★強力32ギヤ。★トルク設定値でクリック音と振動。★アルミニウム製で滑りにくい形状ハンドル 。★トルク設定時の予期せぬ変化を防ぐもどり止ロック 。★つや消し仕上げで強力スチールボディ
    用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!
  • トルクレンチ(40-200Nm) SATA

    トルクレンチ(40-200Nm)

    SATA
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    ★耐久性の強いアルミニウム製を採用。★強力32ギヤ。★トルク設定値でクリック音と振動。★アルミニウム製で滑りにくい形状ハンドル 。★トルク設定時の予期せぬ変化を防ぐもどり止ロック 。★つや消し仕上げで強力スチールボディ
    用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!
トルクレンチ/トルクドライバー