絞り込み
ブランド
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・500~550未満・550~600未満・650~700未満・900~1000未満・1000~1200未満・1200~1400未満・全長(mm)をもっと見る
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・弱電関連での作業用・検査作業・水道、建設、電力等・破壊テスト作業・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
校正証明書
付き
負荷方向
右・左右
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,877件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット高精度プリセット型トルクレンチハゼット
399,800税込439,780
1本
60日以内出荷
高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動で設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 トルク精度:±2% 負荷方向:右 本体2分割での分割組立式です。 専用キャリーバック付です。
用途超高トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形全長(mm)2455(収納時1320)差込角(mm)25.4精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)600~1600最小目盛(N・m)5負荷方向主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)強化樹脂トラスコ品番813-2752質量(kg)16.8
高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット高精度プリセット型トルクレンチハゼット
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップ前部を引き付けながらグリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップ前部を放すと自動ロックします。 リリース時のクリック音と振動で設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。
用途低トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形差込角(mm)6.35負荷方向主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)強化樹脂
高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット高精度プリセット型トルクレンチハゼット
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 設定値は視認性の良いメカニカルデジタル表示です。 グリップエンドのツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動にで設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 保管用樹脂ケース付です。
用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形差込角(mm)12.7精度(%)±4負荷方向主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)強化樹脂
Facom トルクレンチ, オープンエンド, 5→25Nm, R.306-25D FACOMFacom トルクレンチ, オープンエンド, 5→25Nm, R.306-25DFACOM
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
信頼性の高い機構、200Nmで50,000回テスト済み9 x 12エンドフィッティングプラスチック製ケースに収容して出荷
用途トルクレンチは、留め具に特定のトルクを加えるように設計されたレンチ / ドライブの一種ですトルクレンチは通常ラチェット機構を備えており、ボルトを回すたびにレンチを付け替えることなく、一定の作業ができます専用のトルクレンチは、自動車整備士、エンジニア、建築士、DIY愛好家などのプロがよく使用されます仕様●トルク範囲:5 → 25Nm●ドライブ形状:オープンエンド●タイプ:クリック●全体長さ:271mm●直径:30mm●インサートサイズ:9 x 12mm, 14 x 18mm●精度:±2%(工場出荷時)●目盛り:0.1Nm●材質:クロームバナジウム鋼
Facom トルクドライバ 1/4インチ 六角 調整可能 2→10Nm FACOMFacom トルクドライバ 1/4インチ 六角 調整可能 2→10NmFACOM
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
安全性:指定されたトルクに達すると自動的に開放され、設定値を超えることはできません保護された調整システム:誤って設定を変更する危険性がない平らになった形状により、工具が天板上で転がりにくくなっていますこの工具の副尺付き(バーニア)スケールは、はっきりとした見やすい目盛を備えています人間工学に基づいた設計:軽くてしっかり握れるビット保持装置 :六角1/4インチ一方向ドライバ:時計回り動作
用途トルクドライバは、指定されたトルクで確実に締め付けることができるクラッチを備えたドライバです必要な要件に応じてトルクを調整することができます作業の内容や作業者のスキルレベルに関係なく、正確なトルクを確実に適用しますトルクドライバの用途:高品質な機械の製造、機械のメンテナンス、研究所、原子力機器の製造・サービス、医療機器の製造・サービス仕様●トルク範囲:2 → 10Nm●タイプ:調整可能●ドライブ形状:六角●ドライブサイズ:1/4インチ●全体長さ:147mm●精度:±6%●規格:ISO6789準拠●付属品:校正証明書、調整キー、識別番号
HA/HACバッテリー用充電器 東日製作所HA/HACバッテリー用充電器東日製作所
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
バッテリー式半自動トルクレンチHA/HACシリーズ用バッテリーの充電器です。
電圧(V)100出力DC18-14.4V 8A入力100V・50/60Hz・195W適合バッテリーBP-1825/BP-1850
ブレーキディスク測定器 JTCブレーキディスク測定器JTC
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
ディスクの歪み測定に!! 専用バイスとフレキシブルジョイントでどんな車にも対応。 ダイヤルゲージで正確測定。
仕様ダイヤルゲージ付RoHS指令(10物質対応)対応
トルクドライバビット WK S ワイドミュラートルクドライバビット WK Sワイドミュラー
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端形状マイナス
トルクドライバビット WK K ワイドミュラートルクドライバビット WK Kワイドミュラー
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端形状ポジドライブ質量(g)21
トルクドライバー DMSI MANUELL ワイドミュラートルクドライバー DMSI MANUELLワイドミュラー
29,980税込32,978
1本
当日出荷
700AHTS ビット Wera700AHTS ビットWera
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
航空機産業向けのハイトルクビットです。 ハイトルクで強い力で締め付けができます。
用途航空機用締付け作業材質特殊工具鋼全長(mm)25差込角(mm)6.35
吊り棒付吊り台 東日製作所吊り棒付吊り台東日製作所
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
検定ワイヤ 東日製作所検定ワイヤ東日製作所
12,980税込14,278
1個
62日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
USBモジュール受信機 東日製作所USBモジュール受信機東日製作所
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
仕様固有ID8桁(変更不可)使用温度範囲(℃)0~40電源USBバスパワー(PC供給)速度(変調)125kbps周波数(MHz)928.35アンテナパワーアンテナ(内蔵)入出力USB Type ARoHS指令(10物質対応)対応変調方式FSK通信距離(m)10~20
ユニトルク 東日製作所ユニトルク東日製作所(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
小ねじを一定トルクで正確に締付。
RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルアタッチメント 東日製作所テーブルアタッチメント東日製作所
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
容器の蓋の開栓トルク測定に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
TCF用テストピース 東日製作所TCF用テストピース東日製作所
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
動力式トルクツールのトルク測定。
RoHS指令(10物質対応)対応
チタン製トルクレンチ 東日製作所チタン製トルクレンチ東日製作所
199,800税込219,780
1個ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
チタン製超軽量プリロック形トルクレンチ。 高所作業、生産現場に最適。
精度(%)±3頭部径(Φmm)22.5
デジタルトルクレンチテスタ 東日製作所デジタルトルクレンチテスタ東日製作所
4,898,000税込5,387,800
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
高精度な集中管理システム用の全自動トルクレンチテスタ。 自動測定、自動判定、データ処理可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
検定装置 東日製作所検定装置東日製作所
66,980税込73,678
1個ほか
6日以内出荷から90日以内出荷
M型用トルクセンサ 東日製作所M型用トルクセンサ東日製作所
119,800税込131,780
1個ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
検定装置 東日製作所検定装置東日製作所
89,980税込98,978
1個ほか
6日以内出荷から90日以内出荷
トルクセンサ 東日製作所トルクセンサ東日製作所
159,800税込175,780
1個ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
さまざまなトルクを精密に検出する固定式トルクセンサ。
送信機 東日製作所送信機東日製作所
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
仕様固有ID8桁(変更不可)使用温度範囲(℃)0~40電源ソーラーセル速度(変調)125kbps周波数(MHz)928.35アンテナヘリカルアンテナ(内蔵)入出力-変調方式FSK通信距離(m)10~20
ST型スピントルク 東日製作所ST型スピントルク東日製作所
329,800税込362,780
1個ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
角度計測機能を搭載して、回転角法締付に対応。 多軸締付装置からナットランナーを取り外さずにトルクと角度のチェックが実現。 Bluetoothモデルは締付完了後パソコンにてトルク/角度のグラフも作成可能。
SH-N型オープンヘッド 東日製作所SH-N型オープンヘッド東日製作所
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
切欠き(ノッチ)により、素早いラチェッティング動作が可能です。またラチェッティングで緩めてしまうことがありません。特にブレーキフレアナットに最適です。
長さ(mm)44適合機種CL25N、CL25N-MH、YCL12N、PCL25N、YCL23N、CF25N、CDB25N-S、CEM18N2、CEM20N3、CSP25N、CTB20、BCSP25N3
シェルアーム 東日製作所シェルアーム東日製作所
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
右ねじの締め付け専用品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
リアクションユニット 東日製作所リアクションユニット東日製作所
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
データタンク 東日製作所データタンク東日製作所
49,980税込54,978
1個
30日以内出荷
東日すべての赤外線出力機に対応する赤外線受信機。 999データ保存可能。USBコネクタのパソコンに接続可能。
付属品ACアダプタ適合機種CEM3、CEM2、ST、STC、CTA、CTB、ST2使用温度範囲(℃)0~40電源ACアダプタ(DC5V・2A)本体質量(g)205表示14セグメントLCD6桁、7セグメントLCD4桁、7セグメントLCD4桁入力赤外線入力(東日オリジナルフォーマット)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×125×32データ出力RS232C準拠、USBコネクタ対応シリアル出力(USB1.1準拠)RoHS指令(10物質対応)対応
HAC用バッテリパック 受信器 東日製作所HAC用バッテリパック 受信器東日製作所
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
HACの締付完了信号を受信し、ポカヨケカウンタCNA-4mk4等に信号出力可能。 無線のポカヨケシステムが簡単に構築できます。 1台で4本のHACが管理できます。 DC24Vの入力端子付。
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットアダプタ 東日製作所ラチェットアダプタ東日製作所
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
3.75°の角度分解能で位置合わせがスムーズ。
マルチユニット 東日製作所マルチユニット東日製作所
349,800税込384,780
1個
6日以内出荷
幅広いボルトサイズ(M8~M48)締付の多軸化、自動化に。
回転方向精度(%)±5付属品目盛セット棒仕様自動機組込用、エア式、ストレート形、マスタバルブ始動、目盛付
検定レバー 東日製作所検定レバー東日製作所
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディートルク 東日製作所ハンディートルク東日製作所
219,800税込241,780
1個ほか
6日以内出荷から20日以内出荷
全自動バッテリ式トルクドライバ。 トルクレンチテスタで精度の確認ができる。
種類動力式精度(%)±5トルク調整範囲(N・m)10~25最小目盛(N・m)0.5主な用途締め付け用仕様充電式、ピストル形、トリガ始動質量(kg)1.8電源電圧(V)DC12付属品六角棒レンチW=4(トルク調整用)、バッテリパック(BP-12)
バッテリ式半自動トルクレンチ 東日製作所バッテリ式半自動トルクレンチ東日製作所
329,800税込362,780
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
充電バッテリーで作業性良好。Bluetoothでポカヨケもコードレス。 仮締めは電動ドライバー、本締めはトルクレンチの作業を1本で可能。
種類動力式/プリロック形ヘッド形状アングル形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用仕様充電式、レバー始動、ISO6789付属品六角棒レンチW=4(トルク調整用)適合充電式、レバー始動、ISO6789RoHS指令(10物質対応)対応
ME用スライドドライブ 東日製作所ME用スライドドライブ東日製作所
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
適合ME、DCME用RoHS指令(10物質対応)対応
MC用スライドドライブ 東日製作所MC用スライドドライブ東日製作所
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
適合MC用RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルチャック 東日製作所ドリルチャック東日製作所
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
軸状ワークのトルク測定用。
チャック径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
スクエアードライブヘッド 東日製作所スクエアードライブヘッド東日製作所
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
DH型スクエアドライブヘッドは交換ヘッドの基本型でローコスト。 1本のトルクレンチで同形多種のボルトを締める場合、セットで揃えておくと便利です。
簡易データファイルシステム 東日製作所簡易データファイルシステム東日製作所
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
測定したデータを自動またはマニュアルで入力し、最大値、最小値、範囲、平均値、分散、標準偏差、Cp値を求めヒストグラムを表示します。
仕様CD-ROMRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ/トルクドライバー