絞り込み
機能・特性
その他・耐ガソリン・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐熱・耐薬品・耐溶剤
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: Oリング

Oリングとは、ポンプやホース、ガスケット、タンクライニング、ダイヤフラムなどに使用される環状のゴムパッキン。ポンプやホースなどの機械内を流れる水や油、ガス、薬品などの流体が外部に漏れるのを防ぐために使用されます。その多くはニトリルゴムや合成ゴムで作られており、S型固定用、P型運動用の二つのタイプがあるので注意が必要です。また、商品によって硬度や耐熱温度が異なり耐油性・耐摩耗性・耐老化性に優れたものもあります。
4,910件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
Oリング RS PRO 内径 80mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 80mm ニトリルRS PRO
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 80mm外径 = 90.6mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO EPDM, 1mm RS PROOリング RS PRO EPDM, 1mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様直径 = 1mm材料 = EPDM長さ = 10mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 内径 10.5mm ニトリルゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 10.5mm ニトリルゴム 1袋 10個入Hutchinson
369税込406
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R9 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:10.5mm●外径:15.9mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0951アズワン品番65-8005-06
JIS-P&G オリジナル Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ PETSEALSJIS-P&G オリジナル Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプPETSEALS
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
建設機械・農業機械のメンテナンス・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプなどのメンテナンスで使用する規格サイズ(JIS P、JIS-G)のO リングをキットにしました。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 透明な上蓋でロック式の外ケースと、可動式仕切りパーツで区切られた高機能な透明インナーケースを 2 つ組み合わせた丈夫でデザイン性に優れたケース入りです。O リングを使用後の空ケースは、現場での各種小物の整理・保管に使用できます。
用途建設機械・農業機械・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプ等のOリングの保守メンテに。セット内容P-010A/P-011/P-012/P-014/P-015/P-016/P-018/P-020/P-021/P-022各15個、P-022A/P-024/P-025/P-026/P-028/P-029/P-030/P-031/P-032/P-034/P-035/P-036/P-038/P-040/G-025/G-030/G-035/G-040/G-045各10個硬度(Oリング)90内容29種類、340ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
フッ素ゴムOリング フロンケミカルフッ素ゴムOリングフロンケミカル
699税込769
1組(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素ゴム製のOリングです。
材質フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴムOリング アラムシリコンゴムOリングアラム
999税込1,099
1組(10個)
6日以内出荷から11日以内出荷
幅広い温度範囲でご使用頂けるシリコンゴム製のOリングです。
仕様【熱老化試験】温度および時間:230℃×24hr 硬さ変化(Hs)最大:+10 引張強さ変化率(%)最大:-10 伸び変化率(%)最大:-25、【標準状態】硬さ タイプAデュロメーター:A70±5 引張強さ(MPa)最小:3.4 伸び(%)最小:60、【材料の種類】JIS記号:4種C 適用 耐熱用材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-45~200圧縮永久ひずみ(%)最大30、温度および時間:175℃×22hrRoHS指令(10物質対応)対応
4.0mmx 2m ラバーコード(オーリング用) エスコ4.0mmx 2m ラバーコード(オーリング用)エスコ
1,000税込1,100
1本
8日以内出荷
全長(m)2コード径(Φmm)4.0
ロックタイト Oーリングキットゴムコード LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト OーリングキットゴムコードLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
O-リングキット用付属ゴムです。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール
Eリング アキュレイトEリングアキュレイト
1,498税込1,648
1袋(50個)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
V- 34 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用) エスコV- 34 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)エスコ
225税込248
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RL-34機能耐熱、真空フランジ用JIS呼びV-34
V- 24 オーリング (真空フランジ用/5個) エスコV- 24 オーリング (真空フランジ用/5個)エスコ
150税込165
1個
翌日出荷
内径(Φmm)23.5材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)4.0仕様真空フランジ用エスコ品番EA423RK-24外径(Φmm)31.5JIS呼びV-24
G- 45 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個) エスコG- 45 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
内径(Φmm)44.4材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RH-45外径(Φmm)50.6機能耐熱JIS呼びG-45
P- 7   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP- 7 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
280税込308
1個
翌々日出荷
内径(Φmm)6.8材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)1.9エスコ品番EA423RE-7外径(Φmm)10.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-7
P- 5   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP- 5 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
280税込308
1個
当日出荷
内径(Φmm)4.8材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)1.9エスコ品番EA423RE-5外径(Φmm)8.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-5
P-26   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-26 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
705税込776
1個
翌日出荷
エスコ品番EA423RE-26機能耐寒、耐熱JIS呼びP-26
P-22   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-22 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
585税込644
1個
翌日出荷
エスコ品番EA423RE-22機能耐寒、耐熱JIS呼びP-22
P-22.4 オーリング (高圧用/10個) エスコP-22.4 オーリング (高圧用/10個)エスコ
445税込490
1個
翌日出荷
内径d(Φmm)22.1±0.24材質ニトリルゴム(1種B)太さW(mm)3.5±0.1エスコ品番EA423RC-22.4外径(Φmm)29.1機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22.4
オーリングセット(26サイズ) エスコオーリングセット(26サイズ)エスコ
17,300税込19,030
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA423RA-10セット内容【JIS番号(入数)】P-3(20)P-4(20)P-5(20)P-6(20)P-7(20)P-8(20)P-10(20)P-10A(20)P-11(20)P-12(20)P-12.5(20)P-14(20)P-15(20)P-16(20)P-18(20)P-20(20)P-21(20)P-22(20)P-22A(10)P-22.4(10)P-24(10)P-25(10)P-26(10)P-28(10)P-29(10)P-30(10)質量(g)492ケース寸法(mm)280×187×41機能耐油関連資料仕様(0.89MB)
オーリングキット エスコオーリングキットエスコ
27,500税込30,250
1個
8日以内出荷
様々なサイズのオーリングが作成可能なキットです。
材質ニトリルゴムエスコ品番EA423Rセット内容加工治具、瞬間接着剤495(20g)、後処理液(29.57mL)、O-リングカッター、洗浄液(29.5mL)、O-リング用ゴムコード質量(g)650ケース寸法(mm)213×202×93
JIS Oリング アズワンJIS Oリングアズワン
104税込114
1個
予約販売
材質ニトリルゴム
Oリングセット OR8004 武蔵オイルシール工業Oリングセット OR8004武蔵オイルシール工業
4,898税込5,388
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
Oリング 1AP NOKOリング 1APNOK
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
キングパーフロOリング キング製作所[科学研究・開発用品]キングパーフロOリングキング製作所[科学研究・開発用品]
979税込1,077
1個
当日出荷から43日以内出荷
フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。 有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにもご使用いただけます。
機能耐薬品、耐熱
Oリング RS PRO 内径 15mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 15mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
1,798税込1,978
1袋(25個)
7日以内出荷
RS Pro メトリック FKM 75 SHA O. RS Pro FKMリング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、及び油圧及び空圧産業のその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です。このリングは、 FKM 製のプレミアム材質で、航空機、自動車、及び化学産業で普及しています。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系及びインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対する長寿命で優れた耐薬品性も備えているので、リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. ●この RS Proリング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ●FKM 素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長い ●動作温度範囲: -15℃200℃ ●ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です ●メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:.リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 ●産業及び製造用途 ●配管 ●油圧及び空圧 自動車(製造及び修理) ●動力伝達技術 .リングの寿命はどのくらいですか?.リングが材料の正しい条件で使用されている場合、 FKMリングは無限に持続します. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。注:これらの FKMリングは、次のものと互換性がありません。 ●グリコール系ブレーキフルード ●アンモニアガス、アミン、アルカリ ●過熱蒸気 ●低分子量有機酸( Formic および acetic acids
仕様タイプOリング、材料FKM(フッ化ビニリデン)、内径15mm、外径19mm、厚さ2mm、動作温度 Max+200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 1.5mm ニトリルゴム RS PROOリング RS PRO 内径 1.5mm ニトリルゴムRS PRO
679税込747
1袋(50個)
7日以内出荷
RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています 動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 産業及び製造用途 配管 油圧及び空圧 自動車の製造及び修理 動力伝達技術 . O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: . これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 オゾン エステル 保存 アルデヒド 塩素酸塩 ニトロ炭化水素
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 1.5mm外径 = 3.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 200mm ニトリルゴム RS PROOリング RS PRO 内径 200mm ニトリルゴムRS PRO
959税込1,055
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています 動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 産業及び製造用途 配管 油圧及び空圧 自動車の製造及び修理 動力伝達技術 . O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: . これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 オゾン エステル 保存 アルデヒド 塩素酸塩 ニトロ炭化水素
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 200mm外径 = 206mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 9.3mm ニトリルゴム RS PROOリング RS PRO 内径 9.3mm ニトリルゴムRS PRO
1,198税込1,318
1袋(50個)
7日以内出荷
RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています 動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 産業及び製造用途 配管 油圧及び空圧 自動車の製造及び修理 動力伝達技術 . O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: . これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 オゾン エステル 保存 アルデヒド 塩素酸塩 ニトロ炭化水素
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 9.3mm外径 = 14.1mm厚さ = 2.4mm動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 武蔵オイルシール工業Oリング武蔵オイルシール工業
299税込329
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Oリング 4C-V 大阪魂Oリング 4C-V大阪魂
5,087税込5,596
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング 1A-S(SM) 大阪魂Oリング 1A-S(SM)大阪魂
667税込734
1袋(15個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング 1A-V 大阪魂Oリング 1A-V大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング(固定用) 森清化工Oリング(固定用)森清化工
98税込108
1袋
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。トラスコ品番295-6560材質1種A ニトリルゴム(NBR)種類G内径(Φmm)119.4機能耐油性・耐摩耗性・耐熱性線径(mm)3.1グリーン購入法適合
Oリング FFKM IP16_Pシリーズ アズワンOリング FFKM IP16_Pシリーズアズワン
4,901税込5,391
1個
翌々日出荷
熱いアミン類に優れた抵抗性を示し、無機アミノ酸、アルカリ類、そしてケトン類、エスター類、アルコールを含む化学物質に耐性をもっています。
適合0.23(圧縮永久ひずみ(c)(70hr at250℃))材質FFKM(Syensqo社製パーフロロエラストマー)硬度77伸び(%)1.73耐熱温度(℃)230強さ引張:19.3Mpa100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])6.9
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V55-N NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V55-NNOK
149税込164
1個
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV55N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00304-AJIS呼び旧JIS:V55太さW(mm)4.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)54.5内径許容差(mm)±0.49バリ寸法(mm)0.16以下
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S26 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S26NOK
239税込263
1個
翌々日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0520-N2太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)25.5内径許容差(mm)±0.3
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S125 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S125NOK
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0559-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)124.5内径許容差(mm)±0.8
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S44 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S44NOK
489税込538
1個
翌々日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0534-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)43.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S53 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S53NOK
609税込670
1個
6日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0539-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)52.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S29 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S29NOK
289税込318
1個
翌々日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0522-Q0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)28.5内径許容差(mm)±0.3
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S39 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S39NOK
459税込505
1個
6日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0531-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)38.5内径許容差(mm)±0.3
Oリング