絞り込み
機能・特性
その他・耐ガソリン・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐熱・耐薬品・耐溶剤
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: Oリング

Oリングとは、ポンプやホース、ガスケット、タンクライニング、ダイヤフラムなどに使用される環状のゴムパッキン。ポンプやホースなどの機械内を流れる水や油、ガス、薬品などの流体が外部に漏れるのを防ぐために使用されます。その多くはニトリルゴムや合成ゴムで作られており、S型固定用、P型運動用の二つのタイプがあるので注意が必要です。また、商品によって硬度や耐熱温度が異なり耐油性・耐摩耗性・耐老化性に優れたものもあります。
4,910件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
Oリング RS PRO 内径 64mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 64mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 64mm外径 = 68mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
Oリング RS PRO 内径 50mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 50mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 50mm外径 = 60mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
Oリング RS PRO 内径 9mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 9mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
1,798税込1,978
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 9mm外径 = 14mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
Oリング RS PRO 内径 8.9mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 8.9mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
1,498税込1,648
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 8.9mm外径 = 14.3mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
Oリング RS PRO 内径 90mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 90mm ニトリルRS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 90mm外径 = 102mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 80mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 80mm ニトリルRS PRO
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 80mm外径 = 90.6mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 72mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 72mm ニトリルRS PRO
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 72mm外径 = 84mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 67mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 67mm ニトリルRS PRO
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 67mm外径 = 77.6mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 58mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 58mm ニトリルRS PRO
2,398税込2,638
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 58mm外径 = 61mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 75mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 75mm ニトリルRS PRO
2,298税込2,528
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 75mm外径 = 91mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 60mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 60mm ニトリルRS PRO
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 60mm外径 = 80mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 84mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 84mm ニトリルRS PRO
1,998税込2,198
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 84mm外径 = 90mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 84mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 84mm ニトリルRS PRO
2,298税込2,528
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 84mm外径 = 91mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 73mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 73mm ニトリルRS PRO
1,798税込1,978
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 73mm外径 = 79mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 68mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 68mm ニトリルRS PRO
2,198税込2,418
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 68mm外径 = 76mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 62mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 62mm ニトリルRS PRO
2,198税込2,418
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 62mm外径 = 70mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 57.5mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 57.5mm ニトリルRS PRO
1,898税込2,088
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 57.5mm外径 = 64.56mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 9.5mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 9.5mm ニトリルRS PRO
1,098税込1,208
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 9.5mm外径 = 12.7mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 8mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 8mm ニトリルRS PRO
1,698税込1,868
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 8mm外径 = 16mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 7.8mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 7.8mm ニトリルRS PRO
1,198税込1,318
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 7.8mm外径 = 11.6mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 6.5mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 6.5mm ニトリルRS PRO
2,098税込2,308
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 6.5mm外径 = 9.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 190mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 190mm ニトリルRS PRO
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 190mm外径 = 198mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 178mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 178mm ニトリルRS PRO
989税込1,088
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 178mm外径 = 185mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 165mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 165mm ニトリルRS PRO
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 165mm外径 = 177mm厚さ = 6mm動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 155mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 155mm ニトリルRS PRO
949税込1,044
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 155mm外径 = 163mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 17mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 17mm ニトリルRS PRO
1,898税込2,088
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 17mm外径 = 22.2mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 17.8mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 17.8mm ニトリルRS PRO
1,798税込1,978
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 17.8mm外径 = 22.6mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 15.6mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 15.6mm ニトリルRS PRO
1,598税込1,758
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 15.6mm外径 = 20.8mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO ニトリル, 2.5mm RS PROOリング RS PRO ニトリル, 2.5mmRS PRO
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様直径 = 2.5mm材料 = ニトリル長さ = 10mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO EPDM, 12mm RS PROOリング RS PRO EPDM, 12mmRS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様直径 = 12mm材料 = EPDM長さ = 2mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO EPDM, 2.62mm RS PROOリング RS PRO EPDM, 2.62mmRS PRO
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様直径 = 2.62mm材料 = EPDM長さ = 10mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 内径 19.8mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 19.8mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入Hutchinson
539税込593
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R16 / EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
仕様●内径:19.8mm●外径:27mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0991アズワン品番65-7993-52
Oリング 内径 8.9mm ニトリルゴム 1袋 50個入 HutchinsonOリング 内径 8.9mm ニトリルゴム 1袋 50個入Hutchinson
1,398税込1,538
1袋(50個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R7 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:8.9mm●外径:12.7mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0940アズワン品番65-8017-99
Oリング 内径 13.6mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 13.6mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入Hutchinson
459税込505
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R11 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
仕様●内径:13.6mm●外径:19mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0965アズワン品番65-8014-99
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCOOリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)TRUSCO
519税込571
1袋(10個)ほか
当日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)使用温度範囲(℃)-45~200硬度70度
オーリング (高圧用) エスコオーリング (高圧用)エスコ
335税込369
1袋(5個)
翌日出荷
耐圧、耐油
機能耐圧、耐油
五方弁光輝用Oリングセット一式 ショウエイ五方弁光輝用Oリングセット一式ショウエイ
4,298税込4,728
1式
3日以内出荷
五方弁光輝で必要となるOリングのセットです。接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。長期間使用するとOリングの劣化による水漏れ等の恐れがある為定期的な交換をお勧めします。
セット内容B:本体とカバーの間 1ヶ、C:各フランジと本体の間 5ヶ、F:Oリング 2ヶ
6.0mmx 2m ラバーコード(オーリング用) エスコ6.0mmx 2m ラバーコード(オーリング用)エスコ
1,180税込1,298
1本
8日以内出荷
材質ニトリルゴム全長(m)2コード径(Φmm)6.0
5.0mmx 2m ラバーコード(オーリング用) エスコ5.0mmx 2m ラバーコード(オーリング用)エスコ
1,110税込1,221
1本
8日以内出荷
材質ニトリルゴム全長(m)2コード径(Φmm)5.0
3.0mmx 2m ラバーコード(オーリング用) エスコ3.0mmx 2m ラバーコード(オーリング用)エスコ
820税込902
1本
8日以内出荷
全長(m)2コード径(Φmm)3.0
Oリング