絞り込み
機能・特性
その他・耐ガソリン・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐熱・耐薬品・耐溶剤
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: Oリング

Oリングとは、ポンプやホース、ガスケット、タンクライニング、ダイヤフラムなどに使用される環状のゴムパッキン。ポンプやホースなどの機械内を流れる水や油、ガス、薬品などの流体が外部に漏れるのを防ぐために使用されます。その多くはニトリルゴムや合成ゴムで作られており、S型固定用、P型運動用の二つのタイプがあるので注意が必要です。また、商品によって硬度や耐熱温度が異なり耐油性・耐摩耗性・耐老化性に優れたものもあります。
4,910件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
Oリング RS PRO 内径 14.1mm ニトリルゴム RS PROOリング RS PRO 内径 14.1mm ニトリルゴムRS PRO
999税込1,099
1袋(50個)
翌々日出荷
The width (or thickness) quoted for the self-centralising bonded washers relates to the thickness of the fibre part of the washer. RS PRO ニトリルゴム接着シール. この RS Pro シールは、台形断面の中度ニトリルエラストマー製リングを接着した金属製環で構成されています。これは、鉱物油又は鉱物油ベースのエンジン潤滑オイルが存在する流体システムのポートに、高圧及び低圧のシーリングを提供します。特長と利点:. メートル系と BSP ベースのインペリアル系の両方のサイズを用意しています 硬度 :1 RHD 85-95 シールにはさまざまなサイズがあります 高圧用途で高い信頼性を発揮します. 代表的用途:. 自動車 配管 航空宇宙 総合エンジニアリング。 ボンドシールはワッシャーの一種で、さまざまな材質と標準サイズがある。ボルトやねじ部品の頭部下、パイプ・カップリング、コネクターなど、ガス、オイル、流体のシールに優れた接触が必要な用途に適している。よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 14.1mm外径 = 17.3mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング NOKOリングNOK
579税込637
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)55.6線径(Φmm)3.5外径62.6RoHS指令(10物質対応)対応
太さ1.9シリーズ(固定用) NOK太さ1.9シリーズ(固定用)NOK
319税込351
1個
6日以内出荷
材質フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-16~200内径(Φmm)33.2±0.30外径(Φmm)1.9±0.07硬さ(デュロメータA)70材料記号F201RoHS指令(10物質対応)対応
Pタイプ Oリング 赤シリコン ジーエルサイエンスPタイプ Oリング 赤シリコンジーエルサイエンス
4,198税込4,618
1組(20個)
4日以内出荷
材質ハイカー線径(Φmm)1.9
Oリングキット マクノートOリングキットマクノート
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
トラスコ品番237-0513
Oリング(運動・固定両用) 森清化工Oリング(運動・固定両用)森清化工
299税込329
1袋(2個)
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。トラスコ品番577-1087材質1種A ニトリルゴム(NBR)硬度70±5内径(mm)74.6線径(mm)5.7
Oリング 住友電工ハードメタルOリング住友電工ハードメタル
87税込96
1個
3日以内出荷
Oリングです。
径D(Φmm)6.00長さT(mm)1.00
NOKOリング 大阪魂NOKOリング大阪魂
667税込734
1袋(48個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング 4C-SM 大阪魂Oリング 4C-SM大阪魂
36,812税込40,493
1袋(500個)ほか
9日以内出荷
Oリング 1A-SM 大阪魂Oリング 1A-SM大阪魂
14,674税込16,141
1袋(1000個)ほか
9日以内出荷
Oリング 1A-1517 大阪魂Oリング 1A-1517大阪魂
10,360税込11,396
1袋(100個)ほか
9日以内出荷から72日以内出荷
寸法W(mm)3.53
Oリング 4D-S(SM) 大阪魂Oリング 4D-S(SM)大阪魂
97,067税込106,774
1袋(1000個)
9日以内出荷
Oリング 4C-S(SM) 大阪魂Oリング 4C-S(SM)大阪魂
35,216税込38,738
1袋(1000個)ほか
9日以内出荷
Oリング 4C-1516 大阪魂Oリング 4C-1516大阪魂
1,000税込1,100
1個ほか
翌々日出荷から72日以内出荷
Oリング 4D-V 大阪魂Oリング 4D-V大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング 4D-1517 大阪魂Oリング 4D-1517大阪魂
1,298税込1,428
1個ほか
翌々日出荷から72日以内出荷
寸法W(mm)3.53
Oリング 4C-1517 大阪魂Oリング 4C-1517大阪魂
1,392税込1,531
1個ほか
翌々日出荷から72日以内出荷
寸法W(mm)3.53
Oリング 4C-N 大阪魂Oリング 4C-N大阪魂
860税込946
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング(AS568 4D 大阪魂Oリング(AS568 4D大阪魂
3,865税込4,252
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング 4D-N 大阪魂Oリング 4D-N大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング 4C-S 大阪魂Oリング 4C-S大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング 4D-1516 大阪魂Oリング 4D-1516大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から72日以内出荷
Oリング 4C-G 大阪魂Oリング 4C-G大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング 4D-S 大阪魂Oリング 4D-S大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング 1A-N 大阪魂Oリング 1A-N大阪魂
667税込734
1袋(46個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング 4C-P 大阪魂Oリング 4C-P大阪魂
667税込734
1袋(11個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング 4D-P 大阪魂Oリング 4D-P大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング FFKM 7481_Pシリーズ アズワンOリング FFKM 7481_Pシリーズアズワン
4,901税込5,391
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
多様な流体に対する耐薬品性および、高温の条件で低いコンプレッションセットなどの物理的特性に優れており、固定用・運動用のシーリングに適しています。
適合0.22(圧縮永久ひずみ(c)(70hr at250℃))材質FFKM(Syensqo社製パーフロロエラストマー)硬度76機能耐薬品性伸び(%)1.42耐熱温度(℃)315強さ引張:17.4Mpa100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])10.8
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S85 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S85NOK
999税込1,099
1個
翌々日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0550-N2太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)84.5内径許容差(mm)±0.8
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V380-N NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V380-NNOK
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV380N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00314-AJIS呼び旧JIS:V380太さW(mm)6.0±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)376内径許容差(mm)±2.68バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S4 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S4NOK
86税込95
1個
翌々日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0501-P3太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)3.5内径許容差(mm)±0.24
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S9 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S9NOK
109税込120
1個
翌々日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0506-O1太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)8.5内径許容差(mm)±0.24
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S28 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S28NOK
289税込318
1個
翌々日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0521-N2太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)27.5内径許容差(mm)±0.3
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S65 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S65NOK
699税込769
1個
翌日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0544-P0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)64.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V120-N NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V120-NNOK
359税込395
1個
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV120N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00308-AJIS呼び旧JIS:V120太さW(mm)4.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)119内径許容差(mm)±0.97バリ寸法(mm)0.16以下
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S31.5 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S31.5NOK
359税込395
1個
翌々日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0524-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)31内径許容差(mm)±0.3
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S50 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S50NOK
539税込593
1個
6日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0538-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)49.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S120 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S120NOK
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0558-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)119.5内径許容差(mm)±0.8
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S145 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S145NOK
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0564-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)144.5内径許容差(mm)±1.2
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V275-N NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V275-NNOK
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
型式旧型式:OR1AV275N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00312-AJIS呼び旧JIS:V275太さW(mm)6.0±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)272内径許容差(mm)±2.02バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング