絞り込み
機能・特性
その他・耐ガソリン・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐熱・耐薬品・耐溶剤
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: Oリング

Oリングとは、ポンプやホース、ガスケット、タンクライニング、ダイヤフラムなどに使用される環状のゴムパッキン。ポンプやホースなどの機械内を流れる水や油、ガス、薬品などの流体が外部に漏れるのを防ぐために使用されます。その多くはニトリルゴムや合成ゴムで作られており、S型固定用、P型運動用の二つのタイプがあるので注意が必要です。また、商品によって硬度や耐熱温度が異なり耐油性・耐摩耗性・耐老化性に優れたものもあります。
4,910件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
G-100 オーリング (固定用) エスコG-100 オーリング (固定用)エスコ
965税込1,062
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA423RG-100JIS呼びG-100
パーフロOリング MPB 森清化工パーフロOリング MPB森清化工
639税込703
1個
当日出荷
数多くの耐薬品性、耐溶剤性に優れた標準品。 従来材(MP4275B)に比較し、機械的強度・伸度および耐熱性の向上を図り、改善しています。
硬さ75機能耐薬品、耐溶剤、耐熱RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング GS規格 NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング GS規格 NBR/ニトリル/1Aノーブランド
329税込362
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°線径(Φmm)3.1耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ) 森清化工Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ)森清化工
58税込64
1袋
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。JISB2401-1標準規格品です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。真空フランジ用Oリング材質1種A ニトリルゴム(NBR-70-1)
JIS-P、JIS-G 高圧用 Oリングキット (NBR 90) PETSEALSJIS-P、JIS-G 高圧用 Oリングキット (NBR 90)PETSEALS
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
建設機械・農業機械のメンテナンス、油圧機器・油圧ホースの連結部に多用されるサイズのP番、G番のOリングをキット化しました。 油圧機器の高圧に耐えられるNBR90をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックケースに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
用途建設機械・農業機械・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプ等のOリングの保守メンテに。セット内容P-003/004/005/006/008/009各18個、P-00717個、P-010A/011/012/014/016/018各14個、P-02013個、G-025/030/035/040/045各11個、P-022.4/025/030/032/034/036/040/048各10個、P-0269個、内径20mm、外径26mm、線径3.0mm/内径22mm、外径28mm、線径3.0mm各11個硬度(Oリング)90内容30種類、388ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
オーリング (シリコンゴム/固定用) エスコオーリング (シリコンゴム/固定用)エスコ
305税込336
1袋(2個)
翌日出荷
耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
機能耐熱耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
Oリング NW NBR70° マスオカOリング NW NBR70°マスオカ
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
真空用Oリング
用途センターリングのOリングのみ消耗交換部品として硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
G- 85 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコG- 85 オーリング (フッ素ゴム/固定用)エスコ
455税込501
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RJ-85機能耐熱JIS呼びG-85
G- 35 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコG- 35 オーリング (フッ素ゴム/固定用)エスコ
140税込154
1個
当日出荷
内径(Φmm)34.4材質フッ素ゴム(4種D)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RJ-35外径(Φmm)40.6機能耐熱JIS呼びG-35
G-105 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコG-105 オーリング (フッ素ゴム/固定用)エスコ
555税込611
1個
当日出荷
内径(Φmm)104.4材質フッ素ゴム(4種D)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RJ-105外径(Φmm)110.6機能耐熱JIS呼びG-105
G- 95 オーリング (固定用/10個) エスコG- 95 オーリング (固定用/10個)エスコ
890税込979
1個
当日出荷
内径(Φmm)94.4材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RG-95外径(Φmm)100.6JIS呼びG-95
G- 65 オーリング (固定用/10個) エスコG- 65 オーリング (固定用/10個)エスコ
530税込583
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RG-65JIS呼びG-65
G-130 オーリング (固定用) エスコG-130 オーリング (固定用)エスコ
725税込798
1セット(5個)
当日出荷
エスコ品番EA423RG-130JIS呼びG-130
P-10A  オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-10A オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
760税込836
1個
当日出荷
材質フッ素ゴム(4種D)エスコ品番EA423RF-10A内径(Φmm)9.8外径(Φmm)14.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-10A
P-12   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-12 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
585税込644
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RE-12機能耐寒、耐熱JIS呼びP-12
オーリングセット(30サイズ/インチサイズ) エスコオーリングセット(30サイズ/インチサイズ)エスコ(2件のレビュー)
4,300税込4,730
1セット
予約販売
材質ニトリルゴムエスコ品番EA423MCセット内容【内径×線径(入数)】2.9×1.78mm(20)3.68×1.78mm(20)4.48×1.78mm(20)5.28×1.78mm(20)6.07×1.78mm(20)7.66×1.78mm(20)9.25×1.78mm(20)9.19×2.62mm(13)10.78×2.62mm(13)12.37×2.62mm(13)13.95×2.62mm(13)15.54×2.62mm(13)17.13×2.62mm(13)18.72×2.62mm(13)18.64×3.53mm(10)20.22×3.53mm(10)21.82×3.53mm(10)23.40×3.53mm(10)24.99×3.53mm(10)26.58×3.53mm(10)28.17×3.53mm(10)29.75×3.53mm(10)31.34×3.53mm(10)32.92×3.53mm(10)34.52×3.53mm(10)36.1×3.53mm(10)37.69×3.53mm(10)37.47×5.33mm(7)40.65×5.33mm(7)43.82×5.33mm(7)質量(g)695内径(Φmm)2.9(20)、3.68(20)、4.48(20)、5.28(20)、6.07(20)、7.66(20)、9.25(20)、9.19(13)、10.78(13)、12.37(13)、13.95(13)、15.54(13)、17.13(13)、18.72(13)、18.64(10)、20.22(10)、21.82(10)、23.40(10)、24.99(10)、26.58(10)、28.17(10)、29.75(10)、31.34(10)、32.92(10)、34.52(10)、36.1(10)、37.69(10)、37.47(7)、40.65(7)、43.82(7)ケース寸法(mm)240×175×50(H)
NOK Oリング NOKNOK OリングNOK
28税込31
1個
当日出荷
内径(Φmm)26種別P形運動用外径(Φmm)32硬度70(±5)°圧力(kg/cm2)105
Oリング G(固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング G(固定用) NBR/ニトリル/1Aノーブランド
24税込26
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング G(固定用)赤シリコン ノーブランドOリング G(固定用)赤シリコンノーブランド
47税込52
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)硬度70(±5)°機能耐熱性・耐寒性耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
CAT油圧ホース用 Dリング (角リング) PETSEALSCAT油圧ホース用 Dリング (角リング)PETSEALS
429税込472
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
CATスプリットフランジ用Dリング
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 4C赤シリコン G番(固定用) TRUSCOOリング 4C赤シリコン G番(固定用)TRUSCO
399税込439
1個ほか
当日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)使用温度範囲(℃)-45~200
G-100 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコG-100 オーリング (フッ素ゴム/固定用)エスコ
530税込583
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RJ-100機能耐熱JIS呼びG-100
G- 60 オーリング (固定用) エスコG- 60 オーリング (固定用)エスコ
445税込490
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA423RG-60JIS呼びG-60
オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ) エスコオーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ)エスコ
4,300税込4,730
1セット
予約販売
材質ニトリルゴムエスコ品番EA423MBセット内容【内径×線径(入数)】3×2mm(16)4×2mm(16)5×2mm(16)6×2mm(16)7×2mm(16)8×2mm(16)10×2mm(16)10×2.5mm(13)11×2.5mm(13)12×2.5mm(13)14×2.5mm(13)16×2.5mm(13)17×2.5mm(13)19×2.5mm(13)19×3mm(12)20×3mm(12)22×3mm(12)24×3mm(12)25×3mm(12)27×3mm(12)28×3mm(12)30×3mm(12)32×3mm(12)33×3mm(12)35×3mm(12)36×3mm(12)38×3mm(12)38×4mm(12)42×4mm(12)45×4mm(12)質量(g)660内径(Φmm)3(16)、4(16)、5(16)、6(16)、7(16)、8(16)、10(16)、10(13)、11(13)、12(13)、14(13)、16(13)、17(13)、19(13)、19(12)、20(12)、22(12)、24(12)、25(12)、27(12)、28(12)、30(12)、32(12)、33(12)、35(12)、36(12)、38(12)、38(12)、42(12)、45(12)ケース寸法(mm)240×175×50(H)
パーフロOリング キング製作所[科学研究・開発用品]パーフロOリングキング製作所[科学研究・開発用品](1件のレビュー)
759税込835特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。 有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにもご使用いただけます。
機能耐薬品、耐熱耐熱温度(℃)260(瞬時最高)
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S18 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S18NOK
38税込42
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0514-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)17.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Gシリーズ(固定用) NBR 森清化工Oリング Gシリーズ(固定用) NBR森清化工
349税込384
1パック(20枚)ほか
翌々日出荷
G規格は、JIS B2401で定められた円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。種別G形固定用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30太さW(mm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
FEP被覆Oリング F-7093-1シリーズ フロン工業FEP被覆Oリング F-7093-1シリーズフロン工業
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷から93日以内出荷
FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
Oリング NW FKM70° マスオカOリング NW FKM70°マスオカ
539税込593
1個
当日出荷
真空用Oリング
用途センターリングのOリングのみ消耗交換部品として硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
G- 80 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコG- 80 オーリング (フッ素ゴム/固定用)エスコ
355税込391
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RJ-80機能耐熱JIS呼びG-80
P-22A  オーリング (高圧用/10個) エスコP-22A オーリング (高圧用/10個)エスコ
445税込490
1個
当日出荷
材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)28.7エスコ品番EA423RC-22A機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22A
P-22A  オーリング(10個) エスコP-22A オーリング(10個)エスコ
255税込281
1個
当日出荷
内径d(Φmm)21.7±0.24材質ニトリルゴム(1種A)太さW(mm)3.5±0.1エスコ品番EA423RB-22A外径(Φmm)28.7機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22A
Oリング 4D-G 大阪魂Oリング 4D-G大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング 1A-P 大阪魂Oリング 1A-P大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング G(固定用)パーフロ/FFKM ノーブランドOリング G(固定用)パーフロ/FFKMノーブランド
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)材質パーフロロエラストマー/FFKM硬度75(±5)°線径(Φmm)3.1機能耐熱・耐薬品性耐熱温度(℃)230RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS6 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS6NOK
29税込32
1個
当日出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3765-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)5.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS6.5 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS6.5NOK
29税込32
1個
翌々日出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3216-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)6内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS3.5 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS3.5NOK
29税込32
1個
5日以内出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3835-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)3内径許容差(mm)±0.15
オーリング (フッ素ゴム) エスコオーリング (フッ素ゴム)エスコ(1件のレビュー)
219税込241特価
1袋(2個)ほか
当日出荷から翌日出荷
Oリング・フッソ OR型 NOKOリング・フッソ OR型NOK
209税込230
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質フッソゴム(バイトン FKM)
Oリング