絞り込み
機能・特性
その他・耐ガソリン・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐熱・耐薬品・耐溶剤
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: Oリング

Oリングとは、ポンプやホース、ガスケット、タンクライニング、ダイヤフラムなどに使用される環状のゴムパッキン。ポンプやホースなどの機械内を流れる水や油、ガス、薬品などの流体が外部に漏れるのを防ぐために使用されます。その多くはニトリルゴムや合成ゴムで作られており、S型固定用、P型運動用の二つのタイプがあるので注意が必要です。また、商品によって硬度や耐熱温度が異なり耐油性・耐摩耗性・耐老化性に優れたものもあります。
4,910件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P60-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P60-NNOK
149税込164
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP60N部品番号NOK:CO00055-AJIS呼び旧JIS:P60太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)59.6内径許容差(mm)±0.53バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S100 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S100NOK
169税込186
1個
3日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0553-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)99.5内径許容差(mm)±0.4
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS2 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS2NOK
29税込32
1個
翌々日出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3325-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)1.8内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S22 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S22NOK
38税込42
1個
翌々日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0516-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)21.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S28 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S28NOK
57税込63
1個
翌々日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0521-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)27.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P38-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P38-NNOK
76税込84
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP38N部品番号NOK:CO00037-BJIS呼び旧JIS:P38太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)37.7内径許容差(mm)±0.37バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P40-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P40-NNOK
67税込74
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP40N部品番号NOK:CO00039-AJIS呼び旧JIS:P40太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)39.7内径許容差(mm)±0.37バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S6 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S6NOK
29税込32
1個
翌々日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0503-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)5.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS3.5 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS3.5NOK
86税込95
1個
翌日出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3835-N0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)3内径許容差(mm)±0.20
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P21-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P21-NNOK
57税込63
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP21N部品番号NOK:CO00018-BJIS呼び旧JIS:P21太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)20.8内径許容差(mm)±0.23バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P44-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P44-NNOK
95税込105
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP44N部品番号NOK:CO00042-BJIS呼び旧JIS:P44太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)43.7内径許容差(mm)±0.41バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P20-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P20-NNOK
57税込63
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP20N部品番号NOK:CO00017-BJIS呼び旧JIS:P20太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)19.8内径許容差(mm)±0.22バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P34-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P34-NNOK
57税込63
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP34N部品番号NOK:CO00033-AJIS呼び旧JIS:P34太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)33.7内径許容差(mm)±0.33バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G125-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G125-NNOK
229税込252
1個
3日以内出荷
型式旧型式:OR1AG125N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00220-AJIS呼び旧JIS:G125太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)124.4内径許容差(mm)±1.01バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P12-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P12-NNOK
139税込153
1個
3日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP12N部品番号NOK:CO00011-V8JIS呼び旧JIS:P12太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)11.8内径許容差(mm)±0.22バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G50-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G50-NNOK
109税込120
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1BG50N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00205-BJIS呼び旧JIS:G50太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)49.4内径許容差(mm)±0.45バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G225-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G225-NNOK
999税込1,099
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1AG225N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO02011-AJIS呼び旧JIS:G225太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)224.3内径許容差(mm)±1.71バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G120-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G120-NNOK
299税込329
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1BG120N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00219-BJIS呼び旧JIS:G120太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)119.4内径許容差(mm)±0.98バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G90-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G90-NNOK
199税込219
1個
5日以内出荷
型式旧型式:OR1BG90N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00213-BJIS呼び旧JIS:G90太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)89.4内径許容差(mm)±0.77バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G115-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G115-NNOK
259税込285
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1BG115N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00218-BJIS呼び旧JIS:G115太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)114.4内径許容差(mm)±0.94バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P30-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P30-NNOK
57税込63
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP30N部品番号NOK:CO00029-AJIS呼び旧JIS:P30太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)29.7内径許容差(mm)±0.29バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G125-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G125-NNOK
299税込329
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1BG125N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00220-BJIS呼び旧JIS:G125太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)124.4内径許容差(mm)±1.01バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G260-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G260-NNOK
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AG260N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00241-AJIS呼び旧JIS:G260太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)259.3内径許容差(mm)±1.94バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G130-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G130-NNOK
249税込274
1個
翌日出荷
型式旧型式:OR1AG130N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00221-AJIS呼び旧JIS:G130太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)129.4内径許容差(mm)±1.05バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P26-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P26-NNOK
48税込53
1個
3日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP26N部品番号NOK:CO00025-AJIS呼び旧JIS:P26太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)25.7内径許容差(mm)±0.26バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P12-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P12-NNOK
29税込32
1個
当日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP12N部品番号NOK:CO00011-AJIS呼び旧JIS:P12太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)11.8内径許容差(mm)±0.19バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング RS PRO 内径 82mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 82mm EPDMRS PRO
949税込1,044
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 82mm外径 = 92.66mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 70mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 70mm EPDMRS PRO
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 70mm外径 = 82mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 10mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 10mm EPDMRS PRO
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 10mm外径 = 15mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 9.5mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 9.5mm EPDMRS PRO
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 9.5mm外径 = 14.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 54mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 54mm ニトリルRS PRO
1,998税込2,198
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 54mm外径 = 62mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 43mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 43mm ニトリルRS PRO
1,998税込2,198
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 43mm外径 = 53mm厚さ = 5mm動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 39mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 39mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 39mm外径 = 44mm厚さ = 2.5mm動作温度 Max = +200℃
Oリング RS PRO 内径 12.5mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 12.5mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
2,098税込2,308
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 12.5mm外径 = 17.5mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
Oリング RS PRO EPDM, 1mm RS PROOリング RS PRO EPDM, 1mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様直径 = 1mm材料 = EPDM長さ = 10mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 内径 10.5mm ニトリルゴム 1袋 10個入 HutchinsonOリング 内径 10.5mm ニトリルゴム 1袋 10個入Hutchinson
369税込406
1袋(10個)
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R9 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:10.5mm●外径:15.9mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0951アズワン品番65-8005-06
JIS-P&G オリジナル Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ PETSEALSJIS-P&G オリジナル Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプPETSEALS
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
建設機械・農業機械のメンテナンス・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプなどのメンテナンスで使用する規格サイズ(JIS P、JIS-G)のO リングをキットにしました。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 透明な上蓋でロック式の外ケースと、可動式仕切りパーツで区切られた高機能な透明インナーケースを 2 つ組み合わせた丈夫でデザイン性に優れたケース入りです。O リングを使用後の空ケースは、現場での各種小物の整理・保管に使用できます。
用途建設機械・農業機械・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプ等のOリングの保守メンテに。セット内容P-010A/P-011/P-012/P-014/P-015/P-016/P-018/P-020/P-021/P-022各15個、P-022A/P-024/P-025/P-026/P-028/P-029/P-030/P-031/P-032/P-034/P-035/P-036/P-038/P-040/G-025/G-030/G-035/G-040/G-045各10個硬度(Oリング)90内容29種類、340ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
フッ素ゴムOリング フロンケミカルフッ素ゴムOリングフロンケミカル
699税込769
1組(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素ゴム製のOリングです。
材質フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴムOリング アラムシリコンゴムOリングアラム
999税込1,099
1組(10個)
6日以内出荷から11日以内出荷
幅広い温度範囲でご使用頂けるシリコンゴム製のOリングです。
仕様【熱老化試験】温度および時間:230℃×24hr 硬さ変化(Hs)最大:+10 引張強さ変化率(%)最大:-10 伸び変化率(%)最大:-25、【標準状態】硬さ タイプAデュロメーター:A70±5 引張強さ(MPa)最小:3.4 伸び(%)最小:60、【材料の種類】JIS記号:4種C 適用 耐熱用材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-45~200圧縮永久ひずみ(%)最大30、温度および時間:175℃×22hrRoHS指令(10物質対応)対応
4.0mmx 2m ラバーコード(オーリング用) エスコ4.0mmx 2m ラバーコード(オーリング用)エスコ
1,000税込1,100
1本
翌日出荷
全長(m)2コード径(Φmm)4.0
Oリング