絞り込み
ねじの呼び
ブランド
最大許容荷重(N)
適合用途
その他・キズ防止・スベリ止め・懸垂支持・緩衝・防振・防音・除振
材質(ゴム)
その他・ウレタン系・クロロプレンゴム(CR)・シリコーンゲル・合成ゴム・天然ゴム(NR)
材質(防振ゴム)
その他・ウレタンゴム・エチレンプロピレンゴム・エラストマー・クロロプレンゴム・シリコーンゲル・シリコーンゴム・ポリウレタン・ポリエチレン・合成ゴム・天然ゴム・特殊ブレンドゴム・非移行性ゴム・高減衰ゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 防振ゴム

FA現場のお役立ち情報
322件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M8/26mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8/26mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥1,080税込¥1,188
    1個
    翌日出荷
    取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
    エスコ品番EA949HS-136形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)180支持荷重(N)(下方向)370材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8最大許容荷重(N)760(Z方向)、150(X方向)適合用途防振
  • M6/18mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M6/18mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥860税込¥946
    1個
    翌日出荷
    取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
    エスコ品番EA949HS-133形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)280材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
  • M6/20mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M6/20mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥780税込¥858
    1個
    翌日出荷
    取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
    エスコ品番EA949HS-132形状丸形高さ(mm)20接続ねじM6接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)88支持荷重(N)(下方向)98材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)適合用途防振
  • M6/15mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M6/15mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥760税込¥836
    1個
    翌日出荷
    取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
    エスコ品番EA949HS-131形状丸形高さ(mm)15接続ねじM6接続方式片端めねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)180支持荷重(N)(下方向)160材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)適合用途防振
  • M5x11mm/16mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M5x11mm/16mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-13形状丸形高さ(mm)16接続ねじM5接続方式両端おねじ寸法s(mm)11ばね定数(N/mm)(下方向)41支持荷重(N)(下方向)78材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM5×11mm最大許容荷重(N)110(Z方向)、25(X方向)適合用途防振
  • M16x55mm/50mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M16x55mm/50mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥5,240税込¥5,764
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-120形状丸形高さ(mm)50接続ねじM16接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)55ばね定数(N/mm)(下方向)1440支持荷重(N)(下方向)5900材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM16×55mm最大許容荷重(N)11800(Z方向)、2400(X方向)適合用途防振
  • M12x45mm/40mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M12x45mm/40mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥3,360税込¥3,696
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-116形状丸形高さ(mm)40接続ねじM12接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)45ばね定数(N/mm)(下方向)1040支持荷重(N)(下方向)3240材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×45mm最大許容荷重(N)6500(Z方向)、1200(X方向)適合用途防振
  • M12x45mm/42mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M12x45mm/42mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥3,200税込¥3,520
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-114形状丸形高さ(mm)42接続ねじM12接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)45ばね定数(N/mm)(下方向)960支持荷重(N)(下方向)2900材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×45mm最大許容荷重(N)5900(Z方向)、880(X方向)適合用途防振
  • M12x35mm/50mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M12x35mm/50mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥3,260税込¥3,586
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-113形状丸形高さ(mm)50接続ねじM12接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)35ばね定数(N/mm)(下方向)410支持荷重(N)(下方向)1800材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×35mm最大許容荷重(N)3500(Z方向)、540(X方向)適合用途防振
  • M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-107形状丸形高さ(mm)40接続ねじM10接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)30ばね定数(N/mm)(下方向)340支持荷重(N)(下方向)1300材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM10×30mm最大許容荷重(N)2500(Z方向)、440(X方向)適合用途防振
  • M10x25mm/40mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M10x25mm/40mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥1,580税込¥1,738
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-106形状丸形高さ(mm)40接続ねじM10接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)270支持荷重(N)(下方向)880材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM10×25mm最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向)適合用途防振
  • M10x25mm/27mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M10x25mm/27mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥1,460税込¥1,606
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-105形状丸形高さ(mm)27接続ねじM10接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)670支持荷重(N)(下方向)1370材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM10×25mm最大許容荷重(N)2700(Z方向)、470(X方向)適合用途防振
  • M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥1,460税込¥1,606
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-104形状丸形高さ(mm)45接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)190支持荷重(N)(下方向)690材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1400(Z方向)、250(X方向)適合用途防振
  • M8x25mm/34mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/34mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥1,380税込¥1,518
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-103形状丸形高さ(mm)34接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)300支持荷重(N)(下方向)830材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1700(Z方向)、290(X方向)適合用途防振
  • M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥1,160税込¥1,276
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-102形状丸形高さ(mm)33接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)200支持荷重(N)(下方向)560材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向)適合用途防振
  • M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-101形状丸形高さ(mm)25接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)340支持荷重(N)(下方向)700材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1420(Z方向)、320(X方向)適合用途防振
  • タイマウント REM 倉敷化工

    タイマウント REM

    倉敷化工
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状丸形色黒接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振
  • 大型防振ゴム 倉敷化工

    大型防振ゴム

    倉敷化工
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    翌々日出荷から32日以内出荷
    形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 角型防振ゴム TOZEN(トーゼン)

    角型防振ゴム

    TOZEN(トーゼン)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取付部分が、めねじ構造になっているので必要以上にクリアランスを空けずに挿しこみ施工ができます。 取付部分を3箇所設けてありますので、H形鋼や溝形鋼などの鋼材にご使用できます。
    用途大口径の立て配管荷重支持および耐震振れ止め支持・大型設備機器・立体駐車場・工作機械・建築躯体などの防振支持材として。形状角形接続方式両端めねじ材質(ナット)SS400材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振
  • 吊型防振ゴム(シングル型) TOZEN(トーゼン)

    吊型防振ゴム(シングル型)

    TOZEN(トーゼン)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。 国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
    用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。形状吊形材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振材質(ハンガー)SS400
  • 吊型防振スプリング TOZEN(トーゼン)

    吊型防振スプリング

    TOZEN(トーゼン)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    ゴム部品の多様化で低周波から高周波の振動、騒音対策に活躍します。 ゴムブーツの装着により金属バネの防錆効果と耐食硬貨の長寿命な防振材です(TSH-90H~TSH-300) 標準品のハンガー金具は全て同じ外形寸法で、小型かつ軽量品で施工が容易です。
    形状吊形接続方式その他材質(キャップ)SS400材質(プレート)SS400材質(カバー)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(バネ)硬鋼線特性耐食性適合用途防振材質(ハンガー)SS400
  • ダイヤマウントU1000型 ニッタ化工品

    ダイヤマウントU1000型

    ニッタ化工品(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ゴムのせん断剛性を利用した低バネ定数防振ゴムで、上下方向水平方向のバネ定数比を適当に選択でき、高周波振動および低周波振動にも効果を発揮します。 一般用途として広く利用可能です。
    用途一般産業用機械、軽重量機械接続方式両端おねじ適合用途防振
  • ダイヤマウントK2000型 ニッタ化工品

    ダイヤマウントK2000型

    ニッタ化工品
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷
    低バネ定数で広い振動範囲に対応。 コンパクト形状で機械の安定性を保ちます。 取り付けが容易です。
    用途小型工作機械、原動機、風水力機械、化学機械、一般産業用機械形状丸形色黒接続方式めねじ・プレート適合用途防振
  • 防振材インシュレーター(プレート付) タイカ

    防振材インシュレーター(プレート付)

    タイカ(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。 底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。 4点支持で5~50kgの機器を防振します。
    用途真空ポンプ・コンプレッサーの防振。材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ)、プレート:ステンレス(SUS304)形状丸形質量(g)33ねじ径M6全高(mm)40接続ねじおねじ・プレート外寸(mm)60×36接続方式耐久性材質(プレート)ステンレス(SUS304)伸び(%)340引張強度(MPa)0.03材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキ材質(防振ゴム)シリコーンゲル特性防振ゲル高さ(mm)22
  • 角形防振ゴム RK 倉敷化工

    角形防振ゴム RK

    倉敷化工
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状角形材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • スプリングマット用プレート 倉敷化工

    スプリングマット用プレート

    倉敷化工
    ¥499税込¥549
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミュージアムワックス(内容量113g) LAMP(スガツネ工業)

    ミュージアムワックス(内容量113g)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷
    木製品、陶磁器の転倒防止用接着剤です。付属のヘラで塗り広げて使います。あまり頻繁に外さないものに適しています。
    トラスコ品番397-4251色クリーム色半透明質量(g)113主成分マイクロクリスタンワックス
  • 防振吊り金具 エスコ

    防振吊り金具

    エスコ
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    豊富なバリエーションに中から状況に応じたサイズ選定ができます。
    形状吊形高さ(mm)120寸法L(mm)120寸法H(mm)70接続ねじW3/8寸法B(mm)42寸法C(mm)40接続方式その他寸法T(mm)23材質(金具)スチール、有色クロメートメッキ適合用途防振
  • ホンタイノミ マルガタボウシンゴム 大阪魂

    ホンタイノミ マルガタボウシンゴム

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)
    4日以内出荷
  • 防振ゴム(円錐台、メネジ) VDF7 イマオコーポレーション

    防振ゴム(円錐台、メネジ) VDF7

    イマオコーポレーション
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    5日以内出荷
    振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 防振ゴム(円錐台、オネジ) VDF6 イマオコーポレーション

    防振ゴム(円錐台、オネジ) VDF6

    イマオコーポレーション
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    5日以内出荷
    振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。
    材質(本体)シリコーンゴム(MVQ)シェアA55±5グレーRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振材質(オネジ)SUS304
  • 防振ゴム(片側オネジ) VD4 イマオコーポレーション

    防振ゴム(片側オネジ) VD4

    イマオコーポレーション
    ¥599税込¥659
    1個
    5日以内出荷
    振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします。 NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。
    材質(本体)天然ゴム(NR)ショアA55±5ブラック質量(g)118寸法L(mm)28寸法H(mm)30寸法D(mm)50最大荷重(N)2520ばね定数(N/mm)336最大たわみ(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM10×1.5適合用途防振材質(オネジ)SS400亜鉛メッキ
  • ディンプルパット用プレート DPPシリーズ TOZEN(トーゼン)

    ディンプルパット用プレート DPPシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    ¥389~税込¥428~
    1台
    3日以内出荷
    機器荷重を均等に負荷
    用途ディンプルパット用オプション品材質(プレート)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTHシリーズ 吊り型防振ゴム RoHS指令対応 TOZEN(トーゼン)

    PTHシリーズ 吊り型防振ゴム RoHS指令対応

    TOZEN(トーゼン)
    ¥749税込¥824
    1個
    10日以内出荷
    用途配管・ダクト・天吊り機器の防振対策に形状吊形タイプシングル型寸法L(mm)85寸法A(mm)30寸法B(mm)44寸法d1(Φmm)11寸法d2(Φmm)12.5固有振動数(Hz)約15材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合ボルト径M10(W3/8)RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)147~441(15~45kgf)静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])137[14]適合用途防振材質(ハンガー)SS400
  • ゴム・バッファー、パラボラ形/オネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ゴム・バッファー、パラボラ形/オネジ付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    21日以内出荷から24日以内出荷
    形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式片端おねじ寸法s(mm)2色(本体)黒材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
  • ゴム・バッファー、パラボラ形/メネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ゴム・バッファー、パラボラ形/メネジ付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    21日以内出荷から24日以内出荷
    形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式片端めねじ寸法s(mm)2色(本体)黒材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
  • ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)接続方式片端おねじ色(本体)黒材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
  • ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    21日以内出荷から33日以内出荷
    形状丸形温度範囲(℃)-30~80接続方式片端めねじ色(本体)黒材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
  • ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式片端おねじ色(本体)黒材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
  • ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/スティール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/スティール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    21日以内出荷から33日以内出荷
    形状丸形温度範囲(℃)-30~80接続方式片端めねじ色(本体)黒材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝

『防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります

防振ゴム