絞り込み
ねじの呼び
ブランド
最大許容荷重(N)
適合用途
その他・キズ防止・スベリ止め・懸垂支持・緩衝・防振・防音・除振
材質(ゴム)
その他・ウレタン系・クロロプレンゴム(CR)・シリコーンゲル・合成ゴム・天然ゴム(NR)
材質(防振ゴム)
その他・ウレタンゴム・エチレンプロピレンゴム・エラストマー・クロロプレンゴム・シリコーンゲル・シリコーンゴム・ポリウレタン・ポリエチレン・合成ゴム・天然ゴム・特殊ブレンドゴム・非移行性ゴム・高減衰ゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 防振ゴム

FA現場のお役立ち情報
322件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置からの取りつけが容易です。 ・両側おねじタイプ。 ・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵するR装置など、振動を発生させる機器の取りつけに適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 座金つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 座金つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    18日以内出荷
    ・座金を組み込んだゴム製バンパ。市販の六角穴付きボルトで機器・装置への取りつけができます。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥909~税込¥1,000~
    1個
    18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。 ・放物線形状のバンパが累進的な弾性力を発生するため、穏やかな衝撃・振動吸収性能が得られます。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃
    硬度A55
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじタイプ。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。 ・放物線形状のバンパが累進的な弾性力を発生するため、穏やかな衝撃・振動吸収性能が得られます。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。 ・放物線形状のバンパが累進的な弾力性を発生するため、穏やかな衝撃・振動吸収性能が得られます。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃
    硬度A55
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側おねじタイプ。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。 ・放物線形状のバンパが累進的な弾力性を発生するため、穏やかな衝撃・振動吸収性能が得られます。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。
  • 脚端(2ピースCタイプ)FF型 LAMP(スガツネ工業)

    脚端(2ピースCタイプ)FF型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥36~税込¥40~
    1個
    4日以内出荷
    ピンを押し広げるだけで固定できるので、ねじ止め方式に比べ作業性がアップします。
  • 吊り型防振スプリング TOZEN(トーゼン)

    吊り型防振スプリング

    TOZEN(トーゼン)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    32日以内出荷
    高度な振動吸収性能
    材質ハンガー(金具)SS400材質(スプリング)硬鋼線メッキ電気亜鉛めっき
  • 防振パッドシリーズ TOZEN(トーゼン)

    防振パッドシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    ¥649~税込¥714~
    1枚
    5日以内出荷
    高い緩衝性能を発揮
    用途緩衝材材質(ゴム)天然ゴム+再生ゴム
  • PTMシリーズ TOZEN(トーゼン)

    PTMシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    5日以内出荷
    長年ご愛用の防振ゴム
    用途丸型防振ゴム材質(ゴム)合成ゴム
  • 吊り型防振ゴム(ダブル型/標準品) TOZEN(トーゼン)

    吊り型防振ゴム(ダブル型/標準品)

    TOZEN(トーゼン)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    5日以内出荷
    配管・ダクト・天吊り機器の防振対策
    材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ電気亜鉛めっき
  • 吊り型防振ゴム(シングル型) TOZEN(トーゼン)

    吊り型防振ゴム(シングル型)

    TOZEN(トーゼン)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    5日以内出荷
    配管・ダクト・天吊り機器の防振対策
    用途RoHS指令対応材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊り型防振ゴム(シングル型) TOZEN(トーゼン)

    吊り型防振ゴム(シングル型)

    TOZEN(トーゼン)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    4日以内出荷
    配管・ダクト・天吊り機器の防振対策
    用途屋外仕様品材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ溶融亜鉛めっき
  • 吊り型防振ゴム(ダブル型) TOZEN(トーゼン)

    吊り型防振ゴム(ダブル型)

    TOZEN(トーゼン)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    4日以内出荷
    配管・ダクト・天吊り機器の防振対策
    用途屋外仕様品材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ溶融亜鉛めっき
  • 吊り型防振ゴム(ダブル型) TOZEN(トーゼン)

    吊り型防振ゴム(ダブル型)

    TOZEN(トーゼン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    配管・ダクト・天吊り機器の防振対策
    用途RoHS指令対応材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊り型防振ゴム(シングル型/標準品) TOZEN(トーゼン)

    吊り型防振ゴム(シングル型/標準品)

    TOZEN(トーゼン)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    5日以内出荷
    配管・ダクト・天吊り機器の防振対策
    材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ電気亜鉛めっき
  • Rシリーズ TOZEN(トーゼン)

    Rシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    5日以内出荷
    大荷重用の防振製品
    用途角型防振ゴム材質(ゴム)合成ゴム
  • 防振架台 TOZEN(トーゼン)

    防振架台

    TOZEN(トーゼン)
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台
    31日以内出荷
    優れた防振効果を発揮
    用途防振架台メッキ溶融亜鉛めっき
  • ゴムスペーサー 協進電機

    ゴムスペーサー

    協進電機
    ¥869~税込¥956~
    1個
    4日以内出荷
  • 防振ゴム|帯電防止フートマウント CKN 倉敷化工

    防振ゴム|帯電防止フートマウント CKN

    倉敷化工
    ¥719~税込¥791~
    1個
    4日以内出荷
    アンカー不要でレイアウトフリーな非帯電性防振ゴムです。防振しながら静電気を外に逃がす。床を汚しにくい特殊ゴム使用。
  • エッジ付吸盤防振ゴム 光

    エッジ付吸盤防振ゴム

    光
    ¥269~税込¥296~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    床面の保護、すべり止め、防振、防音に。裏面の吸盤でしっかり固定できる防振ゴム。やわらかく耐久性のあるシリコンを使用。ベッドやソファ、洗濯機の脚の下などにご使用いただくと振動を防ぎ、すべり止めとしても効果を発揮します。色移りのしにくいシリコン製(場所や使用環境により色移りする場合がございます)
    材質シリコン耐荷重(kg)200/4個使用時
  • 二段型空気ばね”スミマウント” 板なし 住友電気工業

    二段型空気ばね”スミマウント” 板なし

    住友電気工業
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1台
    5日以内出荷から81日以内出荷
    空気圧を入れて、防振装置及び昇降装置として使用する二段型の空気ばねです。一段型より優れた防振効果(より低周波数の防振が可能)です。昇降装置として、一段型より長ストロークが可能です。騒音・振動を軽減し、環境への配慮ができます。振動を防ぐことにより、機械設備の保全ができます。ストロークに比べ取付高さが低く、コンパクトです。メンテナンスが簡単です。
    用途防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械に。アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用に。機械の保全に。除振・防振に。材質合成ゴム、金具(標準品SS、SUS仕様も対応可)
  • 三段型空気ばね”スミマウント” 板なし 住友電気工業

    三段型空気ばね”スミマウント” 板なし

    住友電気工業
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    61日以内出荷から81日以内出荷
    空気圧を入れて、昇降装置として使用する三段型の空気ばねです。昇降装置として、一・二段型より長ストロークが可能です。ストロークに比べ取付高さが低く、コンパクトです。メンテナンスが簡単です。
    用途防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械に。アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用に。機械の保全に。除振・防振に。材質合成ゴム、金具(標準品SS、SUS仕様も対応可)
  • 一段型空気ばね”スミマウント” 板なし 住友電気工業

    一段型空気ばね”スミマウント” 板なし

    住友電気工業
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    5日以内出荷から81日以内出荷
    空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。
    用途防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械に。アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用に。機械の保全に。除振・防振に。材質合成ゴム、金具(標準品SS、SUS仕様も対応可)
  • 高さ一定丸形防振ゴム KHB 倉敷化工

    高さ一定丸形防振ゴム KHB

    倉敷化工
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    5日以内出荷
    高さが一定なので、支持荷重が異なっても設計施工が容易です。ボルト径が一定(KHB-100は除く)、かつ全ねじなので取付けの自由度が高まります。ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。形状が単純、構造がシンプルで、取付けが容易、かつ経済的です。金具表面は電気亜鉛めっきクロメート処理なので錆びに強い。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC20D007 ナベヤ

    ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC20D007

    ナベヤ
    ¥1,018税込¥1,120
    1個
    翌々日出荷
    ・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
    色防振材:ピンク寸法L(mm)16.5寸法H(mm)17寸法d(mm)M5寸法D(mm)25固有振動数(Hz)14許容荷重(N[kgf])11~16[1.2~1.7]たわみ(mm)防振材:2適合用途防振、振動の除去
  • ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC25M097 ナベヤ

    ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC25M097

    ナベヤ
    ¥1,228税込¥1,351
    1個
    翌々日出荷
    ・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
    色防振材:濃紫寸法L(mm)18寸法H(mm)21寸法d(mm)M6寸法D(mm)31固有振動数(Hz)12許容荷重(N[kgf])210~290[22~30]たわみ(mm)防振材:3適合用途防振、振動の除去
  • ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC30D007 ナベヤ

    ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC30D007

    ナベヤ
    ¥1,558税込¥1,714
    1個
    翌々日出荷
    ・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
    色防振材:ピンク寸法L(mm)18寸法H(mm)25寸法d(mm)M6寸法D(mm)36固有振動数(Hz)11許容荷重(N[kgf])28~38[2.9~3.9]たわみ(mm)防振材:2適合用途防振、振動の除去
  • ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC30M097 ナベヤ

    ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC30M097

    ナベヤ
    ¥1,558税込¥1,714
    1個
    翌々日出荷
    ・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
    色防振材:濃紫寸法L(mm)18寸法H(mm)25寸法d(mm)M6寸法D(mm)36固有振動数(Hz)10許容荷重(N[kgf])320~430[33~34]たわみ(mm)防振材:3適合用途防振、振動の除去
  • ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC20D013 ナベヤ

    ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC20D013

    ナベヤ
    ¥1,018税込¥1,120
    1個
    翌々日出荷
    ・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
    色防振材:黄寸法L(mm)16.5寸法H(mm)17寸法d(mm)M5寸法D(mm)25固有振動数(Hz)15許容荷重(N[kgf])23~31[2.4~3.2]たわみ(mm)防振材:2適合用途防振、振動の除去
  • 吊型防振スプリング(小型)CSシリーズ TOZEN(トーゼン)

    吊型防振スプリング(小型)CSシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    5日以内出荷
    ゴムブッシュ付属(M12)
    用途天井カセット・全熱交換器・ストレートシロッコファンRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 吊型防振スプリング(小型)CSシリーズ TOZEN(トーゼン)

    吊型防振スプリング(小型)CSシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    5日以内出荷
    ゴムブッシュ付属(M10)
    用途天井カセット・全熱交換器・ストレートシロッコファンRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 導電性防振ゴム 倉敷化工

    導電性防振ゴム

    倉敷化工
    ¥879~税込¥967~
    1個
    5日以内出荷
    高導電性ゴムを使用したシンプルな丸形防振ゴムです。
    用途圧縮方向のみでご使用ください。材質【金具】スチール(電気亜鉛めっき)材質(防振ゴム)導電性NBR(体積固有抵抗率:8×103Ω・cm)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ソフトシリコン防振ゴム QKQ型 ジョー・プリンス竹下

    ソフトシリコン防振ゴム QKQ型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,615税込¥1,777
    1個
    7日以内出荷
    ・制振効果があり、振動の収まりが早いです。・軽荷重において、微振動を除去できます。・耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能。 です。( -30 ~ 150℃ )。・水平方向の安定性に優れ、取り付け時に供回りしにくい形状です。
    用途軽荷重機器材質シリコンゴム+ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ソフトシリコン防振ゴム QKP型 ジョー・プリンス竹下

    ソフトシリコン防振ゴム QKP型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥2,375税込¥2,613
    1個
    7日以内出荷
    ・制振効果があり、振動の収まりが早いです。・軽荷重において、微振動を除去できます。・耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。( -30 ~ 150℃ )
    用途軽荷重機器材質スチール+クロロプレン系ゴム(CR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 防振ゴム エスコ

    防振ゴム

    エスコ
    ¥1,200~税込¥1,320~
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    中心にΦ13mm穴付き。
    材質天然ゴム厚さ(mm)10適合用途防振
  • 防振ゴム エスコ

    防振ゴム

    エスコ
    ¥2,700税込¥2,970
    1パック(2巻)
    翌日出荷
    両面筋入り。
    材質天然ゴム幅(mm)100厚さ(mm)10長さ(m)1適合用途防振
  • ウレタンゲルインシュレーター 小 エクシール

    ウレタンゲルインシュレーター 小

    エクシール
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
    機器の振動対策に最適な防振用インシュレーターです。やわらかなゲルが18.7Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。上下をボルトで固定するタイプです。
    用途防振材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)高さ(mm)44寸法(Φmm)27RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ウレタンゲルインシュレーター 大 エクシール

    ウレタンゲルインシュレーター 大

    エクシール
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    6日以内出荷
    機器の振動対策に最適な防振用インシュレーターです。やわらかなゲルが19.9Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。上下をボルトで固定するタイプです。
    用途防振材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)高さ(mm)98寸法(Φmm)85RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(オネジ・メネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番214-8789適合用途防振

『防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります

防振ゴム