絞り込み
ねじの呼び
ストローク(mm)
最大吸収エネルギー(J)
全長(mm)
- 10未満(2)
- 10~20未満(6)
- 20~30未満(10)
- 30~40未満(14)
- 40~50未満(18)
- 50~60未満(18)
- 60~70未満(18)
- 70~80未満(14)
- 80~90未満(15)
- 90~100未満(14)
- 100~120未満(21)
- 120~140未満(21)
- 140~160未満(17)
- 160~180未満(10)
- 180~200未満(5)
- 200~220未満(11)
- 220~240未満(4)
- 240~260未満(8)
- 260~280未満(4)
- 300~350未満(5)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 不二ラテックス(119)
- SMC(50)
- Festo(37)
- エニダイン(17)
- コガネイ(17)
- New-Era(ニューエラー)(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- CKD(9)
- ジョー・プリンス竹下(7)
- ハーフェレ(7)
- TRUSCO(6)
- ParkerTAIYO(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- AirTAC(3)
- トックベアリング(TOK)(1)
- KYB(カヤバ)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- Rohde(1)
ショックアブソーバーとはコンプレッサや空気圧機器、ホースなどの機械の可動部分の振動や衝撃を吸収して機械の損傷や騒音を低減するための部品。機械の衝突速度に合わせて調整をすることが可能なものや調節が不要なタイプのものがあり、小型で使用可能な温度が決められているものが多く、吸収できるエネルギーの大きさが商品によって異なるので注意が必要です。本体部分は無電解ニッケルメッキ、ジャムナット表面を三価クロメート処理されているものがあります。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む

ショックアブソーバ (RBC~)
SMC(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。仕様キャップ付衝突速度範囲(m/sec)0.05~5.0
ショックアブソーバ RBシリーズ
SMC(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。仕様基本形
ショックアブソーバKSHJシリーズ
コガネイ¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から21日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造固定式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
ロータリーダンパー FRT-E2/E9シリーズ
不二ラテックス(5件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から13日以内出荷仕様標準平歯車材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POMモジュール0.6使用温度範囲(℃)0~50回転速度(min-1[r.p.m])50歯形インボリュート並歯使用油シリコーンオイル最大使用サイクル(cycle/min)10
ショックアブソーバ(自己補正形) ACAシリーズ
AirTAC(1件のレビュー)¥1,290~税込¥1,419~1個当日出荷から22日以内出荷広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーダンパー FRT-G2シリーズ
不二ラテックス(3件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から15日以内出荷材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POM質量(g)0.6(ギア付1.0)使用温度範囲(℃)0~50圧力角(°)20回転速度(min-1[r.p.m])50歯形インボリュート並歯使用油シリコーンオイル最大使用サイクル(cycle/min)10
調整型ショックアブソーバ 小型 ボタン付
エニダイン¥6,298~税込¥6,928~1個ほか当日出荷から102日以内出荷RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で1個付属)仕様ボタン付き構造調整式
ショックアブソーバ KSHJシリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から23日以内出荷独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。グラム単位からトン単位までサポート。
ショックアブソーバ(吸収能力可変刑自己補正形) ACJシリーズ
AirTAC¥1,760~税込¥1,936~1個当日出荷から16日以内出荷広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上RoHS指令(10物質対応)対応最大衝突速度(m/s)4
小型ソフトアブソーバー FA-2016EB/FA-2016ED/FWM-2016EBDシリーズ
不二ラテックス(2件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)16構造調整式最大吸収エネルギー(J)29.4取付ねじサイズM20×1.5
FA-1410RB/FA-1410RD/FWM-1410RBDシリーズ
不二ラテックス¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)10構造調整式取付ねじサイズM14×1.5
ショックアブソーバ 耐クーラントタイプ (RBL~)
SMC(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から4日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。衝突速度範囲(m/sec)0.05~5
FKシリーズ 小型(M4~M16)
不二ラテックス(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から14日以内出荷固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)使用温度範囲(℃)-5~70
FA-2530GB/FA-2530GD/FWM-2530GBDシリーズ
不二ラテックス¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)30構造調整式最大吸収エネルギー(J)49取付ねじサイズM25×1.5
FKシリーズ 中型(M20~M25)
不二ラテックス¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から16日以内出荷固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。 本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)使用温度範囲(℃)-5~70
FA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ
不二ラテックス¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)12構造調整式最大吸収エネルギー(J)9.8取付ねじサイズM16×1.5
ショックアブソーバ ショートタイプ (RBQ~)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から4日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
ショックアブソーバ (RB-~)
SMC(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から26日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
調整型ショックアブソーバ 小型
エニダイン(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個ほか当日出荷から102日以内出荷RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)仕様ボタン無し構造調整式
ショックアブソーバKSHAシリーズ
コガネイ¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から11日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。材質(本体)銅合金構造固定式オリフィス方式リニア式最大衝突速度(m/s)1
FLシリーズ(M12~M16)
不二ラテックス(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から3日以内出荷調整式の多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、調整により最適な衝撃吸収が可能です。 高速(3m/2)での衝突に対応したロングストロークタイプです。性能高速用使用温度範囲(℃)-5~70衝突速度範囲(m/sec)0.3~3最大使用サイクル(cycle/min)60
ロータリーダンパー FRN-P2シリーズ
不二ラテックス¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体ケース、キャップ)PBT、(回転軸)SUS、(ギア、調整ツマミ)POM質量(g)64使用温度範囲(℃)0~50回転速度(min-1[r.p.m])50歯形インボリュート並歯使用油シリコーンオイル最大使用サイクル(cycle/min)10
ショックアブソーバー
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から3日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
ショックアブソーバKSHシリーズ
コガネイ¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から11日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造調整式オリフィス方式単孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1
ショックアブソーバ
コガネイ¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から9日以内出荷独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。グラム単位からトン単位までサポート。タイプKSHJ使用温度範囲(℃)0~60取付金具取付金具なしナットストッパナットなし偏角(°)1以下最高作動頻度(min-1)90
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付)
エニダイン¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から102日以内出荷仕様ボタン無し材質(本体)アルミニウム合金構造固定式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)
エニダイン¥5,098~税込¥5,608~1本当日出荷から102日以内出荷仕様ボタン付き材質(本体)アルミニウム合金構造固定式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
ロータリーダンパー FRT/FRN-K2シリーズ
不二ラテックス¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から14日以内出荷材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート+ガラス繊維、(回転軸)金属SUS質量(g)56.6使用温度範囲(℃)0~50回転速度(min-1[r.p.m])50使用油シリコーンオイル定格トルク(N・m)1±0.2最大使用サイクル(cycle/min)10
小型ソフトアブソーバー FA-1210MB/FA-1210MD/FWM-1210MBDシリーズ
不二ラテックス¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)10構造調整式取付ねじサイズM12×1