絞り込み
ねじの呼び
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(254)
- 大阪魂(102)
- 水本機械製作所(88)
- AIOULE(ふじわら)(27)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(23)
- コンドーテック(21)
- TRUSCO(21)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(20)
- ナニワ(NANIWA)(17)
- ジョー・プリンス竹下(17)
- YOKE(16)
- 東京富士商会(16)
- TAKIGEN(タキゲン)(15)
- マーテック(14)
- 浪速鉄工(12)
- ひめじや(11)
- 大洋製器工業(10)
- 富士商(10)
- アイアイ(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
16ページ目: ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ステンレスアイナット
ジョー・プリンス竹下¥2,098~税込¥2,308~1個9日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途電機設備材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアイボルト
ジョー・プリンス竹下¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途電機設備付属品六角ナット×1個材質ステンレス鋼(SUS304)ねじ径M24表面処理電解研磨許容荷重(N[kgf])9320(950)(垂直吊)ねじの呼びM24RoHS指令(10物質対応)対応
鉄アイボルト
ジョー・プリンス竹下¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷用途電機設備付属品六角ナット×1個材質一般構造用圧延鋼材(SS400)表面処理亜鉛メッキ有色クロメート処理許容荷重(N[kgf])9320(950)(垂直吊)ねじの呼びM24RoHS指令(10物質対応)対応
つば付きロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ(鍛造製)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。 鍛造製です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
K型ロングアイボルト(ステンレス製) ミリねじ
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181個当日出荷首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番208-2711材質ステンレス(SUS304)質量(g)488寸法L(mm)34寸法H(mm)72ねじ径M16寸法A(mm)31ねじ径(mm)M16×2.0寸法D(mm)13寸法B(mm)150アズワン品番64-8725-70使用荷重(kN)4.41
K型ロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ
TRUSCO¥849~税込¥934~1個当日出荷首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
オープンアイボルトミリネジ
水本機械製作所¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことが容易です用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ワイヤークリップ
水本機械製作所¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷ワイヤを現場加工できます。 ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。用途ワイヤロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS316)取付個数5
つば付きロングアイボルト(ステンレス製)
TRUSCO¥9,898税込¥10,8881個当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。 鍛造製です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番208-1069材質ステンレス(SUS304)質量(g)380寸法L(mm)34寸法H(mm)60寸法A(mm)30ねじ径(mm)M16×2.0寸法D(mm)13寸法B(mm)150アズワン品番64-8726-57使用荷重(kN)4.41
アイナット
TAKIGEN(タキゲン)¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷用途キュービクル・配分電盤材質一般構造用圧延鋼材(SS)質量(g)380ねじ径M30表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード12960
リングナット(ブネジ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。材質SUS304ステンレスねじブネジ
リングナット(ミリネジ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷から6日以内出荷丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。材質SUS304ステンレスねじミリネジ
フックアイナット (ミリネジ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。材質SUS304ステンレスねじミリネジ
フックアイボルト(ブネジ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ブネジ
ウルトラロングアイボルト ブネジ
AIOULE(ふじわら)¥749~税込¥824~1個4日以内出荷首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。ナット、平ワッシャ付きです。ネジ部分はブネジタイプです。材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ブネジ
ステンレス ツバなしロングアイボルト ブネジ
AIOULE(ふじわら)¥569~税込¥626~1個4日以内出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。 ネジ部分はブネジタイプです。仕様ツバなし材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ブネジ
ステンレス ロングアイボルト(ツバ付) ブネジ
AIOULE(ふじわら)¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。 ネジ部分はブネジタイプです。仕様ツバ付材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ブネジ
アイナット ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥649~税込¥714~1個当日出荷から4日以内出荷吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。材質SUS304ステンレス
アイボルト 鉄ユニクロ
AIOULE(ふじわら)¥379~税込¥417~1個4日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
足長アイボルト ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。材質ステンレス(SUS304)
アイボルト ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥679~税込¥747~1個4日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。材質ステンレス(SUS304)
プレスワイヤクリップ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥219~税込¥241~1個4日以内出荷プレートが板プレスものですので、ワイヤロープによくくい込みます。 被覆ワイヤロープを止めるのに最適です。材質SUS304ステンレス
ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ
水本機械製作所¥939税込¥1,0331個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤーなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番205-0309材質ステンレス(SUS304)質量(g)18寸法L(mm)14.5寸法H(mm)26.5寸法A(mm)13ねじ径(mm)M-6寸法D(mm)5表面処理バレル研磨寸法B(mm)14包装JAN付袋入りアズワン品番64-8414-48使用荷重(kN)0.49
ステンレス ロングアイボルト
水本機械製作所¥539~税込¥593~1個4日以内出荷から5日以内出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。用途械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。セット内容六角ナット、丸ワッシャー付材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス フックアイボルト
水本機械製作所¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷から5日以内出荷従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。鳩除けネット、カラス除けネットとして。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス ウルトラロングアイボルト
水本機械製作所¥759~税込¥835~1個当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。用途械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。セット内容六角ナット、丸ワッシャー×各1個材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス アイボルト
水本機械製作所¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から5日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)34寸法A(mm)30寸法D(mm)13寸法B(mm)27包装JAN付袋入り
ステンレス K型ロングアイボルト
水本機械製作所¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス アイボルト(M30×L55)
TAKIGEN(タキゲン)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷材質ステンレス鋼材(SUS305)質量(g)3110寸法L(mm)55表面処理電解処理寸法D1(Φmm)133寸法D2(Φmm)70寸法W(mm)55寸法D3(Φmm)31.5寸法M(mm)36寸法H1(mm)131.5寸法h(mm)29寸法H2(mm)65寸法D4(Φmm)70タキゲンコード10778
ダウンサイジングアイボルト(ステンレス)(小箱)
永井鋳造¥199,800税込¥219,7801箱(400個)9日以内出荷材質ステンレスねじピッチ1.5頭部形状アイボルトねじの呼びM10ねじ山種類メートル並目
ステンレス つば付きロングアイボルト(鍛造製)ミリネジ
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1袋4日以内出荷首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。 鍛造製です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に材質ステンレス(SUS304)
アイ・ボルト、DIN444、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス8.8、黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,298~税込¥1,428~1個9日以内出荷から18日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス8.8/黒形状BRoHS指令(10物質対応)対応