絞り込み
ねじの呼び
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(254)
- 大阪魂(102)
- 水本機械製作所(88)
- AIOULE(ふじわら)(27)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(23)
- コンドーテック(21)
- TRUSCO(21)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(20)
- ナニワ(NANIWA)(17)
- ジョー・プリンス竹下(17)
- YOKE(16)
- 東京富士商会(16)
- TAKIGEN(タキゲン)(15)
- マーテック(14)
- 浪速鉄工(12)
- ひめじや(11)
- 大洋製器工業(10)
- 富士商(10)
- アイアイ(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
18ページ目: ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
回転アイボルト
エスコ¥11,300~税込¥12,430~1個翌日出荷ボルトを固定した状態でリング部が負荷方向に360°回転!全方向負荷が可能な回転アイボルト。温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装、周囲温度(225℃~380℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます(※380℃を上回る高温雰囲気では使用不可)。従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能。ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事ができ、安全に作業が行えます。専用キーは取り外し可能。鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。並目。材質ニッケルクロムモリブデン鋼塗装温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装
M24x36.0mm アイボルト(ステンレス製)
エスコ¥7,150税込¥7,8651個翌日出荷エスコ品番EA638SD-37材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50線径(Φmm)20使用荷重(kg)1.8ねじ径(mm)M24
M12x20.5mm アイボルト(ステンレス製)
エスコ¥1,460税込¥1,6061個翌日出荷エスコ品番EA638SD-34材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)30線径(Φmm)12使用荷重(kg)340ねじ径(mm)M12
M8x13.0mm アイボルト(ステンレス製)
エスコ¥550税込¥6051個翌日出荷エスコ品番EA638SD-32材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)20線径(Φmm)8使用荷重(kg)140ねじ径(mm)M8
M6x13.0mm アイボルト(ステンレス製)
エスコ¥570税込¥6271個翌日出荷エスコ品番EA638SD-31材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)20ねじ径M6線径(Φmm)8使用荷重(kg)80ねじ径(mm)M6アイ部内径(Φmm)20
M8x30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製
エスコ¥739税込¥8131個当日出荷仕様左ねじエスコ品番EA638SC-8材質ステンレス穴径(Φmm)8.1ねじ径(mm)M8寸法b(mm)40寸法c2(mm)30リング厚(mm)9
M12x35mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製
エスコ(1件のレビュー)¥1,320税込¥1,4521個当日出荷仕様左ねじエスコ品番EA638SC-12材質ステンレス穴径(Φmm)12.1ねじ径M12ねじ径(mm)M12寸法b(mm)50アイ部内径(Φmm)12.1寸法c2(mm)35リング厚(mm)14
M10x40mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製
エスコ¥940税込¥1,0341個当日出荷仕様左ねじエスコ品番EA638SC-10材質ステンレス穴径(Φmm)10ねじ径M10ねじ径(mm)M10寸法b(mm)50アイ部内径(Φmm)10寸法c2(mm)40リング厚(mm)12
M12x35mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製
エスコ(1件のレビュー)¥1,040税込¥1,1441個当日出荷仕様右ねじエスコ品番EA638SB-12材質ステンレス質量(g)64穴径(Φmm)12.1ねじ径(mm)M12寸法b(mm)50寸法c2(mm)35リング厚(mm)14
M10x40mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製
エスコ(1件のレビュー)¥835税込¥9191個翌日出荷仕様右ねじエスコ品番EA638SB-10材質ステンレス質量(g)38穴径(Φmm)10ねじ径(mm)M10寸法b(mm)50寸法c2(mm)40リング厚(mm)12
22mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)
エスコ¥2,560税込¥2,8161個翌日出荷エスコ品番EA638RZ-22材質ステンレス(SUS316)幅(mm)50全長(mm)85適合ワイヤ径(Φmm)22
19mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷エスコ品番EA638RZ-19材質ステンレス(SUS316)幅(mm)44全長(mm)75適合ワイヤ径(Φmm)19
19.0mm ワイヤークリップ(スチール製)
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷エスコ品番EA638CL-60材質スチール(亜鉛メッキ)寸法a(mm)32適合ワイヤ径(Φmm)19寸法h(mm)75
11.0mm ワイヤークリップ(スチール製)
エスコ¥140税込¥1541個翌日出荷エスコ品番EA638CL-56材質スチール(亜鉛メッキ)寸法a(mm)20適合ワイヤ径(Φmm)11寸法h(mm)44
M10x24/81mm スイベルボルト(ステンレス製)
エスコ¥2,160税込¥2,3761個翌日出荷エスコ品番EA638C-4材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)26.5使用荷重(kg)150ねじ径(mm)M10寸法D(mm)10寸法W(mm)24
M8x19/64mm スイベルボルト(ステンレス製)
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷エスコ品番EA638C-3材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)22ねじ径M8使用荷重(kg)80ねじ径(mm)M8寸法D(mm)7寸法W(mm)20
M6x14/47mm スイベルボルト(ステンレス製)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷エスコ品番EA638C-2材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)14.5使用荷重(kg)50ねじ径(mm)M6寸法D(mm)6寸法W(mm)15
M5x13/43mm スイベルボルト(ステンレス製)
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷エスコ品番EA638C-1材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)13.5ねじ径M5使用荷重(kg)30ねじ径(mm)M5寸法D(mm)5寸法W(mm)13
ステンレス アイボルト
ひめじや¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)112寸法L(mm)30寸法H(mm)52ねじ径M12使用荷重(kg)220ねじ径(mm)M12寸法D(mm)10寸法B(mm)22
ステンレス アイボルト
ひめじや¥699税込¥7691個6日以内出荷金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)60寸法L(mm)20寸法H(mm)42ねじ径M10使用荷重(kg)150ねじ径(mm)M10寸法D(mm)8寸法B(mm)18
ステンレス アイボルト
ひめじや¥499税込¥5491個10日以内出荷金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)16寸法L(mm)16寸法H(mm)27ねじ径M6使用荷重(kg)50ねじ径(mm)M6寸法D(mm)5寸法B(mm)14
アイボルト ユニクロ M6
浪速鉄工¥659税込¥7251個11日以内出荷リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用仕様鍛造品トラスコ品番849-1310材質スチール質量(kg)0.015ねじ径(mm)M6表面処理ユニクロメッキ使用荷重(kN)0.588






































![M10 フックアイナット[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50124743-260325-02.jpg)
![M6 フックアイナット[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50124734-260325-02.jpg)