絞り込み
ねじの呼び
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
789件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンアイBT(ヒダリ 大阪魂

    ステンアイBT(ヒダリ

    大阪魂
    7,603税込8,363
    1個
    翌々日出荷
  • ステンアイBT(シズカ 大阪魂

    ステンアイBT(シズカ

    大阪魂
    1,207税込1,328
    1個
    翌々日出荷
  • NクリスタルアイBT(ナニワ 大阪魂

    NクリスタルアイBT(ナニワ

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • 3カ-B アイBT 大阪魂

    3カ-B アイBT

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
  • ステンアイBT(ナニワ 大阪魂

    ステンアイBT(ナニワ

    大阪魂
    943税込1,037
    1個
    翌々日出荷
  • ユニクロ アイBT(アシナガ 大阪魂

    ユニクロ アイBT(アシナガ

    大阪魂
    998税込1,098
    1個
    翌々日出荷
  • アイBT(アシナガ 大阪魂

    アイBT(アシナガ

    大阪魂
    1,014税込1,115
    1個
    翌々日出荷
  • TMワイヤクリップ 電気 大洋製器工業

    TMワイヤクリップ 電気

    大洋製器工業
    269税込296
    1個
    当日出荷
    マリアーブル製の安価なワイヤクリップです。
    用途ワイヤを止めるクリップトラスコ品番849-3018材質マリアブル適合ワイヤ径(Φmm)12
  • クイックリフトリングQLDSR型 CODIPRO

    クイックリフトリングQLDSR型

    CODIPRO
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでワークに着脱可能なクイックリフトリングはネジの着脱時間を1/5に短縮します。回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されており、ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。フックなどで引っ掛ける際にボルト頭を守るブリッジが付いています。仕様荷重の1.5倍の荷重で2万回の仕様試験に合格した耐久性。
    トラスコ品番427-3461寸法L(mm)19.5寸法H(mm)9.5基本使用荷重(t)0.4寸法A(mm)31寸法F(mm)14寸法D(mm)38寸法E(mm)27ボルトM10寸法B(mm)30寸法C(mm)30寸法G(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤロープクランプ RS PRO スチール DIN 1142 RS PRO

    ワイヤロープクランプ RS PRO スチール DIN 1142

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    RS Pro スチール製ワイヤロープクランプ、 DIN1142この RS Pro スチールワイヤロープクランプは、 U 字型のボルトと 2 つのナットで固定されたサドルで構成されています。これは、ワイヤロープの緩んだ端をクランプし、ループして戻してアイを形成し、 2 本のワイヤロープの端を安全に結合するために使用します。 このロープクランプは亜鉛めっきスチール製で、亜鉛めっきコーティング仕上げで処理されています。亜鉛めっき及び亜鉛めっきプロセスは、大気条件や腐食性物質からロープクランプを保護します。亜鉛めっきコーティングは、有機塗料の最大 7 倍の粘着強度を備えています。 RS Pro の高品質製品であるこのロープクランプは、安全性がテストされています。スチールワイヤロープに U ボルトワイヤロープグリップを取り付ける際の最小限の安全要件については、欧州規格の EN13411-5 : 203 を満たしています。フェンス用途向けに設計されており、吊り荷には適していません。特長と利点.直径 3 mm . スチール製 .亜鉛めっきワイヤ .亜鉛めっき仕上げ . DIN 1142 の安全仕様に適合しています .最低限の安全要件については、 EU 規格 EN13411-5:203 に適合しています U 字ボルトワイヤロープグリップ用 .ロープの位置を交互にしないでください . 2 種類の長さのロープの接合には使用しないでください 2 つの目を使用しない限りRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様仕様 = DIN 1142ワイヤーロープ直径 = 3mm材質 = スチール
  • ワイヤロープクランプ RS PRO ステンレス鋼 RS PRO

    ワイヤロープクランプ RS PRO ステンレス鋼

    RS PRO
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO Stainless Steel Wire Rope Clamp, DIN 741Safely create a load-bearing eye at the end of a wire rope or cable with this handy RS PRO wire rope clamp. Made from high-quality stainless steel, its designed for use with wire rope with a diameter of 6 mm. Thanks to its stainless steel construction, this clamp boasts a high resistance to corrosion, weathering and the abrasive forces of wire. The component is made of a U-bolt and saddle secured by two nuts. This unit meets DIN standard 741, so it complies with the German Institute for Standardisation’s (Deutsches Institut fur Normung) safety requirements for wire rope grips for grip terminations. Due to their robust and durable nature, wire rope clamps are commonly applied in industrial lifting processes. Available in both steel and stainless steel, youll find them in a wide variety of sizes suited to different rope diameters.Features and Benefits. Stainless-steel wire rope clamp . To be used with 6 mm diameter wire rope . Resistant to corrosion and weathering . Can withstand abrasive wire forces . Suitable for industrial lifting applications . Meets DIN 741 (Deutsches Institut fur Normung, or the German Institute of Standardisation) specificationsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様ワイヤーロープ直径 = 6mm材質 = ステンレス鋼
  • ワイヤロープクランプ RS PRO スチール DIN 1142 RS PRO

    ワイヤロープクランプ RS PRO スチール DIN 1142

    RS PRO
    9,798税込10,778
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    RS PRO V6
    仕様仕様 = DIN 1142ワイヤーロープ直径 = 13mm材質 = スチール
  • ワイヤロープクランプ RS PRO スチール DIN 1142 RS PRO

    ワイヤロープクランプ RS PRO スチール DIN 1142

    RS PRO
    5,598税込6,158
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    RS PRO V6
    仕様仕様 = DIN 1142ワイヤーロープ直径 = 10mm材質 = スチール
  • ワイヤロープクランプ RS PRO スチール DIN 1142 RS PRO

    ワイヤロープクランプ RS PRO スチール DIN 1142

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    RS PRO 6
    仕様仕様 = DIN 1142ワイヤーロープ直径 = 8mm材質 = スチール
  • ワイヤロープクランプ RS PRO スチール DIN 1142 RS PRO

    ワイヤロープクランプ RS PRO スチール DIN 1142

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    RS PRO Steel Wire Rope Clamp, DIN 1142Part of our tried-and-tested RS PRO range, this steel wire rope clamp is used to clamp the loose end of a wire rope and loop it back to form an eye. It allows two separate wire rope ends to be safely connected. Consisting of a U-shaped bolt and a saddle secured by two nuts, this clamp has been manufactured from zinc-plated steel and treated with a galvanised coating finish. The zinc-plating and the galvanisation process are effective at protecting the clamp from the elements and corrosion. The galvanised coating boasts an adhesive strength up to seven times greater than alternative organic coatings. This product has been stringently tested for safety and durability. It conforms to the European standard EN 13411-5:203 for minimum safety requirements for U-bolt wire rope grips on steel wire ropes. Youll find it most commonly used in fencing. It isnt suitable for lifting applications.Features and Benefits Diameter of 6 mm Made from steel Zinc-plated wire Galvanised coating finish Complies with DIN 1142 safety specifications Meets EU standard EN 13411-5:203 for minimum safety requirements for U-bolt wire rope grips Do NOT alternate in position on the rope Do NOT use to join two lengths of rope unless via two eyesRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様仕様 = DIN 1142ワイヤーロープ直径 = 6.5mm材質 = スチール
  • ワイヤロープクランプ RS PRO スチール DIN 1142 RS PRO

    ワイヤロープクランプ RS PRO スチール DIN 1142

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    RS PRO Steel Wire Rope Clamp, DIN 1142This RS PRO steel wire rope clamp is used to clamp the loose end of a wire rope and loop it back to form an eye. This means that two wire rope ends can be safely joined together. Consisting of a U-shaped bolt and a saddle secured by two nuts, this rope clamp is made with zinc-plated steel. Its been treated with a galvanised coating finish. Combined, the zinc-plating and the galvanisation process protect the clamp from the elements as well as corrosive agents. Providing effective protection, the galvanised coating has an adhesive strength thats seven times greater than organic coatings. As part of our trusted RS PRO range, this rope clamp has been stringently safety tested. It conforms to the European standard EN 13411-5:203 for minimum safety requirements for U-bolt wire rope grips on steel wire ropes. Unsuitable for lifting, its most often used in fencing applications.Features and Benefits Diameter of 5 mm Made from steel Zinc-plated wire Galvanised coating finish Complies with DIN 1142 safety specifications Meets EU standard EN 13411-5:203 for minimum safety requirements for U-bolt wire rope grips Do NOT alternate in position on the rope Do NOT use to join two lengths of rope unless via two eyesRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様仕様 = DIN 1142ワイヤーロープ直径 = 5mm材質 = スチール
  • ワイヤロープクランプ RS PRO ステンレス鋼 DIN 741 RS PRO

    ワイヤロープクランプ RS PRO ステンレス鋼 DIN 741

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro ステンレススチール製ワイヤロープクランプ、 DIN 741この RS Pro ワイヤロープクランプを使用すると、ワイヤロープ又はケーブルの端に負荷側のアイを安全に形成できます。高品質のステンレススチール製で、直径 mm のワイヤロープ用に設計されています。 このクランプは、腐食や天候に強いだけでなく、ステンレススチール構造によりワイヤの研磨力にも強くなっています。ユニットは、 つのナットで固定された ボルトとサドルで構成されています。この製品は、ドイツ標準化機構のグリップ終端用ワイヤロープグリップの安全要件に準拠しています。 このようなワイヤロープクランプは、堅牢で Durable な性質により、通常、産業用リフトプロセスで使用されています。スチール製とステンレススチール製の両方があり、ロープ直径に合わせてさまざまなサイズを用意しています。特長と利点ステンレス鋼製ワイヤロープクランプ 直径 mm のワイヤロープに使用 腐食や天候に強い 研磨ワイヤの力に耐えることができます 産業用吊り上げ用途に適しています DIN 741 Deutsches Institut u Normung 、又は German Institute of Standardization )の仕様に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様仕様 = DIN 741ワイヤーロープ直径 = 5mm材質 = ステンレス鋼
  • アイボルト (ステンレス) SUGICO(スギコ)

    アイボルト (ステンレス)

    SUGICO(スギコ)
    699税込769
    1個
    8日以内出荷
    重量物を吊り上げる連結金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス(SUS304)
  • アイボルト ユニクロ 浪速鉄工

    アイボルト ユニクロ

    浪速鉄工
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
    用途土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。材質スチール(SS400)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
  • アイボルト 生地 浪速鉄工

    アイボルト 生地

    浪速鉄工
    389税込428
    1個
    当日出荷
    リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
    用途土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。材質スチール(SS400)、表面処理:生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄ucワイヤークリップ ニッサチェイン

    鉄ucワイヤークリップ

    ニッサチェイン
    1,498税込1,648
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ワイヤーロープを通し、両側のナットを締め付けてアイ加工が行えます。
    用途支柱や壁面などに設置し、チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。材質表面処理ユニクロ
  • ステンワイヤークリップ ニッサチェイン

    ステンワイヤークリップ

    ニッサチェイン
    3,598税込3,958
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ワイヤーロープをを現場加工できます。
    用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンアイボルト ニッサチェイン

    ステンアイボルト

    ニッサチェイン
    7,698税込8,468
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
    用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンアイナット ニッサチェイン

    ステンアイナット

    ニッサチェイン
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
    用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロードリング LRシリーズ 象印チェンブロック

    ロードリング LRシリーズ

    象印チェンブロック
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    シャックル機能付き吊り具で吊り環が90度スイングします、シャックルの代わりとして
  • ステンレス つば付ロングアイボルト 鍛造製 水本機械製作所

    ステンレス つば付ロングアイボルト 鍛造製

    水本機械製作所
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
  • ロングアイボルト(ステンレス製) エスコ

    ロングアイボルト(ステンレス製)

    エスコ
    230税込253
    1個(1個)
    欠品中
    鍛造。耐食性・耐久性に優れたステンレス製。船舶および産業用に最適です。ナット1個とワッシャー2個付き。
    材質ステンレス(SUS304)ねじ径M5使用荷重(kg)113サイズ(mm)A:5、B:9.6、C:50.8、D:57.1 X:18.7、Y:76.2、Z:9.9リング径(Φmm)9.6
  • ステンレス ビッグアイナット (鋳造製) 捻子径M-8 水本機械製作所

    ステンレス ビッグアイナット (鋳造製) 捻子径M-8

    水本機械製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    従来のアイナットに比べてアイが2倍の大きさです。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番318-2382材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)38ねじ径M-8寸法A(mm)20寸法D(mm)8寸法B(mm)18H(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.59
  • ネジ山クランプ式リフティング・ピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式リフティング・ピン

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    77,980税込85,778
    1個
    翌々日出荷
    ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。シャックルが360度回転します。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。
    用途頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。長さ(mm)141.5幅(mm)68厚さ(mm)38ねじ径M8首下長(mm)17.8耐荷重(kN)(F1)2.1ボルト寸法M8RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)2.1
  • ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。
    用途頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。トラスコ品番531-5934材質ピン・シャックル:熱処理鋼、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)長さ(mm)105.3幅(mm)49厚さ(mm)21.5ねじ径M8首下長(mm)17.8耐荷重(kN)(F1)2.1ボルト寸法M8RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)2.1
  • ステンレス ワイヤークリップSUS316 水本機械製作所

    ステンレス ワイヤークリップSUS316

    水本機械製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ワイヤを現場加工できます。
    用途ワイヤロープの端末加工に。トラスコ品番317-7663材質SUS316寸法L(mm)53寸法H(mm)22.3ねじ径M10寸法A(mm)40寸法D(mm)9寸法B(mm)31寸法T(mm)30適合ワイヤ径(Φmm)9寸法W1(mm)9.5寸法W2(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応取付個数4
  • ステンレスワイヤークリップ ニッサチェイン

    ステンレスワイヤークリップ

    ニッサチェイン
    379税込417
    1個
    当日出荷
    水回りに最適なステンレス製です。ワイヤーロープを通し、両側のナットを締め付けてアイ加工が行えます。
    用途ワイヤーロープの末端加工に。材質本体:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボルト(ステンレス製) ミリタイプ(鍛造製) 水本機械製作所

    アイボルト(ステンレス製) ミリタイプ(鍛造製)

    水本機械製作所
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質材質:ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーロープクリップ エスコ

    ワイヤーロープクリップ

    エスコ
    1,670税込1,837
    1袋(4個)ほか
    翌日出荷
    バネでワイヤーを固定します。工具なしでワイヤーロープの引張り、締め付けができます。
  • ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼 22353シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼 22353シリーズ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷
    ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。シャックルが360度回転します。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。
    仕様●使用荷重(kN):6.2●ボルトサイズ:M12●首下長(mm):24●厚さ(mm):38●耐荷重F1(kN):6.2●幅(mm):68●ねじ径:M12●長さ(mm):148●ボタン操作で短時間で簡単に着脱ができる吊り具●吊り具、安全係数5、シャックル回転タイプ、横吊り可能、アイボルトの代わりに●材質/仕上:ピン・シャックル/熱処理鋼 バネ/ステンレス鋼●ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。●ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。●ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。●使用荷重は垂直方向許容荷重です。●鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。●原産国:ドイツ●コード番号:366-116アズワン品番67-2334-13
  • ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼 22352シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼 22352シリーズ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。
  • ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼 22353シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼 22353シリーズ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    72,980税込80,278
    1個
    6日以内出荷
    ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。シャックルが360度回転します。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボ
    仕様●使用荷重(kN):8.4●ボルトサイズ:M16●首下長(mm):24●厚さ(mm):38●耐荷重F1(kN):8.4●ねじ径:M16●幅(mm):68●長さ(mm):148●ボタン操作で短時間で簡単に着脱ができる吊り具●吊り具、安全係数5、シャックル回転タイプ、横吊り可能、アイボルトの代わりに●材質/仕上:ピン・シャックル/熱処理鋼 バネ/ステンレス鋼●ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。●ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。●ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。●使用荷重は垂直方向許容荷重です。●鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。●原産国:ドイツ●コード番号:366-104アズワン品番67-2334-14
  • ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ ステンレス鋼 22353シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ ステンレス鋼 22353シリーズ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    。ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。シャックルが360度回転します。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。
  • ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼 22353シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼 22353シリーズ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷
    。ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。シャックルが360度回転します。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。
    仕様●使用荷重(kN):3.9●ボルトサイズ:M10●首下長(mm):20●厚さ(mm):38●耐荷重F1(kN):3.9●ねじ径:M10●幅(mm):68●長さ(mm):144●横吊り可能●安全係数5●材質/仕上:ピン・シャックル/熱処理鋼 バネ/ステンレス鋼●ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。●ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。●ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。●使用荷重は垂直方向許容荷重です。●鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。●原産国:ドイツ●コード番号:366-118アズワン品番67-2334-12
  • ネジ山クランプ式リフティング・ピン ステンレス 22352シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式リフティング・ピン ステンレス 22352シリーズ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    66,980税込73,678
    1個
    24日以内出荷
    。ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。
    仕様●材質/仕上:ピン・シャックル/ステンレス鋼●バネ/ステンレス鋼●押しボタン/アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)●ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。●ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。●ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。●ご使用前に必ず使用説明書をお読みください。●耐荷重F1(kN)は垂直引張方向での数値です。●原産国:ドイツ●コード番号:366-0107アズワン品番67-2334-10
ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット