絞り込み
ねじの呼び
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(254)
- 大阪魂(102)
- 水本機械製作所(88)
- AIOULE(ふじわら)(27)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(23)
- コンドーテック(21)
- TRUSCO(21)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(20)
- ナニワ(NANIWA)(17)
- ジョー・プリンス竹下(17)
- YOKE(16)
- 東京富士商会(16)
- TAKIGEN(タキゲン)(15)
- マーテック(14)
- 浪速鉄工(12)
- ひめじや(11)
- 大洋製器工業(10)
- 富士商(10)
- アイアイ(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
14ページ目: ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット

ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼 22352シリーズ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥44,980~税込¥49,478~1個24日以内出荷ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。
溶接式パワーポイント Bリンク
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥25,980~税込¥28,578~1個6日以内出荷全ての吊り具に対応する、ユニバーサルコネクション 360°回転(WPP)、230°可動(WPP、WPPH) チェーン、フック、マスターリンクの取付け間違いがない構造 WPPはダブルボールベアリング入りで、反転作業に最適 ダブルボールベアリング入り全方向アイボルト ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。 基本仕様荷重4倍の安全率 ニッケルクロムモリブデン鋼製 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 フックに開き限界値表示 ロット毎疲労試験実施済 100%磁気探傷試験済 機械指令2006/42/EGに適合 様々な吊り具にワンタッチ取り付けで、作業時間を短縮出来ます。 吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。 90°の引張り方向でも基本使用荷重を満たしています。どの方向に対しても引っかかりを最小限に抑えています。 リング、フックは可動範囲が大きく、自由に動きます。 WPP-S/WPP-B/WPP-VIP:ダブルボールベアリングを採用し、反転・引き起こし作業に最適です。360°回転可能です。平面に溶接してください。 WPPとWPPHの違い:WPPHは回転しません。フック、リング、およびチェーンの向きを考慮して溶接して下さい。 高張力材料の使用により、コンパクト設計で高い耐摩耗性を実現しています。 溶接部ブロック材質1.6541(23MnNiCrMo52)(取扱説明書の指示に従ってください) 基本使用荷重は、全方向に対応しています。引っ張り方向によってはさらに高い使用荷重でご使用可能です。 DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2012-05、WPP認証番号: OA 1451023、WPPH認証番号: OA 1451022 短時間での溶接取り付けが可能なシンプル構造。RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式パワーポイント コブラフック
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥31,980~税込¥35,178~1個6日以内出荷全ての吊り具に対応する、ユニバーサルコネクション 360°回転(WPP)、230°可動(WPP、WPPH) チェーン、フック、マスターリンクの取付け間違いがない構造 WPPはダブルボールベアリング入りで、反転作業に最適 ダブルボールベアリング入り全方向アイボルト ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。 基本仕様荷重4倍の安全率 ニッケルクロムモリブデン鋼製 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 フックに開き限界値表示 ロット毎疲労試験実施済 100%磁気探傷試験済 機械指令2006/42/EGに適合 様々な吊り具にワンタッチ取り付けで、作業時間を短縮出来ます。 吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。 90°の引張り方向でも基本使用荷重を満たしています。どの方向に対しても引っかかりを最小限に抑えています。 リング、フックは可動範囲が大きく、自由に動きます。 WPP-S/WPP-B/WPP-VIP:ダブルボールベアリングを採用し、反転・引き起こし作業に最適です。360°回転可能です。平面に溶接してください。 WPPとWPPHの違い:WPPHは回転しません。フック、リング、およびチェーンの向きを考慮して溶接して下さい。 高張力材料の使用により、コンパクト設計で高い耐摩耗性を実現しています。 溶接部ブロック材質1.6541(23MnNiCrMo52)(取扱説明書の指示に従ってください) 基本使用荷重は、全方向に対応しています。引っ張り方向によってはさらに高い使用荷重でご使用可能です。 DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2012-05、WPP認証番号: OA 1451023、WPPH認証番号: OA 1451022 短時間での溶接取り付けが可能なシンプル構造。RoHS指令(10物質対応)対応
パワーポイントスイベルロングボルト
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥75,980~税込¥83,578~1個6日以内出荷荷重下でも回転し、常に正しく接続 360°回転、230°可動 コブラック、Bリンク、VIPチェーンを接続可能で、取付け間違い防止機構付 ダブルボールベアリングによって反転作業がよりスムースに コブラフック&ダブルボールベアリングで 反転作業をサポート パワーポイントスターは、反転作業の多い現場におすすめのベアリング入り全方向アイボルトです。吊り具の種類を選ばないコブラフックにより、ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。ダブルボールベアリング式なので、負荷時でもスムーズに回転し、作業の効率と安全性を高めます。 2段に封入されたベアリングで負荷時でもスムーズな回転。 ベルト、ワイヤー、チェーンなど吊り具を選びません。 小型軽量、等級100に合わせた設計。 表面メッキ仕上げで屋外使用にも強い。 M12からM36までの豊富なサイズ。 CEマーク取得、BG安全認定品 様々な吊り具をワンタッチ取り付け、シャックル等の余計な金具は必要ありません。作業時間を短縮出来ます。 PP-S, PP-B, PP-VIP: ダブルボールベアリングを封入し、負荷時においてもスムースな反転作業を実現しました。 PP-S, PP-B, PP-VIP: 360°回転 基本使用荷重を明確に刻印しています。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:タップや通し穴に使用可能なロングボルトタイプ バリエーション:メートル並目ネジ、その他メートル細目、インチユニファイネジ 吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。 PP-S, PP-B, PP-VIP:必要トルク値、安全率4:1(MRL2006/42/EG)と5:1(ASME B 30.26)の基本使用荷重を表記しています。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:パワーポイントの特殊ボルトは取外しが出来ません。不適切なボルトの取付けを防ぐためです。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:タップや通し穴に使用可能なロングボルトタイプもございます。 PP-S, PP-B, PP-VIP:DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2012-05、認証番号: OA 1451017 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:BG/DGUV "GS-OA-15-04"に準拠 PP-VIP, So-PP-VI:接続間違いのないピンタイプ。チェーン、フック、リングと接続出来ます。 PP-S, So-PP-S:フック先端の尖りを無くし、小さな穴や意図的ではない取り付けを防ぎます。強靭な鍛造ラッチ。RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥78,980~税込¥86,878~1個当日出荷から翌々日出荷ボタン操作で着脱が簡単です。 アイボルトの作業を約85%短縮できます。 シャックルが360度回転します。 ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山クランプ式リフティング・ピン
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から9日以内出荷ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。 アイボルトに比べて着脱が素早く簡単です。 取付はボタンを押してネジ噛み合い部をネジ穴(並目)に挿入します。 アイボルトと比べて、都度のねじ込み、外し作業が不要となります。用途冶具、金型、アイボルトの代用に。RoHS指令(10物質対応)対応
全方向アイボルト ロードリング
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥68,980税込¥75,8781個5日以内出荷従来型VLBGと比べて基本使用荷重は平均で45%増(M8~M30) 吊り方向に対してリングの位置調整が可能 豊富なバリエーション ロードリング・プラスは、リング部の180°可動と、ボルトを軸にした360°回転により、全方向負荷に柔軟に対応します。ボルト位置とリングをずらした設計により、従来品では横荷重のみが負荷されるような状況でも、正常で安全な使用が可能。また、全数磁気探傷検査に合格したハイテン10.9級以上、又はICEボルトのみを使用。強靭な仕様で、高い安全性を確保しています。 全方向負荷可能 ボルトには脱落防止用抜け止め加工を施しています。 ボルトは10.9級以上、又はICEボルトを採用しております。 雰囲気温度によって色変化するパープルパウダーコーティングを施しています。 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。仕様ルッドIDシステム(R)、全方向負荷可能、ICEボルト採用、DGUV試験済、ネジ長さ変更可能、リング固定スプリング材質ICE鋼寸法L(mm)107寸法H(mm)52ねじメートル並目ネジ寸法A(mm)60寸法F(mm)22.5安全率4倍許容温度(℃)使用荷重減少なし:‐40~100、使用荷重減少あり:最大100RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(°)回転:360、リング:180
YOKE ”イエローポイント” キー付アイポイント(インチサイズ)
YOKE¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。用途大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。材質合金鋼
YOKE ”イエローポイント” リフティングポイント(インチサイズ)
YOKE¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品材質合金鋼
アイボルト ステンレス フック付
ラクテム¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷本品は浅野金属工業製です。 フックがある為、設置後でも取り付けしやすい形状になっています。 取付部ナットタイプもございます。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
埋込みリフトハンドル ステンレス製 55.6×63.5mm
エスコ¥1,150税込¥1,2651個3日以内出荷材質SUS304厚さ(mm)0.7ハンドル径(Φmm)26深さ(mm)10プレート寸法(mm)65×55取付穴径(Φmm)3.8
ネジ山クランプ式リフティング・ピン ステンレス 22352シリーズ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥56,980~税込¥62,678~1個当日出荷から6日以内出荷ボタンを押すだけで簡単にリフティング・ピン(吊り具)を着脱することができます。アイボルトに比べて着脱が素早く簡単です。取付はボタンを押してネジ噛み合い部をネジ穴(並目)に挿入します。アイボルトと比べて、都度のねじ込み、外し作業が不要となります。冶具、金型、建設材料運搬用、アイボルトの代用に。ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。ご使用前に必ず使用説明書をお読みください。鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。耐荷重F1(kN)は垂直引張方向での数値です。材質ピン・シャックル:ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)幅(mm)49厚さ(mm)21.5
ロータリーアイボルト締付け・点検冶具RE-48用 RET-48
マーテック¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷締め付け用の専用工具で簡易点検も出来ます。用途ロータリーアイボルトの締め付け・点検用に。仕様ロータリーアイボルト締付け、点検冶具RE-48用、RET-48トラスコ品番250-9287適合機種RE-48材質SS400質量(g)200寸法E(mm)125寸法K(mm)84RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーアイボルト締付け・点検冶具RE-42用 RET-42
マーテック¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷締め付け用の専用工具で簡易点検も出来ます。用途ロータリーアイボルトの締め付け・点検用に。仕様ロータリーアイボルト締付け、点検冶具RE-42用、RET-42トラスコ品番250-9286適合機種RE-42材質SS400質量(g)140寸法E(mm)100寸法K(mm)73.5RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーアイボルト
マーテック¥47,980~税込¥52,778~1個5日以内出荷アイ本体が360°回転します。用途加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。仕様自在形アイボルト、全方向安全係数5以上材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
丸カンボルトS型
水本機械製作所¥1,898~税込¥2,088~1袋当日出荷から翌々日出荷座金・アンカープラグが付いています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
スイベルアイボルトSEB型
CODIPRO¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から翌々日出荷回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。RoHS指令(10物質対応)対応
クイックリフトリングQLDSR型
CODIPRO¥85,980~税込¥94,578~1個当日出荷から翌々日出荷ワンタッチでワークに着脱可能なクイックリフトリングはネジの着脱時間を1/5に短縮します。回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されており、ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスイベルリングDSR型
CODIPRO¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から翌々日出荷回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。RoHS指令(10物質対応)対応![フックアイナット[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76542175-260325-02.jpg)
フックアイナット[ステンレス製]
エスコ¥2,770税込¥3,0471個翌日出荷仕様●使用荷重:30kg●内径:33mm●サイズ:D:8mm、B:18mm、S:10mm●ねじ径:M8●材質:SUS304
フックアイナット(ミリネジ) ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷通常のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。材質SUS304ステンレス質量(g)15.5寸法L(mm)20寸法H(mm)24ねじミリネジねじ径M5使用荷重(kg)15寸法A(mm)13寸法S(mm)6寸法D(mm)5寸法B(mm)10
フックアイボルト(ミリネジ) ステンレス ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。材質ステンレス(SUS304)質量(g)13.5寸法L(mm)20寸法H(mm)30ねじ径M5使用荷重(kg)15寸法A(mm)12ねじ径(mm)M5ねじの種類ミリネジ寸法S(mm)6寸法D(mm)5寸法B(mm)12
スーパーポイント
YOKE¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷ボールベアリング内蔵で、滑らかな動きです。 取付面に対して、リング部が230°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。用途大型金型の移動/反転作業に、大型コンクリート製品の移動/設置作業に、重量部材/機械装置などの移動/搬入/設置に適合EN1677-1、ASME B30.26適合品材質鍛造合金鋼
イエローポイント キー付アイポイント
YOKE¥95,980税込¥105,5781個当日出荷軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。用途大型金型の移動、反転作業に。 大型コンクリート製品の移動、設置作業に。 重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。トラスコ品番206-3548質量(kg)9.2ねじ径M56基本使用荷重(t)縦吊り:34 / 90°、横吊り:16寸法A(mm)147寸法F(mm)124寸法D(mm)43寸法E(mm)84寸法B(mm)102寸法C(mm)40寸法W(mm)178ボルト径M56寸法M(mm)M56アズワン品番64-8389-74
34x29x12mm/6kg 超強力マグネットフック
エスコ¥1,240税込¥1,3641個翌日出荷仕様面サイズ(mm):34×29材質ネオジウム磁石質量(g)40ねじ径M4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×29×12ねじサイズM4































![フックアイナット[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76542175-260325-02.jpg)