絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 水本機械製作所(353)
- エスコ(216)
- コンドーテック(107)
- AIOULE(ふじわら)(57)
- 大洋製器工業(56)
- ひめじや(49)
- 日栄インテック(25)
- TRUSCO(24)
- クロスビー(21)
- アイビッグ(19)
- スリーエッチ(14)
- アイアイ(10)
- 東京富士商会(10)
- 象印チェンブロック(9)
- ハイロジック(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
- Wichard(8)
- オーエッチ工業(7)
- 関西工業(6)
- ブランドをもっと見る
ねじの呼び
商品豆知識

鉄ユニクロ 沈みシャックル(共ピン)
AIOULE(ふじわら)¥549~税込¥604~1個当日出荷から4日以内出荷マイナスドライバーを使用して開閉するタイプの鉄製シャックルです。 ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
ステンレス 沈みダブルシャックル
水本機械製作所¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。ねじシャックルのピンの出っ張り(掴む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。用途チェーン等のよりとりに。チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス ヒネリシャックル
水本機械製作所¥949~税込¥1,044~1個当日出荷90度ひねっているので角度を変えることができます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
シングルクリップ
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷1本のワイヤに取り付けます。用途ワイヤロープの端末加工に。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0917
ハイパー型強力長シャックル
コンドーテック¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から4日以内出荷割ピンを使用しない、新タイプの緩み止めナット(ハイパーロードナット)を採用しました。RoHS指令(10物質対応)対応
軽量シャックル RSE
コンドーテック¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から5日以内出荷「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。型式RSERoHS指令(10物質対応)対応
軽量シャックル RS
コンドーテック¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から7日以内出荷「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。材質特殊合金鋼型式RS安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
JISシャックル M級 ドブ SC
大洋製器工業¥589~税込¥648~1個当日出荷スタンダードなシャックルです。 サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用仕様ドブメッキ品、捻じ込みタイプ、ストレートタイプ
ロッキングピンシャックル(ステンレス製)
TRUSCO¥929~税込¥1,022~1個ほか当日出荷ピンが抜け落ちないため、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。用途チェーンやワイヤロープの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)
8.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ )
エスコ¥2,340税込¥2,5741個当日出荷エスコ品番EA638SH-108ねじ径M8サイズ(mm)(穴から穴)最小値約90、最大値約140
2.0 ton 強力型シャックル
エスコ¥640税込¥7041個当日出荷エスコ品番EA638NA-5材質スチール寸法L(mm)41ねじ径M16使用荷重(t)2表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)21寸法D1(mm)13
0.62ton/ M8 ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ¥410税込¥4511個当日出荷エスコ品番EA638FA-54材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)32ねじ径M8使用荷重(t)0.625寸法B(mm)16寸法D1(mm)7.6寸法D2(mm)7.8
0.25ton/ M5 ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ¥255税込¥2811個翌日出荷エスコ品番EA638FA-52材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)20ねじ径M5使用荷重(t)0.25寸法B(mm)10寸法D1(mm)4.6寸法D2(mm)5
2450kg 強力型ロングシャックル
エスコ(1件のレビュー)¥4,240税込¥4,6641個当日出荷エスコ品番EA638CN-21材質スチール寸法L(mm)146ねじ径W3/4使用荷重(kg)2450寸法D(mm)16寸法B(mm)40
ステンレス ターンバックル アイ式
ひめじや(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個欠品中タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 オフメガネとも呼ばれています。両端先端はメガネ型になっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!質量(g)78寸法L(mm)90ねじ径M6寸法d(mm)10寸法L1(mm)150使用荷重(kg)200寸法A(mm)40寸法D(mm)5.5寸法B(mm)74寸法L2(mm)205寸法W(mm)19
ステンレス シャックル
ひめじや¥3,698税込¥4,0681個当日出荷スタンダードなネジ込シャックルプレート類と合わせて、チェーンを連結できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)450ねじ径M16使用荷重(kg)900
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M10
水本機械製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2891材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨質量(g)165寸法L(mm)150寸法W(mm)26
ステンレス ワリピン式ワイドネジシャックル 長さ61mm内幅56mm
水本機械製作所¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2570材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)295寸法L(mm)61ねじ径M12寸法d(mm)24寸法t(mm)12寸法D(mm)12寸法B(mm)56使用荷重(kN)4.41
ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径3mm~4mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷1本のワイヤーに取付けます。用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定しますトラスコ品番849-2603材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)13適合ワイヤ径(Φmm)3~4
ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び12mm
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2523材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)230寸法L(mm)48ねじ径M12寸法d(mm)24寸法t(mm)12寸法D(mm)12寸法B(mm)24使用荷重(kN)7.35
リターンバックル
浪速鉄工¥1,998税込¥2,1981本欠品中通常のターンバックルは使用状況により長さが変わりますが、リターンバックルは、緩めた状態でも締めた状態でも長さが変わらないコンパクト設計です。 従来のターンバックルを使用して、チェーンを張るには「シノ」等を使用して手動で手間がかかっていました。リターンバックルは、充電インパクトを利用してスピーディーかつ円滑に作業が進み、容易にチェーン・ワイヤーの緩みをとることが出来ます。 角締め作業の時間を従来の半分に短縮させます。材質S45C(機械構造用炭素鋼)質量(kg)0.31寸法L(mm)135ねじ径W1/2寸法A(mm)18寸法D(mm)10寸法B(mm)14寸法C(mm)240
強力長シャックル タフスリム
大洋製器工業(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から3日以内出荷安全・軽量・強靭と3拍子揃った定番商品です。用途荷役作業・矢板の引き抜きに使用。寸法B(mm)40安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
SUS TAIYOシャックル SB
大洋製器工業¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から62日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
JISシャックル M級 黒 BB
大洋製器工業¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から62日以内出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BB
JISシャックル M級 黒 SC
大洋製器工業¥969~税込¥1,066~1個当日出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。タイプ捻じ込み・ストレートタイプ種類SC表面処理生地
JISシャックル M級 黒 BC
大洋製器工業¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
ステンレス製枠式ターンバックル J&Jタイプ
水本機械製作所(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取り付けられます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質ステンレス(SUS304)