絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 水本機械製作所(353)
- エスコ(216)
- コンドーテック(107)
- AIOULE(ふじわら)(57)
- 大洋製器工業(56)
- ひめじや(49)
- 日栄インテック(25)
- TRUSCO(24)
- クロスビー(21)
- アイビッグ(19)
- スリーエッチ(14)
- アイアイ(10)
- 東京富士商会(10)
- 象印チェンブロック(9)
- ハイロジック(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
- Wichard(8)
- オーエッチ工業(7)
- 関西工業(6)
- ブランドをもっと見る
ねじの呼び
商品豆知識

90kg D型シャックル(ステンレス製)
エスコ¥235税込¥2591個翌日出荷エスコ品番EA638F-4A材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)14使用荷重(kg)90寸法B(mm)7.9寸法D1(mm)4寸法D2(mm)3.8
2700kg D型シャックル(ステンレス製)
エスコ¥9,010税込¥9,9111個翌日出荷エスコ品番EA638F-25材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)87.6使用荷重(kg)2700寸法B(mm)49.5寸法D1(mm)25.4寸法D2(mm)24.4
675kg D型シャックル(ステンレス製)
エスコ¥1,420税込¥1,5621個翌日出荷エスコ品番EA638F-12A材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)42.2使用荷重(kg)675寸法B(mm)24.1寸法D1(mm)7.9寸法D2(mm)11.7
ステンレス ターンバックル アイ式
ひめじや¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 オフメガネとも呼ばれています。両端先端はメガネ型になっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!質量(g)275寸法L(mm)150ねじ径M10寸法d(mm)15寸法L1(mm)245使用荷重(kg)450寸法A(mm)75寸法D(mm)8.3寸法B(mm)122寸法L2(mm)355寸法W(mm)23
ステンレス ロングシャックル
ひめじや¥999税込¥1,0991個当日出荷チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。シャックル部が長く、使用用途が広がります。ねじ込み仕様のシャックルです。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)82寸法L(mm)64ねじ径M8使用荷重(kg)250寸法D(mm)8寸法B(mm)16
ステンレス ロングシャックル
ひめじや¥699税込¥7691個10日以内出荷チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。シャックル部が長く、使用用途が広がります。ねじ込み仕様のシャックルです。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)34寸法L(mm)48ねじ径M6寸法d(mm)12使用荷重(kg)170寸法D(mm)6寸法B(mm)12
ステンレス 半丸シャックル
ひめじや¥469税込¥5161個当日出荷チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。ねじ込み仕様のシャックルです。別名 板シャックルとも呼ばれています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)21寸法L(mm)25ねじ径細目M6寸法d(mm)14使用荷重(kg)80寸法t(mm)3寸法F(mm)7寸法D(mm)6寸法B(mm)14
ステンレス オタフクシャックル
ひめじや¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。ねじ込み仕様のシャックルです。オタフグ型により、太径のロープにもお使い頂けます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)129寸法L(mm)51ねじ径M10寸法d(mm)20使用荷重(kg)320寸法D(mm)10寸法B(mm)20寸法W(mm)35
ステンレス オタフクシャックル
ひめじや¥859税込¥9451個当日出荷チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。ねじ込み仕様のシャックルです。オタフグ型により、太径のロープにもお使い頂けます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)64寸法L(mm)41ねじ径M8寸法d(mm)16使用荷重(kg)250寸法D(mm)8寸法B(mm)16寸法W(mm)28
ステンレス シャックル
ひめじや¥589税込¥6481個当日出荷スタンダードなネジ込シャックルプレート類と合わせて、チェーンを連結できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)64ねじ径M8使用荷重(kg)250
ステンレス シャックル
ひめじや¥389税込¥4281個8日以内出荷スタンダードなネジ込シャックルプレート類と合わせて、チェーンを連結できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)23ねじ径M6使用荷重(kg)140
ステンレス シャックル
ひめじや¥1,998税込¥2,1981個欠品中スタンダードなネジ込シャックルプレート類と合わせて、チェーンを連結できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)245ねじ径W1/2使用荷重(kg)450
ステンレス Uボルト
ひめじや(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷架台やブラケットへの配管の固定に主に使います。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)98ねじ径M8使用荷重(kg)80
ステンレス Uボルト
ひめじや¥799税込¥8791個当日出荷架台やブラケットへの配管の固定に主に使います。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)50ねじ径M6使用荷重(kg)50
ステンレス 枠式ターンバックルJ&J 捻子径2分5厘
水本機械製作所(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2946材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)260寸法L(mm)120寸法H(mm)13ねじ径W5/16寸法d(mm)12寸法L1(mm)179寸法A(mm)62寸法D(mm)10寸法B(mm)100寸法L2(mm)250寸法W(mm)21使用荷重(kN)2.45
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径4分
水本機械製作所¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2895材質ステンレス(SUS316)質量(g)640寸法B(mm)156寸法L2(mm)440寸法W(mm)34使用荷重(kN)3.92
ステンレス 板シャックル 長さ19mm内幅10mm
水本機械製作所¥339税込¥3731個当日出荷ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-3242材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)5寸法L(mm)19ねじ径M4寸法d(mm)9.5寸法t(mm)1.5寸法F(mm)5.2寸法D(mm)4寸法B(mm)10使用荷重(kN)0.49
ステンレス 沈みシャックル 呼び9mm
水本機械製作所¥859税込¥9451個当日出荷ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1223材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)75寸法L(mm)36ねじ径W-3/8寸法d(mm)18寸法D(mm)9寸法B(mm)18使用荷重(kN)2.94
ステンレス 沈みシャックル 呼び7mm
水本機械製作所¥659税込¥7251個翌々日出荷ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1221材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)37寸法L(mm)28ねじ径W-5/16寸法d(mm)14寸法D(mm)7寸法B(mm)14使用荷重(kN)1.96
ステンレス 沈みシャックル 呼び2mm
水本機械製作所¥649税込¥7141個当日出荷ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1214材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)1寸法L(mm)8ねじ径M-2寸法d(mm)4寸法D(mm)2寸法B(mm)4使用荷重(kN)0.10
ステンレス 沈みシャックル 呼び13mm
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1211材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)228寸法L(mm)52ねじ径W-1/2寸法d(mm)26寸法D(mm)13寸法B(mm)26使用荷重(kN)4.90
ステンレス 角頭シャックル 呼び6mm
水本機械製作所¥529税込¥5821個4日以内出荷ピンの頭を四角形にする事で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくいです用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-2257材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)24寸法L(mm)24ねじ径M6寸法d(mm)12寸法D(mm)6寸法B(mm)12使用荷重(kN)1.67
ステンレス 角頭シャックル 呼び12mm
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷ピンの頭を四角形にする事で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくいです用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-2249材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)190寸法L(mm)48ねじ径W1/2寸法d(mm)24寸法D(mm)12寸法B(mm)24使用荷重(kN)4.12
ステンレス ワリピン式ワイドネジシャックル 長さ50mm内幅36mm
水本機械製作所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2571材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)119寸法L(mm)50ねじ径M8寸法d(mm)20寸法t(mm)9寸法D(mm)8寸法B(mm)36使用荷重(kN)2.94
ステンレス ロング沈みシャックル 長さ48mm内幅12mm
水本機械製作所¥769税込¥8461個4日以内出荷L寸法が従来のシャックルより長いので、用途が広がります。 シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔にならないです。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1238材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)32寸法L(mm)48ねじ径M-6寸法d(mm)12寸法D(mm)6寸法B(mm)12使用荷重(kN)1.67
ステンレス ロング沈みシャックル 長さ32mm内幅8mm
水本機械製作所¥699税込¥7691個当日出荷L寸法が従来のシャックルより長いので、用途が広がります。 シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔にならないです。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1236材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)10寸法L(mm)32ねじ径M-4寸法d(mm)8寸法D(mm)4寸法B(mm)8使用荷重(kN)0.49
ステンレス ロングワイドシャックル 長さ96mm内幅48mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2805材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)317寸法L(mm)96ねじ径W1/2寸法d(mm)24寸法D(mm)12寸法B(mm)48使用荷重(kN)3.33
ステンレス ロングワイドシャックル 長さ48mm内幅24mm
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2806材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)42寸法L(mm)48ねじ径M6寸法d(mm)12寸法D(mm)6寸法B(mm)24使用荷重(kN)1.37
ステンレス リベット式シャックル(幅広タイプ) 長さ19mm幅21mm
水本機械製作所¥349税込¥3841個当日出荷ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2230材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)6寸法L(mm)19寸法d(mm)9寸法t(mm)1.5寸法F(mm)4寸法D(mm)4寸法B(mm)21使用荷重(kN)0.29
ステンレス リベット式シャックル(幅広タイプ) 長さ17mm内幅16mm
水本機械製作所¥299税込¥3291個当日出荷ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2229材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)4寸法L(mm)17寸法d(mm)7寸法t(mm)1.5寸法F(mm)3寸法D(mm)3寸法B(mm)16使用荷重(kN)0.20
ステンレス ネジ止め沈みシャックル 長さ48mm内幅24mm
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。 沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に仕様六角レンチ使用トラスコ品番849-1225材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)182寸法L(mm)48レンチサイズ(mm)2.5ねじ径W-1/2寸法d(mm)24寸法D(mm)12寸法B(mm)24使用荷重(kN)4.12
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び8mm
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2780材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)60寸法L(mm)32ねじ径W5/16寸法d(mm)16寸法B(mm)16寸法D1(mm)8寸法D2(mm)8使用荷重(kN)2.45
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び22mm
水本機械製作所¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2764材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(kg)1寸法L(mm)88ねじ径W7/8寸法d(mm)44寸法B(mm)44寸法D1(mm)22寸法D2(mm)22使用荷重(kN)14.70
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び16mm
水本機械製作所¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2759材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)450寸法L(mm)64ねじ径W5/8寸法d(mm)32寸法B(mm)32寸法D1(mm)16寸法D2(mm)16使用荷重(kN)7.84
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び13mm
水本機械製作所¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2757材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)290寸法L(mm)52ねじ径W1/2寸法d(mm)26寸法B(mm)26寸法D1(mm)13寸法D2(mm)13使用荷重(kN)4.90








![1/4" [ステンレス製]ターンバックル(フック&フック) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50124987-260325-02.jpg)
![3/8" [ステンレス製]ターンバックル(フック&フック) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50124962-260325-02.jpg)