絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
ねじの呼び
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,077件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターンバックル(両フック) 清川工業

    ターンバックル(両フック)

    清川工業
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕上ドブ
  • ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M12 水本機械製作所

    ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M12

    水本機械製作所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
    用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2898質量(g)340
  • ステンレス 沈みシャックル 呼び4mm 水本機械製作所

    ステンレス 沈みシャックル 呼び4mm

    水本機械製作所
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1218材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)7寸法L(mm)16ねじ径M-4寸法d(mm)8寸法D(mm)4寸法B(mm)8使用荷重(kN)0.49
  • ステンレス 沈みシャックル 呼び3mm 水本機械製作所

    ステンレス 沈みシャックル 呼び3mm

    水本機械製作所
    789税込868
    1個
    当日出荷
    ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1217材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)3寸法L(mm)12ねじ径M-3寸法d(mm)6寸法D(mm)3寸法B(mm)6使用荷重(kN)0.25
  • ステンレス 沈みシャックル 呼び12mm 水本機械製作所

    ステンレス 沈みシャックル 呼び12mm

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1210材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)188寸法L(mm)48ねじ径W-1/2寸法d(mm)24寸法D(mm)12寸法B(mm)24使用荷重(kN)4.12
  • ステンレス 沈みシャックル 呼び10mm 水本機械製作所

    ステンレス 沈みシャックル 呼び10mm

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1209材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)104寸法L(mm)40ねじ径W-3/8寸法d(mm)20寸法D(mm)10寸法B(mm)20使用荷重(kN)3.43
  • ステンレス ワイヤークリップ 使用ロープ径3mm 水本機械製作所

    ステンレス ワイヤークリップ 使用ロープ径3mm

    水本機械製作所
    599税込659
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-1028質量(g)11寸法L(mm)21寸法H(mm)12.7寸法A(mm)16寸法D(mm)2.5寸法B(mm)15寸法T(mm)13寸法W1(mm)3.5寸法W2(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス プレスワイヤークリップ 水本機械製作所

    ステンレス プレスワイヤークリップ

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ワイヤを現場加工できます。
    用途ワイヤロープの端末加工に材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス ネジ止め沈みシャックル 長さ32mm内幅16mm 水本機械製作所

    ステンレス ネジ止め沈みシャックル 長さ32mm内幅16mm

    水本機械製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。 沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に仕様六角レンチ使用トラスコ品番849-1232材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)53寸法L(mm)32レンチサイズ(mm)1.5ねじ径W-5/16寸法d(mm)16寸法D(mm)8寸法B(mm)16使用荷重(kN)2.45
  • ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径3mm~4mm 水本機械製作所

    ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径3mm~4mm

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    1本のワイヤーに取付けます。
    用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定しますトラスコ品番849-2603材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)13適合ワイヤ径(Φmm)3~4
  • SUS TAIYOシャックル BC 大洋製器工業

    SUS TAIYOシャックル BC

    大洋製器工業
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS TAIYOシャックル BB 大洋製器工業

    SUS TAIYOシャックル BB

    大洋製器工業
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • 豆シンブル 水本機械製作所

    豆シンブル

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 沈みオタフクシャックル 水本機械製作所

    沈みオタフクシャックル

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 沈みヒネリシャックル 水本機械製作所

    沈みヒネリシャックル

    水本機械製作所
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒネリシャックル 水本機械製作所

    ヒネリシャックル

    水本機械製作所
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 沈みシャックル 水本機械製作所

    沈みシャックル

    水本機械製作所
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジシャックル 水本機械製作所

    ネジシャックル

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレスワイヤークリップ(ステンレス製) 水本機械製作所

    プレスワイヤークリップ(ステンレス製)

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    ワイヤを現場加工できます。
    用途ワイヤロープの端末加工に。材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
  • 超軽量ワイドシャックル用ローラー 関西工業

    超軽量ワイドシャックル用ローラー

    関西工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    シャックルに取り付け、ワイヤロープの屈曲を低減します。 ガイドローラーとして使用できます。
    用途ワイヤロープの保護。
  • ステンレスワリピン式半丸シャックル TRUSCO

    ステンレスワリピン式半丸シャックル

    TRUSCO
    669税込736
    1袋
    当日出荷
    ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
  • 割ピン式シャックル エスコ

    割ピン式シャックル

    エスコ
    685税込754
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • ドブ 両アイ ターンバックル 東京富士商会

    ドブ 両アイ ターンバックル

    東京富士商会
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • アイボルト接続用ターンバックル ネグロス電工

    アイボルト接続用ターンバックル

    ネグロス電工
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤーロープを介さないでアイボルト・アイナットへ簡単に接続できます。
    仕様S適合アイボルト:M8~M16表面処理ステンレス鋼ナットアイナット:M8~M16
  • エクストリームシャックル SafeAll

    エクストリームシャックル

    SafeAll
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    金属製シャックルに代わる軽量な合成(シンセティック)シャックルで、非常に軽く、持ち運びが簡単。工具を使わずに使用できるため、必要なのはこのシャックルだけ。作業のたびに余分な工具を持ち運ぶ必要がありません。持ち運びやすいだけでなく、用途の幅も非常に広く、金属シャックルを使用できる場面であればほぼ同様に使用可能です。さらに浮力があるため水中での使用にも対応します。複数サイズが用意されており、最大使用荷重制限27400ポンドの高い強度を誇ります。耐久性にも優れており、合成ロープと編組ガードの組み合わせにより高い耐摩耗性を実現。合成素材のため錆や腐食の心配がなく、チェーンのように車両を傷つけることもありません。安全係数: 5:1。取付け部を傷つけない。錆びない・腐食しない。幅広い用途に対応。金属シャックルの代替として使用可能。工具不要で使用可能。高強度・高耐久。浮力があり水中使用可能。耐摩耗性
    用途金属シャックルの代替として
  • ターンバックル 共立電機

    ターンバックル

    共立電機(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    -
  • 枠式ターンバックル両ハッカー(生地) コンドーテック

    枠式ターンバックル両ハッカー(生地)

    コンドーテック
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    1回転で左右同時に締付けが行えます。
    用途海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締付け、看板、アンテナの固定に。トラスコ品番387-2222材質スチール、表面処理:生地寸法L(mm)max:650、min:440ねじ径W3/4ねじ長さS(mm)142枠長l(mm)300口開きW(mm)21使用荷重(kN)5.4
  • アンカーチェーン&オタフクシャックル KAI-YOU

    アンカーチェーン&オタフクシャックル

    KAI-YOU
    1,698税込1,868
    1セット
    4日以内出荷
    亜鉛メッキのショートチェーンの両端にオタフクシャックルをセットしました。
    材質鉄 亜鉛メッキ
  • ユニクロ シャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ シャックル

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    196税込216
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ込み式のスタンダードなシャックルです。
    材質スチール、表面処理:ユニクロ
  • ネジシャックル WAKI(和気産業)

    ネジシャックル

    WAKI(和気産業)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
    マットブラック(ツヤ無し黒)のナスカンです。ツヤなしタイプなので、インテリアにも合わせやすいです。
    用途吊金具としてご使用ください。材質スチールブラック
  • スイベル 水本機械製作所

    スイベル

    水本機械製作所
    899税込989
    1個
    当日出荷
    金具のセンター部がスイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。
    用途よりとりとして。チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具として。トラスコ品番316-5106材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)50寸法A(mm)4寸法D(mm)4寸法L2(mm)12寸法W1(mm)19寸法W2(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.78
  • ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ) 水本機械製作所

    ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)

    水本機械製作所
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
    用途ワイヤロープの張り具合の調節に。トラスコ品番178-4074材質材質:ステンレス(SUS304)寸法L(mm)57ねじ径M4寸法d(mm)10寸法L1(mm)100寸法A(mm)28寸法D(mm)3.4寸法B(mm)50寸法L2(mm)138寸法W(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.88
  • ステンレス ロングSBMシャックル 水本機械製作所

    ステンレス ロングSBMシャックル

    水本機械製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    SBMシャックルと比較して長さが2倍になっています。ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。トラスコ品番318-2310材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)128ねじ径M16寸法d(mm)32寸法t(mm)16寸法D(mm)16寸法B(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)14.7
  • (110053148)SG-SH0182-6ステンレス鋼製回転シャックル LAMP(スガツネ工業)

    (110053148)SG-SH0182-6ステンレス鋼製回転シャックル

    LAMP(スガツネ工業)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    耐食性の高いステンレス鋼製のシャックルです。回転することで、チェーンやワイヤーロープのねじれを無くすことができます。
    用途チェーンやワイヤーロープの連結金具に。トラスコ品番367-7743材質ステンレス(SUS316)許容荷重(kg)190質量(g)70寸法L1(mm)65寸法D(mm)6寸法B(mm)12寸法L2(mm)10許容荷重(N)1860使用荷重(kN)1.86
  • TAIYOシャックルM ドブ 大洋製器工業

    TAIYOシャックルM ドブ

    大洋製器工業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。仕様ボルト・ナット止めタイプ、ストレートタイプ、ドブメッキ品材質スチール
  • 強力長シャックル用ボルトナット一式 TSL用 大洋製器工業

    強力長シャックル用ボルトナット一式 TSL用

    大洋製器工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルト・ナット止めタイプの交換部品です。ボルト・ナット・割りピンセット(オレンジ塗装)です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジシャックル 信和自動車工業

    ネジシャックル

    信和自動車工業
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    トラック後煽りの開閉時・その他チェーンの簡易な取外しに使用可能です。
    材質スチール(SS400)表面処理ユニクロメッキ
  • ユニクロメッキ KONDO規格 SEシャックル コンドーテック

    ユニクロメッキ KONDO規格 SEシャックル

    コンドーテック
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    種類SE表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 生地 KONDO規格 SEシャックル コンドーテック

    生地 KONDO規格 SEシャックル

    コンドーテック
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    種類SE表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドブメッキ JIB規格 M級 SDシャックル コンドーテック

    ドブメッキ JIB規格 M級 SDシャックル

    コンドーテック
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種類SD表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル・シャックル